トラック用のハブボルトの修正ダイスセット。
六角ダイスなのでソケットレンチやメガネレンチで簡単作業。
セット内容M20P1.5R、M22P1.5R、M24P1.5R、M20P1.5L、M22P1.5L、M24P1.5L
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
GHB-2214ハブボルトインサーターセットの構成品です。
用途ハブボルト交換時に使用
寸法D(Φmm)40
寸法T(mm)14.5
適合径(Φmm)10~14
ハブボルトの錆を簡単に落とすことが出来ます。12.7sqのインパクトレンチ仕様。
ビットアダプラーを装着することで電気ドリルでも使用可能です。
ブラシ素材は鋼線を使用、錆取りや磨き上げに適しています。
適応ボルトサイズ12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
GHB-2214ハブボルトインサーターと一緒に使用可能な補助工具です。新品のハブボルト装着時に、ハブボルトインサーターと本製品をセットしてインパクトで締めこむことで、スペーサー装着車等の長いハブボルトにも使用可能です。ハブボルト全体にフィットするため、ハブボルトへの負荷も軽減できます。プリングソケットはハンマーによる打撃にも対応しており、古いハブボルトの抜き取り作業にもご使用頂けます。高品質のクロムモリブデン鋼製で長期間の使用にも耐える頼れる構造です。
用途ロングタイプのハブボルトの付け替え作業に。
材質鉄
全長(mm)72
質量(kg)0.416
適応ボルトサイズM12×P1.25、M12×P1.5
1セット
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
既存商品のGHB-014もしくはGHB-2214をすでにお持ちのお客様向けの、プリングソケット単品セットです。GHB-014のスラストベアリングが無くてもハブの抜き取り作業を行えます。
用途ロングタイプのハブボルトの付け替え作業に。
材質鉄
全長(mm)72
質量(kg)0.279(各0.14)
適応ボルトサイズM12×P1.25、M12×P1.5(GHB-1250)
1セット
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
サスペンションメンバーとフレームの間に本商品を挟み込み4本のボルトで締め込めばセット完了です。
フレーム修正機が無くても楽々固定出来ます。
固定作業時間が大幅に削減でき、エンジンを降ろさず足回りも外さずに車両固定が可能です。
クランプやチェーンによる傷付けの心配がなく、車体への負担軽減出来ます。
質量(kg)3.2
取付穴(mm)フック:R14×48
1セット
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
関連キーワード