33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトレンチに装着し締め付けるだけで安定したトルクで締付が可能。油圧方式を採用した事により、長く使用してもトルク値の変化が少なく。規定トルクに達すると空転せず余剰な力を受け止め、オーバートルクを防止。緩める際はトルクを制御せず、フルパワーで使用可能。
全長(mm)100 質量(g)360 差込角(sq.)12.7 設定トルク(Nm)80
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

軽自動車に多く採用されている2本掛けタイプのストレッチベルト取付専用工具です。 横向きエンジンの狭いスペースでも簡単にベルト装着ができます。 ベルトとプーリーを本製品で挟んでプーリを回すだけです。
用途軽~普通車横向きエンジン用 適合幅(mm)プーリー淵:10以上 適合厚さ(mm)プーリー:10~34以下
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

軽自動車~4tトラックのタイロッドやボールジョイントの抜き取りが簡単に行えます。 リムーバー頭部を打撃するだけの簡単作業。 ブーツを傷める心配がありません。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽自動車のブレーキドラムを取り外します。
寸法L(mm)100 寸法B(mm)140 寸法M(mm)M6P1 適合軽自動車
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

軽自動車~普通車のコイルスプリング圧縮が簡単に行えます。
仕様ツメ内側に外れ防止ストッパー付、インパクト安全ピン付 質量(kg)9.52 ケース寸法(mm)180×470×235 ボルト対辺(mm)24 適合径(Φmm)スプリング100~250ストラット式(芯間)
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷

ハブキャップの取付を素早く簡単そしてキレイに行えます。 4サイズのアタッチメントで国産のほとんどのハブキャップに対応します。 専用アタッチメントでキレイな打ち込みが行えます。 キャップの淵に均等に力が入るセンターハンドル打撃方式。 アタッチメントは裏表両面仕様です。
用途軽自動車~普通乗用車 寸法(mm)アタッチメントAサイズ(D1xD2):46×48×奥行18、アタッチメントBサイズ(D1xD2):50.5×54×奥行18 全長(mm)ハンドル:150
1セット
9,498 税込10,448
5日以内出荷

軽自動車のクランクプーリー固定具! スズキ自動車の『ワゴンR・アルト・スペーシア・ハスラー・MRワゴン』のクランクシャフトプーリーを固定しクランクシャフトプーリーボルトの着脱が行えるセットです。 軽自動車特有のエンジンルームの狭さを考慮して極限まで薄型にした専用工具です。 クランクシャフトプーリーボルト締め付けの際にトルクレンチを使用できる様になってます。
適合車種ワゴンR:DBA-MH34S・アルト:DBA-HA35S・スペーシア:DBA-MK33S・ハスラー:DBA-MR31S・MRワゴン:DBA-MF33S 適合純正型番12610-50M11,12610-50MB1
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷

ステアリング抜取専用プーラーです。 軽自動車から中型トラックまで、2本、3本掛けと使用でき、抜取困難なステアリングが簡単に抜き取れます。
セット内容ホルダー、センターボルト、センターアダプター、ヨークボルト10mm(3個)、ヨークボルト8mm(3個) 質量(kg)1.29 ケース寸法(mm)220×110×40
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

ハブのセンターナットを締め付ける際の必需品です。 軽自動車~ハイエース等の1BOX車にも対応です。 専用工具(トルクレンチ)でキッチリ締め付けできるので安心です。 ブレーキを踏む事無く作業ができます。
用途軽~普通車用 耐荷重600N・m 全長(mm)200 差込角(sq.)12.7 質量(g)388 適合ホイールΦ14
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

フロント及びリヤにあるサービスホールやネジ穴等を利用して引き・押し作業が行える簡易パネル修正ツールです。部品の分解やパテ盛、塗装などの後処理を最小限で修正できるので時間と手間を削減できます。フックは場所・用途に応じて交換できる大小2種類セットされています。
用途軽自動車から普通車まで 危険物の類別非危険物 最大使用荷重(N)フック部/S:7840、L:4900
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

フラットなハブに張り付いたキャップを直角の刃で叩き外します。 プライヤータイプと異なりハブキャップに対して直角に刃が食い込むので効率良く作業が行えます。 打撃ポイントをハンマーで叩くので手を叩く心配が無く綺麗に外せます。 刃先はSCM材(焼き入れ材)を使用しているので丈夫で長持ちします。 グリップ部は握りやすいラバー製グリップです。
用途軽自動車~普通車のハブキャップを取り外す専用工具 質量(g)610 刃幅(mm)32
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

軽自動車から普通車に採用されているストレッチベルトの装着工具です。 プーリーのベルト取付サイズに合わせてプレートを調整するので、多くの車種に対応します。 本体はプーリーを傷つけないようにアルミ材を使用。 横向きエンジンの狭いスペースでも使用できます。
用途自動車用ストレッチベルト用工具 適合径(Φmm)プーリー:100~110 ベルト幅適合:3PK~5PK
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

江東産業のBLW-1924ボールジョイントリムーバーとBLW-3/8エアハンマー用ロッドに空研のBRH-6Kをセットにしたコラボ商品。軽自動車~普通乗用車クラスの各部ボールジョイントの抜き取り作業に最適。先端の爪は19mm幅と24mm幅の2サイズに交換が可能。BRH-6Kは小型・軽量・強力な実績のあるエアーハンマー(エアーチゼラー)。通常のハンマーで打撃するより簡単で、労力と作業時間を削減。
用途軽自動車、普通乗用車クラスのボールジョイントの抜き取り作業に。 仕様●チゼル軸径(mm):10.2●使用コンプレッサ(kw):2.2●振動値a(3軸合成値)(m/s2):7.3●空気消費量m3(Normal)/min:0.28 セット内容●エアーハンマーBRH-6K●ボールジョイントリムーバーBLW-1924●エアーハンマー用ロッドBLW-3/8●専用ケース 全長(mm)224 質量(kg)1.33 全高(mm)166 ホース内径(Φmm)6.5 爪幅(mm)1924 ホース口金取付ねじRc1/4 打撃数(bpm)1800 ロッド長さ(mm)181
1セット
69,980 税込76,978
4日以内出荷

ハブボルト交換時に! ベアリングによりボルト、ナットの負担軽減! 軽自動車~4tトラックのハブボルトの交換時にスラストベアリング状のインサーターを使用することにより、ボルト、ナットに掛かる荷重を軽減し、ネジ山を傷める事無くキッチリ固定できます。 フロントにも、リヤにも適応します!
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

軽自動車のように狭いエンジン内でのストレッチベルトの取付専用工具。横向きエンジンの狭いスペースでも簡単にベルト装着可能。ネジ部のセンターアダプターを外すことでダイハツ車の厚いプーリーにも対応。(最大開口34mm)。スズキSエネチャージなどの3点掛けにも対応可能。
材質炭素鋼・クロムメッキ(本体)/ステンレス鋼(ボルト) 全長(mm)45 質量(g)59
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

ツインカム等のエンジンヘッドを降ろすことなく、バルブスプリング(コッター)を外し、ステームシール等の交換ができます。 コッターがワンタッチで取付できます。 軽自動車~乗用車のOHC、DOHCエンジンにご使用ください。 DOHC以外でも日産E型エンジン、ワーゲン、ゴルフなどバルブスプリングがエンジンフレームに囲まれているタイプにも使用できます。
適合軽自動車~乗用車のOHC、DOHCエンジン セット内容クリップASSY、フレーム、ホルダーASSY、フックASSY、固定ボルト(4個)、レール、レールホルダー(2個)、固定ボルトM8(2個)、固定ボルトM6ASSY(2個)、エアーノズルASSY、コッターアタッチメント、ドライバー、コッターアタッチメント(L) 質量(kg)2.24 ケース寸法(mm)520×115×50
1個
56,980 税込62,678
欠品中

トヨタ車に多いロアボールジョイントのナット取付部の隙間が狭い車輌専用の極薄レンチです。また、軽自動車から普通乗用車に対応するため17mmと19mmの2種類をセットにしました。1本で同じサイズの6角と12角を付けた特殊メガネレンチです。プリウスや1BOX系で狭く通常のレンチでは入らない車輌に最適です。全長300mm15度角度付きで作業効率UP!!
用途ロアボールジョイント部のナット脱着 最大締付トルク150N・m
1本ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイロットエンド抜き取りの新たな革命。付属のエアハンマーを使用して簡単に手早く抜取り作業が行えます。軽自動車~普通車対応。(一部の車種を除きます。)。エアーハンマーは株式会社空研の「BRH-6K」を使用。3種類のアタッチメントは従来通りハンマーの打撃のよる打ち抜きにも対応しています。タイロットエンドブーツを傷めることがありません。
仕様振動値a(3軸合成値)(m/s2):7.3 セット内容ボールジョイントノックリムーバーINR-1014S、3/8エアーハンマー用ロッドINR-3/8、エアハンマーBRH-6K 全長(mm)224 質量(kg)1.33 全高(mm)166 使用ホース内径(Φmm)6.5 空気消費量(m3/min)0.28 ホース口金取付ねじRc1/4 使用コンプレッサ2.2(kW) 打撃数(bpm)1800 チゼル軸径(Φmm)10.2
1セット
48,980 税込53,878
欠品中

主に軽自動車から普通乗用車のブレーキフルードのエアー抜き作業にご使用頂くための専用レンチです。タイトな六角肉薄設計。ブレーキプラグの六角を舐めることなく安心して作業が行えます。焼き入れ材(SCM)を使用し薄肉でも丈夫な造りとなっております。ストレートと30°さらに10°の設計で作業効率UP。8mmストレート側に【くびれ】を設けることによりシリンダー固定ボルトの間での緩め締め作業がしやすくなっております。
用途ブレーキフルードのエアー抜き作業。 材質SCM材(メッキ仕上げ) 全長(mm)(8/10)180/202 適応軽自動車~普通乗用車(一部車種には適応しておりません)
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷

ベルトに挟んで捻るだけでオルタネーターが移動しベルトが緩みます。 狭い軽自動車などには効果絶大。
質量(kg)0.12 差込角(mm)9.5 ケース寸法(mm)70×50×30 適合ベルトリブベルト、3/8Vベルト
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

自動調整式のドラムブレーキシューの隙間幅を調整する専用工具です。ブレーキシューやリターンスプリングを外さずに広げた状態を保持できるのでシリンダーASSYを丸ごと交換する際も大変便利です。
全長(mm)320 質量(g)250 適合車種軽自動車からハイエースクラスの1BOX車 可動範囲(mm)40~170
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

爪を打ち込んでタイロットエンドやロアボールジョイントなどを抜取る工具です。爪は焼き入れ材(SCM材)使用のため丈夫で長持ちです。別売(BLW-3/8)の3/8エアーハンマー用ロッドを使用することにより、お客様がお持ちのエアーハンマーによる打撃振動による抜取りも可能です。
用途タイロットエンド及びロアボールジョイント抜取工具 爪幅(mm)19、24 適合車種軽自動車から普通自動車 全長(mm)318 爪奥行(mm)318 質量(kg)1.2
1本
22,980 税込25,278
当日出荷

ハンドルに簡単固定するだけで大切な車を盗難から守ります。 ストロークが長いのでハンドルやギヤ取付け位置が多様な為、幅広い車種にご使用いただけます。
適合軽自動車~トラックまで 質量(kg)1.57 ケース寸法(mm)120×690×50
1個
特価
6,198 税込6,818
当日出荷

フォークタイプとブッシュボルトタイプを融合させた新しい形のタイロッドプーラーです。 通常は爪にバーを付けたフォークタイプで、堅い場合は爪をホルダーにセットしボルトっでの抜き取り作業が行えます。
ケース寸法(mm)370×275×85
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプリングを外さなくてもシリンダーASSY交換ができます。 ライニング交換時にはピストンロッドを抑えることでロッドの伸びを抑え、エアー抜きの手間がかかりません。
質量(kg)0.165 ケース寸法(mm)210×100×20 適合車種軽自動車~普通乗用車(1500cc) 可動範囲(mm)50~150
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

ホンダ専用クランクプーリーストッパーです。 車種に合わせて6角部が4段階に調整できる万能型。
適合軽自動車~普通乗用車
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プーリーが固定できタイミングベルトの交換、脱着、ウォーターポンプ脱着の作業が早く楽にできます。 アルミ製プーリーにもご使用できます。 Vベルトは消耗品です。
セット内容レバー、延長ハンドル、VベルトASSY 質量(kg)1.54 ケース寸法(mm)365×95×40 適合車種軽自動車~普通乗用車 適合プーリ(mm)Φ20~180無段階
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

ブーツ溝やシール溝に残ったシールや錆を簡単・スピーディーに取り除く事が出来ます。 今までブラシやピックでの作業から大幅に時間と手間を省くことが出来ます。
仕様刃取替え式 セット内容ハンドル、刃、止めネジ、キャップASSY(大小各1) 全長(mm)217 質量(g)330 適合車種軽自動車~普通乗用車・小型トラック(対向ピストン非対応)
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

タイロッド交換作業の中でも脱着作業の困難なジョイント部分が簡単に作業できます。 ギヤボックスからタイロッドシャフトを簡単に外せます。 ジョイント形状が丸・三角・四角型に対応できます。
全長(mm)400
1個ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

210Hに吊下げ機能を追加したセットです。 ジョイントホースやチェーンを付けたタンクは更に作業範囲を広げます。
セット内容耐熱タンクASSY、ホース(ロング)、Φ42ラジエーターキャップASSY、Φ44ラジエーターキャップASSY、ジョイントホースASSY、Φ44NラジエーターキャップASSY 質量(kg)1.02 ケース寸法(mm)345×170×170 適合車種軽自動車~普通乗用車
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

ホーシング丸ナットの脱着をスピーディに行う専用レンチです。 ツメ先のピンをワンタッチで取り替えられます。 ピンがスライドするため、幅広い車種に対応します。
適合軽自動車(4WD)~4tトラック セット内容横バー、ハンドル(凸1/2sq)、ホルダー(凹1/2sq)、爪(2個)、Φ6ロングピン(2個)、Φ8ピン(2個)、Φ10ピン(2個)、ナットASSY(2個)、蝶ナット(2個) 質量(kg)0.94 ケース寸法(mm)230×140×40
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

ホイール・ハブ抜取り専用プーラーです。 ショック装置付ですので、ガンコなドラムもボルト頭部をたたくことで簡単に抜き取れます。
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランク/カムシャフト等の軸付けオイルシールの取付及び取外し。 手さえ入れば取り外せます。しかもシンプル設計で強度に優れたシールレバー。 軽~普通乗用車等の狭いスペースでのクランク/カムシャフトのオイルシール装着作業に最適な工具です。
セット内容クランク&カムシャフトオイルシールレバー(OL-200N-1)、クランク&カムシャフトオイルシールインサーター(OL-200N-2)、プッシュリングΦ43(OL-200N-2-1-1)、プッシュリングΦ47(OL-200N-2-1-2)、プッシュリングΦ50(OL-200N-2-1-3)、プッシュリングΦ58(OL-200N-2-1-4)、プッシュリングΦ63.5(OL-200N-2-1-5)、ジョイントS(OL-200N-2-2-1)、ジョイントM(OL-200N-2-2-2)、ジョイントL(OL-200N-2-2-3)、プレート(OL-200N-2-3)、カラーΦ10(OL-200N-2-4-1)、カラーΦ12(OL-200N-2-4-2)、カラーΦ14(OL-200N-2-4-3) 質量(kg)1.82 ケース寸法(mm)140×150×60 適合車種軽自動車、普通車FF、FR
1セット
25,980 税込28,578
7日以内出荷