絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,043件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファーメドチューブ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ファーメドチューブ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    35,980税込39,578
    1個
    16日以内出荷
    チューブポンプに使用する場合シリコンチューブの5~10倍の寿命があります。 酸素、窒素、二酸化炭素の透過率がシリコンチューブに比べ1/60です。 各種の衛生試験に適合する細菌毒性、溶血性を抑え安全性を追求したチューブです。 耐熱温度は-51~135℃です。
    用途ローラーポンプ専用材質ファーメド長さ(m)7.5
  • ZS スタンドベース セット EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ZS スタンドベース セット

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    32,980税込36,278
    1台
    16日以内出荷
    小型攪拌機用スタンドです。 安定した独特の形状で攪拌機を支え、大容量の容器も設置できます。
    仕様ZSスタンドベースセットトラスコ品番176-9365幅(mm)450質量(kg)7.3高さ(mm)780(支柱)奥行(mm)314
  • FDU多岐管 PMH-8 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    FDU多岐管 PMH-8

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    229,800税込252,780
    1個
    16日以内出荷
    凍結乾燥機用フラスコポートです。
    仕様ポート数8個・FDU多岐管PMH-8トラスコ品番177-0724質量(kg)7
  • FD,FDUドライチャンバー DRC-3L EYELA(アイラ/東京理化器械)

    FD,FDUドライチャンバー DRC-3L

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    359,800税込395,780
    1個
    16日以内出荷
    凍結乾燥機用ドライチャンバーです。
    仕様東京理化FD、FDUドライチャンバーDRC-3Lトラスコ品番176-8038質量(kg)10直径(Φmm)【棚】220棚段数(段)3
  • FD,FDUドライチャンバー EYELA(アイラ/東京理化器械)

    FD,FDUドライチャンバー

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    239,800税込263,780
    1個
    16日以内出荷
    凍結乾燥機用ドライチャンバーです。
    仕様東京理化FD、FDUドライチャンバーDRC-2Lトラスコ品番176-9439質量(kg)7直径(Φmm)【棚】220棚段数(段)1
  • 定量送液ポンプ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    定量送液ポンプ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    216,000税込237,600
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-1515-21流量精度±4%以内流量範囲(L/h)0.7~64
  • 恒温器 出荷前点検検査書付 SLIシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    恒温器 出荷前点検検査書付 SLIシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    179,800税込197,780
    1台
    13日以内出荷
    エアージャケット式で安定した温度コントロールインキュベーター
    電源(V)単相100使用温度範囲(℃)室温+5~60使用環境温度(℃)5~35
  • 真空定温乾燥器 VOS-310C EYELA(アイラ/東京理化器械)

    真空定温乾燥器 VOS-310C

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    529,800税込582,780
    1台
    16日以内出荷
    定値運転とタイマ機能(オートスタート、オートストップ)を搭載した簡易タイプの真空定温乾燥機です。 お手持ちの標準温度計などで実測した庫内の試料位置の温度に表示温度を合せ込める、温度補正機能を搭載しています。
    材質棚板:ステンレス鋼板、ドア内面:強化ガラス(厚さ12mm)、ドアパッキン:シリコン、庫内:SUS304、SUS430J1L、ガラス、配管部:銅、真鍮、フッ素ゴム、アルミニウム接続口径吸引ノズル・パージノズル:外径22(内ねじG1/4)電源電圧AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:505(突起物含む523)×454(突起物含む610)×760、庫内:300×300×300入力12.5A、1.25kVA加熱方式缶体加熱ヒーター容量(kW)1.2温度センサーSSR出力Pt100Ω温度制御P.I.D制御、オートチューニング付棚板耐荷重(kg)等分布:15温度調節精度±1.5℃棚ピッチ(mm)71温度調整範囲(℃)40~240棚段数(段)4(固定)庫内容量(L)27
  • 真空定温乾燥器 VOS-210C EYELA(アイラ/東京理化器械)

    真空定温乾燥器 VOS-210C

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    389,800税込428,780
    1台
    16日以内出荷
    定値運転とタイマ機能(オートスタート、オートストップ)を搭載した簡易タイプの真空定温乾燥機です。 お手持ちの標準温度計などで実測した庫内の試料位置の温度に表示温度を合せ込める、温度補正機能を搭載しています。
    材質棚板:ステンレス鋼板、ドア内面:強化ガラス(厚さ12mm)、ドアパッキン:シリコン、庫内:SUS304、SUS430J1L、ガラス、配管部:銅、真鍮、フッ素ゴム、アルミニウム接続口径吸引ノズル・パージノズル:外径22(内ねじG1/4)電源電圧AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:355(突起物含む373)×406(突起物含む466)×580、庫内:192×270×192入力7.7A,0.77lVA加熱方式缶体加熱ヒーター容量(kW)0.75温度センサーSSR出力Pt100Ω温度制御P.I.D制御、オートチューニング付棚板耐荷重(kg)等分布:15温度調節精度±1.5℃棚ピッチ(mm)90温度調整範囲(℃)40~240棚段数(段)2(固定)庫内容量(L)10
  • スプレードライヤー SD-1010 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    スプレードライヤー SD-1010

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    2,098,000税込2,307,800
    1台
    62日以内出荷
  • オイルバス OHB-2100S EYELA(アイラ/東京理化器械)

    オイルバス OHB-2100S

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    OHB型は撹拌状態の確認が出来るガラス槽と保温カバー付きステンレス槽の2種類です。 撹拌しながら精度のよい温度制御をするため撹拌子が付属しています。 操作部は取り外して実験台のアングルなどに設置できます。 デジタル設定・表示(P.I.D制御)の温度調節器を採用、温度の設定確認が容易で高精度な温度調節が得られます。 別売りの外部温度センサを使用すると、サンプルの温度を測定する事ができます。
    ヒーター(W)510槽容量(L)約2.8付属品棚板、PTFE撹拌子(Φ8×50mm)×1本質量(kg)約2.6電源電圧AC100V(50/60Hz)入力4.6A、460VA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314(突起物含む451)×261×185温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω温度制御P.I.D制御、オートチューニング付槽内寸法(Φ×Hmm)内径166×130温度調節精度±0.3℃(設定200℃撹拌時)温度調整範囲(℃)室温+5~250材質(水槽)SUS304安全機能ヒューズ、過昇防止器、自己診断機能(上限リミッター)
  • オイルバス OHB-1100S EYELA(アイラ/東京理化器械)

    オイルバス OHB-1100S

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    OHB型は撹拌状態の確認が出来るガラス槽と保温カバー付きステンレス槽の2種類です。 撹拌しながら精度のよい温度制御をするため撹拌子が付属しています。 操作部は取り外して実験台のアングルなどに設置できます。 デジタル設定・表示(P.I.D制御)の温度調節器を採用、温度の設定確認が容易で高精度な温度調節が得られます。 別売りの外部温度センサを使用すると、サンプルの温度を測定する事ができます。
    ヒーター(W)310槽容量(L)約1.1付属品棚板、PTFE撹拌子(Φ8×50mm)×1本質量(kg)約1.7電源電圧AC100V(50/60Hz)入力3.5A、350VA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268(突起物含む410)×215×150温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω温度制御P.I.D制御、オートチューニング付槽内寸法(Φ×Hmm)内径123×95温度調節精度±0.3℃(設定200℃撹拌時)温度調整範囲(℃)室温+5~250材質(水槽)SUS304安全機能ヒューズ、過昇防止器、自己診断機能(上限リミッター)
  • マルチシェイカー EYELA(アイラ/東京理化器械)

    マルチシェイカー

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    219,800税込241,780
    1個
    4日以内出荷
    目的に応じて最適な振とう方式を選べます。 タイマー機能によるオートストップが可能です。連続運転時は、積算時間をデジタル表示します。 レバー1つで往復/旋回振とうを切り替えられます。
    寸法(mm)356×329×155質量(kg)約15機能オートストップ機能(カウントダウン・カウントアップ) または積算時間選択式(1分~999時間) 停電復帰振幅(mm)10~40設定表示速度:デジタル設定/デジタル表示振盪方式往復/旋回振盪速度(min-1[r.p.m])20~250(振幅10~30mm時)、20~200(振幅10~40mm時)許容質量(kg)約5(振とう台含む)
  • マルチシェイカー EYELA(アイラ/東京理化器械)

    マルチシェイカー

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    259,800税込285,780
    1個
    30日以内出荷
    目的に応じて最適な振とう方式を選べます。 タイマー機能によるオートストップが可能です。連続運転時は、積算時間をデジタル表示します。
    機能オートストップ機能(カウントダウン・カウントアップ) または積算時間選択式(1分~999時間) 停電復帰設定表示速度:デジタル設定/デジタル表示許容質量(kg)約5(振とう台含む)
  • ポンプ用チューブケース EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ポンプ用チューブケース

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    58,980税込64,878
    1個
    31日以内出荷
    型番TCS-Aチューブケースアズワン品番1-2111-14
  • 定量送液ポンプ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    定量送液ポンプ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    電源AC100V 50/60Hz 0.4A 40VAモーターACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R)流量精度±2%
  • 冷却水循環装置 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    冷却水循環装置

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    439,800税込483,780
    1台
    31日以内出荷から46日以内出荷
    インバーターシステムのエコ型冷却水循環装置です。 メーカー従来品より約47%の省エネ効果があります。 冷却水槽がないので、熱媒体量を大幅に削減できます。 S型タイプは緊急停止ボタン、アラーム出力端子を装備しています。 5~35℃の使用環境で、性能維持可能です。
    用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の冷却電源(V)単相100電源コード(m)2最大揚程(m)(50/60Hz)9.5/13最大流量(L/min)(50/60Hz)11.5/13.8使用環境温度(℃)5~35ノズル外径(Φmm)10.5温度調整方法インバーター周波数制御安全機能冷凍機高圧スイッチ、冷凍機保護タイマー、漏電・過電流ブレーカー
  • 低温恒温水循環装置(水冷式) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    低温恒温水循環装置(水冷式)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    719,800税込791,780
    1台
    46日以内出荷
    インバーターシステムのエコ型低温恒温水循環装置です。 ヒータと冷凍機による精度の高い温度調節で-10~80℃まで温度調節された液体を循環します。 クリーンルームでの使用が可能です。 メーカー製品(NCC-1120型)より約77%の省エネ効果があります。 また装置容積も61%カットしコンパクトになりました。
    用途電子顕微鏡や分光光度計の光源、ラッピング装置(半導体製造装置)、露光装置や反応槽などの温度管理に仕様空冷式冷凍機搭載・C・D型は純水の循環が可能幅(mm)340高さ(mm)850奥行(mm)452電源(V)単相200最大揚程(m)【A・C型】10.4、【B・D型は高圧ポンプ仕様】20安全装置冷凍機オーバーロード、冷凍機高圧スイッチ、漏電・過電流ブレーカー電源コード(m)2温度制御PID制御温度調節精度±0.1℃~0.2℃温度調節範囲(℃)-10~80使用環境温度(℃)5~35
  • 東京理化 撹拌ポンプ STR-1 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    東京理化 撹拌ポンプ STR-1

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    水槽用の攪拌ポンプです。
    トラスコ品番723-5381質量(kg)2.5使用温度範囲(℃)-80~100電源(V)AC100最大吐出量(L/min)12入力【電源】0.6A最大揚程(m)1.5(50Hz)
  • 冷却水循環装置 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    冷却水循環装置

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    279,800税込307,780
    1台
    3日以内出荷
    チラー、冷水循環装置の新設・増強・交換にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。使用環境温度範囲は5~35℃でも性能維持可能です。
    用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の冷却。冷却能力(W)50Hz(at10℃)/900トラスコ品番462-9990幅(mm)232質量(kg)40高さ(mm)868奥行(mm)497電源(V)単相100最大流量(L/min)(50/60Hz)14/16温度調節範囲(℃)-20~20使用環境温度(℃)5~35
  • SA-2200シリーズ用のオプション品 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    SA-2200シリーズ用のオプション品

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    85,980税込94,578
    1個
    77日以内出荷
    SA-2200シリーズ用のオプションパーツです。
  • 撹拌棒 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    撹拌棒

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    5,198税込5,718
    1本(1本)
    7日以内出荷
  • マルチシェーカーMMS用 15mL遠沈管用振とう台 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    マルチシェーカーMMS用 15mL遠沈管用振とう台

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    31,980税込35,178
    1個(1個)
    30日以内出荷
    質量(kg)約1.9
  • マルチシェーカーMMS用 スプリング式万能振とう台 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    マルチシェーカーMMS用 スプリング式万能振とう台

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    25,980税込28,578
    1個(1個)
    4日以内出荷
    質量(kg)約1.5
  • マルチシェーカーMMS用 シート振とう台 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    マルチシェーカーMMS用 シート振とう台

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    24,980税込27,478
    1個(1個)
    30日以内出荷
    質量(kg)約1.8
  • マルチシェーカーMMS用 50mL遠沈管用振とう台 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    マルチシェーカーMMS用 50mL遠沈管用振とう台

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    27,980税込30,778
    1個(1個)
    45日以内出荷
    質量(kg)約1.9
  • マルチシェーカーMMS用 マルチ振とう台 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    マルチシェーカーMMS用 マルチ振とう台

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    16,980税込18,678
    1個(1個)
    30日以内出荷
    質量(kg)約1.7
  • バスカバー EYELA(アイラ/東京理化器械)

    バスカバー

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    14,980税込16,478
    1個(1個)
    7日以内出荷
  • スタンドベース ZS EYELA(アイラ/東京理化器械)

    スタンドベース ZS

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    33,980税込37,378
    1個(1個)
    30日以内出荷
    ポール870mm
  • NVP-V用 真空コントローラー取付板 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    NVP-V用 真空コントローラー取付板

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    6,598税込7,258
    1個(1個)
    7日以内出荷
  • NVC・NVP-V接続コード EYELA(アイラ/東京理化器械)

    NVC・NVP-V接続コード

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    7,898税込8,688
    1個(1個)
    7日以内出荷
  • SPZ-1100用スターターキット EYELA(アイラ/東京理化器械)

    SPZ-1100用スターターキット

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    18,980税込20,878
    1個(1個)
    60日以内出荷
    セット内容撹拌棒(4mmΦ・SUS/PTFE製) 撹拌翼(PTFE製/TS24・29用)
  • SPZ-2000用スターターキット EYELA(アイラ/東京理化器械)

    SPZ-2000用スターターキット

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    16,980税込18,678
    1個(1個)
    60日以内出荷
    セット内容撹拌棒(8mmΦ・PTFE製) 撹拌翼(PTFE製/30×13mm用)
  • SPZ-1000用スターターキット EYELA(アイラ/東京理化器械)

    SPZ-1000用スターターキット

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    16,980税込18,678
    1個(1個)
    60日以内出荷
    セット内容撹拌棒(4mmΦ・SUS/PTFE製) 撹拌翼(PTFE製/TS15用)
  • ズルセット(白色) パーフロ仕様 2個入 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ズルセット(白色) パーフロ仕様 2個入

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    冷却トラップ装置UT型専用です。
    仕様ノズルセット(白色)、パーフロ仕様アズワン品番64-9483-31
  • 流量計 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    流量計

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    50,980税込56,078
    1個
    103日以内出荷
    装置作動中のブライン(液)が確実に流れているか、どのくらいの流量があるかの確認用として使用できます。(水・低温用熱媒体専用、純水不可、結露なきこと、使用温度範囲5~50℃)
    仕様●CA-3000・4000シリーズ用●流量範囲:5~ 50L/min●本体材質:SUS、PSU(ポリサルホン)●※低温用熱媒体を使用時の流量値は参考値です。●※高温で使用後、短時間で冷却するなどのヒートショックは部品の故障の原因になる恐れがあるので注意してください。●製品コード:275100アズワン品番67-5284-17
  • KCL-2000用ERN・EMR 接続ホース EYELA(アイラ/東京理化器械)

    KCL-2000用ERN・EMR 接続ホース

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    14,980税込16,478
    1個
    43日以内出荷
    KCLシリーズとEMRシリーズを接続するためのホースです。
    仕様●EMR-KCL接続用●コード番号:281880アズワン品番68-1348-24
  • 消泡センサ MBF-250・300・500ME、M-1000B用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    消泡センサ MBF-250・300・500ME、M-1000B用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    35,980税込39,578
    1個
    46日以内出荷
    適合【培養装置型式】MBF-250・300・500ME、M-1000B長さ(mm)【検出部】195ケーブル長(m)3外径(Φmm)7コード139020アズワン品番65-0584-95
  • 消泡センサ M-1000A用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    消泡センサ M-1000A用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    38,980税込42,878
    1個
    46日以内出荷
    適合【培養装置型式】M-1000A長さ(mm)【検出部】130ケーブル長(m)3外径(Φmm)7コード139010アズワン品番65-0584-94
  • 無菌ジョイント EYELA(アイラ/東京理化器械)

    無菌ジョイント

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    49,980税込54,978
    1個
    31日以内出荷
    火炎滅菌可能なワンタッチジョイント。