絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,044件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • システム架台 STTシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    システム架台 STTシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    34,980税込38,478
    1個
    46日以内出荷
  • ブラケット VFBシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ブラケット VFBシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷から31日以内出荷
  • ダンパーユニット VSPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ダンパーユニット VSPシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    99,980税込109,978
    1個
    46日以内出荷
  • 三方コック付カラムエンド EYELA(アイラ/東京理化器械)

    三方コック付カラムエンド

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    50,980税込56,078
    1個
    31日以内出荷
  • フラッシュ用ガラスカラム管 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    フラッシュ用ガラスカラム管

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    26,980税込29,678
    1個
    31日以内出荷
  • チューブ継手 SUS EYELA(アイラ/東京理化器械)

    チューブ継手 SUS

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    25,980税込28,578
    1セット(2個)
    31日以内出荷
    テフロン(R)チューブ以外のチューブや径の太いチューブを接続するとき、粘度の高い液体を送液するときに使用してください。
    材質SUS
  • チューブ継手 PP EYELA(アイラ/東京理化器械)

    チューブ継手 PP

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    15,980税込17,578
    1セット(2個)
    31日以内出荷
    テフロン(R)チューブ以外のチューブや径の太いチューブを接続するとき、粘度の高い液体を送液するときに使用してください。
    材質PP
  • ヘッドシール VSPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ヘッドシール VSPシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    9,998税込10,998
    1セット(3枚)
    4日以内出荷から15日以内出荷
  • 継手 VSPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    継手 VSPシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    18,980税込20,878
    1セット
    13日以内出荷から15日以内出荷
  • 洗浄ポート付きポンプヘッド VSPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    洗浄ポート付きポンプヘッド VSPシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    179,800税込197,780
    1個
    31日以内出荷
    酸系試料や固着系試料を送液する場合にお奨めします。
  • ポンプヘッド VSPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ポンプヘッド VSPシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    109,800税込120,780
    1個
    11日以内出荷から31日以内出荷
    適合VSP-2050・2200型用
  • 漏液センサセット EYELA(アイラ/東京理化器械)

    漏液センサセット

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    43,980税込48,378
    1セット
    12日以内出荷
    チューブケース内でチューブが破けた場合などに起こる漏液を、漏液センサセット(オプション)で検知し、送液を停止します。漏液センサ部は耐薬品性の高いテフロン(R)製です。
    セット内容漏液センサ(0.5m)、バット、バット受けコード265840アズワン品番65-0583-82
  • セッティングボルト EYELA(アイラ/東京理化器械)

    セッティングボルト

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    2,198税込2,418
    1個
    31日以内出荷
  • カセットチューブケースセット EYELA(アイラ/東京理化器械)

    カセットチューブケースセット

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    23,980税込26,378
    1セット
    5日以内出荷から17日以内出荷
  • アジャスターセット EYELA(アイラ/東京理化器械)

    アジャスターセット

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    12,980税込14,278
    1セット
    31日以内出荷
    コード124780アズワン品番65-0583-72
  • アダプターセットチューブ バーシロン フルラン(R) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    アダプターセットチューブ バーシロン フルラン(R)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    7,998税込8,798
    1セット
    31日以内出荷
    アダプターセットチューブを利用することで配管チューブ全体を交換することなく、アダプターセットチューブ部分のみ交換しながら使用できます。チューブ・ケースの接続はワンタッチで行なえます。
    材質(チューブ)バーシロン(フルラン(R))
  • クリップ・プレートセット EYELA(アイラ/東京理化器械)

    クリップ・プレートセット

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    1,498税込1,648
    1セット
    6日以内出荷
    コード196150アズワン品番65-0583-48
  • ローラー 6個 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ローラー 6個

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    5,798税込6,378
    1セット(6個)
    8日以内出荷
    アズワン品番65-0583-47メーカー商品コード252560
  • メインローラー MP-2001型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    メインローラー MP-2001型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    4,398税込4,838
    1個
    8日以内出荷
    アズワン品番65-0583-46メーカー商品コード252550
  • 定量送液ポンプ ペリスタルティックチューブポンプ 低流量 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    定量送液ポンプ ペリスタルティックチューブポンプ 低流量

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷
    チューブポンプのスタンダード、安定した流量。吐出圧が高く流量安定性の高いローラーセット。チューブケースはネジによる締込み調整式と固定幅の溝式をご用意しました。ローラーセットは一体型で着脱が簡単に行なえます。チューブケース両端のストッパーにロック機構を設けました。セット時にロックしておけるのでチューブの移動、掛替えが容易に行なえます。チューブケースを追加、変更することにより幅広い特性を得ることができます。正転・逆転の回転方向をスイッチ1つで簡単に切替えられます。吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。オプションで消耗品のチューブを交換しながら使用できるようにチューブアダプターと専用の短いチューブをご用意しています。外径3~6.1mmまでのチューブがMP-2110型は4径路掛けられ、同時に4箇所へ送液できます。チューブケースの交換により、MP-2001型シリーズ(スプリング式チューブケース)への変更が可能です。
    性能流量範囲:0.5~72.5mL/h×4、流量精度:±2%以内(繰返し精度±1%以内)、最大吐出圧:196kPa(2kg/cm2)、最大吸引圧:9.8kPa(0.1kg/cm2)、使用液粘度・温度:Max.2Pa・s(2000cP)・0~60℃(氷結不可)質量(kg)約3.5タイプ低流量規格チューブ掛数:4本、チューブケース段数:2段、使用可能チューブ材質:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R)、使用可能チューブ径:外径3~6.1mm方式【チューブ押え方式】ネジ可変式機能回転設定:ボリューム設定、送液方向:正逆切替可能構成モータ:ACスピードコントロール・インダクションモータ 出力15W、駆動回路:スピードフィードバック制御、チューブケース:PET 樹脂、安全機能:サーマルプロテクター、ヒューズコード252640使用環境温度(℃)0~40(結露不可)入力電源AC100(50/60Hz)0.4A/40VAアズワン品番65-0583-44外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)137(166)×145(164)×206(219)
  • 受器 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    受器

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    21,980税込24,178
    1個
    46日以内出荷
  • 寒剤冷却器 TS15/25 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    寒剤冷却器 TS15/25

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    10,980税込12,078
    1個
    31日以内出荷
    規格TS15/25アズワン品番65-0583-39メーカー商品コード271310
  • 冷却器 ジムロート型 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    冷却器 ジムロート型

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    16,980税込18,678
    1個
    31日以内出荷
    規格100mm、TS15/25アズワン品番65-0583-38メーカー商品コード271300
  • 密栓 TS15/25 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    密栓 TS15/25

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    1,398税込1,538
    1個
    31日以内出荷
    摺合せTS15/25アズワン品番65-0583-37メーカー商品コード200530
  • 液滴管 側管付型 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    液滴管 側管付型

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    13,980税込15,378
    1個
    31日以内出荷
    長さ(mm)【外套】200摺合せ【上部】TS15/25、【下部】TS15/25アズワン品番65-0583-36メーカー商品コード200510
  • 恒温水循環装置用外部温度センサ STPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    恒温水循環装置用外部温度センサ STPシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    29,980税込32,978
    1個
    31日以内出荷
    槽外へ循環し、循環先の温度に対応して水槽の温度をコントロールするために使用します。
    寸法A(mm)3.2mm(SUS304)寸法D(mm)1500
  • STP型用センサホルダー EYELA(アイラ/東京理化器械)

    STP型用センサホルダー

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    型式TS15/25径(Φmm)【センサ】3.2アズワン品番65-0583-30メーカー商品コード209340
  • ケックアダプター EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ケックアダプター

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    6,898税込7,588
    1セット(2個)
    31日以内出荷
    アズワン品番65-0583-29メーカー商品コード185260
  • 反応容器支え EYELA(アイラ/東京理化器械)

    反応容器支え

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    33,980税込37,378
    1個
    46日以内出荷
    型式RH-1000寸法(Φ×mm)15×200アズワン品番65-0583-28メーカー商品コード202670
  • フラスコカバー EYELA(アイラ/東京理化器械)

    フラスコカバー

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    26,980税込29,678
    1個
    46日以内出荷
  • セパラブル丸底フラスコ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    セパラブル丸底フラスコ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    16,980税込18,678
    1個
    46日以内出荷から61日以内出荷
  • ジャケット式反応槽 BJシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ジャケット式反応槽 BJシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    109,800税込120,780
    1個
    46日以内出荷から91日以内出荷
  • フレキシブルカップリング EYELA(アイラ/東京理化器械)

    フレキシブルカップリング

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    容器とのセンター出しが簡単。ガラス撹拌棒専用のカップリングです。フレキシブル性がありますから容器または撹拌シール(TBO型)とのセンターを気にすることなく使用できます。カプラーを手で回すだけでガラス棒を確実にチャックします。
    付属品圧縮ゴム3種各1個(内径Φ6・8・10mm×外径Φ18mm)全長(mm)220アズワン品番65-0583-11シャフト寸法(mm)外径8×125Hメーカー商品コード123490
  • フレキシブルスターラー EYELA(アイラ/東京理化器械)

    フレキシブルスターラー

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    72,980税込80,278
    1個
    22日以内出荷
    試料を本体から離して撹拌。撹拌機にセットすれば、撹拌機を移動せずに撹拌場所を移動することができます。ドラフト内での危険な溶液の撹拌にも使用できます。高温溶液の撹拌などでモータ部に熱の影響を及ぼしません。
    性能最高使用回転速度:8000rpm、最大伝達トルク:1.47N・m(15kgf・cm)(直線状態)、最小曲げ半径:150mm(伝達トルクMax.0.78N・m(8kgf・cm))長さ(mm)【フレキシブルコード部】1052質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)0~60外寸(mm)Φ12×1615(最大外径37.1)アズワン品番65-0583-10ドリルチャック径(mm)1~8メーカー商品コード123570
  • テフロン(R)撹拌子 フットボール型 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    テフロン(R)撹拌子 フットボール型

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    17,980税込19,778
    1セット(5個)
    31日以内出荷
    外径×長さL(Φ×mm)20×40アズワン品番65-0583-08メーカー商品コード200330
  • テフロン(R)撹拌子 オクタゴン型 TOSシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    テフロン(R)撹拌子 オクタゴン型 TOSシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    5,098税込5,608
    1セット(5個)
    31日以内出荷
  • 撹拌棒 SUS EYELA(アイラ/東京理化器械)

    撹拌棒 SUS

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
    撹拌シールTBO型には使用できません。撹拌シールには撹拌シール用撹拌棒をご使用ください
  • 修正ファンタービン EYELA(アイラ/東京理化器械)

    修正ファンタービン

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    13,980税込15,378
    1個
    31日以内出荷
    材質SUS304
  • 角度付ファンタービン EYELA(アイラ/東京理化器械)

    角度付ファンタービン

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷から41日以内出荷
    材質SUS304
  • 湾曲ファンタービン EYELA(アイラ/東京理化器械)

    湾曲ファンタービン

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    11,980税込13,178
    1個
    31日以内出荷
    用途No.4より所要動力が少ないので、粘度のあるものに適している。材質SUS304