カテゴリ
絞り込み
ブランド
- EYELA(アイラ/東京理化器械)
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,383)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,366)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,772)
- ニッサン(87,714)
- エスコ(70,002)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,734)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,007)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ボールバルブ NCB-2410・2510・2610型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷適合機種NCB-2410・2510・2610型規格R3/8×Rc3/8、銅ニッケルメッキコード247190アズワン品番65-0569-25
バイパスライン
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥72,980税込¥80,2781個4日以内出荷最低流量を1L/minまで絞ることができます。配管抵抗が高く循環流量が少ない場合や流量を絞って循環したい場合に使用できます。循環量不足による温度調節不良や熱交換器の結露を防ぐために流量計を装備し、総循環量を計測します。コード260590アズワン品番65-0569-23
温水循環装置 HS-1シリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥259,800税込¥285,7801台5日以内出荷恒温水を外部装置に循環。一定温度に維持できる熱量を供給。商用電源は100Vと200V(単相)に対応した2タイプです。循環先の産業機械や工作機械の商用電源に合せてシステムを構築できます。恒温水を外部の装置に循環し、一定温度に維持できる熱量を供給することができます。ヒータ2kW、最大流量22.5L/minの循環ポンプを搭載しているので、比較的大きな外部装置にも安定した温水を循環できます。RoHS指令に対応した製品です。質量(kg)約19規格外部循環ノズル:吐出口・戻り口共(Rc3/8)外径12mmホース口、水槽材質・寸法(mm)・容量:SUS304・内径260×260H・13.5L(液量12L)最大流量(L/min)22.5最大揚程(m)9.5電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能温度設定・制御:ボリューム設定・ヒータON-OFF制御、安全機能:モータカバー、漏電・過電流ブレーカ、固定温度過熱防止器ヒーター容量(kW)1.3+0.75温度センサー液体膨張式コード113880温度調節範囲(℃)40~90動作周囲温度(℃)5~35入力電源26A、2.6kVAアズワン品番65-0567-76循環方式密閉系向循環外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)384(480)×314(334)×461温度調節精度(℃)±3
専用容器ラック MGSHシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥14,980~税込¥16,478~1個31日以内出荷MGS-HEAT2型と吹付け濃縮ユニット(マニフォールド)、専用容器ラックの使用により濃縮状態を見ながら操作が行なえます。
加温ユニット
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥159,800税込¥175,7801台31日以内出荷室温+5~80℃の温風をマニフォールド内に導入します。ノズルから加温されたガスで吹付けますので、濃縮時間を短縮できます。質量(kg)制御部 約3.5、加温部 約1.5規格加熱方式・温度センサ:ヒータ300W・Pt100Ω、圧力計:0~0.2MPa、接続口径:流量調節バルブ ノズル外径9mm機能温度制御:ON-OFF制御、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、安全機能:アラーム機能(センサ断線、センサ短絡)独立過昇防止器(固定式)、最大導入圧力・流量:0.1MPa・24NL/minコード274010温度調節範囲(℃)室温+5.0~80.0動作周囲温度(℃)5~35アズワン品番65-0567-20外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)制御部200×310×125、加温部185×115×75入力電源(V)3.5A、350A・AC100(50/60Hz)温度調節精度(℃)±2~
チップ、ピペット取付け用ノズルセット
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥19,980税込¥21,9781式(6セット)4日以内出荷ピペッター用マイクロチップ、パスツールピペットを取付けて使用できます。試料が替るたびにノズルの洗浄を行なわなくてもピペット、チップの交換だけで吹付け濃縮が行なえます。コード213160アズワン品番65-0567-19
レギュラーブロック MGシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷から61日以内出荷適合機種MG-3100・3200型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×125×70
架台
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥159,800税込¥175,7801個31日以内出荷効率的に遠心濃縮実験が行なえるように設計された専用架台です。設置環境や作業環境を考慮し、外寸法690W×600Dmmで2口の電源(Max.15A)を装備しています。下段は引出しが可能で、廃液処理時に冷却トラップ装置のガラスコンデンサの着脱が容易に行なえます。装置の出入れがしやすいように配管類が架台に固定できます。仕様【サービスコンセント】Max.15A電源電圧(V)AC100(50/60Hz)コード275870下段棚板耐荷重(kg)約70上段棚板耐荷重(kg)約70アズワン品番65-0567-02外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×600×850安全機能漏電・過電流ブレーカ棚寸法(幅W×奥行D)(mm)上段:686×596、下段:504×590
溶媒回収ユニット
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷選べるコンパクトシリーズ。低コストで濃縮環境を改善。ダイヤフラム型真空ポンプの排気側で溶媒を捕集します。回収フラスコに溜まった溶媒は、フラスコを外さずにドレンコック操作で廃液容器に排出でき、溶媒からの曝露が少なく安心です。ダイヤフラム型真空ポンプの吸引側、吐出側の両方に廃液トラップ瓶を設けています。ポンプヘッドへの液溜まりを抑えるので、耐久性の向上に効果を発揮します。ダイヤフラム型真空ポンプの吸引・排気ノズル位置に合せて冷却器(排気トラップ)を左右どちらにも取付けが可能です。最短距離でチューブの接続が行なえチューブ内での凝縮を低減します。材質【配管】ガラス、PP、テフロン(R)質量(kg)約5規格接続ノズル:外径 10mm(配管用、冷却水用、排気用)、真空ポンプ:ダイヤフラム型真空ポンプ(オプション)構成配管、バイトン、受器:廃液トラップ瓶(400mL×2個)、回収フラスコ(ドレンコック付)500mLコード229720動作周囲温度(℃)5~35アズワン品番65-0566-62外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)350(376)×280×610回収方式【溶媒】冷却器、真空側・大気側 廃液トラップ
DPE-1250型架台 本体
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥67,980税込¥74,7781個5日以内出荷DPE-1250A・B・C・D・E型を構成する架台DPE-1250BASE型は冷却器、真空コントローラー、廃液トラップ瓶、吸着カートリッジを自由に組合せできます。設置条件に合せてオリジナルユニットの構成が可能です。コード271210アズワン品番65-0566-60
ロータリーエバポレーター用 結露対策カバー
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥8,498税込¥9,3481個15日以内出荷適合機種冷却器の外径が80~83mm、冷却コイルの長さが200mm以内のノズル部がネジ口のロータリーエバポレーターコード270730使用条件循環液温-10℃以上アズワン品番65-0565-62
ワンタッチコネクタ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥3,298税込¥3,6281個16日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用。冷却器のネジ口に取付けるとワンタッチで専用保冷ホースの着脱が可能です。コード244930アズワン品番65-0565-61
接続セット
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥24,980~税込¥27,478~1セット31日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用。受フラスコに溜まった溶媒を廃液容器へ密閉経路で排出できるセットです。
アイラジャッキ 200×200mm
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥21,980税込¥24,1781個11日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用タイプB型天板寸法(mm)200×200コード116130アズワン品番65-0565-45高さ調整範囲(mm)90~320(上下)
冷却バス用ドレンコック付受フラスコ1L
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥36,980税込¥40,6781個91日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用。冷却バス専用としてコック部を分離しています。コード230940摺合せJIS規格 S35アズワン品番65-0565-44
異径アダプター ロータリージョイント用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥7,598~税込¥8,358~1個5日以内出荷から91日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用。異なった摺合せをジョイントします。対象ロータリージョイント用
異径アダプター セフティキャップ用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥13,980税込¥15,3781個91日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用。異なった摺合せをジョイントします。対象セフティキャップ用
試験管アダプター
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷から46日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用。小型ロータリーエバポレーターに試験管6本を取付けるためのアダプターです。少量試料の濃縮や、ドーピング検査に適しています。仕様小型ロータリーエバポレーター用
三方活栓 小型ロータリーエバポレーター用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥49,980税込¥54,9781個16日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用。三方活栓を使用すればドレンコック付受けフラスコの凝縮液を運転中に回収できます。コード116960アズワン品番65-0565-04
ガラスストッパー
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用。連続注入用の導入管をなくしたコックです。凝縮液の逆流を防止します。コード116970アズワン品番65-0565-03
セパラブルクランプ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷小型ロータリーエバポレーター用。セパラブルフラスコとカバーを確実に固定します。突起部がなく回転中も安心です。
セパラブルカバー
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥12,980~税込¥14,278~1個26日以内出荷から31日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用。セパラブル試料フラスコとセットで使用します。口径50mmタイプは50~300mLまで、口径75mmタイプは500mL、1Lのセパラブル試料フラスコが共用できます。
冷却器用アダプター 液溜り防止タイプ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥56,980税込¥62,6781個11日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用。小型エバポレーターシリーズ共通の純正冷却器です。用途に合せた5タイプをご用意しています。各種溶媒を効率よく回収できます。適合機種V・T型用コード268850アズワン品番65-0564-81