カテゴリ
絞り込み
ブランド
- EYELA(アイラ/東京理化器械)
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,078)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,146)
- ミツビシ(138,068)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,763)
- ニッサン(87,644)
- エスコ(69,889)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,732)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,113)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
11ページ目: EYELA(アイラ/東京理化器械)のすべての商品
特価

主管密栓 TS29/38 ×1
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥1,898税込¥2,0881個31日以内出荷オプションのガラス蓋セットの使用で、運転中のベーパー温度の確認ができます。ガラス蓋なので槽内の確認が行なえます。センサ、ゴム栓はお手持ちのものをご使用ください。コード200520アズワン品番65-0564-39
ガラス蓋セット
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥65,980~税込¥72,578~1セット31日以内出荷オプションのガラス蓋セットの使用で、運転中のベーパー温度の確認ができます。ガラス蓋なので槽内の確認が行なえます。センサ、ゴム栓はお手持ちのものをご使用ください。
真空シール 1個 N-2110型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥7,598税込¥8,3581個5日以内出荷N-2110 型標準付属のテフロン(R) ・バイトン一体型シールです。オプションでオールテフロン(R)シールもご用意しています。コード143940アズワン品番65-0564-26
アイラジャッキ SE-1000型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥19,980税込¥21,9781個61日以内出荷天板寸法(mm)150×150コード116120アズワン品番65-0564-24高さ調整範囲(mm)70~250(上下)
冷却器セット SE-1000型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥72,980税込¥80,2781セット31日以内出荷セット内容冷却器、受フラスコ(300mL)、ポールジョイントクランプ、ノズルセットコード257460アズワン品番65-0564-21
トラップ球 100mL TS15/25×15/25
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥18,980税込¥20,8781個22日以内出荷容量(mL)100コード256900摺合せTS15/25×15/25アズワン品番65-0564-20
2台取付用金具セット SE-1000型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥25,980税込¥28,5781セット61日以内出荷セット内容冷却器固定金具、架台用延長ポール、SE型駆動部固定金具、ガラスコック(三方コック)、ガラスコック固定金具コード257620アズワン品番65-0564-12
ロータリーエバポレーター用 冷却器カバー
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥11,980税込¥13,1781個31日以内出荷適合機種冷却器の外径が80~83mm、冷却コイルの長さが200mm以内のノズル部がネジ口のロータリーエバポレーターコード266110使用条件循環液温 5℃以上アズワン品番65-0564-05
ロータリーエバポレーター用 結露対策カバー V・E型冷却器 縦型二重蛇管式 用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷適合機種冷却器の外径が80~83mm、冷却コイルの長さが200mm以内のノズル部がネジ口のロータリーエバポレーターコード270740使用条件循環液温-10℃以上アズワン品番65-0564-04
接続コード バス用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥5,398税込¥5,9381個31日以内出荷オプションのバス用接続コードを使用することでエバポレーター側からバスへの電源供給が可能です。コード245370アズワン品番65-0563-99
交換用中空糸メンブレンフィルター カートリッジ純水器アイラペット用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥12,980税込¥14,2781本15日以内出荷適合機種SA-2100E・E-UV・E1・E1-UV規格濾過精度 0.1μm 1本コード254830アズワン品番65-0563-59
中空糸メンブレンフィルター カートリッジ純水器アイラペット用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥24,980税込¥27,4781本9日以内出荷適合機種SA-2100E・E-UV・E1・E1-UV規格濾過精度 0.1μm 1本コード185460アズワン品番65-0563-58
フィルターエレメント 活性炭カートリッジ カートリッジ純水器アイラペット用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷適合機種SA-2100E・E-UV規格ディスポカ-トリッジ式 1本コード182290機種【標準付属】SA-2100E・E-UVアズワン品番65-0563-55
UT-1000・2000用アルミブロックセット
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷ブラインを使用しないベーパートラップです。アズワン品番64-9483-32
低沸点溶媒用ガラスコンデンサ 500mL
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷冷却トラップ装置UT型専用です。容量(mL)500アズワン品番64-9483-24
ナス型フラスコ用アルミブロック
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥38,980~税込¥42,878~1個4日以内出荷から5日以内出荷反応容器をアルミブロックに直接取付けることができる大容量容器用です。オイルバスより速く温度上昇するため、反応時間を短縮できます。 フラスコ等のガラス容器の仕上がりのばらつきや、熱による膨張・収縮に対応して口径を自動調整する構造です。適合ナス型フラスコ用
ナス型・丸底フラスコ用アルミブロック
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷から6日以内出荷反応容器をアルミブロックに直接取付けることができる大容量容器用です。オイルバスより速く温度上昇するため、反応時間を短縮できます。 フラスコ等のガラス容器の仕上がりのばらつきや、熱による膨張・収縮に対応して口径を自動調整する構造です。適合ナス型・丸底フラスコ用
アルミビーズバスシステム
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥239,800税込¥263,7801個7日以内出荷オイルと同等以上の伝熱性能の独自構造のアルミブロックBBS型とホットプレート付マグネチックスターラーで構成された合成装置です。 ドライ式のため、オイルによる危険性・飛散が無く安全で清潔に使用できます。 バスに収まるサイズであれば多種多様な容器が使用できます。セット内容ホットプレート付マグネチックスターラー×1、アルミバス×1、アルミビーズ 2L、外部温度センサ、撹拌子(8Φ×30mm)×1電源(V)AC100(50/60Hz)6.3A/3Pプラグヒーター(W)600温度制御PID制御回転速度(min-1[r.p.m])50~1500(無負荷時/50Hz)撹拌容量(mL)10~20000(水)最高使用温度(℃)310安全機能ヒューズ、自己診断機能寸法(内径Φ×長さL)(mm)130×75(アルミバス)温度調節精度(℃)±1
遠心エバポレーター
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥259,800税込¥285,7801個15日以内出荷有機溶媒などの幅広いサンプルに対応できるチャンバー、配管ラインを装備した遠心エバポレーターです。 マイクロチューブ(最大24本)や試験管(最大16本)の試料を濃縮・乾燥が行えます。材質SUS304質量(kg)約8使用温度範囲(℃)OFF・室温+5~80電源(V)AC100(50/60Hz)1.5A回転数(min-1[r.p.m])1400/1700(50/60Hz)固定方式マグネットドライブ方式(ローター回転)外寸(mm)250×302×230内寸(mm)160Φ×150(チャンバー)温度制御PID制御 デジタル表示・設定ヒーター容量(W)140真空計(MPa)0~-0.1(ブルドン管)安全機能固定温度過熱防止器、モーターブレーキ(フタが開くと作動)
小型回転振とう器
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷シーソーシェーカーやローテーターとしての動作を1台で行える小型回転振とう器です。 回転・往復・往復+振動の3種類の振とう方式でさまざまな容器を振とうさせることができます。 使用する容器に合わせて4種類のラックから選択できます。ラックは、ワンタッチで取付けることができ、最大2個付けることが可能です。容器サイズ・架数に合わせて構成できます(プレートラックは1個のみ)。仕様【ラック】4種(オプション)寸法(mm)340×160×157質量(kg)約3.2使用温度範囲(℃)4~50電源(V)AC100(50/60Hz)0.2A 3Pプラグ機能オートストップ 9ステッププログラム振盪数(min-1[r.p.m])1~100振盪方式回転・往復・往復+振動傾斜角度(°)0~359(1刻み)安全機能モーター過負荷保護回路、ヒューズ
マグネチックスターラー付オイルバス
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥219,800税込¥241,7801個翌々日出荷水・オイル兼用の卓上オイルバスです。水浴による合成反応や、オイルによる恒温での合成、重合反応などに使用できます。 槽内と反応容器内を撹拌するため、試料温度を精度よく均一に保持します。 卓上タイプのため、ドラフトチャンバー内にも設置できます。 バス部、槽内撹拌子を外せるので、オイルの取替えや槽内の洗浄が簡単に行えます。付属品撹拌子(40mm)×1/棚板×1寸法(mm)320×350×330質量(kg)約10容量(L)6電源(V)AC100(50/60Hz)7.5A使用温度範囲水:30(室温+5℃)~80℃ オイル:30(室温+10℃)~180℃内寸(mm)250Φ×130最大径(Φmm)165(三角フラスコ2000mL等)回転速度(min-1[r.p.m])100~800温度調節白金測温抵抗体 PID制御方式最大容量(L)2(容器)測定温度範囲(℃)±0.5以内(槽中央・水)ヒーター容量(W)700