カテゴリ
絞り込み
ブランド
- EYELA(アイラ/東京理化器械)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
9ページ目: EYELA(アイラ/東京理化器械)のすべての商品
特価

ZCクランプ PSL型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷フラスコなどを固定する時に使用します。対象機種PSL型タイプクランプアズワン品番65-0571-18メーカー商品コード124560
NTT用バスクランプ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥11,980税込¥13,1781個15日以内出荷NTT型標準付属バス以外の水槽をご使用の際には、バスクランプが必要になります。クランプのはさみ寸法は最大39mmです。アズワン品番65-0571-14メーカー商品コード196180
自動給水装置
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥69,980税込¥76,9781個40日以内出荷水槽を長時間連続して使用する場合に、一定の水位を保つための給水装置です。付属品給水ホースセンサーフロート式液面センサ制御電磁弁によるON-OFF制御液温範囲(℃)0~80外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×67(124)×280(Max.)アズワン品番65-0571-13メーカー商品コード114290
断熱蓋 連続運転用 PSL-1400、PSL-1820用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥7,898税込¥8,6881個31日以内出荷シャッター付蓋での結露や氷結、ブラインの吸湿を抑制して-80℃の環境を維持します。適合【装置型式】PSL-1400、PSL-1820コード227220アズワン品番65-0570-79
2口反応容器 PS-1100、PSL-1400、PSL-1820、PSL-2000用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥23,980税込¥26,3781個31日以内出荷Φ60mmの2口反応容器です。TS29・15付きです。適合【装置型式】PS-1100、PSL-1400、PSL-1820、PSL-2000コード203170アズワン品番65-0570-78
流量ストップバルブ NCB-1210・1220型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷適合機種NCB-1210・1220型規格テーパメネジ Rc3/8、外径10.5mm製コード269030アズワン品番65-0570-72
クランプセット NCB型、NTB型、PSL-1400型、PS-1100型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥25,980税込¥28,5781セット31日以内出荷水槽に各種容器を固定できます。セット内容ポール×1、ポール押え×1、クランプ×1、ムッフ×1対象機種NCB型、NTB型、PSL-1400型、PS-1100型アズワン品番65-0570-69メーカー商品コード164500
冷却コイル
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥23,980税込¥26,3781個61日以内出荷室温近辺の低い温度で使用する 場合に冷却コイルに冷却水を循環させて使用します。アズワン品番65-0570-65メーカー商品コード114250
SS-1000型用ラック
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥19,980税込¥21,9781個31日以内出荷マイクロチューブや小型試験管用のラックです。アズワン品番65-0570-64メーカー商品コード196160
NTT-2000型専用 振盪機
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥129,800税込¥142,7801台31日以内出荷キュートなミニバス、載せるだけの専用振盪機。少量試料の振盪に。小型恒温水槽NTT-2000型を載せるだけで小型振盪水槽になります。水槽内に駆動部がないマグネット誘導方式でラックを振盪させるので、洗浄が容易に行なえます。付属品振盪台質量(kg)約6.6(本体と振盪台を含む)使用温度範囲(℃)5~35電源電圧(V)AC100(50/60Hz)振幅(mm)25外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×469×135入力電源0.4A、40VAアズワン品番65-0570-63振盪方式往復振盪(マグネット誘導型)振盪速度(min-1[r.p.m])0~200メーカー商品コード195460
恒温水槽 ウォーターバス 約4.3L
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥109,800税込¥120,7801台7日以内出荷取外せる水槽部。水の交換・清掃が簡単に。安全性が向上したウォーターバス。幅広い用途で使用できるウォーターバスです。急な温度上昇の異常を感知する(上限温度アラーム)、水位低下を感知する(フロートスイッチ)、水槽部の着脱を感知する(専用バス検知器)、固定温度過熱防止器の安全機能を標準装備しています。水槽部(バス・取手付きバスカバー)の取外しができるので、水の交換、清掃が簡単に行なえます。通信機能を搭載しています。真空コントローラー NVC-3000型、溶媒回収ユニット DPE-1150・2150型と組合せることで連動できます。真空コントローラーからSB-1350型へのRun/Stopを行なえます。性能温度調節範囲:室温+5~80℃、温度調節精度:±1℃(撹拌時)質量(kg)7使用温度範囲(℃)5~35容量(L)約4.3電源電圧(V)AC100(50/60Hz)9.5A/0.95kVA機能温度制御:P.I.D制御、安全機能:空炊き防止器(フロートスイッチ)、固定温度過熱防止器(温度固定・液体膨張式手動復帰型)、専用バス検知器、ヒューズ、断熱保護バスカバー、自己診断機能(センサ断線/ショートアラーム、測定可能温度範囲外アラーム、上限温度アラーム、停電検知、ウォッチドッグ)構成加熱方式:ヒータ加熱、ヒータ:950W、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【槽内】220×179×120アズワン品番65-0570-55材質(水槽)SUS304外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×366×311メーカー商品コード274580
試料温度センサ MG-SENSシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥24,980税込¥27,4781個31日以内出荷オプションの試料温度センサを使用することで、試料の実温度を確認し、温度補正機能を利用して試料の実温度に表示を合せ込み制御(カスケードP.I.D制御)することができます。
ハーフブロック MGLH型 MGLHシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥18,980税込¥20,8781個31日以内出荷適合機種MG-1300・1400型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×60×30
レギュラーブロック MGL型
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷から31日以内出荷適合機種MG-1400型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×120×30
ハーフブロック MGBH型 MGBHシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷から31日以内出荷適合機種MG-3000・3100・3200型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×62.5×70
レギュラーブロック MGB型
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷適合機種MG-3100・3200型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×125×70穴数8コード207660適合容器外径(Φmm)30(試験管)アズワン品番65-0570-33穴深さ(mm)65
アルミブロック恒温槽 ドライサーモバス MGシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥199,800~税込¥219,780~1台4日以内出荷から61日以内出荷冷却方式ペルチェ素子加熱方式シリコンラバーヒータ機能温度制御:P.I.D制御、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、タイマ機能:オートストップ、オートスタート、プログラム機能:1プログラム・8ステップ、付属機能:温度表示補正、オートチューニング、停電復帰、試料温度センサ端子、安全機能:自己診断機能(上・下限温度リミッタ、ループ異常、センサ断線)ヒューズ、固定温度過熱防止器温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω温度調節範囲(℃)4~100(試料温度センサ使用時は4~70)動作周囲温度(℃)5~35温度調節精度(℃)±0.1~0.2
外部温度センサ NCB型全機種、NTB-221用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷循環先の温度に対応して水槽の温度を制御するために使用します。外部温度センサを使用する場合、試料の熱容量が大きい、容器の熱伝導率が小さい、などの条件下では制御ができないことがあります。適合【恒温水槽】NCB型全機種・NTB-221、【外部温度センサ】4線式白金測温抵抗体コード113620アズワン品番65-0570-19
保冷ホースセット 内径12.0mm 循環水耐圧0.1MPa 長さ1m
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥6,498税込¥7,1481セット46日以内出荷冷却水を循環する場合に結露を防止します。長さ(m)1耐圧(MPa)【循環水】0.1コード113280チューブ内径(Φmm)12適合温度(℃)-30~80アズワン品番65-0570-02
低温水槽用 循環ポンプ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥79,980税込¥87,9781個20日以内出荷低温水槽PFR-1000型に搭載することで冷却水循環装置として使用できます。コード197430アズワン品番65-0570-01
冷却器 ジムロート型 TS15/25
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥13,980税込¥15,3781個15日以内出荷ACE-1100・2000型はガラス製の還流管(冷却器)への循環に適した装置です。ACE型の循環先に適した3種類の還流管(冷却器)を取揃えています。長さ(mm)【外套】200コード200500摺合せ上部:TS15/25、下部:TS15/25アズワン品番65-0569-97
冷却器
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥13,980税込¥15,3781個11日以内出荷から31日以内出荷ACE-1100・2000型はガラス製の還流管(冷却器)への循環に適した装置です。ACE型の循環先に適した3種類の還流管(冷却器)を取揃えています。長さ(mm)【外套】200摺合せ上部:TS15/25、下部:TS15/25
流量スイッチ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥32,980税込¥36,2781個41日以内出荷配管内の背圧、漏水、閉塞などによって流量が低下すると、オイルバスなどの加熱源とすべての制御を停止し、アラームランプを点灯します。コード254020アズワン品番65-0569-94
密閉系用循環ユニット SBTシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥61,980税込¥68,1781個21日以内出荷から41日以内出荷密閉系への循環が可能になります。装置上に一体のフォルムで収まります。
保冷ホースセット 内径15mm 循環水耐圧0.1MPa 長さ1m
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥6,998税込¥7,6981セット10日以内出荷冷却水を循環する場合に結露を防止します。長さ(m)1耐圧(MPa)【循環水】0.1コード113290チューブ内径(Φmm)15適合温度(℃)-30~80アズワン品番65-0569-62
外部温度センサ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥35,980税込¥39,5781個40日以内出荷循環先の温度に対応して水槽の温度をコントロールできます。コード196730アズワン品番65-0569-56
外部温度センサ NTT-20G用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷循環先の温度に対応して水槽の温度を制御するために使用します。外部温度センサを使用する場合、試料の熱容量が大きい、容器の熱伝導率が小さい、などの条件下では制御ができないことがあります。適合【恒温水槽】NTT-20G、【外部温度センサ】3線式白金測温抵抗体コード114220アズワン品番65-0569-51
流量計 2~30L/min 循環水確認用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥55,980税込¥61,5781個21日以内出荷装置作動中の循環水が確実に流れているか、どのくらいの流量があるかの確認用として使用できます。(水、無色の低温用熱媒体専用、純水不可、結露なきこと、使用温度範囲5~50℃)測定範囲2~20L/minコード210600アズワン品番65-0569-50
圧力計 0~0.25MPa
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥25,980税込¥28,5781個41日以内出荷循環先での圧力損失が考えられる場合や循環経路での最低圧力に制約がある場合などに圧力管理が可能です。(水・低温用熱媒体専用、純水不可、結露なきこと、使用温度範囲0~60℃)測定範囲(MPa)0~0.25コード210610アズワン品番65-0569-49