カテゴリ
絞り込み
ブランド
- EYELA(アイラ/東京理化器械)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
4ページ目: EYELA(アイラ/東京理化器械)のすべての商品
特価

変換アダプター 上:TS15/25⇔下:NS14/23
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥5,098税込¥5,6081個11日以内出荷コード217310摺合せ上:TS15/25⇔下:NS14/23アズワン品番65-0577-76
試験管アダプター
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥2,998~税込¥3,298~1本5日以内出荷から61日以内出荷使用する反応容器のサイズ・本数に合せて使用します。1本用、3本用、4本用の試験管アダプターがあります。
還流アダプター
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥10,980~税込¥12,078~1本4日以内出荷から31日以内出荷アルミブロックに装着するタイプの内蔵型コンデンサです。反応容器のサイズに合せて使用できます。還流アダプターの冷却により反応容器の上部外周が冷却されます。
三方コック付き添加口 TS15/25
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥17,980税込¥19,7781個欠品中ケミステーションPPM・PPS型用 15/25共通摺合せの反応容器です。コード262850アズワン品番65-0576-66
十字型撹拌子 25×8mm PPS-35TC型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥14,980税込¥16,4781セット(10個)31日以内出荷アズワン品番65-0576-21メーカー商品コード212680
ボルテックスラック スポンジプレート CM-1000用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥10,980税込¥12,0781個30日以内出荷アズワン品番65-0575-12メーカー商品コード188200
高速振盪機
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷DNA・RNAの抽出、試薬の溶解・混合に。ミニサイズ、多彩な振盪を高速・強力に。0.5・1.5(2.0)mLマイクロチューブ用、15・50mL遠沈管用、マイクロプレート用、ボルテックス用、ディープウェル用の7種類のラックを目的に応じて使い分けることができます。DNA・RNA抽出時のチューブミキサーとして使用できますので一台で何役もの使い分けが可能です。大腸菌や微生物など細菌類の培養に使用できます。試薬の混合・溶解などにも適しています。ラックの着脱はワンタッチです。マイクロチューブラックは独自の設計により、チューブとラックとのぶつかり音がなく、振盪中にチューブが飛び出すことがありません。どのラックも試料の撹拌状態が確認できる構造です。マイクロチューブラックは振盪ラックとしてだけでなく、チューブラックとしても使用できます。マイクロプレート用ラックは場所をとらない2段構造です。可愛いカラフルミニサイズです。フレームはピンク、レモン、ライトグリーンの3種類が付属しています。使用目的、使用者別などの識別として使うと便利です。30分タイマ付きですので有効に時間が使えます。性能振盪速度:300~2500rpm(300~1500rpm(50mL遠沈管ラック装着時)、300~1800rpm(15mL遠沈管ラック装着時)、300~1800rpm(マイクロチューブラック装着時)、300~1200rpm(マイクロプレートラック装着時)、300~2500rpm(ボルテックスラック装着時)、300~1800rpm(ディープウェルラック装着時))、回転振幅:約3mm質量(kg)約4.5使用温度範囲(℃)5~37規格適用容器:マイクロチューブ0.5mL×24本、1.5mL×24本、2.0mL×24本、遠沈管15mL×12本、50mL×6本、マイクロプレート×2枚、ディープウェル×1個、ボルテックス用シート、振盪台耐荷重:約1kgモーターDCブラシレスモータ機能振盪速度設定:ボリューム設定、安全機能:ヒューズ、モータ過負荷保護回路、付属機能:運転用30分タイマ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150(160)×157(170)×133(155)※()ラック未装着時入力電源0.5A・AC100V 50/60Hzアズワン品番65-0575-10振盪方式旋回メーカー商品コード188140
受フラスコ 3000mL N-2110型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥40,980税込¥45,0781個4日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用。アイラ純正パーツは、製品の性能を十分に発揮し維持するよう、厳格な規格と品質基準のもとに製作されています。ご用命の際には製品名と製品コードNo.をご明記ください。容量(mL)3000規格S35/20対応機種N-2110型用コード116360アズワン品番65-0567-91
ボールジョイントクランプ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷薄膜式(フラッシュ)エバポレーター用規格S35(SUS製)コード202790アズワン品番65-0567-43
スクリューキャップ GL14 孔付
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥4,198税込¥4,6181セット(10個)8日以内出荷薄膜式(フラッシュ)エバポレーター用規格GL14 孔付コード217230アズワン品番65-0567-40
廃液トラップ瓶 ウルフ瓶
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷DPE-1250A・B・C・D・E型を構成する架台DPE-1250BASE型は冷却器、真空コントローラー、廃液トラップ瓶、吸着カートリッジを自由に組合せできます。設置条件に合せてオリジナルユニットの構成が可能です。コード171630アズワン品番65-0566-61
NVC-PBX接続コード NPシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥7,898~税込¥8,688~1個4日以内出荷から5日以内出荷ダイヤフラム型真空ポンプとの接続備考NVC-3000型とPBX型接続用
MMP用外部通信ケーブル
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥22,299税込¥24,5291本45日以内出荷MMP-1000(別売)とパソコンを接続するためのケーブルです。通信ケーブルと専用ソフトを用いれば、装置の扉を閉めた状態のまま、パソコンで振とう開始・停止を操作したり、振とう速度やタイマーの設定が可能です。長さ(m)5
MMP用チューブラック
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥12,980税込¥14,2781個30日以内出荷MMP-1000用チューブラックです。0.5mLマイクロチューブ用です。架数0.5mL×24大きさ143×95×50mm
MMP用チューブラック
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥12,980税込¥14,2781個10日以内出荷MMP-1000用チューブラックです。1.5/2.0mLマイクロチューブ用です。架数1.5/2.0mL×24大きさ143×95×56mm
プレートミキサー
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥179,800税込¥197,7801台10日以内出荷デジタル制御の高速振とう器です。マイクロチューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレートの高速振とうに1台で対応できます。最大2500rpmの高速振とうで、強力な撹拌・混合が行えます。使用周囲温度範囲は4~50℃なので、恒温器の中で使用が可能です。1~60分のオフタイマー機能付です。ラックは1~4個掛けで使用できます。寸法(mm)295×260×185(ラック未装着時)質量(kg)約9備考ラック別売電源AC100V 50/60Hz 1A 100VA表示VFD上下2段表示 上:振とう速度 下:タイマー(1~60分 カウントダウン方式)モーター(W)DCブラシレスモーター(30機能外部入力端子(RS-232C)振幅(mm)約3使用周囲温度(℃)4~50振盪方式旋回振盪速度(min-1[r.p.m])1000~2500適合容器マイクロチューブ(0.5mL、1.5mL、2.0mL) 96ウェルマイクロプレート 96ウェルディープウェルプレート安全機能ヒューズ速度設定シートキー設定(100rpm刻み)時間設定シートキー設定(1分刻み)
バイアル瓶用ステンレスバット+バイアル瓶用ホルダー
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥30,980税込¥34,0781個33日以内出荷バイアル瓶用ステンレスバット。一度に少量容器を多本数または本数を調整して設置ができクラッシュアイスなども一緒に予備凍結したりドライチャンバーに使用できるバットです。バットの正・背面の高さを側面より10mm低くすることによりバイアル瓶に入れた試料が確認しやすくなっています試料を確認しながら密栓が行えます。ホルダーを使用することでバイアル瓶を任意の場所で保持でき本数が少ない場合でも転倒させずに棚板に設置できます試料の区分けができ取り間違いを軽減します。適合機種角形ドライチャンバー DRC-1000・1100型構成ステンレスバット1枚(VBS-3000型)、ホルダー1枚・スプリング4枚(VBH-3000型)容量(mL)×架数(本)【バイアル瓶】5×87 / 10×80 / 20×52 / 30×42コード284300内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ホルダー】213×213×17(29)アズワン品番68-5856-28
バイアル瓶用ホルダー
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥13,980税込¥15,3781個33日以内出荷バイアル瓶を安定させるためのホルダーです。VBS-3000型やDRC-1000型用オプション品への取り付けが可能です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×213×17(29)構成ホルダー1枚・スプリング4本コード284290アズワン品番68-5856-27
温度センサ Pt1000Ω PT-1000シリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥58,980税込¥64,8781個33日以内出荷PPXタイプご使用の際、温度条件を設定するためのオプション品です。仕様ハステロイC製、Φ3.2mmコード283060アズワン品番68-5856-31