絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,043件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロチューブ用棚板 1.5mL用 MTR-1.5シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    マイクロチューブ用棚板 1.5mL用 MTR-1.5シリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    17,980税込19,778
    1個
    21日以内出荷
  • 屋根型用槽カバー RBCシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    屋根型用槽カバー RBCシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷から40日以内出荷
  • 冷却パイプ CPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    冷却パイプ CPシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    55,980税込61,578
    1個
    21日以内出荷
    ノズル径(Φmm)【対象冷却装置】10.5
  • 振盪機用棚板 HSIシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    振盪機用棚板 HSIシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    35,980税込39,578
    1個
    21日以内出荷
    SLI-400~1200型、LTE-510・1010型、LTI-E型内に振盪機を入れて使用する場合に必要です。最大振盪可能速度は150回/min、最大負荷は400型は500mLフラスコ×4個、700・1200型は1Lフラスコ×2個、または3Lフラスコ×1個、耐荷重は5kgまでです。
  • 専用架台 LTI-400E・700E用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    専用架台 LTI-400E・700E用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    76,980税込84,678
    1個
    21日以内出荷
    対応機種LTI-400E・700Eコード197530アズワン品番65-0574-59
  • 専用架台 SLI-700用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    専用架台 SLI-700用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    56,980税込62,678
    1個
    21日以内出荷
    対応機種SLI-700コード209330アズワン品番65-0574-58
  • 棚板支え EYELA(アイラ/東京理化器械)

    棚板支え

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    2,998税込3,298
    1組
    21日以内出荷から22日以内出荷
  • 棚板支え LTI-400E・700E、KCL用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    棚板支え LTI-400E・700E、KCL用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    6,398税込7,038
    1組
    21日以内出荷
    対応機種LTI-400E・700E、KCLコード204980アズワン品番65-0574-29
  • 2段重ね金具 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    2段重ね金具

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    28,980税込31,878
    1個
    21日以内出荷
  • 棚板 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    棚板

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    16,980税込18,678
    1個
    21日以内出荷
    槽内上部に設置。振盪培養中でも庫内上部でサンプルの静置培養・恒温保管が可能です。
  • 鍵穴付ハッチクリップ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    鍵穴付ハッチクリップ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    12,980税込14,278
    1個
    21日以内出荷
    コード214250アズワン品番65-0574-10
  • 庫内灯 LTEバー EYELA(アイラ/東京理化器械)

    庫内灯 LTEバー

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    48,980税込53,878
    1個
    41日以内出荷
    庫内確認用10W蛍光灯、取付板
    コード275590アズワン品番65-0574-09
  • 2段重ね金具 LTE-510型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    2段重ね金具 LTE-510型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    コード274830アズワン品番65-0574-08
  • 積重ね固定金具 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    積重ね固定金具

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    4,198税込4,618
    1個
    21日以内出荷
    設置スペースに対して最大3台まで積重ねできます。積重ねの際は、オプションのアジャスター・キャスター付専用台車を利用すれば、装置の移動も可能です。専用台車には、積重ねた装置同士を固定する耐震用の固定金具を装備しています。
    コード268950アズワン品番65-0574-07
  • アジャスター・キャスター付台車 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    アジャスター・キャスター付台車

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    50,980税込56,078
    1個
    31日以内出荷
    設置スペースに対して最大3台まで積重ねできます。積重ねの際は、オプションのアジャスター・キャスター付専用台車を利用すれば、装置の移動も可能です。専用台車には、積重ねた装置同士を固定する耐震用の固定金具を装備しています。
    コード268940アズワン品番65-0574-06
  • 恒温器 ソフトインキュベーター SLIシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    恒温器 ソフトインキュベーター SLIシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    206,999税込227,699
    1台
    5日以内出荷
    大腸菌、微生物培養に、ベーシックタイプ恒温器。温度分布精度に優れたエアジャケット式。エアジャケット式の自然対流方式なので、温度分布精度に優れ、温度変化の少ない安定した温度コントロールができます。風を嫌う微生物培養などに適しています。オートストップを標準装備、作業効率をアップします。SLI-1202型の場合はプログラム運転で対応が可能です。強化ガラス製の内扉を備えた二重扉構造により、槽内温度を乱すことなく観察ができます。可変式の独立過昇防止器を標準装備しています。
    性能温度調節範囲:室温+5~60℃、温度調節精度:±0.2(37℃設定時)、温度分布精度:±1.0(37℃設定時)、タイマ時間設定範囲:1分~99時間59分材質SUS304、内装:SUS304、排気口:天面2箇所 Φ28mm、内扉:強化ガラス質量(kg)約30棚板数(枚)2(付属)機能温度制御・温度設定・表示:P.I.D制御 SSR出力・シートキー入力・デジタル表示、タイマ機能:オートストップ、安全機能:可変式独立過昇防止器、制御回路保護ヒューズ、漏電・過電流ブレーカ、自己診断機能(過熱、温度センサ異常、制御異常、周囲温度異常)構成ヒータ:100W、温度センサ:白金側温抵抗体 Pt100Ω内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】310×310×300コード271590使用周囲温度(℃)5~35棚ピッチ(mm)48入力電源AC100V(50/60Hz)/1.0A/100VA棚段数(段)5等分布荷重(kg)最大15(棚板)アズワン品番65-0573-99対流方式エアジャケット式自然対流方式庫内容量(L)約29外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×485×660
  • アジャスターキャスター SLI-400・700型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    アジャスターキャスター SLI-400・700型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    13,980税込15,378
    1セット(4個)
    21日以内出荷
    装置の移動が楽に行なえます。SLI-400・700型を床置きにするときにお使いください。
    コード197240アズワン品番65-0573-98
  • 2段重ね金具 SLI-400型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    2段重ね金具 SLI-400型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    13,980税込15,378
    1個
    22日以内出荷
    SLI-400型同士の2段重ね時にお使いください。
    コード197230アズワン品番65-0573-97
  • 2段重ね金具 SLI-220型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    2段重ね金具 SLI-220型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    7,298税込8,028
    1個
    22日以内出荷
    SLI-220型同士の2段重ね時にお使いください。
    コード198010アズワン品番65-0573-96
  • 振盪機用棚板 SLI-400・700・1200型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    振盪機用棚板 SLI-400・700・1200型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    21,980税込24,178
    1個
    21日以内出荷
    庫内に振盪機を入れる際にお使いください。最大可能振盪速度は 150rpm、最大負荷は400型は500mL フラスコ×4個、700・1200型は1L フラスコ×2個、または3Lフラスコ×1個、荷重は5kgまでです。
    コード197270アズワン品番65-0573-95
  • 記録計出力端子 SLI-400・700・1200型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    記録計出力端子 SLI-400・700・1200型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    13,980税込15,378
    1個
    46日以内出荷
    庫内温度の記録をデータとして残すことができます。
    コード210460アズワン品番65-0573-94
  • 温度調節器 サーモコントローラー THSシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    温度調節器 サーモコントローラー THSシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    71,980税込79,178
    1個
    21日以内出荷から91日以内出荷
    -60~50℃まで幅広い温度範囲で使用できます。冷凍機をON-OFFできるので投込みクーラーと接続して直接温度コントロールできます。
    質量(kg)2.8規格使用ヒータ出力範囲:AC100V、300W~1.4kW、使用冷却器出力範囲:AC100V、300W~1.4kW、使用撹拌機出力範囲:AC100V、Max.50W電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能温度制御:ヒータ、冷凍機交互制御、温度設定・表示:ボリューム設定構成温度調節器:液体膨張式、温度センサ:液体膨張式センサ使用周囲温度(℃)5~40入力電源15A、1.5kVA外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)180(215)×150(178.5)×123
  • 真空ポンプコントロールユニット EYELA(アイラ/東京理化器械)

    真空ポンプコントロールユニット

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    92,980税込102,278
    1個
    21日以内出荷
    油回転ポンプの管理に。本体の真空ポンプスイッチで真空ポンプの運転停止が行なえます。運転積算時間を表示しますので、油回転真空ポンプのオイル交換時期がわかります。
    コード216230アズワン品番65-0573-87
  • トラップモニタ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    トラップモニタ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    28,980税込31,878
    1個
    31日以内出荷
    連続使用に便利。最大除湿量になる前に、トラップ槽内が飽和寸前であることをランプで知らせます。真空乾燥器やエバポレーターによる連続濃縮使用時に便利です。真空ポンプの保護にも役立ちます。オプションのノズル付き透明蓋とセットでご使用ください。液で槽内に回収する場合は、ご使用になれません。
    コード216400アズワン品番65-0573-86
  • ノズル付き蓋 UT-3010L・4000L型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ノズル付き蓋 UT-3010L・4000L型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    109,800税込120,780
    1個
    21日以内出荷
    水系溶媒の捕集に。UT-3010L・4000L型用ノズル付き蓋は、蓋押え具付きなので、減圧解除後に蓋が装置から落下することがありません。蓋部は透明ではないので、運転中の槽内確認は行なえません。
    仕様【蓋押え金具】付コード185890材質(フタ)SUS304対象UT-3010L・4000L型用接続口径(Φmm)21.7除湿量最大4kg(水)アズワン品番65-0573-85
  • ノズル付き透明蓋 UT-3010L・4000L型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ノズル付き透明蓋 UT-3010L・4000L型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    109,800税込120,780
    1個
    21日以内出荷
    水系溶媒の捕集に。UT-3010・4000型シリ ーズと の組合せ で、水系試料のベーパートラップに使用します。トラップ槽内を減圧解除しないで、常時槽内を確認できます。ノズル部は360° 回転可能なので、真空ホースに曲げストレスをかけることなく 接続できます。蓋押え具付きなので、減圧解除後に蓋が装置から 落下することがありません。オプションのトラップモニタとセットで使用することで、トラップ液の飽和をアラームで知らせることができます。
    仕様【蓋押え金具】付コード216220材質(フタ)透明アクリル対象UT-3010L・4000L型用接続口径(Φmm)21.7除湿量最大4kg(水)アズワン品番65-0573-84
  • 低沸点溶媒用ガラスコンデンサ 取っ手付 UT-3010A・4000A型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    低沸点溶媒用ガラスコンデンサ 取っ手付 UT-3010A・4000A型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    41,980税込46,178
    1個
    22日以内出荷
    酸・有機溶媒の捕集に
    外寸法(Φ×Hmm)80×340コード217520対象UT-3010A・4000A型用接続口径(Φmm)10除湿量500mLアズワン品番65-0573-83
  • 大容量ガラスコンデンサ 取っ手付 UT-3010L・4000L型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    大容量ガラスコンデンサ 取っ手付 UT-3010L・4000L型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    83,980税込92,378
    1個
    31日以内出荷
    酸・有機溶媒の捕集に
    外寸法(Φ×Hmm)150×375コード182470対象UT-3010L・4000L型用接続口径(Φmm)13除湿量1800mLアズワン品番65-0573-82
  • ガラスコンデンサ 取っ手付 UT-3010A・4000A型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ガラスコンデンサ 取っ手付 UT-3010A・4000A型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    酸・有機溶媒の捕集に
    外寸法(Φ×Hmm)80×332コード217510対象UT-3010A・4000A型用接続口径(Φmm)10除湿量500mLアズワン品番65-0573-81
  • 大容量ガラスコンデンサセットC UT-3010L・4000L型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    大容量ガラスコンデンサセットC UT-3010L・4000L型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    99,980税込109,978
    1セット
    31日以内出荷
    酸・有機溶媒の捕集に
    コード217580対象UT-3010L・4000L型用接続口径(Φmm)13除湿量1800mLアズワン品番65-0573-80
  • テフロン(R) アスピレーター EYELA(アイラ/東京理化器械)

    テフロン(R) アスピレーター

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    アスピレーター純正パーツ
    コード119130アズワン品番65-0573-52
  • 真空ゲージ付減圧調整弁 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    真空ゲージ付減圧調整弁

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    40,980税込45,078
    1台
    7日以内出荷
    ニードルバルブの開閉によって、真空度を調整できます。
    コード212380アズワン品番65-0573-51
  • 真空ゲージ付ノズル EYELA(アイラ/東京理化器械)

    真空ゲージ付ノズル

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    手軽に真空度の確認が行なえます。
    コード210550アズワン品番65-0573-48
  • 洗浄用チューブセット NVP型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    洗浄用チューブセット NVP型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    9,998税込10,998
    1セット
    61日以内出荷
    セット内容洗浄用パイプ(テフロン(R)、Φ10×80mm)、洗浄用チューブコード263990アズワン品番65-0573-42
  • NVP型用ポール 冷却器固定用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    NVP型用ポール 冷却器固定用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    コード262960アズワン品番65-0573-34
  • 排気トラップセット EYELA(アイラ/東京理化器械)

    排気トラップセット

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    72,980税込80,278
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容冷却器、受フラスコ(300mL)、ポールジョイントクランプ、ノズルセットコード261460アズワン品番65-0573-32
  • 低沸点溶媒用ガラスコンデンサセットC UT-3010A・4000A型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    低沸点溶媒用ガラスコンデンサセットC UT-3010A・4000A型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    65,980税込72,578
    1セット
    61日以内出荷
    酸・有機溶媒の捕集に
    コード217560対象UT-3010A・4000A型用接続口径(Φmm)10除湿量500mLアズワン品番65-0573-15
  • ガラスコンデンサセットC UT-3010A・4000A型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ガラスコンデンサセットC UT-3010A・4000A型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    65,980税込72,578
    1セット
    4日以内出荷
    酸・有機溶媒の捕集に
    コード217540対象UT-3010A・4000A型用接続口径(Φmm)10除湿量500mLアズワン品番65-0573-14
  • ガラスコンデンサセットB UT-1010・2000型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ガラスコンデンサセットB UT-1010・2000型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    65,980税込72,578
    1セット
    5日以内出荷
    冷却トラップ装置で酸・有機溶媒系のベーパーをトラップする際に使用します。低温環境に強い硬質性ガラスを採用していますので、-100℃の環境下にも耐えられます。低沸点溶媒用ガラスコンデンサは、ベーパーがはじめに蛇管内を通過するので、低温部との接触(熱交換)面積が大きくなり回収効率がアップします。高沸点溶媒および、凝固点がトラップ温度を上回る溶媒には、蛇管内で凍結・閉塞する恐れがあるので使用できません。ガラスコンデンサと真空ホースとの配管接続部にノズルキャップを設置していますので、真空ホースとの接続が簡単です。ノズルキャップ部の材質はPP、Oリングはバイトンを採用。耐食性に優れています。
    コード199740接続口径(Φmm)10除湿量500mLアズワン品番65-0573-13
  • ノズル付き透明蓋 UT-3010A・4000A型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ノズル付き透明蓋 UT-3010A・4000A型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    51,980税込57,178
    1個
    21日以内出荷
    水系溶媒の捕集に。UT-3010・4000型シリ ーズと の組合せ で、水系試料のベーパートラップに使用します。トラップ槽内を減圧解除しないで、常時槽内を確認できます。ノズル部は360° 回転可能なので、真空ホースに曲げストレスをかけることなく 接続できます。蓋押え具付きなので、減圧解除後に蓋が装置から 落下することがありません。オプションのトラップモニタとセットで使用することで、トラップ液の飽和をアラームで知らせることができます。
    仕様【蓋押え金具】付コード216210材質(フタ)透明アクリル対象UT-3010A・4000A型用接続口径(Φmm)17.3除湿量Max.1kg(水)アズワン品番65-0573-12