カテゴリ

  • 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
  • 東洋技研
  • 矢崎化工(6)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(8)
  • BIGM(丸山製作所)(78)
  • bitstrong(ビットストロング)(3)
  • EFFEX(エフェックス)(3)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(7)
  • INAX(LIXIL)(18)
  • MAD MAX(マッドマックス)(8)
  • NTカッター(3)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(14)
  • カシムラ(8)
  • ゴールドメダル(4)
  • サンワサプライ(4)
  • タカノ(4)
  • タジマツール(TJMデザイン)(3)
  • マキタ(4)
  • 三菱電機(26)
  • 青木精密工業(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl-13」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
    定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A構成部品中間板:VTX-6/4、側板:VTX-6/4E、VTX-6/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34電線むき長さ(mm)12~13
  • 東洋技研 東洋技研

    東洋技研

    東洋技研
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台/レール取付型/スプリングロック式/一般端子台
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    15日以内出荷
    形状1段端子間ピッチ(mm)8.2構成【中間板】VTX-6/2【側板】VTX-6/2E、VTX-6/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】GTY34取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)12~13
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    15日以内出荷
    形状1段取付方式DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    14日以内出荷
    差し込み結線の不安が解消。結線状態が表示で確認できる安心感。棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)。電線が確実に結線されると表示が突出します。表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。
    材質絶縁本体:66ナイロン樹脂UL94V-0、導電板:C1100R(Snメッキ)、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、表示板:66ナイロン樹脂(橙) UL94V-0形状1段定格絶縁電圧(V)800温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)使用温湿度範囲周囲温度-25℃~+60℃(氷結又は、結露しないこと)、相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)8結線方式スプリングロック絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)商用周波耐電圧(kV)3/1分間
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    15日以内出荷から61日以内出荷
    材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0形状1段色青全長L(mm)【端子台】端子幅(4.2)×極数(P)+側板2枚(4)定格絶縁電圧(V)AC DC500温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)定格インパルス耐電圧(kV)6~8周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)相対湿度45~85%結線方式スプリングロック絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)構成部品【中間板】VTX-2/3【側板】VTX-1.5/3E VTX-1.5/3E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3耐電圧(V/min)【商用周波】3000電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    15日以内出荷から46日以内出荷
    形状1段色青定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 1000、(UL認定仕様)AC・DC 600、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)10.2適合電線(mm2)(JIS)0.75/1.5/2.5/4/10取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)(一般仕様)9/17/24/32/57、(UL認定仕様)60、(CUL認定仕様)60、(TUV認定仕様)57結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG20-6、(CUL認定仕様)AWG20-6、(TUV認定仕様)AWG20-8電線むき長さ(mm)18~19
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    15日以内出荷から46日以内出荷
    材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0形状1段定格絶縁電圧(V)1000温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下準拠規格JIS C 8201―7―1 / NECA C 2811(旧JIS C 2811)使用温湿度範囲【周囲温度】-25~+60℃(氷結又は、結露しないこと)【相対湿度】45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)9 / 17 / 24 / 32 / 57結線方式スプリングロック絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)耐電圧(V/min)【商用周波耐電圧】3000
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    15日以内出荷
    形状1段端子間ピッチ(mm)12.2結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)19~21
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    15日以内出荷
    形状1段結線方式スプリングロック
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    14日以内出荷
    差し込み結線の不安が解消。結線状態が表示で確認できる安心感。棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)。電線が確実に結線されると表示が突出します。表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    15日以内出荷
    材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)銅適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    15日以内出荷
    差し込み結線の不安が解消。結線状態が表示で確認できる安心感。棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)。電線が確実に結線されると表示が突出します。表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。
    形状1段結線方式スプリングロック
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    14日以内出荷
    差し込み結線の不安が解消。結線状態が表示で確認できる安心感。棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)。電線が確実に結線されると表示が突出します。表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。
    形状1段色青取付DIN35mm定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 800、(UL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 600端子間ピッチ(mm)5.2電線太さ(mm2)0.08/1.25/2/2.5電線仕様(UL認定仕様)AWG28-14 、(TUV認定仕様)AWG28-14定格通電電流(A)(一般仕様)20、(UL認定仕様)20、(TUV認定仕様)20結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)8~10
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    15日以内出荷
    形状1段色青取付DIN35mm定格絶縁電圧(V)【一般仕様・TU認定仕様】AC・DC 500、【UL認定仕様】AC・DC 300端子間ピッチ(mm)3.5電線太さ(mm2)【一般仕様(JIS)】0.08 / 0.5 / 0.75 / 1.25 / 1.5定格通電電流(A)【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    15日以内出荷
    形状2段色青定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:TXW-2/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    15日以内出荷
    形状2段端子間ピッチ(mm)6.2適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.5/2.5/4取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG24-10、(CUL認定仕様)AWG24-10、(TUV認定仕様)AWG24-10電線むき長さ(mm)10~12
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    15日以内出荷
    色青取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5定格通電電流(A)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    15日以内出荷から61日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
    定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A構成部品中間板:VTXW-2.5/2、側板:VTXW-2.5/2E、VTXW-2.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)12~13
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    15日以内出荷
    形状2段定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)3.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:VTXW-1.5/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)10~11
130/60-13特集