カテゴリ
絞り込み
ブランド
- カネテック
- モノタロウ(5,931)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,606)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
2ページ目: カネテックのすべての商品

微動金具付きハイロックミニベース
カネテック¥27,980税込¥30,7781個当日出荷従来のハイロックミニベースに微動金具を装着し、テスターの針圧調整を容易にすることが可能です。用途ピックテスターなどの測定に吸着力(N)294トラスコ品番828-1289全高(mm)204マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×34×35
マグネットLEDライトスタンド
カネテック(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷最新高輝度LED10灯の採用でさらに明るく! 作業台や工作機械における加工作業でのエリア照明に! 従来品同等の消費電力ながら照度が大幅アップ。作業部および加工部位の視認性が向上! わずか21.5mmの薄型照明のため、狭所での使用にも好適! フレキシブルチューブにより適切な照明角度が自在に得られます! 電源用プラグは耐トラッキング仕様です。消費電力(W)5全光束(Lm)400電球の種類LED電源(V)AC100LED10灯
多目的フレキシブルホルダ
カネテック¥34,980税込¥38,4781台当日出荷フレキ先端の継ぎ金具部分が多彩な仕様なので、多用途への応用性が抜群です。(Φ6.Φ8シャフト取付穴・M6雄ねじ・M5雌ねじが利用可能)基台がマグネットベースで、設置・取り外しが容易です。用途部品や工具、測定機器・光学機器などをクランプし、自由な位置決め調整が可能な作業補助ツールです。吸着力(N)784トラスコ品番406-4267質量(kg)1.4全高(mm)382寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×58.5×55
マグネットLEDライトスタンド
カネテック¥29,980税込¥32,9781台当日出荷高輝度LED10灯で抜群の明るさです。 現場作業はもとより、スチールデスクにおいても卓上スタンド感覚で利用できます。 照明大形タイプです。消費電力(W)約10全光束(Lm)約800電球の種類LED電源コード(m)1.6トラスコ品番380-8491質量(kg)1.63電源AC100V全高(mm)442吸着力(N)800マグネット部寸法(mm)50×58.5×55LED10灯ライト寸法(mm)72×187×t21.5エコロジー商品省エネ
マグハンド ロングタイプ
カネテック¥28,980税込¥31,8781本当日出荷片手で軽く操作するだけで磁力の切り替えができます。 強力マグネットの採用で、吸引力が極めて強く、合わせて広い吸着面を持つ製品です。 吸着量は、M10平座金の場合約0.6kg、M4×10ねじの場合約0.7kgです。用途床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に適します。紛粒体中からの鉄片等の摘出回収にも利用でき、機械加工、鋳造、食品化学など広い分野でご利用いただけます。一般家庭や教材にもお使いいただけます。質量(kg)1.9トラスコ品番293-2369材質マグネット:フェライト磁石、本体:ポリプロピレン(PP)、吸着面:ステンレス(SUS304)全長(mm)800外径(Φmm)114吸着量M10平座金の場合/約0.6kgM4×10ネジの場合/約0.7kg
ハイロックベース(油圧式標準型)
カネテック¥45,980税込¥50,5781個当日出荷ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に閉まる油圧式です。アーム部は自由自在に調整でき、ブレが生じません。微動調整つきです用途マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。質量(kg)2.0吸着力(N[kgf])1000[100]トラスコ品番107-6876アーム長さ(mm)140×110×81機構油圧式標準型アーム取付ねじ径M8×1.25計測器取付部/アリ溝8Φ、 6Φ/6.5マグネット部寸法(mm)50×73×55
ハイロックミニベース(メカロック式小形・吸着面V面)
カネテック¥22,980税込¥25,2781個当日出荷ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に締まるメカロックです。アーム部は自由自在に調節できますので、取付けた測定機器の位置決めが容易です。用途マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。質量(kg)0.38吸着力(N[kgf])160[16]トラスコ品番290-1170アーム長さ(mm)46×46×39機構メカロック式小形・吸着面V面アーム取付ねじ径M5×0.8計測器取付部/アリ溝6Φ×2/6.5マグネット部寸法(mm)28×28×29
マグネットベース (小形)
カネテック(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。 微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。 計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。質量(kg)0.25ダイヤルゲージ取付穴(mm)Φ6吸着力(N[kgf])300[30]仕様小形で狭い箇所向き磁力のON/OFFが可能トラスコ品番242-5131主柱取付ねじベース側(mm)M5×0.8主柱取付ねじ主柱側(mm)M5×0.8主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ7×54マグネット部寸法(mm)30×34×35
マグネットベース部品MB-B用主柱
カネテック¥1,398税込¥1,5381個当日出荷マグネットベースMB-B用部品適合機種MB-B、MB-BV種別主柱主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176RoHS指令(10物質対応)対応
永磁ホルダ
カネテック(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。フェライト磁石応用。吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。吸着力(N[kgf])500[50]外径×高さH(Φmm×mm)Φ50×40取付用ねじ穴M8深12mmトラスコ品番107-6752質量(g)500表面処理塗装ねじ穴加工有り
永磁ホルダ
カネテック¥1,998税込¥2,1981個当日出荷塗装仕様用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴をつければ、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。吸着力(N[kgf])100[10]外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)26×26×25取付用ねじ穴なし仕様フェライト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。トラスコ品番107-6710質量(g)110表面処理塗装ねじ穴加工背面に下穴で深さ3.0まで可
オールキャッチ
カネテック¥2,398税込¥2,6381個当日出荷四面吸着の万能形で広範囲に応用が考えられます。さらにネジ穴付きなので治具を取付けて連結使用等の使い方ができます。参考吸着力はS S400、板厚10mm、研削仕上面の値です。質量(g)150寸法L(mm)50寸法H(mm)40寸法B(mm)17取付ねじM5×0.8吸着力(N[kgf])200[20]アズワン品番64-5016-36
ハンド脱磁器
カネテック¥41,980税込¥46,1781台当日出荷コンパクトなハンディータイプです。用途ドリル、バイト、カッター、その他磁気の入ったノギスなど工具類の脱磁に。大きな鋼板などの部分的な脱磁にも利用可能。電源(V)単相100使用率(%)70電源容量(VA)70幅(mm)86奥行(mm)102高さ(mm)119質量(kg)2.3トラスコ品番406-3716
マグネットホルダ
カネテック¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷マグネットを2個合わせたもので、角度を自由にセットできます。用途ボール盤作業や組立作業の仮押さえなどに。 薄板のヒンジ代わり、溶接作業の簡単な治具として。保持角度(°)任意
マグネットベース (微動調整付)
カネテック¥20,980税込¥23,0781個当日出荷計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。質量(kg)3.0ダイヤルゲージ取付穴(mm)4.5/6.5吸着力(N[kgf])1000[100]仕様支柱二段階式の微動調整付主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25支柱1段目(mm)14Φ×165支柱2段目(mm)12Φ×130主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×178マグネット部寸法(mm)50×73×55
マグネットV形ホルダ
カネテック¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から翌日出荷上面(V面)・底面・後面が吸着可能です。 切替レバーは着脱可能です。(六角穴対辺は8mm) 防滴・耐油構造です。用途丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、切削時の保持具。 放電加工での保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。寸法H(mm)73寸法a(mm)38寸法B(mm)60
マグネットフローター(鉄板分離器)
カネテック¥22,980~税込¥25,278~1組ほか当日出荷から9日以内出荷永久磁石の磁極作用により、重ねられた鉄板を一枚づつに引き離します。鋼板加工機への自動供給挿入に応用できます。薄形コンパクトなため、特に狭い場所での据付に適しています。 2個で1セットです。壁面への直接取付や付属のL形金具による取付等、据付箇所の多様性に対応できます。
マグネットホルダ台
カネテック¥11,980税込¥13,1781台当日出荷コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。吸着力(N[kgf])1300[130]取付ねじ穴サイズM10×1.25深7トラスコ品番406-4071質量(kg)2.0マグネット部寸法(mm)50×117×55
永磁ホルダ
カネテック¥2,398税込¥2,6381個当日出荷背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。フェライト磁石応用。吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。吸着力(N[kgf])150[15]外径×高さH(Φmm×mm)Φ30×25取付用ねじ穴M6深8mmトラスコ品番107-6736質量(g)110表面処理塗装ねじ穴加工有り
ハンドマグネット
カネテック¥19,980税込¥21,9781個当日出荷磁力のON/OFFがハンドルで簡単にできます。 コンパクトで強力な吸着力を発揮します。用途鉄屑の回収、ネジ類の材質の選別、鋳砂中のチップの回収等、機械加工工場、鋳造工場、食品・化学工場等、多種分野でご使用いただけます。吸着力250N(25kgf)トラスコ品番808-6004質量(kg)1.9kg外形寸法(mm)幅110×奥行77×高さ170吸着量フライス加工切粉の場合:約0.2kg 、M5×7ネジの場合:約0.5kg
マグパッド
カネテック¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から翌々日出荷強力なマグネットを埋め込んだ、透明アクリル板です。保持が堅固で、しかも、ワイヤ位置を認視しながら取り付けられます。用途ワイヤ放電加工機のワイヤ電極を、加工開始の際に起り易い冷却液の剥離から守り、気中放電による発熱断線を未然に防ぐ器具。マグパッドは、ワイヤ放電加工機のワイヤ電極を、加工開始の際に起り易い冷却液の剥離から守り、気中放電による発熱断線を未然に防ぐ器具です。
強力マグネットホルダ
カネテック¥5,398税込¥5,9381個当日出荷穴あけ等加工可能な部分が3面に準備してあります。 外周はアルミ構造で、上面や側面に鉄粉が付着しないようになっています。用途建設、橋梁、造船、配管等の仮設、溶接仮付用保持具として。吸着力(N)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×66×44取付用ねじ穴M8×1.25仕様ON/OFF機能なしトラスコ品番288-3317質量(g)750
マグネット付ノズルホルダNH型
カネテック¥21,980税込¥24,1781個当日出荷・強力なマグネットにより、任意の位置へ簡単に設置できます。・自在給管により、ノズル先端はどの位置へも角度や方向を任意に設定できます。・コック付きのため、流量調整が可能です。・アジャスタブルホースはコマの着脱により長さの調整が可能です用途工作機械への切削油供給ホースの先端に、ノズルの保持用として使用します。また、放電加工における隙間のチップや微粉を、加工液噴射で除去することにも利用できます。
ハイロックミニベース(メカロック式小形マグネット切替可)
カネテック(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に締まるメカロックです。 アーム部は自由自在に調節できますので、取り付けた測定機器の位置決めが容易です。用途マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。吸着力(N[kgf])300[30]SS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。アーム取付ねじ径M5×0.8仕様小型マグネット切換可トラスコ品番290-1161質量(kg)0.38アーム長さ(mm)46×46×39機構メカロック式小形マグネット切替可計測器取付部/アリ溝Φ6×2/6.5マグネット部寸法(mm)30×34×35
マグハンガー
カネテック¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷強磁力のハンガーホルダです。作業構内でのケーブルや仮配線に適します。薄鋼板やスチールロッカ、冷蔵庫などに強力に吸着するので、ハンガーとしても広範囲に使用できます。取手取付ねじM6×1.0参考※吸着力はS S400、板厚10mm、研削仕上面の値です。
マグネットベース (サイズアップ形の微動調整付)
カネテック¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。質量(kg)2.0ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1吸着力(N[kgf])1000[100] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。仕様サイズアップ形の微動調整付主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ16×225支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×165マグネット部寸法(mm)50×73×55
マグネットホルダ台
カネテック(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。ネジ穴つきですが、側面に若干の加工が可能です。用途磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。機種もミニサイズから大形、中間サイズのものまで多機種がそろっています。ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。質量(kg)2.5マグネット部寸法(mm)70×70×80トラスコ品番107-7180取付ねじ穴サイズM12×1.75深11吸着力(N[kgf])1250[125] 吸着力はSS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。
マグネットベース (フレキシブル形)
カネテック(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。質量(kg)1.5ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0/8.1吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。仕様自由自在に曲げてセットできるフレキシブル形トラスコ品番107-6868主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ16×315マグネット部寸法(mm)50×58×55
マグネットベース (微動調整付)
カネテック¥6,998税込¥7,6981台当日出荷強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。 微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。 計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。質量(kg)1.6ダイヤルゲージ取付穴(mm)4.5/6.5吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。仕様普及型、微動調整付トラスコ品番107-6841主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150マグネット部寸法(mm)50×58×55
定規押え
カネテック¥6,998税込¥7,6981個当日出荷切換えレバーで着脱が簡単です。吸着面はV形構造になっております。用途造船所などの作業現場で、大形定規を床面や壁面におさえて作業したり、簡単な運搬用に使用できます。吸着力(N[kgf])800[80]寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×58.5×55取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25質量(kg)1.1トラスコ品番107-7490