483件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 永磁ホルダ カネテック

    永磁ホルダ

    カネテック
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ・ネオジム磁石を使用したステンレス製永磁ホルダ。・薄型で強力な吸着力かつ、中央にタップ穴あり。
    用途・精密機器及び部材の保持具に適する。質量(kg)約0.10外形寸法(mm)Φ38×t12吸着力294.3N(30kgf)以上表面処理なし主要材質本体及びポールピース:SUS430/セパレータ:SUS304/内部磁石:ネオジム磁石
  • マグネット棒鉄粉クリーナ カネテック

    マグネット棒鉄粉クリーナ

    カネテック
    3,190税込3,509
    1個
    4日以内出荷
    サニタリーマグネット棒の鉄粉かきとり用クリーナー 鉄粉を収容する溝を設け、鉄粉飛散を防止します。 サニタリーマグネット棒の両端に付けることによって、スタンド代わりに使うこともできます。
    適合適用マグネット棒径:Φ25mmトラスコ品番808-6036材質(外装)PTFE
  • マグネットホルダ台 MBシリーズ カネテック

    マグネットホルダ台 MBシリーズ

    カネテック
    1,698税込1,868
    1台
    5日以内出荷
    切替レバーの反対面(背面)も吸着可能です。
    用途マグネットホルダ用主柱仕様取り付けネジ穴: マグネットホルダ用主柱、MB-PRW: 防水構造、MB-PRW: 防水構造、主柱適応タイプ: MB-PB・MB-PR・MB-PRW・MB-PG用寸法(mm)Φ12×176アズワン品番2-304-10
  • 防水形LEDライトスタンド標準タイプ カネテック

    防水形LEDライトスタンド標準タイプ

    カネテック
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    電球の種類LEDトラスコ品番102-5717質量(g)370全高(mm)236吸着力(N)150照度(Lx)約2000マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×25エコロジー商品省エネ
  • 電磁ホルダ高速制御装置 カネテック

    電磁ホルダ高速制御装置

    カネテック
    81,980税込90,178
    1台
    当日出荷
    ワーク着脱の遅延要素である残留吸着力を高速で消磁することが可能です。
    用途標準の電磁ホルダでも、ロボットハンド等のワークハンドリングの高速化に最適トラスコ品番756-6298幅(mm)55質量(kg)0.8高さ(mm)175タイプ逆励磁回路奥行(mm)160出力電圧(V)DC0~24/0~6入力電圧(V)単相100~220出力電流(A)3
  • 強力丸格子形マグネット カネテック

    強力丸格子形マグネット

    カネテック
    149,800税込164,780
    1個
    41日以内出荷
    本体寸法(mm)Φ200×60H
  • バックアップリング カネテック

    バックアップリング

    カネテック
    779税込857
    1セット(5個)
    7日以内出荷
  • 桝形ブロック(KYA形) カネテック

    桝形ブロック(KYA形)

    カネテック
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    セパレータと平行なV溝を新たに追加することで、短い丸鋼ワークもV溝の端や突出しての吸着が可能。 上面(V面)・両側面の三面吸着が可能です。 ON-OFF切換えレバーは固定/取外しを任意選択可能。 (ON-OFF切換えは1箇所となります) 防滴、耐油構造です。 特級精度仕上げも対応可能です。
    用途ケガキ、軽加工などの保持具。 放電加工での保持具。 三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具。
  • マグネット電気スタンド屋外 カネテック

    マグネット電気スタンド屋外

    カネテック
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    場所を選ばず据付・取り外し・移動が容易に行えます。 反射カバーは、どの方向に向けても水が溜らない360°排水構造です。(LED形) 吸着位置をそのままに、照明方向が自在に変えられます。 防護ガードにより、転倒時でも破損の危険性が軽減されます。 作業灯は、安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造です。(LED形)
    用途屋外作業におけるエリア照明に最適な照明スタンドです。 小形軽量ながら強力なマグネット吸着力により、水平面はもちろん傾斜面、垂直面へも 簡単に据付けることができます。電球の種類LEDコード長さ(m)5設置場所屋外付属品専用LED電球:AC100V17Wトラスコ品番452-2273質量(kg)2.55吸着力1000N(100kgf)全高(mm)262照明定格AC100V17W
  • テスラメータ用基準磁界 カネテック

    テスラメータ用基準磁界

    カネテック
    71,980税込79,178
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    永久磁石を用いた閉回路構造で、磁力漏れが少ない。 小型軽量。
    用途テスラメータの校正・日常チェックなどに!
  • 柄付マグネット カネテック

    柄付マグネット

    カネテック
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    強力な永久磁石です。 軽量のため操作が簡単です。 柄は2分割でき、収納が容易です。
    用途槽液中からの除鉄あるいは狭い場所から鉄片類の収集等に適します。 船舶などの込み入った機械室で中に落した工具類を拾うような場合にも利用されています。吸着力(N)250N(25kgf)トラスコ品番808-6003質量(kg)15全高(mm)1048吸着量M10平座金の場合 約0.5kg M4×10ネジの場合 約0.6kgマグネット部寸法(横×高さ×奥行)(mm)82×70×42.5
  • 丸形電磁チャック用ブラシホルダ カネテック

    丸形電磁チャック用ブラシホルダ

    カネテック
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番808-6058
  • 角形永磁マイクロピッチチャック カネテック

    角形永磁マイクロピッチチャック

    カネテック
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    小形、中形で高さ45mm、大形でも50mmと極めて薄形で、しかも軽量です。 チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。 磁力ON/OFFのハンドル切換は、特殊なスライド方法により非常に軽快に操作できます。サイド差込み方式のため、不要時の取りはずしが可能です。 磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。このため、厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。
    用途薄物から厚物及び小物等広範なワークの研削作業に適します。
  • 角格子形マグネット カネテック

    角格子形マグネット

    カネテック
    109,800税込120,780
    1個
    41日以内出荷
    格子状であるため除鉄能力が効果的に発揮されます。 取付が簡単で、応用が広範囲です。 除鉄回収能力が更に高まる二段式もあります。
    用途強力な永久磁石が組み合わされており、各種粉粒体工業・化学工業において粉体、粒体の原料中から除鉄を行い、その作業能率を高める不可欠な存在です。タイプ2段式
  • スリップリング カネテック

    スリップリング

    カネテック
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    丸形電磁チャックには、この給電器具が必要です。チャック自体を回転させるため、給電ケーブルを直結する訳には行きません。 従って、電源側のカーボンブラシと、チャック側に取り付けたスリップリングとによる滑り接点を介して電流を供給します。 スリップリング(SR-1)のΦ24 取付穴は、Φ40 まで拡大加工が可能です。
    トラスコ品番808-6041高さ(mm)40外径(Φmm)84
  • MBーT用上金具 カネテック

    MBーT用上金具

    カネテック
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-6056
  • MBーT用下金具 カネテック

    MBーT用下金具

    カネテック
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-6057
  • 六角形永磁ホルダ カネテック

    六角形永磁ホルダ

    カネテック
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    永磁ホルダの先端がねじになっているので、どこにでも簡単に取り付けできます。
    ねじ長さ(mm)10材質(マグネット)フェライト磁石
  • マグハンド カネテック

    マグハンド

    カネテック
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    本体部が角形なので、T溝内の切粉回収に最適です。吸着量は、M10平座金の場合約0.6kg、M4×10ねじの場合約0.7kgです。
    用途床に散乱した鉄片・ねじの回収や整理作業。粉粒体に混入した鉄片の摘出作業などに。吸着力(N)-トラスコ品番406-3341材質マグネット:希土類マグネット、本体:アルミ合金、吸着面:ステンレス(SUS304)幅(mm)100質量(kg)1.6高さ(mm)533奥行(mm)55
  • 三面吸着形永磁ミニチャック カネテック

    三面吸着形永磁ミニチャック

    カネテック
    159,800税込175,780
    1個
    翌日出荷
    三面吸着なので、一面を吸着させて固定し、さらに他の面でワークを吸着させることができます。マグネットチャックと併用できる三面吸着タイプです。
    用途小さなワークの角度出しやアングルの研削用。仕様吸着面/上面・両側面奥行(mm)125.5
  • 永磁ホルダ  円形・外径h公差タイプ カネテック

    永磁ホルダ 円形・外径h公差タイプ

    カネテック
    1,590税込1,749特価
    1個
    当日出荷
    アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。外径公差仕様、メッキ仕様、塗装仕様、外周ローレット仕様と4種類の仕様を揃えて用途に応じた選定を可能にしました。
    用途図面、定規、紙型の押さえなどに。背部にねじ穴の付いているものは、治具への組み付きにより広い応用ができます。プレス金型に埋め込んで使用することができます。ワイヤカット作業時のワークの保持に使用できます。取付ねじ-材質マグネット:アルニコ磁石
  • 角形永磁マイクロピッチチャック カネテック

    角形永磁マイクロピッチチャック

    カネテック
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷
    チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。
    用途薄物から厚物および小物など広範なワークの研削作業に。液中使用が可能な構造のため、放電加工材におけるワーク固定にも。高さ(mm)45幅(mm)175奥行(mm)105トラスコ品番457-5474質量(kg)7
  • 丸形格子形マグネット KGM-CF型 カネテック

    丸形格子形マグネット KGM-CF型

    カネテック
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・KGM-C 型に円周フレームを取付けたタイプです。
    表面最大磁束密度(ガウス)1600
  • マグネット棒 カネテック

    マグネット棒

    カネテック
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。丸棒形で両端面に取付対応のためのネジ孔があります。外装はステンレスで長さによる種類が多様な、応用範囲の広い普及タイプです。
    直径(Φ)Φ25mmタイプ標準形タップ径取付部タップ穴は2-M5深6です。使用環境温度上限(℃)約60表面最大磁束密度mT(G)130(1300)
  • 電磁ホルダー カネテック

    電磁ホルダー

    カネテック
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)DC24
  • ツール脱磁器 カネテック

    ツール脱磁器

    カネテック
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    ドリル、フライス、リーマ、バイト、カッター等の工具類や丸棒、ノギス等の測定工具にいたるまで、磁気を帯びた場合の脱磁が簡単。
    トラスコ品番107-7848使用方法押ボタンスイッチを押している間だけ通電し、脱磁が作用します。脱磁対象から100mm以上離してOFFにして下さい。入力が頻繁にくり返されますと器体温度が上昇します。その場合、発熱警報シールが限界温度を表示しますので、しばらく休めて下さい。質量(g)900穴径(Φmm)40 (脱磁部)電源AC100 50/60Hzコード長さ(m)2.5実効値(W)60皮相値(VA)75
  • 定規押え カネテック

    定規押え

    カネテック
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    切換えレバーで着脱が簡単です。吸着面はKM-B1がV形構造、KM-B2は逆凹形構造になっており、用途に合わせて選定できます。
    用途造船所などの作業現場で、大形定規を床面や壁面におさえて作業したり、簡単な運搬用に使用できます。質量(kg)2.8寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×120×52吸着力(N[kgf])1500[150]取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25深7
  • マグネット電気スタンド カネテック

    マグネット電気スタンド

    カネテック
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えられます。防護ガードにより転倒時の電球破損を防ぐことができます。耐油性の電源コード採用により作業現場で広くお使いいただけます。
    用途マグネット電気スタンドは、マグネットのON/OFF切換がワンタッチで可能な為、場所を選ばず、据付・取り外し・移動が容易な照明スタンドです。工作機械における強力マグネット吸着力により、水平面はもちろん傾斜面、垂直面へも簡単に据付けることができます。またフレキシブルチューブにより、適切な照明角度が自在に得られます。コード長さ(m)5.0設置場所屋外付属品電球(AC100V / 200W )適合白熱球のみトラスコ品番107-7104質量(kg)1.3タイプ屋外形全高(mm)240外径(Φmm)167照明定格AC100V / 200W吸着力(N[kgf])1000[100] 吸着力はSS400、板厚10mm研削仕上げ面の値です。
  • マグネットベース (高精度対応形の微動調整付) カネテック

    マグネットベース (高精度対応形の微動調整付)

    カネテック
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷
    強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。
    用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。質量(kg)2.7ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1吸着力(N[kgf])1000[100] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。仕様高精度対応形の微動調整付主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×178支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×165マグネット部寸法(mm)50×73×55
  • マグネットベース部品MB-B用支柱 カネテック

    マグネットベース部品MB-B用支柱

    カネテック
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    マグネットベースMB-B用部品
    適合機種MB-B、MB-F2種別支柱支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165RoHS指令(10物質対応)対応
  • 永磁ホルダ カネテック

    永磁ホルダ

    カネテック
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    メッキ仕様
    用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。吸着力(N[kgf])90[9]外径×高さH(Φmm×mm)Φ25×10取付用ねじ穴なし仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。トラスコ品番107-6965質量(g)40表面処理ニッケルメッキねじ穴加工不可材質(磁石)希土類サマリウム、コバルト磁石
  • 永磁ホルダ カネテック

    永磁ホルダ

    カネテック
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    外周ローレット仕様
    用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。吸着力(N[kgf])50[5]外径×高さH(Φmm×mm)Φ18×8取付用ねじ穴なし仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。トラスコ品番107-6981質量(g)2.5表面処理ニッケルメッキ
  • 永磁ホルダ カネテック

    永磁ホルダ

    カネテック
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    メッキ仕様
    用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。吸着力(N[kgf])3[0.3]外径×高さH(Φmm×mm)Φ10×8取付用ねじ穴なし仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。トラスコ品番107-6949質量(g)5表面処理ニッケルメッキねじ穴加工不可
  • 永磁ホルダ 円形タイプ カネテック

    永磁ホルダ 円形タイプ

    カネテック(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。図面、定規等の押さえ、工具やそのほかの機械器具に取り付けクランプやホルダとして使えます。
    用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。取付用ねじ穴なし仕様アルニコ磁石応用使用温度的に最も優れています。吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上を維持します。短時間のスポット的な使用ならば、400℃まで可能です。表面処理ニッケルメッキ取付ねじ-材質(磁石)アルニコ磁石
  • 両面吸着マグネットホルダ台 カネテック

    両面吸着マグネットホルダ台

    カネテック
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    精度出し済みのため、測定用途にも使用可能です。 吸着面は鉄定盤などの平面吸着対応の 形形状を採用しています。
    用途上下面の同時吸着が可能なため、鉄定盤上でのワーク保持に最適です。質量(kg)2.5寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×120×51.5吸着力(N[kgf])1471[150]アズワン品番64-5017-40
  • プレートマグネット カネテック

    プレートマグネット

    カネテック
    149,800税込164,780
    1台
    30日以内出荷から40日以内出荷
    強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。 永久磁石ですから、電源不要で、どこでも使用できます。 取付が極めて簡単です。
    用途シュートやコンベアベルト上の空間に吊下げて用いる永磁式のプレートです。 化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料の中から、小さな鉄片や鉄粉などの磁性物を吸着し、分離することに利用されています。
  • サニタリーマグネット棒 カネテック

    サニタリーマグネット棒

    カネテック
    37,980税込41,778
    1台
    30日以内出荷
    サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。
    用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の棒です。材質SUS304直径(Φmm)25種類準耐熱使用環境温度上限(℃)150表面最大磁束密度(T[G])0.8[8000]表面仕上げ#400 バフ仕上使用磁石【内装永久磁石】Nd系 希土類、特性値 1.1T(11000G)
  • Oリング #25Pー4 MBーOX用 カネテック

    Oリング #25Pー4 MBーOX用

    カネテック
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
  • マグネットケース   HMCー10A,50A,75A用 カネテック

    マグネットケース HMCー10A,50A,75A用

    カネテック
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
  • 下金具B  MBーW2V,W2S,G3,H3,T3用 カネテック

    下金具B MBーW2V,W2S,G3,H3,T3用

    カネテック
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷