特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
365件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDマーカーランプ(3型タイプ) KOITO(小糸製作所)

    LEDマーカーランプ(3型タイプ)

    KOITO(小糸製作所)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    トラック・産業車両用LEDマーカーランプです。
    光源LED4灯レンズ色アンバー
  • ハロゲンバルブ HB4 12V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンバルブ HB4 12V

    KOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    タイプHB4定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプ用クリア定格電力(W)51(55)口金P22dガラス球形式T12
  • 日本自動車車体工業会型(S型) ダイヤモンドグレードタイプ KOITO(小糸製作所)

    日本自動車車体工業会型(S型) ダイヤモンドグレードタイプ

    KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    反射材をガラスビーズからダイヤモンドグレードへ変更したことで約3倍(メーカー比)の明るさを実現しました。 プリズムを反射素子とすることで反射シート面に隙間がなくなり、高性能の再帰反射を行うことが可能となりました。 耐久性に優れています。 初期の反射性能を長時間維持できる「スコッチライト」のダイヤモンドグレード反射シートを使用しています。さらに飛石、飛砂等の傷や高圧洗浄から表面を保護するオーバーレイフィルムを採用しています。 地球環境にも対応しています。本反射器の反射シートには、リサイクルできるプラスチックだけを使用しています。
    タイプダイヤモンドグレード穴径(Φmm)6.5
  • ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V KOITO(小糸製作所)

    ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V

    KOITO(小糸製作所)(27件のレビュー)
    309税込340
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!
    定格電圧(V)12
  • ハロゲンバルブ H3 24V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンバルブ H3 24V

    KOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    クリア定格電力(W)55
  • LED小型船舶用船灯 第二種白灯 (アンカーライト) KOITO(小糸製作所)

    LED小型船舶用船灯 第二種白灯 (アンカーライト)

    KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性・耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
    発光色定格電圧(V)12/24定格電力(W)2角度(°)水平射光角度:360度、垂直射光角度:50度光源LED型式承認番号第5178号光度(cd)4.3適合船舶プレジャーボート、 漁船、帆船光達距離(海里)2
  • 3連オールLEDリアコンビネーションランプ シーケンシャルターン KOITO(小糸製作所)

    3連オールLEDリアコンビネーションランプ シーケンシャルターン

    KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    Smart&Stylish。 日本初法規適合! 3連・シーケンシャルターンがデビュー!!。 流れるターンで更なる差別化、際立つオリジナリティ!。 「安心」「安全」を備えた洗練されたデザイン。業界初のLED面発光を採用!!。UN(ECE)部品認証取得品です。。【省電力】。 【長寿命】 LED寿命40,000h。【作業性向上】 メーカー白熱タイプと互換。。当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に販売された車両を対象とします。緊急制動表示灯(ESS:Emergency Stop Signal)を方向指示器で対応している車両において、シーケンシャルターン仕様のリアコンビネーションランプを装着し新車登録する事は、保安基準(法規)上できません。 尚、新車登録後の後付けについては、保安基準の適用が異なり、シーケンシャルターン仕様のリアコンビネーションランプに交換しても保安基準(法規)上は、抵触しません。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう・UDトラックス車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。。【シーケンシャルターン法規(2014年10月改正)のポイント】。。 1.一度点灯した光源は全光源が点灯するまで消灯しないこと。 2.車両内側から外側に向って順次点灯すること。 3.点灯開始から0.2秒以内に全光源が点灯すること。 4.ハザード点灯時もシーケンシャル点灯は可能。
    レッド質量(g)2400タイプシーケンシャルターン消費電力(W)テール:2.0、ストップ:7.6、ターン:25.5、バック:3.2電球の種類LED
  • ハロゲンバルブ H3 12V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンバルブ H3 12V

    KOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    タイプH3定格電圧(V)12適合一般フォグランプ用クリア定格電力(W)55口金PK22sガラス球形式T11.5
  • ハロゲンバルブ H7 24V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンバルブ H7 24V

    KOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    タイプH7適合一般ヘッドランプクリア定格電力(W)70定格電圧(V)24口金PX26dガラス球形式T11
  • 3連オールLEDリアコンビネーションランプ KOITO(小糸製作所)

    3連オールLEDリアコンビネーションランプ

    KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    日本初! 大・中型トラック用一体式。 オールLEDリアコンビネーションランプ。 ※2016年1月生産車(全長6m超車両)から義務付けとなるバックランプ2個付に対応。UN(ECE)部品認証取得品。KOITO配光技術により斬新なデザインを実現、後続車からの視認性を大幅アップ!。Smart&Stylish。 洗練された新デザインで個性をアピール!。 画期的なオールインワン!!。【省電力】。 【長寿命】 LED寿命40,000h。 【作業性向上】 白熱タイプと取付互換。当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に発売された車両を対象とします。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。2連LEDリアコンビネーションランプ内蔵リフレックスリフレクターの反射部の最も外側の縁が、自動車の最も外側から400mm(小糸推奨385mm)を超える場合は、別途、同梱のリアリフレックスリフレクターを取り付けて下さい。
    レッド質量(g)2400タイプノーマルターン消費電力(W)テール:2.0、ストップ:7.6、ターン:25.5、バック:3.2適合車種日野(大型、トラクター、中型、小型)、いすゞ(大型、トラクター、中型、小型)、三菱ふそう(大型、トラクター、中型)電球の種類LED
  • ハロゲンフォグランプ H8 12V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンフォグランプ H8 12V

    KOITO(小糸製作所)(24件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    タイプH8定格電圧(V)12適合フォグランプクリア定格電力(W)35口金PGJ19-1ガラス球形式T11
  • パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 12V KOITO(小糸製作所)

    パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 12V

    KOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)
    859税込945
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途パネル、メーターランプクリア定格電圧(V)12タイプシングル球
  • 24V耐振型警光灯白熱電球 KOITO(小糸製作所)

    24V耐振型警光灯白熱電球

    KOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)24適合散光式警光灯(24V耐振型警光灯)定格電力(W)60口金BA15sガラス球形式RP-35電球白熱電球
  • パネル・シグナルランプ 12V KOITO(小糸製作所)

    パネル・シグナルランプ 12V

    KOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)
    819税込901
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途パネル、メーターランプ定格電圧(V)12口金BA9s
  • ピカライト PKL型Φ106タイプ KOITO(小糸製作所)

    ピカライト PKL型Φ106タイプ

    KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 産業車両にマッチするデザイン 新開発「スポットレンズ」により、上下方向からの視認性をUPしました。 LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 ローコストのLED回転灯。 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。 保護特性IP23(正方方向取り付け時)。水のかかる場所でも使用可能です。 ラバーベース(RBB-1)の使用によりIP55に対応します。 ボディはABS樹脂、グローブは透明度抜群のメタクリル樹脂を使用しています。 DC48V仕様もラインナップ。 拡散レンズ(WL-1)装着により、上下方向の視認性が向上します。
    質量(kg)0.5タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])140突入電流(A)2
  • カラーバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

    カラーバルブ 12V(ブリスターパック)

    KOITO(小糸製作所)(17件のレビュー)
    459税込505
    1パック(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)12
  • ハイパワーハロゲンバルブ H4u 12V KOITO(小糸製作所)

    ハイパワーハロゲンバルブ H4u 12V

    KOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    コイトハイパワーハロゲンバルブは、従来の標準バルブと同じ定格で、1ランク上の明るさを実現した高効率ハロゲンバルブです。
    タイプH4u定格電圧(V)12クリア定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス)口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3300相当使用箇所ヘッドランプ(車検適合)
  • ライセンス・クリアランス・シグナルランプ 12V KOITO(小糸製作所)

    ライセンス・クリアランス・シグナルランプ 12V

    KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
    979税込1,077
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球クリア定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式G18
  • LEDマーカー&アンダーⅡイエロー KOITO(小糸製作所)

    LEDマーカー&アンダーⅡイエロー

    KOITO(小糸製作所)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証
    用途自動車専用その他灯火イエロー質量(g)163定格24V 2.6Wコード長さ(mm)180取付ピッチ(mm)60
  • バックランプ用分岐ハーネス標準タイプ KOITO(小糸製作所)

    バックランプ用分岐ハーネス標準タイプ

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    オールLEDリアコンビネーションランプ オプション品 バックランプ用分岐ハーネス標準タイプ
    用途バックランプ分岐
  • 自動車用電球 24V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

    自動車用電球 24V(ブリスターパック)

    KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
    379税込417
    1パック(2個)
    当日出荷
    定格電圧(V)24ガラス球形式S25
  • LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付) KOITO(小糸製作所)

    LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)

    KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    特殊レンズカットによるキラキラ感で、被視認性を向上。自車の存在をアピールします。 エッジの効いた細幅、薄型形状によりシャープな発光と高い取付け自由度を実現。限られたスペースにも取付け可能 12V/24V共用で幅広い車種に適合 点灯回路一体型・専用ブラケットによる簡単取付け
    セット内容取付ブラケット×2個・ボルト(M3 10mm ×2、M4 20mm ×2)定格電圧(V)12・24
  • ミニガラス管ヒューズ KOITO(小糸製作所)

    ミニガラス管ヒューズ

    KOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
    549税込604
    1箱(10個)
    当日出荷
    サイズ(mm)26×6.5
  • ルーム球(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

    ルーム球(ブリスターパック)

    KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
    209税込230
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    クリア定格電圧(V)12
  • ハロゲンバルブ H1 24V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンバルブ H1 24V

    KOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    クリア定格電力(W)70
  • パネル・シグナルランプ 24V KOITO(小糸製作所)

    パネル・シグナルランプ 24V

    KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
    849税込934
    1箱(10個)
    当日出荷
    タイプシングル球クリア定格電圧(V)24口金BA9s
  • テール・ストップ・パーキングランプ  12V KOITO(小糸製作所)

    テール・ストップ・パーキングランプ 12V

    KOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    クリア定格電圧(V)12
  • ウォーニングキャンセラー KOITO(小糸製作所)

    ウォーニングキャンセラー

    KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット(2本)
    当日出荷
    オールLEDリアコンビネーションランプ オプション品 ウォーニングキャンセラー
    用途断線検知解除
  • 路肩灯 KOITO(小糸製作所)

    路肩灯

    KOITO(小糸製作所)(12件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    後車輪を照らし、後続車に眩惑を与えない構造です。ELV指令に合致しています。
    用途トラック・産業車両用光源白熱球
  • ウェッジベース電球 6V KOITO(小糸製作所)

    ウェッジベース電球 6V

    KOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
    699税込769
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプガラス球形式T10定格電圧(V)6クリアタイプシングル球口金W2.1×9.5d
  • 四輪車HIDバルブ D2 KOITO(小糸製作所)

    四輪車HIDバルブ D2

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    クリア定格電圧(V)12・24
  • ホワイトビームVer.Ⅱ H4 24V KOITO(小糸製作所)

    ホワイトビームVer.Ⅱ H4 24V

    KOITO(小糸製作所)(16件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(2個)
    当日出荷
    蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
    タイプH4ホワイト定格電力(W)75/70(明るさ110/100クラス)定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3770
  • 大型後部反射器 KOITO(小糸製作所)

    大型後部反射器

    KOITO(小糸製作所)
    879税込967
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ダイヤモンドグレードTMUN部品認証取得品(UN R70)
    種別ゼブラ型各種認証UN部品認証(UN R70)取得品分割数変則4分割型
  • テール&ストップ球 6V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

    テール&ストップ球 6V(ブリスターパック)

    KOITO(小糸製作所)(10件のレビュー)
    319税込351
    1パック(2個)
    当日出荷
    ガラス球形式S25定格電圧(V)6光色クリアー口金BAY15d
  • LED描画ランプ(矢印タイプ) KOITO(小糸製作所)

    LED描画ランプ(矢印タイプ)

    KOITO(小糸製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    矢印描画が構内の作業の接触事故防止に貢献します。 12V~48V共通品なのであらゆる車両への取付けが可能です。 軽量・コンパクト設計。ブラケット付(ボルト・ナット同梱)で、取付けが簡単です。
    質量(g)360(ブラケット含む)消費電力(W)11(48V時)定格電圧(V)DC12~48光源3個使用環境温度(℃)-30~+80防塵防水性能IP67耐振動性能7G
  • 回転灯用バルブ KOITO(小糸製作所)

    回転灯用バルブ

    KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(10個)
    当日出荷
    クリア適合回転灯用
  • 二輪車ハロゲン前照灯 HS1 12V KOITO(小糸製作所)

    二輪車ハロゲン前照灯 HS1 12V

    KOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ガラス球形式T15定格電圧(V)12定格電力(W)35/35適合一般ヘッドランプタイプHS1口金PX43t-38
  • 特殊バルブ回転灯用 12V KOITO(小糸製作所)

    特殊バルブ回転灯用 12V

    KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途回転灯用口金BA15sガラス球形式RP35光色クリアークリア定格電力(W)35定格電圧(V)12
  • リフレックスリフレクター(トレーラー用ボディ付) KOITO(小糸製作所)

    リフレックスリフレクター(トレーラー用ボディ付)

    KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ECE部品認証取得品。オール樹脂製。
    仕様ECE部品認証取得品セット内容RR-424(リアリフレクター)、NRRP-55B-SB(サイドリフレクター)材質オール樹脂製規格UN部品認証取得品
  • 電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 24V (H4) KOITO(小糸製作所)

    電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 24V (H4)

    KOITO(小糸製作所)(18件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    付属品H4ハロゲン球定格電力(W)75/70定格電圧(V)24光源H4