359件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 角型2灯式 KOITO(小糸製作所)

    角型2灯式

    KOITO(小糸製作所)
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。
    用途LEDヘッドランプユニット消費電力(W)20(ハロゲン比較約1/3)色温度(K)5500光源寿命約50000時間(ハロゲン比較約50倍)明るさ(Lm)1000(ハロゲン比較約2倍)光源タイプLED
  • LED小型船舶用船灯 第二種両色灯(バウライト) KOITO(小糸製作所)

    LED小型船舶用船灯 第二種両色灯(バウライト)

    KOITO(小糸製作所)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    高品質低価格:40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現 安全性向上:高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上 デザイン性向上:コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ 耐候性・耐食性向上:レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用 防塵/防水性向上:レンズを超音波溶着し、気密性を確保(保護等級:IP56) 取付互換 簡易取付:取付ピッチを従来品と同一とし、アタッチメントによる簡単取付が可能 長寿命省電力:高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減(LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10)
    仕様帆船での機走/機帆走時の使用可定格電力(W)4定格電圧(V)12/24角度(°)水平射光角度:112.5、垂直射光角度:50発光色舷灯(右):緑、舷灯(左):紅光源LED型式承認番号第5300号光度(cd)0.9以上ボディーカラーシルバー適合船舶プレジャーボート、漁船、帆船光達距離(海里)1
  • LED Vホワイト(ヘッドランプ用) KOITO(小糸製作所)

    LED Vホワイト(ヘッドランプ用)

    KOITO(小糸製作所)
    28,980税込31,878
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    車検対応 3年/60,000キロ保証(商用車含む) 国産車専用※本商品は日本国内以外ではご使用できません。
  • LEDカーゴランプ(平面タイプ) KOITO(小糸製作所)

    LEDカーゴランプ(平面タイプ)

    KOITO(小糸製作所)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    LEDカーゴランプシリーズは、薄型・軽量化により幅広い車種に取付け可能なLED荷室内灯です。 KOITO独自の配光設計により、広範囲に照射します。 光源をLEDにすることで省電力によるバッテリーへの負担を軽減、またメンテナンス工数/費用を大幅に低減します。 平面タイプは荷室天井面からの突出が少なく、荷物を無駄なく積むことができ、積載効率の向上が期待できます。
    質量(g)130光源白色LED照度(Lx)190使用環境温度(℃)-30~80LED使用数(個)12防水性JIS防水保護等級3級相当(LEDカーゴランプミニは2級相当)
  • LEDエッジイルミ ハーフミラー(コネクタ付) KOITO(小糸製作所)

    LEDエッジイルミ ハーフミラー(コネクタ付)

    KOITO(小糸製作所)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    LEDエッジイルミ シャイン(100mmタイプ)にレンズ面のハーフミラー仕様を設定。 昼間はメッキ調の見栄えでシャープに演出、夜間はアクセサリーランプとして点灯します。
    セット内容取付L字ブラケット×2個・スクリュー(M3 10mm ×2、M4 20mm ×2)定格電圧(V)12・24定格出力(W)0.8コード長さ(mm)100光源LED9灯
  • トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬(YABUSAME)メッキ調 KOITO(小糸製作所)

    トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬(YABUSAME)メッキ調

    KOITO(小糸製作所)
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
    ダイナミックな矢と残像をイメージした奥行き感と立体感のある新デザイン 日本初「同一面シームレスのテール&シーケンシャルターン」を採用、ターンがなめらかに点灯 ノーマルターン仕様が追加ラインナップ!! ターン仕様がノーマル/シーケンシャル2つのパターンからお選びいただけます
    定格出力(W)テール:3.1、ストップ:7.8、ターン:21.0、バック:4.1
  • トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ3連タイプ KOITO(小糸製作所)

    トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ3連タイプ

    KOITO(小糸製作所)
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    インナーレンズ クリアVer.を新規にラインナップ 非点灯時の澄んだ見栄えを実現 レッドVer.(インナーレンズ:赤)に加えて選択肢が広がりました 【UN部品認証取得品】 小型トラック(24V車)にも装着可能。 LED化(瞬時点灯白熱比▲0.3秒)により、80Km/h走行時に後続車が7m早く確認でき、追突事故を低減します。
    質量(g)2400タイプノーマルターン消費電力(W)テール:2.0、ストップ:7.6、ターン:21.6、バック:3.2電球の種類LED
  • LEDラインライト・スラントカバーショート(室内灯) KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト・スラントカバーショート(室内灯)

    KOITO(小糸製作所)
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    スラントカバーショートを装着すれば、連結部のハーネスが隠れ、荷室内の”見映え”が向上します。
    長さ(mm)50適合品番LEDLL24LSL/SSL/SSR/SSLR
  • LEDラインライト(室内灯)/中間ハーネス KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト(室内灯)/中間ハーネス

    KOITO(小糸製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    LEDラインライト(LEDLL24)、LEDラインライトスラントロング(LEDLL24LSL)に適合した中間ハーネスです。
    長さ(mm)ハーネス:760適合品番LEDLL24/LEDLL24LSL
  • LEDラインライト・スラントロング(室内灯)白 KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト・スラントロング(室内灯)白

    KOITO(小糸製作所)
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
    角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。 ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。 スラントロングは連結してライン状で使用可能です。ロングタイプ・ショートタイプを組み合わせての使用も可能です。
    質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~+70定格電力(W)6定格電圧(V)24適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 26灯明るさ(Lx)160左右区別両側
  • オールLEDリアコンビネーションランプ 流鏑馬(YABUSAME) シーケンシャルターン KOITO(小糸製作所)

    オールLEDリアコンビネーションランプ 流鏑馬(YABUSAME) シーケンシャルターン

    KOITO(小糸製作所)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ダイナミックな大きな矢と残像をイメージしたデザイン【流鏑馬(YABUSAME)】。新たな複合点灯方式【シームレス テール&ターン】を採用し、テールと同一発光面からシーケンシャルターンが点灯!。テール/ターンの発光面積拡大による被視認性向上。レンズ/ホディ共に割れにくいポリカーボネート樹脂を採用。UN部品認証取得の法規適合品。ESS(緊急制動表示灯)対応。
    定格電力(W)テール:3.1、ストップ:7.8、ターン:21、バック:4.1
  • オールLEDリアコンビネーションランプ 2連ノーマルターン KOITO(小糸製作所)

    オールLEDリアコンビネーションランプ 2連ノーマルターン

    KOITO(小糸製作所)
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    省スペースにも取付可能なオールインワン。ノーマルターン(クリアVer)がラインナップ。。【UN部品認証取得品】。●小型トラック(24V車)にも装着可能。●LED化(瞬時点灯白熱比▲0.3秒)により、80Km/h走行時に後続車が7m早く確認でき、追突事故を低減します。。※車両の年式とLEDリアコンビネーションランプの組合せにより、装着できない場合があります。●本製品を常に最良の状態でご使用お取付けいただくために、必ず商品についている「取扱説明書」「ご使用上の注意」をよくお読みいただき、内容をご理解された上で正しくご使用下さい。●本製品は自動車専用品です。自動車以外には使用しないで下さい。また、所定の適用用途以外で使用された場合の不具合等につきましては責任を負いかねます。●保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようご使用下さい。●必ず車種適合を確認の上、お求め下さい。
    質量(g)1760タイプノーマルターン消費電力(W)テール:1.8、ストップ:3.7、ターン:24.9、バック:2.8電球の種類LED
  • LED小型船舶用船灯 第二種舷灯(紅) (ポートライト) KOITO(小糸製作所)

    LED小型船舶用船灯 第二種舷灯(紅) (ポートライト)

    KOITO(小糸製作所)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性・耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
    定格電力(W)2定格電圧(V)12/24角度(°)水平射光角度:112.5度、垂直射光角度:15度発光色光源LED型式承認番号第5180号光度(cd)4.3適合船舶プレジャーボート、 漁船光達距離(海里)2
  • 角型4灯式タイプ1:ハイ専用 KOITO(小糸製作所)

    角型4灯式タイプ1:ハイ専用

    KOITO(小糸製作所)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    薄暮~夜間の視認性を大幅にUPさせ安全性を向上。LED化による長寿命・省電力で昼間点灯実施にも貢献します。 圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。UN(ECE)部品認証取得品。3年保証。光源寿命:約50,000時間(ハロゲン較約50倍)。 明るさ :750lm(ハロゲン比較約3倍)。 消費電力:16W(ハロゲン比較約1/4)。 色温度 :5500K(ハロゲン:3000K)。※ロービーム1灯あたり。※数値は規格値であり、保証値ではありません。本製品はハイビームのみ/ロービームのみをユニット交換された場合でも法規上問題はありません。本製品は電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットと同等の交換性を持たせた24V車専用 角型 4灯式 LEDヘッドランプユニットです。本製品は2004年以降に生産された路線バスへの取付けは確認しておりますが、それ以外の車両についてはブラケット等に干渉して取り付かないものもございます。。【オプション品】。※オプション品はオールグラスシールドビーム(SB)からLEDヘッドランプユニットに交換する際に必要となります。※電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットからLEDヘッドランプユニットに交換する際は不要です。※角型 4灯式のタイプ2:ハイ/ロー兼用のオールグラスシールドビーム(SB)とLEDヘッドランプユニットは、 端子配列が異なる為車両配線状態のままで接続すると異常点灯となります。 正しく点灯させる為、端子配列を変換する「変換コネクター」または「変換用中間コード」を必ずご使用下さい。 「変換用中間コード」はヘッドランプ後部のスペースが確保できない車両にご使用下さい。
    定格電力(W)16光源LED色温度(K)5500(ハロゲン:3000)光源寿命約50,000時間(ハロゲン比較約50倍)光束(Lm)750(ハロゲン比較約3倍)
  • パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 6V KOITO(小糸製作所)

    パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 6V

    KOITO(小糸製作所)
    2,398税込2,638
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    適合一般用定格電力(W)1.5定格電圧(V)6口金BA7sガラス球形式T6.5光色クリアー
  • パイロットランプ 24V KOITO(小糸製作所)

    パイロットランプ 24V

    KOITO(小糸製作所)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    六角対辺(mm)19定格電力(W)2定格電圧(V)24取付穴径(Φmm)16.5
  • ゴムローラー(エアロ) V型メンテナンスパーツ KOITO(小糸製作所)

    ゴムローラー(エアロ) V型メンテナンスパーツ

    KOITO(小糸製作所)
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
    適合回転ユニット共通
  • アザーランプLEDバルブ 24V KOITO(小糸製作所)

    アザーランプLEDバルブ 24V

    KOITO(小糸製作所)
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷
    アザーランプLEDバルブは、白熱バルブと同形状に設計されており、交換作業が簡単に行えます。またフロスト加工を施し、白熱バルブ同様の配光で、やわらかな白色光を演出します。
    適合トラックアクセサリーランプ用タイプLEDバルブ定格電力(W)2
  • RBB-1 ピカライト ラバーベース KOITO(小糸製作所)

    RBB-1 ピカライト ラバーベース

    KOITO(小糸製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
    適合機種PKL-106材質EODMグレー
  • PMRB2N型用セットリング KOITO(小糸製作所)

    PMRB2N型用セットリング

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    21日以内出荷
    適合PMRB2N型用
  • M型グローブAssy 43型 KOITO(小糸製作所)

    M型グローブAssy 43型

    KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    適合43型
  • LEDワーキングランプ スポットタイプ 12V KOITO(小糸製作所)

    LEDワーキングランプ スポットタイプ 12V

    KOITO(小糸製作所)
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP! 明るい光、小型・軽量化、省電力 スポットタイプは、ピンポイントの照射で明るい光。
    適合建機、重機、フォークリフト、他質量(g)210定格電力(W)12定格電圧(V)12色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~+80最大光度(cd)5000光源色白色LED耐振動性能8.9G(JIS D1601試験による)LED寿命(時間)40000LED使用数(個)1防水性JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)電球の種類LED
  • 3連式リアコンビネーションランプ KOITO(小糸製作所)

    3連式リアコンビネーションランプ

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    リターダ対応の長寿命バルブ採用タイプ。
    用途トラック・産業車両用補修用パーツ定格レッド(外側)24V 25/10W、(内側)・アンバー(中央)24V 25W機能レッド(外側)テール・ストップランプ、(内側)ストップランプ、アンバー(中央)ターンシグナルランプ端子角型ソケット4極コネクター
  • 2N型用グローブ KOITO(小糸製作所)

    2N型用グローブ

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    適合RB-2N型、GRB-2N型、MRB-2N型、QRB-2N型用
  • 2N型グローブ 青 KOITO(小糸製作所)

    2N型グローブ 青

    KOITO(小糸製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    16日以内出荷
  • ノーマルハロゲンバルブ 24V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

    ノーマルハロゲンバルブ 24V(ブリスターパック)

    KOITO(小糸製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)24
  • 電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット リレーキット 24V KOITO(小糸製作所)

    電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット リレーキット 24V

    KOITO(小糸製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷から46日以内出荷
  • LEDシグナルランプ(点滅発光) KOITO(小糸製作所)

    LEDシグナルランプ(点滅発光)

    KOITO(小糸製作所)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ランプ以外にコントロールユニットが不要。樹脂レンズ、ボディの採用で軽量化を実現。ランプの厚さが約33mmと薄型で、車体側のスペースが最小限ですみます。他光源による面発光方式と長年培った自動車用灯具技術を応用したレンズステップにより、高い視認性を確保。消費電力は6Wで白熱球の約1/6
    寸法(mm)155×120×33.5質量(kg)0.2使用温度範囲(℃)-30~80消費電力(W)6光源LED閃光数(min-1[回/分])300電球の種類LED
  • ホワイトビームVer.Ⅲ H8 12V KOITO(小糸製作所)

    ホワイトビームVer.Ⅲ H8 12V

    KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(2個)
    当日出荷
    白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
    ホワイトタイプH8定格電力(W)35(明るさ70クラス)定格電圧(V)12口金PGJ19-1ガラス球形式T11色温度(K)4000
  • ホワイトビームVer.Ⅱ HB3(9005) 12V KOITO(小糸製作所)

    ホワイトビームVer.Ⅱ HB3(9005) 12V

    KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1箱(2個)
    7日以内出荷
    蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
    ホワイトタイプHB3(9005)定格電力(W)60(65)(明るさ110クラス)定格電圧(V)12口金P20dガラス球形式T12色温度(K)3770
  • ハロゲンバルブ 9006J 12V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンバルブ 9006J 12V

    KOITO(小糸製作所)
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    適合一般ヘッドランプクリアタイプ9006J定格電力(W)55定格電圧(V)12口金特殊 コネクター付ガラス球形式T12
  • ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 24V KOITO(小糸製作所)

    ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 24V

    KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!
    クリア定格電圧(V)24
  • ワーキングランプ 角型 KOITO(小糸製作所)

    ワーキングランプ 角型

    KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    用途トラック・産業車両用形状角型耐振性JIS7G級
  • 二輪車ハロゲン前照灯 MH6D 12V KOITO(小糸製作所)

    二輪車ハロゲン前照灯 MH6D 12V

    KOITO(小糸製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    適合一般ヘッドランプクリアタイプMH6D定格電圧(V)12口金P45t-41ガラス球形式T15
  • 二輪車ハロゲン前照灯 H4 12V KOITO(小糸製作所)

    二輪車ハロゲン前照灯 H4 12V

    KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
    定格電圧(V)12ガラス球形式T15
  • 21401-11224バス用中間 サイドターンランプ用 レンズ KOITO(小糸製作所)

    21401-11224バス用中間 サイドターンランプ用 レンズ

    KOITO(小糸製作所)
    409税込450
    1個
    8日以内出荷
  • LEDマーカー&アンダーⅡグリーン KOITO(小糸製作所)

    LEDマーカー&アンダーⅡグリーン

    KOITO(小糸製作所)
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷
    形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証
    用途自動車専用その他灯火グリーン質量(g)163定格24V 2.6Wコード長さ(mm)180取付ピッチ(mm)60
  • 緑色 丸形警光灯 2N型 KOITO(小糸製作所)

    緑色 丸形警光灯 2N型

    KOITO(小糸製作所)
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷
    従来のフラッシュランプ(キセノン放電管タイプ)に替えて、光源をLED化した「LED丸型警光灯2N型」が新登場!。・形状、取付け寸法はそのままに、光源をLED化することで省電力によるバッテリーへの負担を軽減!。・長寿命化によるメンテナンス工数/費用を大幅に低減。・12/24V 兼用で受発注時の品番管理、在庫管理などの業務効率化を促進
    電圧12/24 V備考・M6取付ボルト(3ヶ)同梱・管ヒューズ(3A)は本体内蔵です。コード長:300mm種類ボルト直付タイプ消費電力(W)5本体質量(kg)0.6光源LED閃光数(min-1[回/分])220光度(cd)110色(グローブ)
  • 【LED】丸型警光灯2N型 KOITO(小糸製作所)

    【LED】丸型警光灯2N型

    KOITO(小糸製作所)
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷
    【従来のフラッシュランプ(キセノン放電タイプ)に替えて、光源をLED化した「LED丸形警光灯2N型」】。・形状、取付け寸法はそのままに、光源をLED化することで省電力によるバッテリーへの負荷を軽減。・長寿命化によるメンテナンス工数/費用を大幅に低減。・12/24V兼用で受発注時の品番管理、在庫管理などの業務効率化を促進。
    用途フラッシュランプ電圧12/24V品番DL2NB種類ゴムマグネットタイプ消費電力5W本体質量(kg)0.9光源LED閃光数(min-1[回/分])220光度(cd)60色(グローブ)
  • LEDフィールドライトEV KOITO(小糸製作所)

    LEDフィールドライトEV

    KOITO(小糸製作所)
    1セット
    欠品中
    【夜間の作業環境を一変させるリチウムイオンバッテリーとLED灯具を搭載した小型軽量で実用的なバッテリー式バルーン照明】。充電しやすさ向上!。 充電器を、バルーン照明本体とセットして使うことも、別にして保管することも可能になりました。防塵防水充電器採用(IP67)。 充電場所を選ばず、静音性・耐久性も大きく向上し、充電状況の表示も見やすく改善しました。騒音・振動ゼロ。 駆動音や振動がないので、現場周辺住民からの騒音・振動対策・苦情削減に貢献。更に作業現場内の環境が向上します。排気ガス・CO2排出ゼロ。 排気ガスが出ないため、地球温暖化や大気汚染を防止します。空気循環が悪い現場で使用しても健康に影響が出ません。燃料代ゼロ。 発電機を使用しないため、燃料給油が不要となり、施工時の安全性が向上しました。小型軽量化。 リチウムイオンバッテリー・LEDランプ・小型架台の組み合わせにより、ユニック等を使用せず女性でも楽に操作できる総重量38kgを実現しました。メンテナンスフリー。 リチウムイオンバッテリーの採用で即使用可能です。「発電機のメンテナンス」「始動できない」「燃料保管」といった問題を解消します。
    用途投光器・照明使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)105定格電圧(V)DC12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)最大1335×900×2360車輪Φ201(ノーパンク)×2個光源LEDバッテリーリチウムイオンバッテリー色温度6500K(±1000K)照度(Lx)265(ランプ下部の高さ1.9m時、中心から1m横へ離れた地面への照度)容量(A)100h連続点灯時間(時間)11(バッテリー新品時、周囲温度25℃の環境下)総質量(kg)38エコロジー商品省エネ