絞り込み
ブランド
- KOITO(小糸製作所)
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,302)
- エスコ(40,228)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,116)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,482)
- SHIMANO(シマノ)(5,981)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
7ページ目: KOITO(小糸製作所)のすべての商品
特価

フォグ・バックランプ 12V
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(10個)5日以内出荷から9日以内出荷用途ヘッドランプ、フォグランプタイプシングル球定格電圧(V)12
LEDマーカー&アンダーⅡグリーン
KOITO(小糸製作所)¥3,698税込¥4,0681個8日以内出荷形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証用途自動車専用その他灯火色グリーン質量(g)163定格24V 2.6Wコード長さ(mm)180取付ピッチ(mm)60
緑色 丸形警光灯 2N型
KOITO(小糸製作所)¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷従来のフラッシュランプ(キセノン放電管タイプ)に替えて、光源をLED化した「LED丸型警光灯2N型」が新登場!。・形状、取付け寸法はそのままに、光源をLED化することで省電力によるバッテリーへの負担を軽減!。・長寿命化によるメンテナンス工数/費用を大幅に低減。・12/24V 兼用で受発注時の品番管理、在庫管理などの業務効率化を促進電圧12/24 V備考・M6取付ボルト(3ヶ)同梱・管ヒューズ(3A)は本体内蔵です。コード長:300mm種類ボルト直付タイプ消費電力(W)5本体質量(kg)0.6光源LED閃光数(min-1[回/分])220光度(cd)110色(グローブ)緑
【LED】丸型警光灯2N型
KOITO(小糸製作所)¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷【従来のフラッシュランプ(キセノン放電タイプ)に替えて、光源をLED化した「LED丸形警光灯2N型」】。・形状、取付け寸法はそのままに、光源をLED化することで省電力によるバッテリーへの負荷を軽減。・長寿命化によるメンテナンス工数/費用を大幅に低減。・12/24V兼用で受発注時の品番管理、在庫管理などの業務効率化を促進。用途フラッシュランプ電圧12/24V品番DL2NB種類ゴムマグネットタイプ消費電力5W本体質量(kg)0.9光源LED閃光数(min-1[回/分])220光度(cd)60色(グローブ)青
LEDフィールドライトEV
KOITO(小糸製作所)1セット欠品中【夜間の作業環境を一変させるリチウムイオンバッテリーとLED灯具を搭載した小型軽量で実用的なバッテリー式バルーン照明】。充電しやすさ向上!。 充電器を、バルーン照明本体とセットして使うことも、別にして保管することも可能になりました。防塵防水充電器採用(IP67)。 充電場所を選ばず、静音性・耐久性も大きく向上し、充電状況の表示も見やすく改善しました。騒音・振動ゼロ。 駆動音や振動がないので、現場周辺住民からの騒音・振動対策・苦情削減に貢献。更に作業現場内の環境が向上します。排気ガス・CO2排出ゼロ。 排気ガスが出ないため、地球温暖化や大気汚染を防止します。空気循環が悪い現場で使用しても健康に影響が出ません。燃料代ゼロ。 発電機を使用しないため、燃料給油が不要となり、施工時の安全性が向上しました。小型軽量化。 リチウムイオンバッテリー・LEDランプ・小型架台の組み合わせにより、ユニック等を使用せず女性でも楽に操作できる総重量38kgを実現しました。メンテナンスフリー。 リチウムイオンバッテリーの採用で即使用可能です。「発電機のメンテナンス」「始動できない」「燃料保管」といった問題を解消します。用途投光器・照明使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)105定格電圧(V)DC12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)最大1335×900×2360車輪Φ201(ノーパンク)×2個光源LEDバッテリーリチウムイオンバッテリー色温度6500K(±1000K)照度(Lx)265(ランプ下部の高さ1.9m時、中心から1m横へ離れた地面への照度)容量(A)100h連続点灯時間(時間)11(バッテリー新品時、周囲温度25℃の環境下)総質量(kg)38エコロジー商品省エネ
LEDフィールドライトS3
KOITO(小糸製作所)1セット欠品中【使いやすさを極めたLEDバルーン証明】工事や防災、イベント・スポーツ・レジャーなど、様々なシーンで活躍!。業界最軽量(33kg)の軽さを実現。 ライトと架台が分離式のため、積み下ろし作業にクレーンは不要。安全に一人で持ち運べて作業効率アップ!。低消費電力なのに明るい。 高効率LED採用で低消費電力なのにパワフルな大光量タイプ!明るくても眩しくないので快適な手元作業が可能に。※LED寿命は約40,000時間。コンパクト設計。 業界最小設計で狭い搬入路や設置スペースの厳しい場所にも対応できます!分離構造で車のトランクにもコンパクトに収納可能。用途投光器・照明使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)65定格電圧(V)12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)最大1235×700×2230車輪Φ198(ノーパンク)×2個光源LEDバッテリーリチウムイオンバッテリー色温度6000K~7000K照度(Lx)140(ランプ下部の高さ1.9m時、中心から1m横へ離れた地面への照度)容量(A)60h連続点灯時間(時間)13(バッテリー新品時、周囲温度25℃の環境下)総質量(kg)33エコロジー商品省エネ
散光式警光灯S型用アタッチメント
KOITO(小糸製作所)¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷散光式警光灯S型用のアタッチメントです。自在型取付金具と組み合わせて使用することで、乗用車系の曲面ルーフへの装着が容易になります。平面部であれば、アタッチメントのみで装着することも可能です。用途散光式警光灯S型 固定用付属品取付ボルト(M8)、ワッシャー一式トラスコ品番526-7644材質SUS
散光式警光灯 S型 高輝度タイプ(自由型取付金具付) 114シリーズ
KOITO(小糸製作所)¥289,800税込¥318,7801台3日以内出荷「黄色散光式警光灯 S型」は薄型・軽量です。灯具高38mmを実現し、超薄型で車高を抑えたい車両に最適です。軽量化により架装作業の効率化につながります。メンテナンス性向上の為、ユニットのみを取り出す方式を採用しています。車両搭載状態でLEDユニット単体の交換が可能です。高輝度タイプは360°全方位からの優れた被視認性を確保します。さまざまな点滅パターンで周辺車両や歩行者へ注意喚起が行えます。リモコン付きで車内から、下記15種類+後方のみ3種類の点滅パターンに変更できます。明るさについても10段階から選択できます。用途注意喚起に。トラスコ品番394-2062定格電圧(V)46380
ヘッドランプ専用LEDホワイトビームNeo
KOITO(小糸製作所)¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷シャープな配光で快適なドライビングを提供します。従来品が装着不可だったパラボラタイプのヘッドランプにも装着いただけるようになりました。用途安全対策トラスコ品番362-7313
LEDラインライトMハーフ
KOITO(小糸製作所)¥47,980~税込¥52,778~1箱(10個)9日以内出荷耐候性・防水性を向上させ、機械的締結とすることで、屋外にも使用可能です。細幅でさまざまな場所に取付け可能です。ライン状に明るく点灯し、イエローはアクセサリーやマーカーランプ等として、ご使用いただけます。本商品は連結できません。用途安全対策
LED赤色散光式警光灯 M型
KOITO(小糸製作所)¥79,980~税込¥87,978~1個3日以内出荷外部突起要件対応です。高速走行時・強風時などの風圧抵抗、風切り音の低減を図っています。遠方はスポット配光、近傍はワイド配光」を実現し被視認性を高めています。用途注意喚起
フォグランプ専用 LEDホワイトビームNeo
KOITO(小糸製作所)¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷従来のメーカーフォグランプ専用LEDバルブに対し、明るさが約2倍になりました。ヘッドランプ専用LEDホワイトビームNeoと同一のLEDチップを採用しており、ヘッドランプとフォグランプの色味を統一したドレスアップが可能です。極性フリーで取付け簡単、従来品同様に安心の放熱ファンレス構造です。従来品では装着対象となっていなかった車両にもお取付けいただけます。トラスコ品番362-5756
LEDポケットライトプロ
KOITO(小糸製作所)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷作業に適した照射性能です。2段階(200/100lm)の明るさ切替機能付きです。100度の照射角で広範囲を均一に明るく照射できます。バッテリー内蔵式です。マグネット付きクリップで左右40度の角度調整できます。付属の収納ホルダーはベルトループ等に吊り下げられるカラビナ付きです。2時間以下でフル充電ができ、最長4.5時間の連続点灯。付属USB充電ケーブルによりパソコン等から充電が可能。マグネット付きクリップで左右40度の角度調整ができ、ハンズフリーで作業が可能。暗所作業時に製品本体を見つけ易くする為に、赤色LEDが点滅するスタンバイモードを搭載付属品収納ホルダートラスコ品番362-4222光束(Lm)200(パワーモード)/100(エコモード)
LED黄色散光式警光灯 M型
KOITO(小糸製作所)¥77,980~税込¥85,778~1個3日以内出荷外部突起要件対応です。高速走行時・強風時などの風圧抵抗、風切り音の低減を図っています。白色高輝度LEDを採用しています。「遠方はスポット配光、近傍はワイド配光」を実現し被視認性を高めています。用途注意喚起
丸型LEDワーキングランプ
KOITO(小糸製作所)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯です。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光で作業効率が上がります。明るい光、小型、軽量、省電力です。見やすい照射光でメンテナンスフリー、豊富なバリエーションがあります。用途フォークリフトなどの安全対策に。仕様配光:スポットトラスコ品番362-5777長さ(mm)80幅(mm)80定格電圧(V)24コード長さ(m)電源:270取付ボルトM6保護等級IP56最大光度(cd)5000LED1数(個)
LEDシグナルランプ 黄色LED矢印塗装タイプ 連続点灯仕様
KOITO(小糸製作所)¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷薄型/軽量・高輝度LED警光灯 LEDシグナルランプです。トラスコ品番361-9357色黄
LED55CRSM M型LED 警光灯 24V 赤
KOITO(小糸製作所)¥71,980税込¥79,1781台8日以内出荷【外部突起要件対応】。外観形状は空気力学から得られた楕円形(エアロダイナミックタイプ)とし、高速走行時・強風時などの風圧抵抗、風切り音の低減を図っています。また、耐震性・耐衝撃性に優れた硬質プラスチックを採用しています。さらにシャーシーレス構造、オールLED化とすることでメンテナンス工数の低減を図っています。【光源】。赤色高輝度LEDを採用。導光・反射を両立させた特殊レンズの採用により、「遠方はスポット配光、近傍はワイド配光」を実現し被視認性を高めています。また、電流制御技術を活かし、LED点滅ユニットの眩しさを低減した「やわらかな光り」を実現。【取付金具】(オプション設定)。取付金具には、平面型(F)・自在型(U)を用意しております。色は平面型、自在型共に、白・赤・黄があり、車両に合わせて選択できます。用途トラック外装・ボディーパーツ消費電力(W)LED 12定格電圧(V)24定格電流(A)0.5本体質量(kg)5.5閃光数(min-1[回/分])通常時(トリプル点滅):240、減光時(シングル点滅):80色(グローブ)赤
KOITO トラック用 テールランプ 融雪対策 左右セット
KOITO(小糸製作所)¥259,800税込¥285,7801セット(2個)8日以内出荷・KOITOのトラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬 2連タイプ 融雪仕様 左右セットです。・流鏑馬デザインを進化させた2連タイプが新登場!。・UN/ECE(経済協力開発機構欧州委員会)で定められた自動車部品の安全基準に適合していることを証明する認証である「UN部品認証」取得品です。・テールランプは従来の面発光と格子状の発光を融合させ、魅力ある意匠を実現。・ストップランプは格子状のテール部を存在感のある光り方を演出しています。・ターンランプは流鏑馬3連タイプを踏襲したテール部と同一発光面構造。・バックアップランプはリア全体をワイドに照射し夜間バック時の高い視認性を確保しました。・ボディーに柔軟性のあるポリプロピレン(PP)材を採用し、従来のLEDリアコンビネーションランプに比べ更に割れにくさを強化。・独自技術により、灯具のレンズ内側に特殊ヒーター線を配線することでレンズ面に付着した雪を融かします。・これにより、ランプの点灯状態を確認することが出来、安全性が格段に向上します。【作動条件】。テールランプ点灯時、外気温に応じて自動的にヒーターON/OFF。ヒーターON:外気温5℃以下/ヒーターOFF:外気温15℃以上。・現行2連タイプ(LED/白熱)との取付互換(※フレ止め部は除く)による作業性向上を実現。・小型トラック(24V車)にも装着可能です。セット内容LEDRCL-7R+LEDRCL-7L色レッドタイプ融雪仕様定格24V
KOITO トラック用 テールランプ 流鏑馬 2連タイプ スモーク 左右セット
KOITO(小糸製作所)¥99,980税込¥109,9781セット(2個)8日以内出荷・KOITOのトラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬 2連タイプ スモークタイプ 左右セットです。・流鏑馬デザインを進化させた2連タイプが新登場!。・UN/ECE(経済協力開発機構欧州委員会)で定められた自動車部品の安全基準に適合していることを証明する認証である「UN部品認証」取得品です。・テールランプは従来の面発光と格子状の発光を融合させ、魅力ある意匠を実現。・ストップランプは格子状のテール部を存在感のある光り方を演出しています。・ターンランプは流鏑馬3連タイプを踏襲したテール部と同一発光面構造。・バックアップランプはリア全体をワイドに照射し夜間バック時の高い視認性を確保しました。・ボディーに柔軟性のあるポリプロピレン(PP)材を採用し、従来のLEDリアコンビネーションランプに比べ更に割れにくさを強化。・現行2連タイプ(LED/白熱)との取付互換(※フレ止め部は除く)による作業性向上を実現。・小型トラック(24V車)にも装着可能です。セット内容LEDRCL-6RS+LEDRCL-6LS色スモークタイプシーケンシャルターン定格24V
KOITO トラック用 テールランプ 左右セット
KOITO(小糸製作所)¥99,980税込¥109,9781セット(2個)8日以内出荷・KOITOのトラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬 2連タイプ ノーマルタイプ 左右セットです。・流鏑馬デザインを進化させた2連タイプが新登場!。・UN/ECE(経済協力開発機構欧州委員会)で定められた自動車部品の安全基準に適合していることを証明する認証である「UN部品認証」取得品です。・テールランプは従来の面発光と格子状の発光を融合させ、魅力ある意匠を実現。・ストップランプは格子状のテール部を存在感のある光り方を演出しています。・ターンランプは流鏑馬3連タイプを踏襲したテール部と同一発光面構造。・バックアップランプはリア全体をワイドに照射し夜間バック時の高い視認性を確保しました。・ボディーに柔軟性のあるポリプロピレン(PP)材を採用し、従来のLEDリアコンビネーションランプに比べ更に割れにくさを強化。・現行2連タイプ(LED/白熱)との取付互換(※フレ止め部は除く)による作業性向上を実現。・小型トラック(24V車)にも装着可能です。※流鏑馬2連タイプはテール点灯時にターンを点灯させると仕様上 上段のテール部(格子状)が消灯しますが故障ではありません。※本仕様は保安基準の細目告示(別添 52、4.12.7項)にて認められており車検に対応しておりますので、安心してご使用いただけます。※車両の年式とLEDリアコンビネーションランプの組合せにより、装着できない場合があります。必ずメーカーページの適合表をご確認の上ご購入をお願いいたします。※車両装着後に作動確認を行い、保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようにご使用ください。仕様ターン:21W、テール:2.3、バック:4.1W色ビニールチューブ:黒質量(g)1847定格24Vストップ3.3W
0620 塗装検査LED照明器短尺タイプ
KOITO(小糸製作所)¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷独自の高拡散レンズ技術により均一発行を実現曇り不良の検出力を向上。筐体形状の工夫、黒色化により高いコントラスト化を実現。ブツ・キズ不良の検出力を向上。器具一体化にすることで、ソケット部をなくしつなぎ目の無い連続発光を実現。ほこりが溜まりにくい形状により塗装検査物へのほこり付着・汚れを防ぎます。従来のトラフ型蛍光灯器具と同寸法、取付互換があり、囲いの再増工事の必要なく取付可能。蛍光灯と比較し、熱が出ない為検査工程の環境温度上昇を防ぎます内容短尺タイプ(1本)エコロジー商品省エネ
1230 塗装検査LED照明器長尺タイプ
KOITO(小糸製作所)¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷独自の高拡散レンズ技術により均一発行を実現曇り不良の検出力を向上。筐体形状の工夫、黒色化により高いコントラスト化を実現。ブツ・キズ不良の検出力を向上。器具一体化にすることで、ソケット部をなくしつなぎ目の無い連続発光を実現。ほこりが溜まりにくい形状により塗装検査物へのほこり付着・汚れを防ぎます。従来のトラフ型蛍光灯器具と同寸法、取付互換があり、囲いの再増工事の必要なく取付可能。蛍光灯と比較し、熱が出ない為検査工程の環境温度上昇を防ぎます内容長尺タイプ(1本)エコロジー商品省エネ
1230S 塗装検査LED照明器2本セット
KOITO(小糸製作所)¥66,980税込¥73,6781個5日以内出荷独自の高拡散レンズ技術により均一発行を実現曇り不良の検出力を向上。筐体形状の工夫、黒色化により高いコントラスト化を実現。ブツ・キズ不良の検出力を向上。器具一体化にすることで、ソケット部をなくしつなぎ目の無い連続発光を実現。ほこりが溜まりにくい形状により塗装検査物へのほこり付着・汚れを防ぎます。従来のトラフ型蛍光灯器具と同寸法、取付互換があり、囲いの再増工事の必要なく取付可能。蛍光灯と比較し、熱が出ない為検査工程の環境温度上昇を防ぎます内容長尺タイプ2本セット
KOITO トラック用 テールランプ 流鏑馬 左右セット
KOITO(小糸製作所)¥99,980税込¥109,9781セット(2個)8日以内出荷KOITOのトラック用オールLEDリアコンビネーションランプ 流鏑馬 の左右セットです。3連/ノーマルターン/レッド の LEDRCL5RNとLEDRCL5LNが セットになっています。ダイナミックな矢と残像をイメージした奥行き感と立体感のある新デザインです。ボディーレンズ共にポリカーボネイト樹脂を採用し衝撃強度UP!。現行の3連タイプ(LED/白熱)との取付互換(※フレ止め部は除く)による作業性向上。小型トラック(24V車)にも装着可能です。セット内容LEDRCL5RN+LEDRCL5LN色レッド定格電圧(V)24点灯方式ノーマルターン
KOITO トラック用 テールランプ 流鏑馬 左右セット
KOITO(小糸製作所)¥99,980税込¥109,9781セット(2個)8日以内出荷KOITOのトラック用オールLEDリアコンビネーションランプ 流鏑馬 の左右セットです。3連/ノーマルターン/メッキ調 レッド の LEDRCL5RENとLEDRCL5LENが セットになっています。ダイナミックな矢と残像をイメージした奥行き感と立体感のある新デザインです。ボディーレンズ共にポリカーボネイト樹脂を採用し衝撃強度UP!。現行の3連タイプ(LED/白熱)との取付互換(※フレ止め部は除く)による作業性向上。小型トラック(24V車)にも装着可能です。セット内容LEDRCL5REN+LEDRCL5LEN色メッキ調レッド定格電圧(V)24点灯方式ノーマルターン
LEDラインライトミニ
KOITO(小糸製作所)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷LEDラインライトシリーズ(ホワイト)は薄型・軽量の車室内用LED照明です。ミニサイズは12V仕様も設定しており、幅広い車両にご使用いただけます。ミニサイズはトラックのステップランプや乗用車のドアカーテシランプなど、使用用途は豊富です。単品使用はもとより、連結(最大20本まで可能)することで幅広く均一に明るく照らすことができ、荷室内の明暗差がなく、作業効率が向上します。低消費電力だからエンジンを切って点灯しても車両側のバッテリー負担が少なく、バッテリーの劣化が軽減されます。用途作業効率向上。安全対策長さ(mm)154幅(mm)21.3色ホワイト径(Φmm)6.5保護等級IP65相当LED使用数(個)4
大型後部反射器 UN部品認証(UN R70)取得品
KOITO(小糸製作所)¥59,980~税込¥65,978~1個5日以内出荷から31日以内出荷取付方式リベット式規格UN部品認証(UN R70)取得品
LED Vホワイト(フォグランプ用)
KOITO(小糸製作所)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷車検対応/3年/60000キロ保証(商用車含む)用途LED Vホワイト(フォグランプ用)定格電力(W)12定格12V 21W色温度(K)6000
青色丸型警光灯 8型
KOITO(小糸製作所)¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷青色丸型警光灯用途警光灯本体質量(kg)1.8閃光数(min-1[回/分])220色(グローブ)青光源タイプキセノン放電管
黄色散光式警光灯 S型 87タイプ
KOITO(小糸製作所)¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷「黄色散光式警光灯 S型」は薄型・軽量。用途警光灯質量(kg)6.8電流(A)(平均/12V・24V)4.4・2.2(※15種類の点滅パターンの中で、最も電力消費の多いパターンの電流値です。)定格電圧(V)12・24
LED Vホワイト (ヘッドランプ用)
KOITO(小糸製作所)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷車検対応/3年/60000キロ保証(商用車含む)用途LED Vホワイト (ヘッドランプ用)定格電圧(V)12光色ホワイト
黄色散光式警光灯 S型 87タイプ
KOITO(小糸製作所)¥119,800税込¥131,7801個21日以内出荷「黄色散光式警光灯 S型」は薄型・軽量。用途警光灯質量(kg)5.7電流(A)(平均/12V・24V)4.2・2.1(※15種類の点滅パターンの中で、最も電力消費の多いパターンの電流値です。)定格電圧(V)12・24
黄色散光式警光灯 S型 61タイプ
KOITO(小糸製作所)¥74,980税込¥82,4781個8日以内出荷「黄色散光式警光灯 S型」は薄型・軽量。用途警光灯質量(kg)3.8電流(A)(平均/12V・24V)3.2・1.6(※15種類の点滅パターンの中で、最も電力消費の多いパターンの電流値です。)定格電圧(V)12・24