絞り込み
ブランド
- KOITO(小糸製作所)
- モノタロウ(3,818)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,303)
- エスコ(40,213)
- メディアカバーマーケット(40,180)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,123)
- スバル(14,611)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,479)
- SHIMANO(シマノ)(5,982)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,432)
- ブランドをもっと見る
8ページ目: KOITO(小糸製作所)のすべての商品

トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ3連タイプ
KOITO(小糸製作所)¥37,980税込¥41,7781個8日以内出荷Smart & Stylish用途リアコンビネーションランプ定格24/テール2.0・ストップ7.6・ターン21.6・バック3.2(V/W)光源タイプLED
角型4灯式タイプ2:ロー専用
KOITO(小糸製作所)¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。用途LEDヘッドランプユニット消費電力(W)17(ハロゲン比較約1/4)定格12/17(V/W)色温度(K)5500光源寿命約50000時間(ハロゲン比較約50倍)明るさ(Lm)750(ハロゲン比較約3倍)光源タイプLED
角型4灯式タイプ1:ハイ専用
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。用途LEDヘッドランプユニット消費電力(W)17(ハロゲン比較約1/4)定格12/17(V/W)色温度(K)5500光源寿命約50000時間(ハロゲン比較約50倍)明るさ(Lm)750(ハロゲン比較約3倍)光源タイプLED
トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬(YABUSAME)2連タイプ
KOITO(小糸製作所)¥149,800税込¥164,7801個11日以内出荷テールランプ 従来の面発光と格子状の発光を融合させ、魅力ある意匠を実現 ストップランプ 格子状のテール部を存在感のある光り方で演出 ターンランプ(シーケンシャルターン®; or ノーマルターン) 流鏑馬3連タイプを踏襲したテール部と同一発光面。※融雪仕様はノーマルターンのみ バックアップランプ リア全体をワイドに照射し夜間バック時の高い視認性を確保 ボディーに柔軟性のあるポリプロピレン(PP)材を採用し、従来のLEDリアコンビネーションランプに比べ更に割れにくさを強化 灯具のレンズ内側に特殊ヒーター線を配線することでレンズ面に付着した雪を融かします。用途トラック24V車専用仕様融雪仕様質量(g)1905定格電力(W)テール2.3(融雪作動時:30.9)/ストップ3.3/ターン21/バック4.1定格電圧(V)24チューブ色黒
LED Vホワイト(フォグランプ用)
KOITO(小糸製作所)¥20,980税込¥23,0781セット(2個)11日以内出荷車検対応 12V専用 3年/60,000キロ保証(商用車含む) 国産車専用 ※本商品は日本国内以外ではご使用できません。種別H16/H8/H11タイプ定格電圧(V)12定格出力(W)11色温度(K)6300
LED Vホワイト(フォグランプ用)
KOITO(小糸製作所)¥25,980税込¥28,5781個11日以内出荷車検対応 12V専用 3年/60,000キロ保証(商用車含む) 国産車専用 ※本商品は日本国内以外ではご使用できません。種別PSX26Wタイプ定格電圧(V)12定格出力(W)21色温度(K)6000
LED Vホワイト(ヘッドランプ用)
KOITO(小糸製作所)¥31,980税込¥35,1781個11日以内出荷車検対応 3年/60,000キロ保証(商用車含む) 国産車専用※本商品は日本国内以外ではご使用できません。種別H11タイプ定格電圧(V)12定格出力(W)16色温度(K)6300
LED Vホワイト(ヘッドランプ/フォグランプ共用)
KOITO(小糸製作所)¥25,980税込¥28,5781個11日以内出荷車検対応 3年/60,000キロ保証(商用車含む) 国産車専用※本商品は日本国内以外ではご使用できません。種別HB3/HB4タイプ定格電圧(V)12定格出力(W)22色温度(K)6000
純正LEDフォグランプ交換用ハイパワーバルブ
KOITO(小糸製作所)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から8日以内出荷純正LEDフォグランプのバルブ交換でグレードアップ!! 従来ハロゲンバルブと同等の簡単交換!! 純正LEDフォグランプの約2倍の明るさで夜間の視認性向上!! 純正LEDバルブ並みの低消費電力!! 発光色は ホワイト/イエロー/バイカラー(ホワイト/イエロー) 3つのバリエーション!! バイカラータイプはフォグランプスイッチのON/OFF で発光色の切替が可能!! 走行環境に応じてお選びいただけます。 【車検対応】【国産車専用】【12V専用】【1年保証】定格電圧(V)12定格出力(W)7適合車種アクア 2021.7 ~・NOAH 2022.1 ~・ルーミー 2020.9 ~・ヤリスクロス 2020.8 ~
LEDフォグランプ5000T
KOITO(小糸製作所)¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷白く明るい光・省電力・長寿命 最新のLEDを搭載した高色温度フォグランプ登場! トヨタ純正ハロゲンフォグランプ交換用のLEDフォグランプです。 青白い発光色を放つ5000Kの高色温度で、ECE R19・クラスF3許可取得の最新フォグランプです。定格電圧(V)12定格出力(W)12光源LED構成ランプ2個(R・L)色温度(K)5000
バス用 LEDステップランプ
KOITO(小糸製作所)¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷明るく自然でムラのない配光で安全・安心をお届けする、バス用LEDステップランプです。 従来品と取付け互換、簡単に交換できます 広い範囲をムラなく照射、白熱比 約5倍の明るさ LEDを採用した長寿命、省電力モデル 小糸独自の技術にて、「均一な明るい配光」と「光のカット」の両立を実現。 乗降するお客様をスポットライトが安全に導きます。 広い範囲を均一に照射 フロントガラスに照射光が映りこまない(運転手への眩しさ防止) 乗客に眩しさを与えない定格出力(W)12光源白色LED
LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラー用ハーネスキットB
KOITO(小糸製作所)¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷「LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラー」用オプション LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラーを車両に取り付ける際に使用することで、配線接続部の加工が不要で、結線作業が容易になるとともに、品質面においても、防水性能が向上します。 タクシー専用の「JPN TAXI用 取付キット/コンフォート用 取付キット」を設定。 また、ランプ固定方法(※)の違いにより、トラック/乗用車用の「ハーネスキットA/B/C」を設定しました。 装着する車両に合わせてお選びください。 ※ランプ固定方法については、下記の「ハーネスキットの装着適合情報」をご確認ください。適合EG20CSHW、EG20CSHB、EG10CSHW、EG10CSHB、EG001、EG002適合車種いすゞ エルフ('14/11~) [ランプは100mmタイプ推奨]・いすゞ フォワード('14/10~) [ランプは100mmタイプ推奨]
LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラー用ハーネスキットC
KOITO(小糸製作所)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷「LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラー」用オプション LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラーを車両に取り付ける際に使用することで、配線接続部の加工が不要で、結線作業が容易になるとともに、品質面においても、防水性能が向上します。 タクシー専用の「JPN TAXI用 取付キット/コンフォート用 取付キット」を設定。 また、ランプ固定方法(※)の違いにより、トラック/乗用車用の「ハーネスキットA/B/C」を設定しました。 装着する車両に合わせてお選びください。 ※ランプ固定方法については、下記の「ハーネスキットの装着適合情報」をご確認ください。適合EG20CSHW、EG20CSHB、EG10CSHW、EG10CSHB、EG001、EG002適合車種汎用(ハーネスのみのキット)
LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラー用車種別取付キット
KOITO(小糸製作所)¥4,898~税込¥5,388~1個7日以内出荷「LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラー」用オプション LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラーを車両に取り付ける際に使用することで、配線接続部の加工が不要で、結線作業が容易になるとともに、品質面においても、防水性能が向上します。 タクシー専用の「JPN TAXI用 取付キット/コンフォート用 取付キット」を設定。 また、ランプ固定方法(※)の違いにより、トラック/乗用車用の「ハーネスキットA/B/C」を設定しました。 装着する車両に合わせてお選びください。 ※ランプ固定方法については、下記の「ハーネスキットの装着適合情報」をご確認ください。適合EG20CSHW、EG20CSHB、EG10CSHW、EG10CSHB、EG001、EG002
LED車高灯&ストップランプ(縦型)
KOITO(小糸製作所)¥6,798税込¥7,4781個5日以内出荷車高灯とストップランプを一体化! 車両上部の光で安全・安心を提供! 追突事故防止に! UN部品認証取得品 日本製/1年保証 縦型にしたことで、取付け幅の狭いキャリアカーや特殊車両等への装着が可能になりました。レンズ色レッド定格電圧(V)24定格出力(W)車高灯 0.3、ストップランプ 2.6保護等級IP65相当
トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬(YABUSAME)
KOITO(小糸製作所)¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷ダイナミックな矢と残像をイメージした奥行き感と立体感のある新デザイン 日本初「同一面シームレスのテール&シーケンシャルターン」を採用、ターンがなめらかに点灯 ノーマルターン仕様が追加ラインナップ!! ターン仕様がノーマル/シーケンシャル2つのパターンからお選びいただけます定格出力(W)テール:3.1、ストップ:7.8、ターン:21.0、バック:4.1
トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ歌舞伎デザイン
KOITO(小糸製作所)¥49,980税込¥54,9781個11日以内出荷斬新な歌舞伎調のデザインを採用した、存在感のある新デザイン ノーマルターン仕様が追加ラインナップ!! ターン仕様がノーマル/シーケンシャル2つのパターンからお選びいただけます 【UN部品認証取得品】 迫力アップで存在感をアピール。 歌舞伎の隈取りをイメージする独創的な光。 小型トラック(24V車)にも装着可能。 レンズには割れにくいポリカーボネイト樹脂を採用。 LED化(瞬時点灯白熱比▲0.3秒)により、80Km/h走行時に後続車が7m早く確認でき追突事故を低減します。質量(g)3590タイプノーマルターン消費電力(W)テール:2.8、ストップ:7.9、ターン: 21.0、バック:8.4電球の種類LED
LEDラインライト・スラントカバーロング(室内灯)
KOITO(小糸製作所)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷スラントカバーロングを装着すれば、連結部のハーネスが隠れ、荷室内の”見映え”が向上します。用途中間ハーネスを使用し取付間隔が広い場合に使用できます長さ(mm)1015色白適合品番LEDLL24LSL/SSL/SSR/SSLR/LEDLLCH
LEDラインライト・スラントショート(室内灯)/両側
KOITO(小糸製作所)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。用途スラントショートは、小さな庫内などに使用でき車両側の給電方法に合わせ「ハーネス右、左、両側タイプ」から選択できます。ハーネス両側タイプは、連結してライン状で使用可能です。スラントショート・ロングを組み合わせてもご使用頂けます。セット内容本体1個質量(g)82使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格出力(W)2適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色白保護等級IP65相当光源LED 10灯明るさ(Lx)65
LEDラインライト・スラントショート(室内灯)/左
KOITO(小糸製作所)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。用途スラントショートは、小さな庫内などに使用でき車両側の給電方法に合わせ「ハーネス右、左、両側タイプ」から選択できます。また、「ハーネス右、左側タイプ」はそれぞれ連結したランプの端に使用することで末端処理の綺麗に仕上がります。セット内容本体1個質量(g)79使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格出力(W)2適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色白保護等級IP65相当光源LED 10灯明るさ(Lx)65
LEDラインライトハーフレッド(室内灯)/赤
KOITO(小糸製作所)¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。用途LEDラインライトハーフレッドは、カーゴトラック開口部に近い壁面に取付けることで作業者の転落事故を防止する警告灯として使用できます。セット内容本体1個質量(g)63使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格電流(A)0.1定格出力(W)2.4適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色赤保護等級IP65相当光源LED 8灯明るさ(Lx)40
LEDラインライトハーフ(室内灯)/白
KOITO(小糸製作所)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。セット内容本体1個質量(g)63使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)12定格電流(A)0.15定格出力(W)1.8適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色白保護等級IP65相当光源LED 8灯明るさ(Lx)60
LEDラインライト(室内灯)/中間ハーネス
KOITO(小糸製作所)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷LEDラインライト(LEDLL24)、LEDラインライトスラントロング(LEDLL24LSL)に適合した中間ハーネスです。長さ(mm)ハーネス:760適合品番LEDLL24/LEDLL24LSL
LEDラインライトハーフレッド(室内灯)/赤
KOITO(小糸製作所)¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。用途LEDラインライトハーフレッドは、カーゴトラック開口部に近い壁面に取付けることで作業者の転落事故を防止する警告灯として使用できます。質量(g)63使用温度範囲(℃)-20~+70定格電力(W)2.4定格電圧(V)24定格電流(A)0.1適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色赤保護等級IP65相当光源LED 8灯明るさ(Lx)40
LEDフロアライト
KOITO(小糸製作所)¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷自動車後部座席の足元を、乗降時に明るく照らすランプ「LEDフロアライト」。ラインライトハーフを使った、取付けが簡単なキット商品です。■商品概要。●後部座席下等に装着、足元を明るく照らします。●タクシー乗客の「忘れ物防止や落し物の発見」、「乗降時のおもてなし」にも最適!。●薄型で取付けが簡単、着座の邪魔になりません。●防水性能IP65、PC樹脂レンズ採用により高耐久性を確保。●LEDランプでメンテナンスフリー用途本商品は車室内専用品です。質量(g)63(本体)消費電力(W)1.8定格電圧(V)12保護等級IP65相当色温度(K)6700使用環境温度(℃)-20~+70光束(Lm)160
LED小型船舶用船灯 第二種 紅灯12V
KOITO(小糸製作所)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷高品質低価格 40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現 安全性向上 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上 デザイン性向上 コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ 耐候性・耐食性向上 レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用 防塵/防水性向上 レンズを超音波溶着し、気密性を確保(保護等級:IP56) 取付互換 簡易取付 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能 長寿命省電力 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減規格国土交通省型式承認品、日本小型船舶検査機構検定合格品定格電力(W)30定格電圧(V)12角度(°)水平射光:360、垂直射光:50消費電力1/10発光色紅光源電球防塵防水性能IP56光度(cd)4.3LED寿命(時間)素子:4万適合船舶プレジャーボート、漁船、帆船光達距離(海里)2
カラコンバルブ H4
KOITO(小糸製作所)¥2,398~税込¥2,638~1個5日以内出荷から7日以内出荷瞳に魔法。華やかな存在感。ヘッドランプリフレクタにコーティング色が映り込み、カラーコンタクトでアイメイクをしたように車の瞳の色が変わる、H4ハロゲンバルブです。ピンク・ブルー・グリーンの鮮やかに魅せる3色新登場。 安心の車検対応・UN(ECE)部品認証取得品。タイプH4定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金その他
フォグランプ専用LEDバルブ アルティメットシリーズ
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット(2個)5日以内出荷H16・H8・H11対応(一部車種除く)、フォグランプ専用LEDバルブ。 安心の車検対応、1年保証です。。 【製品特長】。・LEDでハロゲン同等の配光を実現!。・デザイン・配光にこだわったバルブ形状!。・優れた放熱性で、高い発光効率を持続!。・バルブ本体に定電流回路を内蔵し、コンパクトで取り付け時間を短縮!。。 断然「白」 【アルティメットホワイト】。・白色光のフォグランプでLEDヘッドランプとの色味を統一!!。・6100K。こだわりの「黄色」 【アルティメットイエロー】。・黄色(レモンイエロー)発光のフォグランプで悪天候時の安全性をサポート!!。・3000KタイプH16・H8・H11 (一部車種除く)電圧(V)12(ハイブリッド車・電気自動車 含む)電力(W)7口金その他
LED小型船舶用船灯 第二種三色灯及び第二種白灯 (マストコンビネーションライト)
KOITO(小糸製作所)¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。色ホワイト(ボディ)定格電力(W)8定格電圧(V)12/24角度(°)水平射光角度:舷灯:112.5度、後部灯:135度、白灯:360度、垂直射光角度:舷灯:50度、後部灯:50度、白灯:50度発光色舷灯(右):緑、舷灯(左):紅、後部灯:白、白灯:白光源LED型式承認番号第5187号光度(cd)舷灯:0.9、後部灯:4.3、白灯:4.3適合船舶帆船光達距離(海里)舷灯:1、後部灯:2、白灯:2
ホワイトビームバージョンⅢ H16
KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット(2個)8日以内出荷ホワイトビームシリーズは、白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブです。 定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。 白さ感・明るさ感へのこだわりが視認性を向上させ、安全走行をサポートします。リレーハーネス交換不要で、樹脂製ヘッドランプにも対応可能です。色ホワイトタイプH16定格電圧(V)12電力(W)19口金PGJ19-3ガラス球形式T15色温度(K)4000
バス用LEDステップランプ
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷明るく自然でムラのない配光で安全・安心をお届けする、バス用LEDステップランプです。従来品と取付け互換、簡単に交換できます。広い範囲をムラなく照射、白熱比 約5倍の明るさ。LEDを採用した長寿命、省電力モデル。小糸独自の技術にて、「均一な明るい配光」と「光のカット」の両立を実現。 乗降するお客様をスポットライトが安全に導きます。。 ・広い範囲を均一に照射。 ・フロントガラスに照射光が映りこまない(運転手への眩しさ防止)。 ・乗客に眩しさを与えない。。JABIA規格準拠/3年保証電圧(V)24電力(W)12光源白色LED1灯電球の種類LED
白熱電球式フォグランプセット角型 バンパー上付型 補修用
KOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781セット(2個)当日出荷から24日以内出荷形状角型色イエロー角度(°)(拡散)60光源白熱電球最大光度(cd)4000光色イエロー電球の種類白熱電球
散光式警光灯M型 55型 フラッシュランプ 24V
KOITO(小糸製作所)¥56,980税込¥62,6781個9日以内出荷小糸のM型散光式警光灯は、高速走行時あるいは強風時の走行を充分に考慮し、風圧抵抗の削減、風切り音の低減を図った空気力学から得られたエアロダイナミックタイプの警光灯です。 M型は全長寸法の異なる5機種、さらに360°全周発行のワイドタイプ4機種を揃え、それぞれに、発光ユニット、グローブ、反射鏡などを組み合わせると事で多種多様な用途に対応できます。 また、シャーシーレス構造とすることで、メンテナンス工数の低減を図っています。幅(mm)550定格電圧(V)24
散光式警光灯M型 55型 フラッシュランプ 12V
KOITO(小糸製作所)¥57,980税込¥63,7781個9日以内出荷小糸のM型散光式警光灯は、高速走行時あるいは強風時の走行を充分に考慮し、風圧抵抗の削減、風切り音の低減を図った空気力学から得られたエアロダイナミックタイプの警光灯です。 M型は全長寸法の異なる5機種、さらに360°全周発行のワイドタイプ4機種を揃え、それぞれに、発光ユニット、グローブ、反射鏡などを組み合わせると事で多種多様な用途に対応できます。 また、シャーシーレス構造とすることで、メンテナンス工数の低減を図っています。幅(mm)550質量(kg)5.7タイプフラッシュランプS型電流(A)全光時/3.0、減光時/2.5定格電力(W)キセノン放電管×3(全光36)定格電圧(V)12閃光数(min-1[回/分])外/全光時185-減光時110、中/220、内/全光時185-減光時110電球キセノン放電管
ライセンス・クリアランス・シグナルランプ 6V
KOITO(小糸製作所)¥1,098~税込¥1,208~1箱(10個)5日以内出荷から9日以内出荷適合シグナルランプ用色クリアタイプシングル球定格電圧(V)6口金BA15sガラス球形式G18