絞り込み
ブランド
- KOITO(小糸製作所)
- モノタロウ(3,819)
- オカムラ(岡村製作所)(71,391)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,301)
- エスコ(40,226)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(22,475)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,675)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,487)
- SHIMANO(シマノ)(5,979)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
4ページ目: KOITO(小糸製作所)のすべての商品

小型船舶用船灯 第二種紅灯 (シグナルライト)
KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性・耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。定格電力(W)30角度(°)水平射光角度:360度、垂直射光角度:50度発光色紅光源電球光度(cd)4.3適合船舶プレジャーボート、 漁船、帆船光達距離(海里)2
特殊バルブ回転灯用 24V
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(10個)当日出荷用途回転灯用色クリア定格電圧(V)24口金BA15sガラス球形式RP35光色クリアー
ピカライト PKL型Φ130タイプ
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から9日以内出荷ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 車載用、建設機械用の決定版 新開発「スポットレンズ」により、上下方向からの視認性をUPしました。 LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~50℃!! 耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。 環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能) 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC12/24V仕様で3W) 保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。質量(kg)0.8色黄タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])160電球LED突入電流(A)2
フロントターンシグナルランプ
KOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷前方、側方の方向指示灯、駐車灯、車幅灯、非常点滅灯兼用型です。用途トラック・産業車両用種別トラック・バス・産業車両用寸法(mm)200×120×65
ホワイトビームVer.Ⅲ HB3(9005) 12V
KOITO(小糸製作所)(18件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(2個)当日出荷白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。色ホワイトタイプHB3(9005)定格電力(W)60(65)(明るさ120クラス)定格電圧(V)12口金P20dガラス球形式T12色温度(K)4200
ホワイトビームVer.Ⅲ H11 12V
KOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(2個)当日出荷白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。色ホワイトタイプH11定格電力(W)55(明るさ100クラス)定格電圧(V)12口金PGJ19-2ガラス球形式T11色温度(K)4000
ホワイトビームVer.Ⅲ H1 12V
KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(2個)当日出荷白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。色ホワイトタイプH1定格電力(W)55(明るさ100クラス)定格電圧(V)12口金P14.5sガラス球形式T8色温度(K)4200
トラック用リアコンビネーションランプ(バックランプ付)
KOITO(小糸製作所)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から7日以内出荷バックランプ一体型のトラック用リアコンビネーションランプです。用途リアコンビネーションランプ定格24/0.3(LED・テール)・4.5(LED・ストップ)・21(ターン)・21(バック)(V/W)光源タイプLED
LEDロングマーカーランプ
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷国内初、マーカーランプの長さが従来比3倍のロングマーカーランプ、取付け時間、費用も大幅に削減! 車両の上端部(高い位置)に取り付け点灯することで、遠方からの被視認性を向上します! 昼夜問わず点灯する事で、車両の接近を周辺にアピールし、事故低減を図ります。定格出力(W)2.7
LED中間サイドターンシグナルランプ
KOITO(小糸製作所)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から11日以内出荷ストライプ光を路面に照射し、周囲に注意喚起を促す、LED中間サイドターンシグナルランプです。 国内初!自車の挙動を明確に示すストライプ光を路面に照射、夜間、歩行者・自転車・二輪車等への注意喚起を促し、巻き込み事故防止に寄与します。 クールな見映えのクリアVer.を追加設定従来品に加えて、選択肢が広がりました。 レンズをボディに溶着し、内部への雨水・ゴミの侵入を防ぎ、レンズ内部が汚れません。 国内大型4社向けに4種類をラインナップ、結線時の加工が不要です。 メーカー従来品(白熱)と取付互換です。 LEDなので長寿命・メンテナンスフリー、ランニングコスト削減に繋がります。質量(g)485定格出力(W)21発光色アンバー光源LED4灯使用環境温度(℃)-30~60防塵防水性能IP6相当
オールLEDリアコンビネーションランプ 3連ノーマルターン
KOITO(小糸製作所)¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷省スペースにも取付可能なオールインワン。ノーマルターン(クリアVer)がラインナップ。。【UN部品認証取得品】。●小型トラック(24V車)にも装着可能。●LED化(瞬時点灯白熱比▲0.3秒)により、80Km/h走行時に後続車が7m早く確認でき、追突事故を低減します。。※車両の年式とLEDリアコンビネーションランプの組合せにより、装着できない場合があります。●本製品を常に最良の状態でご使用お取付けいただくために、必ず商品についている「取扱説明書」「ご使用上の注意」をよくお読みいただき、内容をご理解された上で正しくご使用下さい。●本製品は自動車専用品です。自動車以外には使用しないで下さい。また、所定の適用用途以外で使用された場合の不具合等につきましては責任を負いかねます。●保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようご使用下さい。●必ず車種適合を確認の上、お求め下さい。質量(g)2400タイプノーマルターン消費電力(W)テール:2.0、ストップ:7.6、ターン:25.5、バック:3.2電球の種類LED
LED小型船舶用船灯 第三種マスト灯 (マストライト)
KOITO(小糸製作所)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷定格電力(W)2定格電圧(V)12/24角度(°)水平射光角度:225度、垂直射光角度:15度発光色白光源LED型式承認番号第5184号光度(cd)12適合船舶プレジャーボート、 漁船光達距離(海里)3
LED小型船舶用船灯 第二種舷灯(緑) (スターボードライト)
KOITO(小糸製作所)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性・耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。定格電力(W)2定格電圧(V)12/24角度(°)水平射光角度:112.5度、垂直射光角度:15度発光色緑光源LED型式承認番号第5179号光度(cd)4.3適合船舶プレジャーボート、 漁船光達距離(海里)2
小型オールLEDリアコンビネーションランプ
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷Smart&Stylish。 画期的なオールインワン!!。すべての機能を小型のユニットに凝縮。 小糸のLED技術で省電力、長寿命を実現!!。UN(ECE)部品認証取得品。。【省電力】 バッテリーへの負荷低減。【長寿命】 バルブ交換不要。【追突事故低減】 ストップ時LED瞬時点灯(白熱比▲0.3秒)。【レンズの耐久性向上】 割れにくいポリカーボネイト樹脂採用。。LED採用によりストップ時の追突事故低減。 夜間の連続走行も、バッテリーへの負荷が少ない。定格テール0.4、ストップ4.4、ターン24.0、バック3.7
セーフティワイドビューア
KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ひやっ!!とするその前に… ワゴンやミニバンは、そのスタイリングから、車両後方の死角範囲が、コンパクトカーやKカーと比べて非常に大きくなります。 本品は、バックモニター等と併用することによって、車両後退時の事故原因となる死角範囲を減少し、安全性向上に貢献する後方視界補助用品です。付属品両面テープ×4(予備)寸法(mm)140×220
サイドマーカーランプ 補修用 24V角型アンバー
KOITO(小糸製作所)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷2006年1月1日以前の生産車の補修用としてのみご使用いただけます。形状角型コード長さ(mm)100
アザーランプLEDバルブ 12V
KOITO(小糸製作所)¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)5日以内出荷から9日以内出荷アザーランプLEDバルブは、白熱バルブと同形状に設計されており、交換作業が簡単に行えます。またフロスト加工を施し、白熱バルブ同様の配光で、やわらかな白色光を演出します。適合タクシー行灯用タイプLEDバルブ定格電力(W)1.4定格電圧(V)12口金BA15s光色ホワイト
ハロゲンフォグランプ H3a 12V
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷適合一般フォグランプ色クリアタイプH3a定格電力(W)35定格電圧(V)12口金PK22s/6ガラス球形式T12
ハロゲンバルブ HB1 12V
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷適合北米車ヘッドランプ色クリアタイプHB1定格電力(W)65/45定格電圧(V)12口金P34t(コネクター付)ガラス球形式T15
ハイパワーハロゲンバルブ HB4(9006)12V
KOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷色クリアタイプHB4(9006)定格電力(W)51(55(明るさ85クラス)定格電圧(V)12口金P22dガラス球形式T12
ハイパワーハロゲンバルブ HB3(9005)12V
KOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷色クリアタイプHB3(9005)定格電力(W)60(65(明るさ95クラス)定格電圧(V)12口金P20dガラス球形式T12
LEDワーキングランプ丸型タイプ
KOITO(小糸製作所)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から8日以内出荷フォークリフトから大型建機・重機など幅広い車両に取付可能なLED作業灯。用途LEDワーキングランプ使用環境温度(℃)-30~+80LED寿命(時間)40000光源タイプ白色LED
LED描画ランプ(ラインタイプ)ブルー
KOITO(小糸製作所)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷光のラインを床面に向けて描画します。 作業域や立入禁止エリア等の注意喚起を促します。 オプション品「LED描画ランプ用 点滅ユニット」を装着すれば、描画を点滅させることが可能となり、作業現場での注意喚起の向上を図ることができます。用途注意喚起に。トラスコ品番388-9830幅(mm)120.6色青高さ(mm)37.4奥行(mm)50保護等級IP67
トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬(YABUSAME)2連タイプ
KOITO(小糸製作所)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から6日以内出荷テールランプ 従来の面発光と格子状の発光を融合させ、魅力ある意匠を実現 ストップランプ 格子状のテール部を存在感のある光り方で演出 ターンランプ(シーケンシャルターン®; or ノーマルターン) 流鏑馬3連タイプを踏襲したテール部と同一発光面。※融雪仕様はノーマルターンのみ バックアップランプ リア全体をワイドに照射し夜間バック時の高い視認性を確保 ボディーに柔軟性のあるポリプロピレン(PP)材を採用し、従来のLEDリアコンビネーションランプに比べ更に割れにくさを強化用途トラック24V車専用質量(g)1847定格電力(W)テール2.3/ストップ3.3/ターン21/バック4.1定格電圧(V)24
LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラー用ハーネスキットA
KOITO(小糸製作所)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷「LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラー」用オプション LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラーを車両に取り付ける際に使用することで、配線接続部の加工が不要で、結線作業が容易になるとともに、品質面においても、防水性能が向上します。 タクシー専用の「JPN TAXI用 取付キット/コンフォート用 取付キット」を設定。 また、ランプ固定方法(※)の違いにより、トラック/乗用車用の「ハーネスキットA/B/C」を設定しました。 装着する車両に合わせてお選びください。 ※ランプ固定方法については、下記の「ハーネスキットの装着適合情報」をご確認ください。適合EG20CSHW、EG20CSHB、EG10CSHW、EG10CSHB、EG001、EG002適合車種日野 デュトロ ('19/4~) [ランプは100mmタイプ推奨]・UD クオン ('17/4~)
LEDリアターンシグナルランプミニ
KOITO(小糸製作所)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷車両上端部に取付け、リアコンビネーションランプと連動しターンを点灯。 周辺車両・歩行者に進路変更等をいち早くアピールし、巻き込み事故の防止に役立ちます! 灯具幅が「LEDリアターンシグナルランプ」の1/3でコンパクトサイズ、コーナーカバーがあるトラックや小型トラック等、限られたスペースにも取付けられるようになりました。 LED化により 省電力(消費電力:1.0W)と長寿命を実現。レンズ色アンバー定格電圧(V)24定格出力(W)1.0コード長さ(mm)250
LED車高灯&ストップランプミニ
KOITO(小糸製作所)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷車両上端部に取付け、リアコンビネーションランプと連動し車高灯/ストップランプを点灯。 周辺車両・歩行者に停車をいち早くアピールし、追突事故の防止に役立ちます! 灯具幅が、「LED車高灯&ストップランプ」の1/3でコンパクトサイズ、コーナーカバーがあるトラックや小型トラック等、限られたスペースにも取付けられるようになりました。 LED化により省電力(消費電力:0.1W~1.2W)と長寿命を実現。レンズ色レッド定格電圧(V)24定格出力(W)(車高灯)0.1、(ストップ)1.2コード長さ(mm)250
LEDラインライト(室内灯)/入力ハーネス
KOITO(小糸製作所)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷LEDラインライト(LEDLL24)、LEDラインライトハーフ(LEDLL24/24S/24SR/12S、LEDラインライトスラントロング(LEDLL24LSL)、LEDラインライトスラントショート(LEDLL24SSL/R/LR)に適合した入力ハーネスです。セット内容2(オス1・メス1)長さ(mm)ハーネス:150適合品番LEDLL24、LEDLL24/24S/24SR/12S、LEDLL24LSL、LEDLL24SSL/R/LR
オールLEDリアコンビネーションランプ 歌舞伎デザイン シーケンシャルターン
KOITO(小糸製作所)¥45,980税込¥50,5781個6日以内出荷KOITOの配光技術により従来品同様、斬新だなデザインを採用! 。後続車からの視認性を大幅にアップ! 。テール、ストップ、ターン、バックを一体化したオールLEDリアコンビネーションランプで、低消費電力/長寿命を実現! 。UN(ECE)部品認証取得の法規適合品。レンズ:ポリカーボネート。LED数:95灯。。※本製品にはリアRRが内蔵されていないため別途RRの取り付けが必要になります。ハーネス/キャンセラー等のオプション製品は現行品同一です。質量(g)3590タイプシーケンシャルターン消費電力(W)テール:2.8、ストップ:7.9、ターン: 21.0、バック:8.4電球の種類LED
LED小型船舶用船灯3個セット 白灯、舷灯(緑・紅)
KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から5日以内出荷高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性・耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。適合船舶プレジャーボート、 漁船
LED小型船舶用船灯 第二種船尾灯 (スタンライト)
KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から8日以内出荷高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。定格電力(W)2定格電圧(V)12/24角度(°)水平射光角度:135度、垂直射光角度:50度発光色白光源LED型式承認番号第5182号光度(cd)4.3適合船舶プレジャーボート、 漁船、帆船光達距離(海里)2