絞り込み
ブランド
- KOITO(小糸製作所)
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,303)
- エスコ(40,228)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,116)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,483)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
5ページ目: KOITO(小糸製作所)のすべての商品

ピカライト PKL型Φ156タイプ(Φ140取付けピッチ)
KOITO(小糸製作所)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 車載用、建設機械用の耐久型。耐寒テスト-30℃クリア!!耐振動11.2Gクリア!! LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~70℃!! 建機・車載用なので、DC12V、DC24V、DC48V仕様です。 耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。 環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能) 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC24V仕様で7W) 保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。質量(kg)1.2色黄タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])140
LEDワーキングランプ ワイドタイプ 24V
KOITO(小糸製作所)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から9日以内出荷フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP! 明るい光、小型・軽量化、省電力 ワイドタイプは、明るい均一の配光で作業範囲を広く照射。適合建機、重機、フォークリフト、他質量(g)210定格電力(W)12定格電圧(V)24色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~+80最大光度(cd)800光源色白色LED耐振動性能8.9G(JIS D1601試験による)LED寿命(時間)40000LED使用数(個)1防水性JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)電球の種類LED
ホワイトビームVer.Ⅲ HB4(9006) 12V
KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(2個)当日出荷白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。色ホワイトタイプHB4(9006)定格電力(W)51(55(明るさ110クラス)定格電圧(V)12口金P22dガラス球形式T12色温度(K)4200
ホワイトビームVer.Ⅲ H7 12V
KOITO(小糸製作所)(11件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(2個)当日出荷白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。色ホワイトタイプH7定格電力(W)55(明るさ100クラス)定格電圧(V)12口金PX26dガラス球形式T11色温度(K)4200
二輪車ハロゲン前照灯 MH6 12V
KOITO(小糸製作所)(8件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から8日以内出荷適合一般ヘッドランプ色クリアタイプMH6定格電圧(V)12ガラス球形式T15
LEDマーカー&アンダーⅡブルー
KOITO(小糸製作所)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証用途自動車専用その他灯火色ブルー質量(g)163定格24V 2.6Wコード長さ(mm)180取付ピッチ(mm)60
丸型警光灯2N型
KOITO(小糸製作所)¥22,980税込¥25,2781個欠品中【従来のフラッシュランプ(キセノン放電タイプ)に替えて、光源をLED化した「LED丸形警光灯2N型」】。・形状、取付け寸法はそのままに、光源をLED化することで省電力によるバッテリーへの負荷を軽減。・長寿命化によるメンテナンス工数/費用を大幅に低減。・12/24V兼用で受発注時の品番管理、在庫管理などの業務効率化を促進。用途フラッシュランプ品番L2NB種類ボルト直付タイプ電圧(V)12/24消費電力(W)5本体質量(kg)0.6光源LED閃光数(min-1[回/分])220光度(cd)60色(グローブ)青
LED描画ランプ用点滅ユニット
KOITO(小糸製作所)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷LED描画ランプに接続し、描画を点滅させることで、作業現場での注意喚起の向上を図ります。用途LED描画ランプ用 点滅ユニット質量(g)35消費電力(W)0.6定格DC12~48/0.6(V/W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ユニット)42×26.5×19コード長さ(mm)200(灯具側)・200(電源側)使用環境温度(℃)-30~+60防塵防水性能IP67相当耐振動性能7G
LEDワーキングランプ角型タイプ
KOITO(小糸製作所)¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から21日以内出荷建設機械・産業機械・特装車両等の作業灯としてご使用いただける、LEDワーキングランプ角型タイプです。用途LEDワーキングランプ色温度(K)5500防塵防水性能IP66相当LED寿命(時間)40000耐振性7G光源タイプ白色LED
LED描画ランプ(ラインタイプ)ブルー
KOITO(小糸製作所)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷光のラインを床面に向けて描画します。 作業域や立入禁止エリア等の注意喚起を促します。 オプション品「LED描画ランプ用 点滅ユニット」を装着すれば、描画を点滅させることが可能となり、作業現場での注意喚起の向上を図ることができます。用途注意喚起に。トラスコ品番388-9830幅(mm)120.6色青高さ(mm)37.4奥行(mm)50保護等級IP67
LEDマーカーランプ ハーフミラー
KOITO(小糸製作所)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷ハーフミラー仕様のLEDマーカーランプ。 昼間はメッキ調の見栄えでシャープに、夜間はソフトなイエロー光を発する 意外性が際立つドレスアップアイテム。 メッキサイドバンパー車はもちろん、それ以外の車両でも、車両サイドビューの高級感を演出します。レンズハーフミラー光源LED光色イエローLED使用数(個)4
ACアダプタ接続用中間ハーネス
KOITO(小糸製作所)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷適合LED描画ランプシリーズ・LEDワーキングランプ 角型ミニタイプ・角型警光灯 K型 ボルト直付けタイプ・LEDカーゴランプシリーズ(一部商品除く) 等
LEDラインライト(室内灯)/白
KOITO(小糸製作所)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。用途LEDラインライトは単品での使用はもとより、連結してライン状で使用(最大20本)することで、荷室内を幅広く均一に明るく照らすことができ、作業効率が向上します。セット内容本体1個質量(g)130使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格電流(A)0.15定格出力(W)3.6適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色白保護等級IP65相当光源LED 15灯明るさ(Lx)100
LEDラインライト(室内灯)/入力ハーネス
KOITO(小糸製作所)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷LEDラインライト(LEDLL24)、LEDラインライトハーフ(LEDLL24/24S/24SR/12S、LEDラインライトスラントロング(LEDLL24LSL)、LEDラインライトスラントショート(LEDLL24SSL/R/LR)に適合した入力ハーネスです。セット内容2(オス1・メス1)長さ(mm)ハーネス:150適合品番LEDLL24、LEDLL24/24S/24SR/12S、LEDLL24LSL、LEDLL24SSL/R/LR
LEDエッジイルミシャイン
KOITO(小糸製作所)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から7日以内出荷トラック・タクシー・バス等の幅広い車両にご装着いただけるイルミネーションランプ付属品取付けブラケット、ボルト(M3 10mm ×2、M4 20mm ×2)定格電圧(V)12/24
小型オールLEDリアコンビネーションランプ
KOITO(小糸製作所)¥17,980~税込¥19,778~1個5日以内出荷から9日以内出荷Smart & Stylish 画期的なオールインワン!! すべての機能を小型のユニットに凝縮 小糸のLED技術で省電力、長寿命を実現!! UN(ECE)部品認証取得品。 【省電力】 バッテリーへの負荷低減 【長寿命】 バルブ交換不要 【追突事故低減】 ストップ時LED瞬時点灯(白熱比▲0.3秒) 【レンズの耐久性向上】 割れにくいポリカーボネイト樹脂採用 LED採用によりストップ時の追突事故低減 夜間の連続走行も、バッテリーへの負荷が少ない。 <ハザード省電力仕様を追加> 従来、コンビ二配送車/宅配車など 積荷作業時にエンジンを停止してハザードを点滅すると、バッテリーの劣化が早期に進み、交換を行う必要がありましたが、ハザード省電力仕様は専用回路の搭載により、ハザード時の消費電力を大幅に低減しております。 (台当たり:48W → 4W ▲44W) 補修品(ブラケット)については取扱説明書をご覧下さい。仕様ハザード省電力仕様定格電力(W)テール:0.4、ストップ:4.4、ターン:24.0、バック:3.7(ハザード時:48W→4W/台当り)光源LED
LED小型船舶用船灯 第二種舷灯(紅) (ポートライト)
KOITO(小糸製作所)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性・耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。定格電力(W)2定格電圧(V)12/24角度(°)水平射光角度:112.5度、垂直射光角度:15度発光色紅光源LED型式承認番号第5180号光度(cd)4.3適合船舶プレジャーボート、 漁船光達距離(海里)2
ホワイトビームバージョンⅢプレミアム H4
KOITO(小糸製作所)(10件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381セット(2個)当日出荷ホワイトビームシリーズは、白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブです。 定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。 白さ感・明るさ感へのこだわりが視認性を向上させ、安全走行をサポートします。リレーハーネス交換不要で、樹脂製ヘッドランプにも対応可能です。色ホワイトタイプH4(ECE規格適合品)定格電圧(V)12電力(W)60/55口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)4500
角型4灯式タイプ2:ロー専用
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷薄暮~夜間の視認性を大幅にUPさせ安全性を向上。LED化による長寿命・省電力で昼間点灯実施にも貢献します。 圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。UN(ECE)部品認証取得品。3年保証。光源寿命:約50,000時間(ハロゲン較約50倍)。 明るさ :750lm(ハロゲン比較約3倍)。 消費電力:16W(ハロゲン比較約1/4)。 色温度 :5500K(ハロゲン:3000K)。※ロービーム1灯あたり。※数値は規格値であり、保証値ではありません。本製品はハイビームのみ/ロービームのみをユニット交換された場合でも法規上問題はありません。本製品は電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットと同等の交換性を持たせた24V車専用 角型 4灯式 LEDヘッドランプユニットです。本製品は2004年以降に生産された路線バスへの取付けは確認しておりますが、それ以外の車両についてはブラケット等に干渉して取り付かないものもございます。。【オプション品】。※オプション品はオールグラスシールドビーム(SB)からLEDヘッドランプユニットに交換する際に必要となります。※電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットからLEDヘッドランプユニットに交換する際は不要です。※角型 4灯式のタイプ2:ハイ/ロー兼用のオールグラスシールドビーム(SB)とLEDヘッドランプユニットは、 端子配列が異なる為車両配線状態のままで接続すると異常点灯となります。 正しく点灯させる為、端子配列を変換する「変換コネクター」または「変換用中間コード」を必ずご使用下さい。 「変換用中間コード」はヘッドランプ後部のスペースが確保できない車両にご使用下さい。定格電力(W)16光源LED色温度(K)5500(ハロゲン:3000)光源寿命約50,000時間(ハロゲン比較約50倍)光束(Lm)750(ハロゲン比較約3倍)
LEDワーキングランプ ワイドタイプ 12V
KOITO(小糸製作所)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から9日以内出荷フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP! 明るい光、小型・軽量化、省電力 ワイドタイプは、明るい均一の配光で作業範囲を広く照射。適合建機、重機、フォークリフト、他質量(g)210定格電力(W)12定格電圧(V)12色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~+80最大光度(cd)800光源色白色LED耐振動性能8.9G(JIS D1601試験による)LED寿命(時間)40000LED使用数(個)1防水性JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)電球の種類LED
パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 6V
KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)¥969税込¥1,0661箱(10個)当日出荷用途パネル、メーターランプ適合一般色クリアタイプシングル球定格電力(W)3定格電圧(V)6口金E10(ネジ式)ガラス球形式T10
ホワイトビームVer.Ⅲ H3 12V
KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881箱(2個)当日出荷白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。色ホワイトタイプH3定格電力(W)55(明るさ100クラス)定格電圧(V)12口金PK22sガラス球形式T12色温度(K)4000
ハイパワーハロゲンバルブ 9006J 12V
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷色クリアタイプ9006J定格電力(W)55(明るさ85クラス)定格電圧(V)12口金特殊コネクター付ガラス球形式T12
二輪車ハロゲン前照灯 MH6D 12V
KOITO(小糸製作所)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から9日以内出荷適合一般ヘッドランプ色クリアタイプMH6D定格電圧(V)12口金P45t-41ガラス球形式T15
黄色 丸形警光灯 2N型
KOITO(小糸製作所)¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷従来のフラッシュランプ(キセノン放電管タイプ)に替えて、光源をLED化した「LED丸型警光灯2N型」が新登場!。・形状、取付け寸法はそのままに、光源をLED化することで省電力によるバッテリーへの負担を軽減!。・長寿命化によるメンテナンス工数/費用を大幅に低減。・12/24V 兼用で受発注時の品番管理、在庫管理などの業務効率化を促進電圧12/24 V備考M6取付ボルト(3ヶ)同梱。 / 管ヒューズ(3A)は本体内蔵です。種類ボルト直付タイプ消費電力(W)5本体質量(kg)0.6光源LED閃光数(min-1[回/分])220光度(cd)170色(グローブ)黄
LEDRCL-6RS 流鏑馬2連 スモーク R
KOITO(小糸製作所)¥51,980税込¥57,1781個8日以内出荷Smart&Stylish流鏑馬デザインを進化させた2連タイプ!【UN部品認証取得品】。流鏑馬を更に進化させ、新しい価値観や先進性を感じる新デザインの流鏑馬(YABUSAME)2連タイプ。テールランプ。従来の面発光と格子状の発光を融合させ、魅力ある意匠を実現。ストップランプ。格子状のテール部を存在感のある光り方で演出。ターンランプ。流鏑馬3連タイプを踏襲したテール部と同一発光面。バックアップランプ。リア全体をワイドに照射し夜間バック時の高い視認性を確保。ボディーに柔軟性のあるポリプロピレン(PP)材を採用し、従来のLEDリアコンビネーションランプに比べさらに割れにくさを強化。現行2連タイプ(LED/白熱)との取付互換(※フレ止め部は除く)による作業性向上。小型トラック(24V車)にも装着可能。用途トラック用テールランプ種別シーケンシャルターン スモークVer.(右)色【ビニールチューブ】白(種別確認用)質量(g)1847定格24V、テール:2.3W、ストップ:3.3W、ターン:21.0W、バック:4.1W入数1
LEDRCL-6LS 流鏑馬2連 スモーク L
KOITO(小糸製作所)¥51,980税込¥57,1781個8日以内出荷Smart&Stylish流鏑馬デザインを進化させた2連タイプ!【UN部品認証取得品】。流鏑馬を更に進化させ、新しい価値観や先進性を感じる新デザインの流鏑馬(YABUSAME)2連タイプ。テールランプ。従来の面発光と格子状の発光を融合させ、魅力ある意匠を実現。ストップランプ。格子状のテール部を存在感のある光り方で演出。ターンランプ。流鏑馬3連タイプを踏襲したテール部と同一発光面。バックアップランプ。リア全体をワイドに照射し夜間バック時の高い視認性を確保。ボディーに柔軟性のあるポリプロピレン(PP)材を採用し、従来のLEDリアコンビネーションランプに比べさらに割れにくさを強化。現行2連タイプ(LED/白熱)との取付互換(※フレ止め部は除く)による作業性向上。小型トラック(24V車)にも装着可能。用途トラック用テールランプ種別シーケンシャルターン スモークVer.(左)色【ビニールチューブ】白(種別確認用)質量(g)1847定格24V、テール:2.3W、ストップ:3.3W、ターン:21.0W、バック:4.1W入数1
KOITO トラック用 テールランプ 流れるランプ 左右セット
KOITO(小糸製作所)¥99,980税込¥109,9781セット(2個)8日以内出荷・KOITOのトラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬 2連タイプ シーケンシャルターンタイプ 左右セットです。・流鏑馬デザインを進化させた2連タイプが新登場!。・UN/ECE(経済協力開発機構欧州委員会)で定められた自動車部品の安全基準に適合していることを証明する認証である「UN部品認証」取得品です。・テールランプは従来の面発光と格子状の発光を融合させ、魅力ある意匠を実現。・ストップランプは格子状のテール部を存在感のある光り方を演出しています。・ターンランプは流鏑馬3連タイプを踏襲したテール部と同一発光面構造。・バックアップランプはリア全体をワイドに照射し夜間バック時の高い視認性を確保しました。・ボディーに柔軟性のあるポリプロピレン(PP)材を採用し、従来のLEDリアコンビネーションランプに比べ更に割れにくさを強化。・現行2連タイプ(LED/白熱)との取付互換(※フレ止め部は除く)による作業性向上を実現。・小型トラック(24V車)にも装着可能です。セット内容LEDRCL-6R+LEDRCL-6L色レッドタイプシーケンシャルターン定格24V
KOITO トラック用 テールランプ 流鏑馬 左右セット
KOITO(小糸製作所)¥99,980税込¥109,9781セット(2個)8日以内出荷KOITOのトラック用オールLEDリアコンビネーションランプ 流鏑馬 の左右セットです。3連/ノーマルターン/スモーク の LEDRCL5RSNとLEDRCL5LSNが セットになっています。ダイナミックな矢と残像をイメージした奥行き感と立体感のある新デザインです。ボディーレンズ共にポリカーボネイト樹脂を採用し衝撃強度UP!。現行の3連タイプ(LED/白熱)との取付互換(※フレ止め部は除く)による作業性向上。小型トラック(24V車)にも装着可能です。セット内容LEDRCL5RSN+LEDRCL5LSN色スモーク定格電圧(V)24点灯方式ノーマルターン
トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬(YABUSAME) スモーク
KOITO(小糸製作所)¥54,980~税込¥60,478~1個5日以内出荷トラック用テールランプ用途シーケンシャルターン色スモーク定格電圧(V)24
青色丸型警光灯 2N型
KOITO(小糸製作所)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から9日以内出荷青色丸型警光灯用途警光灯本体質量(kg)1閃光数(min-1[回/分])220色(グローブ)青光源タイプキセノン放電管
黄色散光式警光灯 S型 48タイプ
KOITO(小糸製作所)¥69,980税込¥76,9781個8日以内出荷「黄色散光式警光灯 S型」は薄型・軽量。用途警光灯質量(kg)3.2電流(A)(平均/12V・24V)2.5・1.25(※15種類の点滅パターンの中で、最も電力消費の多いパターンの平均電流値です。)定格電圧(V)12・24