基本を押さえた安心性能
充電制御車対応
付属品取っ手、防爆栓、取付年月日シール
定格電圧(V)12
フタフラットタイプ
余裕のある始動性能、厳しい充電制御にも対応
フタフラットタイプ
定格電圧(V)12
振動に強い構造で、土・ほこりも防ぐ農業機械・建設機械用バッテリー
世界でー番厳しいとされる規格EN60095-1のレベル3の耐震要求をクリア。
ガラスマットを採用することで、極板群の剛性がアップし、振動の強い農業機械・建設機械に最適です。
付属品インジケータ、取っ手、目詰まり防止構造の防爆栓、取付年月日シール
電圧(V)12
フタ6凸タイプ
ハイブリッド車を安全に使用いただくための機能を充実させました。 充電中に発生したガスを車外へ排出する「専用排気構造」を採用。また、外部からのスパーク(火花)をシャットアウトする「防爆フィルター」を搭載しています。
充電中に発生するガスを負極板が吸収し、水に戻す構造で、使用中に電解液が減少しづらく、液面の点検や補水が必要ありません。
正極活物質量および液量の適正化により容量をアップしました。容量アップにより、車両使用頻度が1回/月と少ない場合や停車中の暗電流による放電状態でも耐久性のある設計です。
付属品取っ手、取付年月日シール
定格電圧(V)12
世界初の新技術が、圧倒的なパワーと耐久性を実現。ISS車:36ヶ月又は6万km。通常車:36ヶ月又は10万km保証
仕様●サイズ:総高/227(mm)、箱高/200(mm)、奥行/128 (mm)、幅/237(mm)●アイドリングストップ車、充電制御車、通常車向け●アイドリングストップ車:36ヶ月又は6万km、充電制御車/通常車:36ヶ月又は10万km●極板種類:カルシウム●端子向き:R(右)●20時間率容量:42Ah
アズワン品番65-8727-49
1台
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
関連キーワード