絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,665件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 共通摺合せ遠沈管 丸底 目盛付 三商

    共通摺合せ遠沈管 丸底 目盛付

    三商
    5,198税込5,718
    1本(50mL)
    5日以内出荷
    その他【栓(TS)】24/12容量(mL)50目盛(mL)1外径×全長(mm)35×96
  • ニッケルルツボ 身のみ 三商

    ニッケルルツボ 身のみ

    三商
    6,798税込7,478
    1個(30mL)
    5日以内出荷
    容量(mL)30高さ(mm)40肉厚(mm)1上内径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応純度(%)99.5以上
  • 打ち抜きコルク栓 三商

    打ち抜きコルク栓

    三商
    4,198税込4,618
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    型式No10上径×下径×高さ(mm)30×27×24
  • アメゴム管 三商

    アメゴム管

    三商
    19,980税込21,978
    1本(1kg)
    5日以内出荷
    材質天然ゴム型式No.3内径×外径(Φmm)3×4.6入数112m
  • マッペ 木製 20枚用 三商

    マッペ 木製 20枚用

    三商
    10,980税込12,078
    1個(10枚)
    8日以内出荷
    規格20枚用サイズ(mm)190×345入数10
  • マッペ 木製 36枚用 三商

    マッペ 木製 36枚用

    三商
    11,980税込13,178
    1個(10枚)
    8日以内出荷
    寸法(mm)277×412規格36枚用
  • 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 1000ml-45 FCキャップ付 三商

    三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 1000ml-45 FCキャップ付

    三商
    6,198税込6,818
    1本
    5日以内出荷
    ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
    材質パッキン:シリコン/PTFEライナー口内径(Φmm)31.5ねじ規格45材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180直径×高さ(mm)102×240(高さはキャップを除く)
  • 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 2000ml FCキャップ付 三商

    三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 2000ml FCキャップ付

    三商
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷
    ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
    材質パッキン:シリコン/PTFEライナー口内径(Φmm)31.5ねじ規格45材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180直径×高さ(mm)141×250(高さはキャップを除く)
  • 三商 アクリルシリンダー 3L 三商

    三商 アクリルシリンダー 3L

    三商
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    使いやすい取っ手の付いた大容量メスシリンダーです。目安目盛付。
    寸法(mm)【台】Φ195目盛(mL)50胴内径×胴外径×全高(mm)104×110×460
  • 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 1000ml-33 FCキャップ付 三商

    三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 1000ml-33 FCキャップ付

    三商
    5,698税込6,268
    1本
    5日以内出荷
    ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
    材質パッキン:シリコン/PTFEライナー口内径(Φmm)21ねじ規格33材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180直径×高さ(mm)102×240(高さはキャップを除く)
  • 三商印 三方コックPTFE活栓付 12mm 三商

    三商印 三方コックPTFE活栓付 12mm

    三商
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)管外径Φ12×内径8.8コックPTFE枝管長さ(mm)105
  • 三商印 硝子製噴霧器 三商

    三商印 硝子製噴霧器

    三商
    51,980税込57,178
    1個
    5日以内出荷
    精密に加工された毛細管より従来品に比べ非常に細かい粒子による噴霧ができます。噴霧口にカップが付いていて、回りへの飛散が少なく、的確に必要なポイントへの噴霧ができます。
    容量(mL)60規格カップ径(Φmm)23吸引口外径(Φmm)8
  • 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 瓶のみ 100ml 三商

    三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 瓶のみ 100ml

    三商
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
    容量(mL)100外径×高さH(Φmm×mm)56.5×122口内径(Φmm)21ねじ規格33
  • 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 300ml FCキャップ付 三商

    三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 300ml FCキャップ付

    三商
    3,198税込3,518
    1本
    5日以内出荷
    ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
    容量(mL)300寸法(Φ×高さH)(mm)74.5×166(高さはキャップを除く)口内径(Φmm)26ねじ規格38材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180パッキンシリコン/PTFEライナー
  • 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 200ml FCキャップ付 三商

    三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 200ml FCキャップ付

    三商
    2,898税込3,188
    1本
    5日以内出荷
    ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
    容量(mL)200寸法(Φ×高さH)(mm)66.5×148(高さはキャップを除く)口内径(Φmm)26ねじ規格38材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180パッキンシリコン/PTFEライナー
  • 三商 石英セル 2面透明10×10×45 三商

    三商 石英セル 2面透明10×10×45

    三商
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    高純度で透過性の高い合成石英硝子製。波長域190~2000nm紫外域から近赤外域まで使用できます。個別に透過率データ(ブランク測定値)が添付されています。
    寸法(mm)10×10×45(光路長×光路幅×高さ)容量(mL)3.5板厚(mm)1.25
  • 外科直剪刀 左利き用 三商

    外科直剪刀 左利き用

    三商
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    左利き用の外科直剪刀です。外して洗浄・乾燥ができます。
    材質SUS420J2全長(mm)145
  • マイクロスプーンスパチュラ 三商

    マイクロスプーンスパチュラ

    三商
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    さじ幅が狭いので細口瓶などにも使用できます。
    材質SUS304
  • ガラス上口デシケーター蓋用 アクリル製継ぎ手 GL32 三商

    ガラス上口デシケーター蓋用 アクリル製継ぎ手 GL32

    三商
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    材質アクリルねじ規格GL32
  • ガラス上口デシケーター用 コック付真空計 三商

    ガラス上口デシケーター用 コック付真空計

    三商
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    ガラス上口デシケーターにご使用頂けるコック付真空計です。フタのねじ口(GL32)に取り付けるだけです。真空度を目視で確認できます。バルブ(接続口径R1/4)を変えれば、外径の異なるチューブも接続できます。
    セット内容真空計、継ぎ手、ストレートボールバルブ、PTFEシールテープ材質継ぎ手:アクリル接続口径G1/4ねじ規格継ぎ手:GL32真空計(MPa)ゲージ範囲:-0.1~0
  • セル用ステンレスラック 三商

    セル用ステンレスラック

    三商
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    標準セルを最大50本立てることができるステンレス製のセルラックです。堅牢な作りの為、丈夫で長持ちします。ステンレス製で耐腐食性が高く、清潔にご使用頂くことができます。電解研磨の表面処理によって滑らかな仕上がりになっています。表面が均一化されている為、汚れがつきにくく、洗浄も容易です。オートクレーブ可能。
    適合セル:光路10×幅10×高さ45mm材質SUS304(電解研磨)規格規格標準セル×50本(5×10本立)角穴(mm)約15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×95×61
  • 真空トラップC型 三商

    真空トラップC型

    三商
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
  • 三商印 セパラブルフラスコ 溝付 三商

    三商印 セパラブルフラスコ 溝付

    三商
    41,980税込46,178
    1個
    31日以内出荷
    フランジにOリング用溝付きで、Oリングを使用することで、グリースを使わずに高い気密性を保てます。
  • 三商印 ウベローテ粘度計 三商

    三商印 ウベローテ粘度計

    三商
    53,980税込59,378
    1個
    31日以内出荷
    JIS K2283準拠。高い精度で測定することができます。直接、動粘度を求めることができます。粘度計定数測定報告書付。
  • 三商印 キャノンフェンスケ粘度計 三商

    三商印 キャノンフェンスケ粘度計

    三商
    57,980税込63,778
    1個
    31日以内出荷
    JIS K2283準拠。不透明な試料を測定することができます。直接、動粘度を求めることができます。粘度計定数測定報告書付。
  • 三商印 キャノンフェンスケ粘度計 三商

    三商印 キャノンフェンスケ粘度計

    三商
    46,980税込51,678
    1個
    31日以内出荷
    JIS K2283準拠。試料が少量で測定できます。直接、動粘度を求めることができます。最も一般的で広く利用されています。粘度計定数測定報告書付。
  • 二重管式反応容器 カバー 三商

    二重管式反応容器 カバー

    三商
    24,980税込27,478
    1個
    31日以内出荷
  • 二重管式反応容器 三商

    二重管式反応容器

    三商
    149,800税込164,780
    1個
    31日以内出荷
    ホースコネクター採用で、安全にスムーズにホースの交換ができ洗浄が容易になりました。
    仕様弁座部摺合せ:(TS)29/42
  • 二重管式反応容器 三商

    二重管式反応容器

    三商
    89,980税込98,978
    1個
    31日以内出荷
    ホースコネクター採用で、安全にスムーズにホースの交換ができ洗浄が容易になりました。
  • 還元フラスコ 三商

    還元フラスコ

    三商
    17,980税込19,778
    1個
    31日以内出荷
    水銀測定などの環境測定、分析の現場に。安定した三角フラスコ型。250mL目盛付。
    仕様栓(TS):34/28種別三角フラスコ規格フィルター規格:G2
  • ふらん瓶 100/102用 シリコン製ゴムカラーのみ 三商

    ふらん瓶 100/102用 シリコン製ゴムカラーのみ

    三商
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
    材質シリコン規格100/102用カラー仕様ゴムカラー
  • 三商印 透明摺合せふらん瓶 ガラスカラー 三商

    三商印 透明摺合せふらん瓶 ガラスカラー

    三商
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    容量公差±1%
    容量(mL)100仕様栓(共通摺合せ):19規格ガラスカラー栓共通19容量公差±1%胴外径×高さ(mm)55×105±3カラー仕様ガラスカラー
  • 牛乳用ホールピペット 三商

    牛乳用ホールピペット

    三商
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    全長(mm)310容量(mL)8.8区分4●規格8.8mL許容誤差(mL)±0.03JISクラスJR-1ピペットの種類ホールピペット
  • 牛乳用先端メスピペット 三商

    牛乳用先端メスピペット

    三商
    1,398税込1,538
    1本
    4日以内出荷
    規格11mL
  • 牛乳用マイクロピペット 三商

    牛乳用マイクロピペット

    三商
    2,498税込2,748
    1本
    4日以内出荷
    全長(mm)156規格0.01mL精度(mL)許容精度:±0.0005
  • アクリル天秤カバー S 三商

    アクリル天秤カバー S

    三商
    51,980税込57,178
    1個
    9日以内出荷
    前面扉の開口部を大きくとることにより、試料の搬入など、作業性に優れています。両サイドの開口部より、手を入れることができるため、前面扉を開けることなく、作業が可能。
    寸法(幅W×奥行D)(mm)開口部寸法:350×350外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×400
  • 塩ビ製搬送ワゴン 三商

    塩ビ製搬送ワゴン

    三商
    71,980税込79,178
    1個
    4日以内出荷
    塩ビ製の組立式ワゴン。工具なしで組立可能です。M8塩ビボルト付属。
    付属品PP深型バスケット2個:W360×D480×H165mm、PP浅型バスケット2個:W365×D485×H80mm、水受けバット2個材質塩ビアイボリー30角パイプ(押し手部:アルミパイプ)キャスターナイロンΦ75mm(ストッパー2個付)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×510×845
  • 耐震ジェルシート 20mm角 三商

    耐震ジェルシート 20mm角

    三商
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    地震等の揺れや衝撃によるボトルホルダーに立てたガラス瓶の転倒事故防止に。ジェルシートをボトルホルダー底面の四隅と中央に貼り付け、設置面に軽く押さえつけるだけの簡単設置です。セロハンテープが粘着する場所であれば使用できます。ボトルホルダーをねじりながら持ち上げると取り外すことができ、再設置も可能です。RoHS2に適合しています。
    材質ウレタンゲル厚さ(mm)3.5規格20mm角×5枚入適合温度(℃)‐20~75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超薄型マグネチックスターラー 三商

    超薄型マグネチックスターラー

    三商
    20,980税込23,078
    1個
    6日以内出荷
    磁気コイル方式の静かで安定した撹拌。左回り・右回りの自動反転機能付でムラなく撹拌することができます。スライドタッチで無段階に回転数を調整可能。回転数・時間をデジタル表示します(切替式)。ACアダプタ付属。USB接続による電源供給も可能。小型・軽量なので様々な場所でお使い頂けます。
    材質PVC質量(g)180回転数(min-1[r.p.m])20~MAX1500(ビーカー使用時)機能反転機能:45秒毎(インターバル5秒)撹拌容量(mL)最大500(H2O)電源(V)/電流(A)AC100 50/60Hz・DC15/1外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×180×14.5タイマー5分~9時間サイズ(Φmm)位置サイズ:80(作業範囲)防水保護等級IP65
  • マルチサーマルユニット 三商

    マルチサーマルユニット

    三商
    229,800税込252,780
    1個
    4日以内出荷
    投込み式の恒温ユニットに超小型インバータ冷凍機を搭載。竪型水中ポンプの噴流撹拌により温度ムラを抑えた高精度な恒温機能。高性能DCコンプレッサ採用。安全装置として過電流ヒューズ、ブザーで知らせるフロート式水位センサの空焚防止機能付。
    材質水槽:PE製質量(kg)約7.2使用温度範囲(℃)‐3~60℃(設定‐5~65℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×285×326ヒーター(W)SUSスパイラルシーズヒータ:500精度(℃)±0.1~0.2(負荷により変動)冷却方式密閉型コンプレッサ・DCインバータ駆動最小単位(℃)0.1冷媒R-134a 50g GWP1430冷却能力(W)約180(設定温度25℃時)水槽寸法(mm)外寸法:約W525×D340×H210、内寸法:約W450×D305×H175