絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,665件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 抗菌マスクケース 三商

    抗菌マスクケース

    三商
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
    マスクの持ち歩きや一時的に外す際に便利な抗菌マスクケースです。ポケット中央に折り筋、背にマチがあり、折り癖の付いたマスクも収納できます。ポリウレタン製や布製等の立体マスクにも対応。開くと折り畳まれたポケットがフワッと立ち上がるので、マスクの出し入れがスムーズに行えます。スタンドのように立てることができる為、外したマスクの一時保管に便利。
    材質PP厚さ(mm)0.2寸法(幅W×高さH)(mm)畳んだ時のサイズ:110×160
  • 抗菌マスクケース 三商

    抗菌マスクケース

    三商
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    マスクの持ち歩きや一時的に外す際に便利な抗菌マスクケースです。少し大きめサイズの為、立体マスクもすっぽり入ります。
    材質PP厚さ(mm)0.2寸法(幅W×高さH)(mm)畳んだ時のサイズ:220×138
  • ウォーターバスラック 三商

    ウォーターバスラック

    三商
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    マイクロチューブをウォーターバスで加熱する為のラックです。取出し棒を蓋の穴に通し、チューブをセットしたラックのねじ穴で固定して使用します。蓋が上からチューブを押さえるので、加熱中でもキャップが開きません。角穴の仕切にワイヤーを2本ずつ入れ、チューブ同士がぶつかりにくい設計です。オートクレーブ可能。
    材質ラック本体:SUS304(電解研磨)、取出し棒:SUS304、蓋:ポリカーボネート全長(mm)取出し棒:120(ねじ部除く)蓋:クリア規格1.5mLマイクロチューブ×20本角穴(mm)ラック本体:約11.5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ラック本体:115.5×109.5×50
  • シンプルラベル 青枠 三商

    シンプルラベル 青枠

    三商
    3,198税込3,518
    1巻(200枚)
    3日以内出荷
    中身の視認性を損わない透明タイプの青枠ラベル。マジックやボールペンで書込み可能。実験器具の管理やパソコン周りのふせんなど、幅広く手軽に使用できます。養生テープがベースなので糊残りがありません。また糊カット部があるので貼り直す際にも便利です。保管に便利な箱入り。特注対応も可能。
    寸法(mm)60×40枠の色青枠
  • ピンセット・スパーテル立て 8本掛け スライド式 三商

    ピンセット・スパーテル立て 8本掛け スライド式

    三商
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    長さの違うピンセットやスパーテル、メス等スタンドをスライドさせてちょうど良い長さに調整して立てることができます。ステンレスバット(別売)と組合せることで衛生的に使用できます。
    材質SUS304掛数8本
  • CO2インキュベーター対応 スターラー 三商

    CO2インキュベーター対応 スターラー

    三商
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    CO2インキュベーター内でも使用できるよう防湿性を高めました。5rpmからの超低速でも安定して撹拌できます。二重天板で発熱がなく、サンプルに影響を与えません。
    材質(撹拌台)SUS304質量(kg)約3.4回転数(min-1[r.p.m])5~130電源AC100V 50/60Hz 1A撹拌容量(mL)~5000撹拌台寸法(mm)W230×D190外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×195×86使用環境条件温度:5~50℃、湿度:85%rh以下(結露しないこと)
  • 卓上型超音波洗浄器 三商

    卓上型超音波洗浄器

    三商
    149,800税込164,780
    1台
    7日以内出荷から11日以内出荷
    マイコン制御により、常温~50℃で任意に温度設定ができます。 見やすく正確なデジタルタイマーを採用。
    付属品スノコ、上フタ、電源コード(脱着式)材質本体:アルミ(アクリルコート)・ABS、槽内:ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz周波数(kHz)38タイマー最大60分(1分単位)温度設定常温~50℃
  • 鉗子立用滅菌バッグ NSKシリーズ 三商

    鉗子立用滅菌バッグ NSKシリーズ

    三商
    26,980税込29,678
    1セット(500枚)
    6日以内出荷
    底に強化アルミフィルムを使用していて、先の鋭い鉗子を包装しても突き抜けません。ヒートシーラーで完全密閉され、使用するまで完全滅菌を保ち、感染防止効果が得られます。
  • 滅菌ロールバッグ  エースステリ 三商

    滅菌ロールバッグ エースステリ

    三商
    57,980税込63,778
    1セット(2巻)ほか
    6日以内出荷
    蒸気滅菌、EOガス滅菌、ホルマリン滅菌に対応します。滅菌処理時の圧力に耐える高強度設計です。滅菌後の細菌の侵入を防ぎ、長期間無菌状態を保持します。インジケーターインクの滅菌物への付着はありません。
  • 滅菌パック ガゼットロールタイプ 三商

    滅菌パック ガゼットロールタイプ

    三商
    39,980税込43,978
    1巻
    5日以内出荷
    オートクレーブ滅菌・EOG滅菌兼用。シール部の色が変化するので、シールの状態を目で確認できます。フィルムはプラスチックラミネートに特殊加工を施し、確実かつ最適なシール強度を実現します。横に折込みのマチがあるので、立体物を入れることができます。カストごと滅菌したい時に便利です。
    寸法(mm×m)(400×80)×100
  • ハイテックバッグSS用ラック 三商

    ハイテックバッグSS用ラック

    三商
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷
  • 吸引装置 三商

    吸引装置

    三商
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    装置本体をクリーンベンチの足元に置いてフットスイッチでON-OFF操作ができます。フットスイッチは踏んでいる間のみON状態となります。回収容器フタ内側には返しが付いていますので回収した液体がポンプ側へ吸引されにくくなっています。≪≪取扱説明書≫≫ページ下部の「単品カタログ及び資料等」よりダウンロードできます。
    セット内容ポンプ本体、回収容器、容器蓋、フットスイッチ、特殊配合塩化ビニルチューブ(Φ6×Φ10mm)2m材質回収容器:ガラス製容量(L)回収容器:2(満量1.2)電源AC100V 50/60Hz 0.50/0.44A寸法(Φ×高さH)(mm)回収容器:128×H280mm・2L(満量1.2L)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×180×300吸引能力12/14L/min(50/60Hz)
  • ウェルスタンド2 三商

    ウェルスタンド2

    三商
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷
    マイクロプレートの角度調整が自由にできるスタンドです。「ウェルオリエンター」「ウェルオリエンターステッカー」とお使いになると一層便利で、見やすくなります。
  • ウェルスタンド 三商

    ウェルスタンド

    三商
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    ウェルスタンドはマイクロプレートを30°傾けるスタンドです。「ウェルオリエンター」「ウェルオリエンターステッカー」とお使いになると一層便利で、見やすくなります。
  • ウェルオリエンターステッカー 三商

    ウェルオリエンターステッカー

    三商
    9,398税込10,338
    1セット(50枚)
    6日以内出荷
    マイクロプレートの底に貼り付けてウェルの標識に。台紙の真ん中に切れ目があり、貼り付けも簡単です。
  • ウェルオリエンター 三商

    ウェルオリエンター

    三商
    8,198税込9,018
    1セット(4枚)
    6日以内出荷
    A1、B1…が印刷されたプラスチックカードです。マイクロプレートの下にセットしてお使い下さい。
  • B&Dテストシート 三商

    B&Dテストシート

    三商
    7,398税込8,138
    1セット(50枚)
    8日以内出荷
    滅菌器内の空気の排除が十分でないと、その後に入ってくる蒸気が、空気を滅菌物の中に追い戻してしまう結果、エアポケットが生じ、滅菌不良となることがあります。BOWIE-DICK TEST(ボウィー・ディック試験)は、真空排気後に、滅菌器に蒸気を導入時に残留空気があった場合、滅菌バッグ内に圧縮逆流していくのを防止できるかを評価し、空気漏れを検出する試験方法です。
    寸法(mm)210×270
  • 滅菌パック ロールタイプ 三商

    滅菌パック ロールタイプ

    三商
    13,980税込15,378
    1巻
    6日以内出荷
    オートクレーブ滅菌・EOG滅菌兼用。シール部の色が変化するので、シールの状態を目で確認できます。フィルムはプラスチックラミネートに特殊加工を施し、確実かつ最適なシール強度を実現します。
  • リモートドライブ電磁スターラー用 三商

    リモートドライブ電磁スターラー用

    三商
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    電磁スターラーにケーブルで接続し、リモートで回転数を制御します。回転数はつまみで無段階制御。
    質量(kg)0.4回転数(min-1[r.p.m])130~1000機能時計回り使用環境0~+40℃(湿度80%以下)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×96×50
  • ティシューテック 固定包埋カセット 三商

    ティシューテック 固定包埋カセット

    三商
    13,980税込15,378
    1セット(500個)
    8日以内出荷
    別売りのプロセスカバーを付ければ組織カゴに、外せばブロック台の役目をします。10色揃い、検体の識別が容易です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×41×6
  • ガス洗浄瓶 l専用瓶 三商

    ガス洗浄瓶 l専用瓶

    三商
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    豊富なバリエーションの中からお選び下さい。中管と外瓶とが共通すり合せになっていますので互換性があります。
    材質ほうけい酸ガラス-1目盛目安目盛入り
  • ガス洗浄瓶 500ml用中管 三商

    ガス洗浄瓶 500ml用中管

    三商
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    豊富なバリエーションの中からお選び下さい。中管と外瓶とが共通すり合せになっていますので互換性があります。
    材質ほうけい酸ガラス-1種類中管のみ(500mL用)枝管径(Φmm)10共通摺合せ寸法(TS)45/40
  • ガス洗浄瓶 250ml用中管 三商

    ガス洗浄瓶 250ml用中管

    三商
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    豊富なバリエーションの中からお選び下さい。中管と外瓶とが共通すり合せになっていますので互換性があります。
    材質ほうけい酸ガラス-1種類中管のみ(250mL用)枝管径(Φmm)8共通摺合せ寸法(TS)34/32
  • クデルナーダニッシュ濃縮装置 三商

    クデルナーダニッシュ濃縮装置

    三商
    279,800税込307,780
    1個
    17日以内出荷
    種別標準ガラス部一式品名濃縮フラスコ 500ml、受器(目盛付)10ml番号7、39
  • フェーノール蒸留装置 三商

    フェーノール蒸留装置

    三商
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
    種別ガラス部一式
  • 精油定量装置 三商

    精油定量装置

    三商
    91,980税込101,178
    1個
    6日以内出荷
    セット内容冷却器180mm、受器4mL、フラスコ1L種別ガラス部一式
  • フッソ蒸留装置 1-A 三商

    フッソ蒸留装置 1-A

    三商
    179,800税込197,780
    1個
    6日以内出荷
    種別ガラス部一式(メスフラスコ250mL含まず)
  • アンモニア蒸留装置 三商

    アンモニア蒸留装置

    三商
    129,800税込142,780
    1個
    17日以内出荷
    種別ガラス部一式(有栓メスシリンダー除く)
  • カラーシリコ栓 三商

    カラーシリコ栓

    三商
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    差し込み式シリコ栓のカラータイプ(緑)。外径12~18mm用をご用意しました。
  • 危険物輸送容器 UNボトル 三商

    危険物輸送容器 UNボトル

    三商
    68,980税込75,878
    1個
    6日以内出荷
    液体危険物のUN規格認定容器です。※。液体の危険物の輸送や貯蔵ができます。口金はヘルール継手で分解洗浄が容易です。
    材質缶体:SUS304、ガスケット:シリコンゴム表面処理内外面バフ研磨
  • アルミナ角こう鉢SAK-999 三商

    アルミナ角こう鉢SAK-999

    三商
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度99.9%
    耐熱温度(℃)MAX 1800(目安)
  • アルミナ丸こう鉢SAM-999 三商

    アルミナ丸こう鉢SAM-999

    三商
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度99.9%
    耐熱温度(℃)MAX 1800(目安)
  • PTFEるつぼ用ジャケット 三商

    PTFEるつぼ用ジャケット

    三商
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    PTFEるつぼ用のジャケットです。PTFEるつぼは岩石試料や有機物試料の分析に使用できます。
    材質SUS304耐圧(MPa)5.0(MAX)最高使用温度(℃)150
  • PTFEるつぼ 三商

    PTFEるつぼ

    三商
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    岩石試料や有機物試料の分析に使用できます。最高使用温度:150℃。耐圧:5.0MPa(MAX)。
  • 柔軟フッ素ホース 三商

    柔軟フッ素ホース

    三商
    8,398税込9,238
    1個(20m)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    柔軟性に優れた積層型ホースです。透明なので、ホースの中を確認できます。従来のフッ素ホースより低コストです。薬品・食品・飲料・油・ガソリンなどの輸送にお使い下さい。
    透明長さ(m)20
  • デジタル式 超音波細胞破砕機 三商

    デジタル式 超音波細胞破砕機

    三商
    599,800税込659,780
    1個
    3日以内出荷
    連続運転中やアイドリング中に安全装置が働きます。パルスは10~100%まで調節可能。過熱防止及び温度に敏感なサンプルの冷却に役立ちます。省スペース型設計。研究室でのご使用に最適です。
    仕様ジェネレーター:デジタル式制御セット内容ジェネレーターGM2070-U、超音波コンバータUW2070、ステップ標準ホーンSH-70G、チタン製マイクロチップMS73寸法(mm)ジェネレーター:W257×D180×H115、コンバーター:Φ70×H120質量(kg)ジェネレーター:2.5タイマー1秒~99分超音波仕様20kHz 70W
  • GL18ジョイントコネクターボディ 三商

    GL18ジョイントコネクターボディ

    三商
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    半硬質チューブ、ガラス管や金属パイプを接続できます。コネクターボディに別売のスクリュージョイントセットを取付けることで、外径1/16インチ~10mmまでの同径または異径接続が可能。チューブ外径の変更は、スクリュージョイントセットの交換で可能です。非使用時は閉鎖用キャップでふさいで下さい。使用温度範囲-50~+150℃、耐圧1000kPa。
    材質PTFEボア径(Φmm)10.5
  • セパラピッドチューブS 三商

    セパラピッドチューブS

    三商
    59,980税込65,978
    1セット(600個)
    10日以内出荷
    遠心分離後の上清中にフィブリンが残らず、自動分析器のトラブルを防ぎます。血液凝固時間が短縮されるため、採血後、短時間で検査が実施できます。血清の採取がデカンテーション(傾斜分取法)により、迅速かつ確実に行えます。生化学検査、RI特殊検査、血清学的検査などにおける検査値への影響はありません。
    材質PET寸法(mm)Φ16×104容量(mL)9
  • セパラピッドチューブミニS 三商

    セパラピッドチューブミニS

    三商
    57,980税込63,778
    1セット(600個)
    15日以内出荷
    遠心分離後の上清中にフィブリンが残らず、自動分析器のトラブルを防ぎます。血液凝固時間が短縮されるため、採血後、短時間で検査が実施できます。血清の採取がデカンテーション(傾斜分取法)により、迅速かつ確実に行えます。生化学検査、RI特殊検査、血清学的検査などにおける検査値への影響はありません。
    材質PP寸法(mm)Φ12×72容量(mL)3
  • ステンレス丸型ポット 三商

    ステンレス丸型ポット

    三商
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    目盛付です。