コイズミ(小泉成器)
遠赤電気ストーブ
スイッチONですぐあたたか。カーボンヒーター
電力切替:900W/700W/500W/300W/切
1/2/4時間切タイマー
二重安全転倒スイッチ5時間自動オフ
幅(mm)
280
質量(kg)
2.5
高さ(mm)
850
奥行(mm)
280
スイッチ
電力切替:900W/700W/500W/300W/切
コード長さ(m)
約1.8
消費電力
900W
対応
二重安全転倒スイッチ:◯
タイマー
1/2/4時間切タイマー、5時間自動オフ
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06831716
KKH0962W
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください