コイズミ(小泉成器)
平形電気あんか
おやすみ時の足先あったか 平形電気あんか
消費電力:60W
便利な温度調節機能付きで程よい暖かさに設定できる
温度調節(強・中・弱)
幅(mm)
220
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
45
奥行(mm)
160
コード長さ(m)
約2.9
消費電力
60W
温度調節
○
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06832030
KHA06262
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください