曜日別特売

ソフト電気あんか

ソフト電気あんか - コイズミ(小泉成器)ソフト電気あんか - コイズミ(小泉成器)ソフト電気あんか - コイズミ(小泉成器)ソフト電気あんか - コイズミ(小泉成器)

おやすみ時の足先あったか ソフト電気あんか
本体が柔らかいので足元が痛くなりにくい
消費電力:30W

幅(mm)
330
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
30
奥行(mm)
370
コード長さ(m)
約2.9
消費電力
30W
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06831872KSA03263
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする