曜日別特売

山形電気あんか

山形電気あんか - コイズミ(小泉成器)山形電気あんか - コイズミ(小泉成器)山形電気あんか - コイズミ(小泉成器)山形電気あんか - コイズミ(小泉成器)山形電気あんか - コイズミ(小泉成器)

おやすみ時の足先あったか 山形電気あんか
消費電力:60W
温度調節付(強・中・弱)

幅(mm)
240
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
90
奥行(mm)
210
コード長さ(m)
約2.9
消費電力
60W
温度調節
○
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06831750KYA06261
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする