カテゴリ

  • バイク部品(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • DID
  • RK JAPAN(1)
  • EKチェーン(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • SUNSTAR(サンスター)(1)

「520ers3」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 520ERS3 DID

    520ERS3

    DID(6件のレビュー)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    520サイズのチェ-ン中では最軽量、トライアル・レースでは圧倒的なシェア持つ定番レースチェーン。 ノンシールチェ-ンなので、ほぼフリクション・ゼロ、かつてはGP250でも使用されていました。(トライアル・JP250向け) ロードレースで使用の場合は「カシメジョイント」をご使用ください。
    色ゴールドサイズ520
  • 520ERS3 ZJ G&G ジョイントのみ DID

    520ERS3 ZJ G&G ジョイントのみ

    DID(4件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    520サイズのチェ-ン中では最軽量、トライアル・レースでは圧倒的なシェア持つ定番レースチェーン。 ノンシールチェ-ンなので、ほぼフリクション・ゼロ、かつてはGP250でも使用されていました。(トライアル・JP250向け) ロードレースで使用の場合は「カシメジョイント」をご使用ください。
    色ゴールドサイズ520リンク数ジョイントのみ継手カシメ
  • レース用チェーン ERシリーズ DID

    レース用チェーン ERシリーズ

    DID(11件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ERシリーズ 520ERS2。ERS2は520サイズのチェーンの中では最軽量を誇るドライブチェーン。セクションでクリーンを狙うチェーン。トライアルレースで圧倒的なシェアを持つ定番レースチェーンです。・520最軽量。僅かな姿勢変化がクリーンと減点とを分けるトライアル競技、駆動部の軽量化で、バネ下重量の軽量化とジャイロ効果の軽減により、正確な操作性を実現します。・内プレート端面加工。スプロケットに噛合う内プレート内側端面に加工を施し、軽量化に加えて、噛合い抵抗を削減しています。・段付きピン採用。ピン胴部(ブシュと接する部分)を1段太くすることで、外側のカシメ部と外プレートを挟むように保持することでチェーン剛性を向上させます。冷間鍛造SOLID BUSH。継ぎ目のないなめらかな表面と優れた真円度を持つ高剛性のブシュです。ピン・ブシュ間の接触面の適正化と独自に開発した特殊グリースにより、チェーン伸びの原因であるピンの摩耗を抑制、摩耗寿命が従来型より1.2-4倍もアップしました。GOLD PLATE。ゴールドの高輝度メッキの美しい輝きは、マシンを引き立てるだけでなく、防錆効果や耐久性も発揮します。
  • レース用チェーン ERシリーズ ジョイント DID

    レース用チェーン ERシリーズ ジョイント

    DID(8件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    クリップタイプ(RJ)ジョイント。
  • ノンシールチェーン NZシリーズ DID

    ノンシールチェーン NZシリーズ

    DID(37件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ピンにSUPER DH加工を施す事により耐摩耗性能を飛躍的に向上させ、ノンシールチェーンの領域を超えた抜群の耐久性を持つチェーンです。シールチェーンを使用しない旧車等に適しています。 新しくラインアップに追加された428NZは従来の428DSに比べ破断強度15%UP、ピンにSUPER DH加工する事で耐摩耗性能約1.8倍向上させた、ミニモトクロス用に最適なチェーンです。 428・520・525・530の各サイズに対応、チェーンラインの狭い旧車にも最適です。強化プレートとSDHピン加工により優れた性能を持つノンシールチェーンの最高峰です。
  • 520ERT3 DID

    520ERT3

    DID(6件のレビュー)
    ¥8,298税込¥9,128
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    AMAのスーパークロス、モトクロスのチャンピオンを初め、数々のトップライダーに長年信頼・支持されている最高峰のモトクロスチェーン。 レースでの圧倒的な装着率が示す通り、強さ、軽さ、耐衝撃性を他社には真似の出来ない高次元でバランスさせた最強のモトクロス専用チェーン。
    色ゴールドサイズ520
  • ノンシールチェーン 520DZ2 DID

    ノンシールチェーン 520DZ2

    DID(64件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    軽量・高剛性、オフロードで優れた性能を発揮する「520DZ」がマイナーチェンジ、新しく「520DZ2」として生まれ変わります。 特殊ピン加工(SDH)を標準採用、従来品に比べ約2倍の耐摩耗性能を実現、更なるオフロードの楽しみを引き出します。
  • シールチェーン VXシリーズ DID

    シールチェーン VXシリーズ

    DID(99件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。 軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。
  • ストリートチェーン VXシリーズ DID

    ストリートチェーン VXシリーズ

    DID(21件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    520サイズがVX2⇒VX3へグレードアップ!剛性UPにより更に操作性が向上しました! 軽快な操作性で爽快なライディング。ライダーの感性を重要視したDID独自の新概念、DIRECTコンセプトにより操作性を追及した軽量・高剛性なチェーンを開発しました。 高性能&ベストバリュー。DID特許のX-Ringを標準装備し、低フリクション、ロングライフを実現します。優れた性能とコストパフォーマンスを両立させました。 幅広い車種に適合。サイズ別専用設計により、チェーンの基本性能を大幅に向上、幅広い車種に適合します。 ワンランク上の安心感がライディングの楽しみを引き出します。 フリクション低減で燃費向上に貢献。DID特許のX-リングは純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を低減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。 X-リングの驚異的な長寿命。DID特許のX-リング採用による圧倒的な摩耗寿命、純正相当O-リングチェーンに比べ長寿命を実現しました。
  • ノンシールチェーン 420NZ3 DID

    ノンシールチェーン 420NZ3

    DID(53件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    420サイズのラインナップながらSUPER DH加工やソリッドプッシュなど、DIDの長年培ってきた技術を惜しみなく投入し、高い強度と標準チェーンの4倍の耐久性を持つ、最強の420チェーンが誕生しました。 150ccまで対応する余裕のポテンシャルを秘めた、ベーシックチェーンの決定版とも言うべきコストパフォーマンスに優れたドライブチェーンです。 スタンダード420チェーンに比べ、約30%の強度アップを実現、150ccまで対応するワンランク上の余裕の強度で、オン・オフ問わず安定した性能を発揮します。 ノンシールの域を超えた長寿命
    色ゴールドサイズ420
  • 標準形ローラーチェーン 1列 DID

    標準形ローラーチェーン 1列

    DID(12件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • かし丸君 #50系フルセット DID

    かし丸君 #50系フルセット

    DID(40件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    当日出荷
    D.I.Dチェーンカット&リベットツール「かし丸君」は、そのユニークな名前どおり従来のツールとは全く異なる形状とサイズで、大型シールチェーンも楽々カットできるばかりでなく、この一つのボディでジョイントリンクのプレート圧入から、ピンのかしめまで対応できるオールマイティなツールです。
    セット内容#50系カシメ・カッターピン、#50系プレートホルダー、#50系Uホルダー、#50/#40共通ボルト、#50/#40位置合わせピン適合サイズ520、525、50(530)、532
  • VXシリーズ用ジョイント DID

    VXシリーズ用ジョイント

    DID(26件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    カシメタイプ(ZJ)ジョイント。