5,435件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイプロテクションシール DAYTONA(デイトナ)

    ハイプロテクションシール

    DAYTONA(デイトナ)(16件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    厚さ0.2mmの傷防止用ウレタンシート。耐摩耗性が高く、柔軟性に優れ、三次元曲面にもよくフィット。外観を損なわないクリアータイプ。
    仕様3M製
  • オイルテンプ用センサーフィッティング DAYTONA(デイトナ)

    オイルテンプ用センサーフィッティング

    DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。
    仕様純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。センサー取付部R1/8。デイトナ社テンプメーター付属サーミスタ(テーパーネジセンサー)を直接取付可能。
  • オイルフィルターレンチ DAYTONA(デイトナ)

    オイルフィルターレンチ

    DAYTONA(デイトナ)(55件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    カートリッジタイプのオイルフィルター脱着専用工具。フィルターが取れなくなった場合、M10×1.5のボルトをねじ込むことで押し出せます。
    用途バイク用対辺(mm)17ねじサイズM10×P1.5
  • ターボフィルターシート DAYTONA(デイトナ)

    ターボフィルターシート

    DAYTONA(デイトナ)(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    粗目と細目2層構造のエアフィルター。吸入効率を下げずに優れたろ過性能を発揮します。ノーマルサイズにカットして使用。厚さ20mm。乾式タイプ。
  • 万能グリス DAYTONA(デイトナ)

    万能グリス

    DAYTONA(デイトナ)(43件のレビュー)
    799税込879
    1本(80g)
    当日出荷
    バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
  • DI-016 冷感アームカバー DAYTONA(デイトナ)

    DI-016 冷感アームカバー

    DAYTONA(デイトナ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    熱くなった腕を効率よく冷やす、接触冷感素材を使用した高機能アームカバー。Q-MAX0.300の接触冷感生地により、肌に触れた瞬間からひんやりとした装着感を実現。走行風と気化熱の相乗効果で、真夏のライディングやアウトドアでも涼しさを持続します。UPF50+のUVカット機能を備え、紫外線を95%以上遮断。日焼け対策としても活躍します。脱着しやすい設計で、必要なときに手軽に使用可能。消臭抗菌加工を施しているため、汗をかきやすい季節でも清潔感を保ちます。高ストレッチの耐久ナイロン素材が腕にしっかりフィットし、長時間の使用でも快適な着け心地。夏場のライディングやスポーツ、アウトドアシーンに適した冷感アームカバーです。
    用途接触冷感素材を使用したライディング用アームカバー。夏場の走行時の日焼け対策と暑さ対策に対応。Q-MAX0.300の接触冷感素材を採用し、肌に触れた瞬間からひんやりとした装着感。走行風と気化熱により涼しさが持続。UPF50+のUVカット機能で紫外線を95%以上遮断し、日焼け防止に役立つ。高ストレッチの耐久ナイロン生地が腕にしっかりフィットし、長時間の使用でもズレにくい設計。消臭抗菌加工を施し、汗をかきやすい夏場でも清潔な状態を保ち、ツーリングやスポーツやアウトドアなど幅広いシーンで活躍材質本体 ナイロン80% ポリウレタン20% / メッシュ部 ポリエステル88% ポリウレタン12%サイズフリー
  • バイク用 傷防止カバー付き フレキシブルエンジンブラシ DAYTONA(デイトナ)

    バイク用 傷防止カバー付き フレキシブルエンジンブラシ

    DAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    エンジンやサスペンションなど、手が入りにくい場所の洗車に最適。 ブラシを折り曲げて作業できます。 ブラシ先端には傷防止用カバーがついているので、車体を傷つけず安心です。
    仕様エンジンなど手が入りにくい場所の洗車に最適、折り曲げ可能なブラシ、先端に傷防止用カバー付き
  • リプレイスオイルフィルター 内蔵式 DAYTONA(デイトナ)

    リプレイスオイルフィルター 内蔵式

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    ろ紙の折り目を特殊な形状にすることで、目詰まりしにくいロングライフのオイルフィルター。ろ過性能は純正同等以上を確保しています。
    メーカーHONDA系タイプ内蔵式
  • ラジエターキャップ DAYTONA(デイトナ)

    ラジエターキャップ

    DAYTONA(デイトナ)(22件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    本体材質にステンレスを使用し錆に強く安定した性能を持続。耐食性に優れるED処理により、外面に露出している車両でも塗装劣化を少なく抑えます。パッキンは耐薬品(LLC)性・はっ水性に優れたシリコーン素材。
    耐圧力性(kg/cm2)1.1内径(Φmm)28(凸部径)仕様耐圧:1.1kg/cm2耐圧力(kPa)108
  • NISSINブレーキマスター用スモークタンク DAYTONA(デイトナ)

    NISSINブレーキマスター用スモークタンク

    DAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    欠品中
    DAYTONA/NISSINタンク別体ブレーキマスター用オプション品。ライトスモーク仕様のリザーバータンクASSY(ホース無し)。ラージサイズ。
    仕様ブレーキ用(ラージサイズ)
  • フタ付 オイルジョッキ 5L DAYTONA(デイトナ)

    フタ付 オイルジョッキ 5L

    DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
    容量(L)51目盛(mL)1Lまで100単位、1L以上は500単位ノズル長(mm)180ノズル外径(Φmm)20ノズル内径(Φmm)13危険物の類別非危険物
  • 液状ガスケット 薄付け黒10G DAYTONA(デイトナ)

    液状ガスケット 薄付け黒10G

    DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    ・粘度が低く、流動性(やわらかい)があるので作業性良好。 ・固形ガスケットとの併用、Oリングの仮固定に使用できます。 ・塗布後約30分で硬化し始め、約24時間でゴム状に硬化します。 ●内容量:10g●適用温度範囲:-60℃~250℃ ■適用箇所 ・クランクケース・ラジエーターポンプカバー ・オイルフィルターカバー・ミッションケース ※銅、銅合金への使用不可。 ※完全に硬化するまでは接着部をむやみに動かさないでください。 ※ガソリンに直接触れる場所には使用できません。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
  • クロームメッキ保護サビ防止剤 DAYTONA(デイトナ)

    クロームメッキ保護サビ防止剤

    DAYTONA(デイトナ)(22件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(180mL)
    当日出荷
    デリケートなバイクの外観ケア商品です。
    無色透明耐熱温度(℃)120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.18L危険物の性状非水溶性
  • フロントマスターC DAYTONA(デイトナ)

    フロントマスターC

    DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    定番の横型タンク別体式ブレーキマスター。ノーマル車両のマスターシリンダーピストン径やカラーに合わせて選べる幅広いラインアップがカスタムの幅を広げます!。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。ハンドル外径Φ22.2専用。アルミタンクステー、ブレーキスイッチ(平端子2極タイプ)も付属した安心のボルトオン設計。レバーアジャストは6段階調整可能。リザーバータンクホース長=70mm。バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。ブレーキホースの取出方向角度がノーマルとは異なります。ガスケットは必ず新品に交換してください。ダブルバンジョーで3枚、シングルバンジョーで2枚は必要です。
  • 汎用遮熱プレート DAYTONA(デイトナ)

    汎用遮熱プレート

    DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    特殊成型されたアルミ板(A1050-0)が効率よく熱を空気中に逃がし、放射熱による熱害を抑止します。ハサミで簡単に切れ、手で曲げることができます。
    用途マフラー周辺、ラジエター熱、各種電装品、フレーム付近からの熱を遮熱 キャブレターへの熱害(泡立ちなど)、エンジン下部の石はねなどによる傷抑止寸法(縦×横×厚さ)(mm)210×300×4.5
  • イージーリペア DAYTONA(デイトナ)

    イージーリペア

    DAYTONA(デイトナ)(34件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    既存のMCペインター国産車ラインナップだけではなくDUCATIなどの外国車も追加。MCペインターのスプレー缶で重ね塗りが必要なキャンディ、パール、メタリックの各色もイージーリペアでは一度塗りに調色し、簡単な補修ペイントを可能としました。イージーリペアは重ね塗り塗料を一度塗りにしていることはもちろん、ハケやスプレーではなくフェルトペンでポンポンと押し付けながら「色を乗せて埋める」という、本格塗装とは異なる補修用簡易塗料です。 。スーッと伸びた細い引っかき傷。ハケを持つ手はふるえ、塗料がたれ、補修のつもりが逆に傷を目立たせているだけ。「こんなコトならやるんじゃなかった。」イージーリペアはそんな不幸な経験から生まれたペンタイプのタッチアップ塗料。普通のマジックペンのようにフェルトのペン先から染み出した塗料をペン先で点を打つように埋めていくだけ。不器用な方、初めての方でも安心して補修できます。しっかり握れるから、ミスがない。手に馴染む道具は使いやすい。だからイージーリペアはしっかりとグリップできる直径12mmのペンタイプ。パソコンばかりで少し退化してしまった手でも、ぐらつかずピンポイントでタッチアップできます。塗料の劣化がない安心のペンタイプ。未開封時は完全な密封状態のため、塗料はできたて新鮮なまま。一切蒸発も変質もしていません。また開封後も一般のハケ&ボトル容器に比べ気密性が高いため、塗料が蒸発変質しにくく「アッ、また傷つけちゃった」という時でも、再使用が可能です。中身はあのMCペインター。名前はイージーでも、中身の塗料はすでにバイクペイントの定番、プロも使っているMCペインターと同材料。タッチアップ後の仕上がりが長持ちします。
  • タイダウンベルト ラチェット式 DAYTONA(デイトナ)

    タイダウンベルト ラチェット式

    DAYTONA(デイトナ)
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷
    車体の固定に適した耐荷重300kgのタイダウンベルト。ラチェット式で荷室の狭い場所でも確実に固定が可能です。傷付きを防ぐループ式ストラップ付き。トランポにサイドスタンドで積載することを想定し、長さの違うサブベルト(長さ300mmと500mm/各1本)が付属。
    寸法(mm)ベルト有効長1500×幅25タイプラチェット式耐荷重(kg)300入数2本入り
  • オイルシールリムーバー DAYTONA(デイトナ)

    オイルシールリムーバー

    DAYTONA(デイトナ)(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
    仕様支点調節幅:6段階全長(mm)約340、支点:約100質量(g)約340径(Φmm)約9.5、支点:約14、爪:約8角度(°)オフセット:約15、爪:約90グリップ径(Φmm)約28グリップ長さ(mm)約90適合径(Φmm)20~90
  • クランクケースカバーガスケット アドレスV125〈K5-9/L0-3〉用 DAYTONA(デイトナ)

    クランクケースカバーガスケット アドレスV125〈K5-9/L0-3〉用

    DAYTONA(デイトナ)(19件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    純正部品番号:11482-33G00相当品
    適合車種アドレスV125(K5-9/L0-3)
  • ステアリングステムレンチ3/8 DAYTONA(デイトナ)

    ステアリングステムレンチ3/8

    DAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ステムナット専用工具のフックレンチ。オフロードからロードミニまで使用可能。鉄素材をレーザーカットすることによりナットの引っ掛かり精度を向上。差し込み角3/8インチ(9.3mm)に対応しており、トルク管理も可能です。トルクレンチに対して90°の角度で付けると正確に近いレンチが出ます。
    材質スチール製厚さ(mm)6mm適合ナット径(Φmm)36~48mm
  • フロントブレーキロック DAYTONA(デイトナ)

    フロントブレーキロック

    DAYTONA(デイトナ)(21件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    傾斜場所や整備時にフロントブレーキを掛けた状態にすることができる専用工具!。長期間使用した場合、マスター側ならびにキャリパー側に負担が掛かり破損する恐れがあります。安全を確認したうえで作業を行なってください。グリップの種類によっては、傷が付いたり外れてしまう可能性があります。あらかじめご了承ください。使用用途以外に使用しないでください。脱着時に車体を倒さないように気をつけてください。
  • 消音グラスウール(スタンダードタイプ) DAYTONA(デイトナ)

    消音グラスウール(スタンダードタイプ)

    DAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
    付属品固定用軟質ステンレスワイヤー耐熱温度(℃)700
  • 液状ガスケット厚付け(グレー) DAYTONA(デイトナ)

    液状ガスケット厚付け(グレー)

    DAYTONA(デイトナ)(24件のレビュー)
    759税込835
    1本(10g)
    当日出荷
    シリコン系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。
    危険物の類別非危険物
  • ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

    ドレンボルトガスケット

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。
    材質アルミ厚さ(mm)1.5
  • 汎用荷掛フック 10mm DAYTONA(デイトナ)

    汎用荷掛フック 10mm

    DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(2個)
    当日出荷
    ガレージやトランポなどに便利な荷掛フック。車にバイクを積んだ際などにあると便利な汎用フックです。使いかた次第でいろいろな場所に使用できます。材料:鉄 各2個入り
    材質寸法(mm)10適合ボルトM10
  • サイレンサーバッフル(STD) DAYTONA(デイトナ)

    サイレンサーバッフル(STD)

    DAYTONA(デイトナ)(24件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    汎用タイプのサイレンサーエンドバッフル(内径:19.8mm)。サイレンサーエンドへ装着して音量を抑えます。レトロタイプは、プルアウトバーをエンド部センターへ配置したレトロ風デザインを採用。スタンダードタイプは、エンドパイプを奥側へ設置してバッフルが見えにくいデザインとしました。スチール製黒塗装仕上げ。固定ボルト(M6×12L)付属。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー(サイレンサー)内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。車両により消音効果は異なります。
    全長(mm)48.5
  • DS-504 S-ARシューズ DAYTONA(デイトナ)

    DS-504 S-ARシューズ

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1足
    翌々日出荷から5日以内出荷
    高通気メッシュ仕様で走行風を取り込み、シューズ内の熱や湿気を逃がして蒸れを軽減。軽量で柔らかいニットアッパーを採用し、足当たりが良くツーリング時も負担を感じにくい設計。補強プリントにより、シフト操作などで摩耗しやすい部分の耐久性にも配慮。くるぶしパッドとヒールガードを内蔵し、ライディング時のフィット感と安定性を意識したつくりです。足首まわりは動かしやすく、グリップソールとの組み合わせで操作性と歩きやすさのバランスをとっています。ダイヤルリールによりグローブ着用時でも脱ぎ履きしやすく、フィット調整もスムーズ。甲高幅広が多い日本人に適した2E相当の幅広設計です。
    用途くるぶしに隠しパッド+高強度メッシュ補強、かかとにヒールガードとリフレクトを配置し、ライディング時の保護性と夜間の被視認性に配慮。2E相当の幅広タイプで、甲高幅広が多い日本人ライダー向け設計
  • ストロンガーチェーンロック ダイヤル Φ8mm DAYTONA(デイトナ)

    ストロンガーチェーンロック ダイヤル Φ8mm

    DAYTONA(デイトナ)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    30mm幅Φ8mmの太いチェーンで愛車を護る。施錠時にもたつかず使いやすいΦ8mmチェーンを採用。熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。ロック部はカギ持ち運びが不要なダイヤルタイプ。
    用途施錠時にもたつかず使いやすい、30mm幅Φ8mmの太いチェーンで盗難抑止。熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。ロック部はカギ持ち運びが不要なダイヤルタイプ幅(mm)30チェーン径(Φmm)8
  • タイダウンベルト カムバックル式 DAYTONA(デイトナ)

    タイダウンベルト カムバックル式

    DAYTONA(デイトナ)
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    車体の固定に適した耐荷重300kgのタイダウンベルト。カムバックル式で張りの調整が簡単。傷付きを防ぐループ式ストラップ付き。トランポにサイドスタンドで積載することを想定し、長の違うサブベルト(長さ300mmと500mm/各1本)が付属。
    寸法(mm)ベルト有効長1500×幅25タイプカムバックル式耐荷重(kg)300入数2本入り
  • ハーレーダビッドソン用ハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

    ハーレーダビッドソン用ハイパフォーマンスバッテリー

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    ハーレーダビッドソン特有の振動に対応した、耐振動型バッテリー!メンテナンスフリー(MF)バッテリー ハーレーダビッドソン用。スポーツスターシリーズからツーリングモデルまでのサイズを用意。 電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
  • M/Cリペアキット 11MMマスターヨウ DAYTONA(デイトナ)

    M/Cリペアキット 11MMマスターヨウ

    DAYTONA(デイトナ)(36件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品。 ピストンサイズ11mm用リペアキット。
    セット内容ピストン×1、プライマリー&セカンダリーカップ×各1、ブーツ×1、スプリング×1、サークリップ×1サイズ11mm専用タイプ標準/ショート共通主な適合車種NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品
  • H4バルブコネクタヨウ305メスタンシ30コ DAYTONA(デイトナ)

    H4バルブコネクタヨウ305メスタンシ30コ

    DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
    929税込1,022
    1セット(30個)
    当日出荷
    ・カラー:ゴールド ・端子(メス)30個
    ゴールド
  • シリンジ DAYTONA(デイトナ)

    シリンジ

    DAYTONA(デイトナ)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    細かな作業に適した小型シリンジ。オイルや添加剤など、少ない量の液体を測るときに便利です。グリスを詰めて、細かい部分のグリスアップに最適。容量:5ml。本体:PVC 。ゴム部分:ブタジエンゴム
    用途少ない量の液体を測るときに便利なミニシリンジ。手を汚す事なく細部のグリスアップも可能。容量:5ml。本体:PVC 。ゴム部分:ブタジエンゴム容量(mL)5危険物の類別非危険物
  • DG-001 フルメッシュ スタンダードグローブ DAYTONA(デイトナ)

    DG-001 フルメッシュ スタンダードグローブ

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1双
    翌々日出荷から6日以内出荷
    フルメッシュ+本革で通気性と耐久性を両立させた春夏グローブ。 手の甲側は通気性とストレッチ性に優れたメッシュ素材、手の平側は全面パンチング加工を施した本革を採用。 指股には通気性に優れるストレッチ素材を採用することで、高いフィット感、通気性と安全性を両立。 手の平に本革を採用することにより、転倒やグリップによる摩耗を防ぎ耐久性を確保しています。 真夏でも快適にライディングできます。
  • Lガタカプラー ウインカーリレーヨウ DAYTONA(デイトナ)

    Lガタカプラー ウインカーリレーヨウ

    DAYTONA(デイトナ)(9件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
  • ブーム型補修マイクスポンジ DAYTONA(デイトナ)

    ブーム型補修マイクスポンジ

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    DT-01補修用。
  • NISSINクラッチマスター用スモークタンク DAYTONA(デイトナ)

    NISSINクラッチマスター用スモークタンク

    DAYTONA(デイトナ)(16件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    DAYTONA/NISSINタンク別体クラッチマスター用オプション品。ライトスモーク仕様のリザーバータンクASSY(ホース無し)。
    仕様クラッチ用
  • クランクケースカバーガスケットセット DAYTONA(デイトナ)

    クランクケースカバーガスケットセット

    DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    駆動系補修部品。純正部品のリプレイス用。
  • ホースジョイント16MM DAYTONA(デイトナ)

    ホースジョイント16MM

    DAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ホースジョイントパイプとの組み合わせにより3次元の曲げ形状を再現できます。形状:エルボー90°。寸法:約20mm(ストレート部)。外径:Φ16.0。本体ステンレス製。ステンレスホースバンド(NORMA製)2個付属。
    付属品ステンレスホースバンド(NORMA製)×2材質ステンレス(本体)外径(Φmm)16
  • フタ付 オイルジョッキ 4L DAYTONA(デイトナ)

    フタ付 オイルジョッキ 4L

    DAYTONA(デイトナ)(10件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
    仕様目盛り:1Lまで100ml単位、1L以上は500ml単位容量(L)4ノズル長(mm)180ノズル外径(Φmm)20ノズル内径(Φmm)13危険物の類別非危険物