カテゴリ
絞り込み
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,157)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,621)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,406)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,660)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,822)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,983)
- コガネイ(5,667)
- ブランドをもっと見る

バイク専用電源用 中間接続コネクター
DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷デイトナ製充電器や、バイク専用電源シリーズに使用されている中間コネクターとターミナルのセットです。仕様●中間コネクター(オス/メス)各1個、ターミナル(オス/メス)各2個。●適用電線範囲0.5~1.25 AWG20~16●電線被膜外径1.9~3.4●定格電流 MAX10A(AC/DC)●定格電圧 MAX300V(AC/DC)●適応温度範囲-25℃~90℃●接触抵抗 7mΩ以下セット内容中間コネクター(オス/メス)×各1、ターミナル(オス/メス)×各2定格電圧(V)MAX300(AC/DC)定格電流(A)MAX10(AC/DC)仕様(適合温度範囲℃)-25~90接触抵抗(mΩ)7以下電線被覆外径(mm)1.9~3.4適合電線範囲 AWG(#)0.5~1.25 20~16
バイク用小型ショックドライバーセット
DAYTONA(デイトナ)(11件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷本体重量約230g(74626バイク用ショックドライバーの約1/3の重量)と軽量なショックドライバー。ビット専用でありながら六角ソケットが付属。オートバイでの使用頻度が高いビットが付属ホルダーにセットされています。小型で工具箱の中でも邪魔にならない。グリップ部Φ19、長さ110mm。本体全長140mm。ビ ット内容:+ビット(PH1)、+ビット(PH2)、-ビット(5mm)、ヘックスビット(6mm)、。六角ソケット(6mm)、六角ソケット(8mm)。ビット差込口6.3mm。全長50mm(ソケットビットは36mm)。本体には20mm差し込まれます。セット内容+ビット(PH1)、+ビット(PH2)、-ビット(5mm)、ヘックスビット(6mm)、六角ソケット(6mm)、六角ソケット(8mm)長さ(mm)110全長(mm)140グリップ径(Φmm)19
ハーレー用車載インチ工具セット
DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181セット当日出荷車載に最適な収納ポーチ付き。ハーレーダビッドソンで使われている主要サイズを厳選しました。ツーリング先でのちょっとしたトラブルに効果を発揮します。セット内容。コンビネーションスパナ(7/16、9/16、5/8、1/2)。ヘクサロビュラ穴用(トルクス)レンチ(T25、T27、T40、T45)。六角レンチ(1/4、3/16、5/16)。バッテリー用コンビネーションスパナ(10mm)。3WAYプラグレンチ(16、18、20.8)。リバーシブルドライバー(+、-)。プライヤーセット内容コンビネーションスパナ(7/16、9/16、5/8、1/2)、ヘクサロビュラ穴用(トルクス(R)レンチ(T25、T27、T40、T45)、六角レンチ(1/4、3/16、5/16)、バッテリー用コンビネーションスパナ(10mm)、3WAYプラグレンチ(16、18、20.8)、リバーシブルドライバー(+、-)、プライヤー
メンテナンスブラシ5ホンセット
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷バイクは、多種多様な素材で構成されています。使用箇所に合わせて、大切な洗車道具や用品を使用することで、愛車をきれいに保つことができます。セット内容毛先違いのナイロンブラシ×3、真鍮ブラシ×1、ワイヤーブラシ×1
ドレスアップボルトキャップ (レンチ対応5mm用) M6
DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)¥489税込¥5381セット(12個)当日出荷ライザー等キャップスクリューのネジ穴を隠してすっきりと見せるドレスアップキャップ。クロームメッキ仕上げ。M6キャップスクリュー用。12個入り。仕様・M6キャップスクリュー用(レンチ対応5mm用)・12個入りねじの呼びM6
フタ付 オイルジョッキ 3L
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!容量(L)31目盛(mL)1Lまで100単位、1L以上は500ノズル長(mm)180ノズル外径(Φmm)20ノズル内径(Φmm)13危険物の類別非危険物
ハンドルサブベルト 70CM
DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷車両を積載する場合、固定しづらい車体や傷を付けそうなときに補助ベルトとして使用します。ハンドルグリップにハンドルサブベルトをかけて、両端をタイダウンベルトで固定することで簡単に車体を固定することができます。ハンドル両端から引くことで、車体へ接触するリスクを軽減します。ハンドル幅が700mmまで使用可能です。グリップ固定部:幅約100×周長約200mm。ベルト幅:約40mmベルト幅(mm)約40グリップ部(mm)(固定)幅約100×周長約200
タイユゴムケイガソリンホース ID.8MM
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個欠品中内側に合成ゴム(耐ガソリン性に優れる)、外側にポリエチレンゴム(耐候性に優れる)を使用し、高品質を実現。ホースクリップ5個付属。長さ:1m。内径:Φ8.0。外径:Φ13.0。耐圧:1.0MPa。※インジェクション車のガソリンホースには使用できません。※ブレーキフルードには使用できません。内径(Φmm)8
スラントナンバーステー
DAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ライセンスプレーに関わる、バックプレートホルダーやランプ類を各種ラインナップしました。付属品フランジ付六角ナット(M6)×2、平ワッシャー(M6)×2仕様純正リアフェンダー専用仕上スチール製黒亜鉛メッキ(本体)主な適合車種FORZA(MF10)、PCX(WW125EX2A/C/D/E)、PCX150(WW150C/F)、PCX(WW125F)、マジェスティS(2LD1)、アドレスV125/G(K5/6/7/9、L0/3)
スタッドボルトM6X26
DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷完全新設計のシリンダーヘッドは、燃焼室形状の最適化とフロントタイヤとのクリアランス確保を両立するため、バルブ駆動を直打式からフィンガーフォロアーロッカーアーム式へ変更。デイトナD O H C の特徴であるコンパクトなヘッド形状はそのまま、バルブはさみ角をIN25°/EX26°からIN20°/EX21°まで挟角化しました。また、ポートはフローベンチを駆使し、流量と流速を極限まで煮詰めたハイベロシティポートを採用。燃焼室はINバルブ径を旧DOHCのΦ21からΦ21.5まで大径化。スパークプラグはΦ8を採用。Φ54セラミックコーティングシリンダー、WISECO製鍛造ピストンと、54.5mmロングストローククランクとの組合せで、原付2種の排気量内で最大の124.8ccを実現。ねじ寸法M6×26
ゴートスキングローブ STD YL
DAYTONA(デイトナ)(11件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷手の甲側手の平側ともにゴートスキン〈山羊革〉を使用。 しなやかなゴートスキンは手になじみ、操作性を高めます。 低価格ながら、はじめてバイクに乗る方から、熟練ライダーまで満足していただける操作感です。 【スタンダードタイプ】 手の甲側は色々なオートバイにマッチするベーシックなデザン。 手の平側はグリップ時のフィット感を高める裁断とプロテクターを配置。 裏使いの革により滑り止め効果もあり、操作感を高めます。 MEN'S/春/夏/秋材質ゴートスキン/(アジャスター部)合皮色イエロータイプスタンダード
オイルフィラーCAP
DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷から5日以内出荷シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。
ウインカーコネクターNEWホンダ ミズイロ
DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。全長(mm)オス/約24、メス/約36
ウインカーコネクターNEWホンダ オレンジ
DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
WELL-NUT(C-440)+ネジセット
DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)¥879税込¥9671セット欠品中スクーター関連を中心にメッキドレスアップパーツを多数ラインナップ。セット内容〈C-440〉×6、SUSトラスネジ(4×15)×6
UTネット2/L(420X600)
DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ポーチ付きネット&フック。【携帯性GOOD!】。収納ポーチ付きで、なにかとかさばるネットをスッキリ収納。グラブバーなどへもくくれます。【無駄を解消!】。サブコード2本付きで、ネットのマス目をムダにしにくく、見た目もスッキリ!。。ストレッチコード&フック。【自由度抜群!長さ調整式フック採用】。荷物の量に合わせてコードの長さが調節可能。シンプルな調節機構で荷物の押さえ加減調整も簡単に行えます。。UT-NETⅡ。生地タイプネットの先駆けであるデイトナUT-NETが復活!。防水性があるストレッチ生地にするなど、各部を見直しました。。レジネット。簡素なパッケージで安さにこだわった簡易ネットです。ゴムの品質レベルはポーチ付ネット同等。サイズ420×600mm容量(L)10~20
SUSパッドピンセット(ニッシン用)
DAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷スチール製の純正パッドピンのリプレイス品。錆びなどによる引っ掛かりから解消され、スムーズなブレーキングフィールが体感できます!。商品は1個売り。使用個数はキャリパーにより異なります。Wディスク車は2キャリパー分必要です。セット内容ピンシャフト径Φ5.8mm×全長64mm。 ※純正パッドピンが60mm以下の場合は使用できません。 パッドピン×1本、プラグ×1個のセット主な適合車種ゴールドウィングSE 1998-2000年式:フロント4セット使用
SUSパッドピン(TOKICO)
DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷スチール製の純正パッドピンのリプレイス品。錆びなどによる引っ掛かりから解消され、スムーズなブレーキングフィールが体感できます!。商品は1個売り。使用個数はキャリパーにより異なります。Wディスク車は2キャリパー分必要です。セット内容ピン(Φ4.5mmx全長45.5mm)×2本、ベータピン×2個主な適合車種GSX1300Rハヤブサ 1999-2007年式:フロント1セット、リア1セット使用
ホーン 6V用
DAYTONA(デイトナ)(10件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷≪汎用ホーンシリーズ≫。3つのボディサイズで車格に合わせて選べます。※本体裏側のビスを回さないでください。内部樹脂が破壊されて二度と音が鳴らなくなります。※交流車両には使用できません。定格:6V/1.5A
スリムリフレクター
DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷外装カスタムをして行く上で、保安基準に適合させることが重要です。デイトナでは、各種合法的に使用いただける、レッド&オレンジリフレクターをラインナップ。また、安全面を考慮した、世界最高水準の反射性能を誇る「リフレクト」社製シール類も取扱いラインナップ中!
マスタシリンダーリペアキット
DAYTONA(デイトナ)(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット当日出荷NISSIN横型クラッチマスターシリンダー用補修部品適合クラッチマスターシリンダー用セット内容ピストン、プライマリー&セカンダリーカップ、ブーツ、スプリング、サークリップ、Oリング主な適合車種NISSIN横型クラッチマスターシリンダー用補修部品
ヘッドライトブラケット
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット3日以内出荷から5日以内出荷デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライトを装着するヘッドライトステーをラインナップしております。取付穴径(mm)10.5
プログレス レーシングCDI
DAYTONA(デイトナ)(9件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から5日以内出荷各車専用回路内蔵により、ノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミングに設定した、アナログタイプの最高峰CDI。パワーフィルター、チャンバー装着等のファインチューンマシンにもベスト。※ビッグボア装着等ハイチューンにはパワーアドバンスフルデジタルCDIをオススメします。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。仕様点火作動確認用LEDランプ付。リミッターカット・耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。点火タイミングに合わせて光る、作動確認用のLEDチェックランプ。
オイルフィルターレンチ
DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!差込角(mm)9.5
明るいヘッドライトバルブ
DAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷純正比約1.6倍の明るさを純正並の消費電力で実現したバルブ。リレーやハーネス等もノーマルのままでOKなので、バルブ交換のみでライトチューンが可能。バイク専用設計で耐振耐熱対策もバッチリ。
キルスイッチ(スクエアタイプ)
DAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。長さ(mm)(ハーネス)700
ディテールブラシ 3本セット
DAYTONA(デイトナ)¥1,598税込¥1,7581セット欠品中狭い場所でも干渉しにくい80mmショートグリップを採用した洗車ブラシ。汚れや用途に合わせて使い分けできる、3種類のブラシをラインアップしました。ソフトブラシはPBT素材ならではの、化粧筆のような柔らかさとほどよい弾力が特徴。キズに弱いパーツをやさしく洗浄できます。ミディアムブラシは天然豚毛を使用し、天然素材特有の適度なコシで、カウルや金属面などの一般的な汚れをしっかり洗浄。ハードブラシはPET素材により、しなやかさと強いコシを両立。固着汚れをしっかり掻き出せるほか、耐薬品性にも優れ、さまざまな洗浄シーンに対応します。握りやすいラバーグリップとブラシ部の一体構造により、ブラシ本来のコシを活かした設計です。タイプショート
BIKE COVER 厚手
DAYTONA(デイトナ)¥5,498~税込¥6,048~1個翌々日出荷から4日以内出荷本当の厚手生地を追求した高耐久モデルのバイクカバー。デイトナが考える”厚手”は、デニール表記ではなく実際の生地の厚み。本製品は200マイクロメートル以上の厚みを確保することで、一般的なバイクカバーと比較して約2.8倍の強度を実現。破れに強く、長期間の屋外使用にも対応します。さらに、屋外環境を再現した耐久試験後でも1000Nの強度を維持し、新品時と比較しても約80%の強度を保持。紫外線による劣化や破れにも強いタフな設計です。高密度に織り込まれた300D繊維と、表面の撥水コーティングにより、雨から車体をしっかりガード。加えて、シームテープによる止水処理で縫い目からの浸水も防ぎます。両ミラー部にはエアベンチレーションを装備し、湿気を逃がしてカビ・サビの発生を抑制。風飛び防止ベルトやチェーンホールなど、実用性にもこだわった設計です。耐久性を重視するユーザーに向けた、長く使えるバイクカバーです。用途極厚200μm生地で約2.8倍の強度。破れに強く屋外保管にも対応。 屋外再現試験後でも1000Nを維持。新品時比 約80%の強度を保持。 高密度300D生地で紫外線による劣化や破れを抑制。 撥水コーティング+止水処理で雨をガード。通気・風飛び防止・防犯にも対応
MIO MIVUE MP20
DAYTONA(デイトナ)¥20,980税込¥23,0781セット欠品中バイクヘルメット装着型のドライブレコーダー。ヘルメット装着するだけで自動で電源をオン/オフするシンプルで使いやすい。前後フルHD録画で7.5時間連続録画可能。スマートフォンで映像確認からカメラの設定変更まで快適操作。ご購入より1年保証付き。【ボタン1つでカンタン操作】。本体の1つのボタンですべての操作に対応。覚えることが少なく取り付けもカンタンだから、初めてのバイク用ドライブレコーダーにピッタリ。【感応録画】。本体が3分間静止し移動や操作がない場合、自動でスタンバイ状態に入ります(録画は停止されます)。移動や振動を検知すると録画が再開されます。【自動電源ON+即録画】。本体をマウントに取り付けると、自動的に電源が入って録画が開始されます。マウントから本体を取り外すと、自動的に電源が切れます。【前後フルHDでクリアに録画、全国LED信号機対応】。解像度1080Pの200万画素FullHD。フレームレート29fpsの高画質は、シャープで鮮明に記録でき、車体取付タイプのドライブレコーダーにも引けを取りません。全国のLED信号機に対応し、東日本/西日本いずれの周波数帯でも録画可能。【WDR機能搭載で鮮明に録画】。WDR機能を搭載し、リアルタイムで明暗差を補正。逆光や夜間などでも見やすい映像を安定して記録します。【SuperMP4】。録画データは毎秒ごとに保存されます。たとえ電源が断たれた瞬間のデータでも確実に保存し、ファイルが破損し再生不能となることを防止します。また、このファイル形式はi O S 、Androidスマートフォンで再生が可能です。【2倍速Wi-Fi】。スマートフォンでドライブレコーダーを操作。録画映像もその場で確認。Wi-Fi転送速度が約2倍になってより快適に。【最大7.5時間録画、micro SDXC128GB対応】。micro SDXC128GB対応で長時間の映像をしっかり保存。3200mAhの大容量バッテリーで、満充電状態で約7.5時間連続録画(連続稼動)が可能。【衝撃を検出した場合は、自動的に専用フォルダに記録】。Gセンサーが設定値以上の衝撃や異常な傾きを検出すると自動的にイベント録画データとして記録します。【Mio 専用モバイル版アプリケーション】。スマートフォンでカメラの設定やファームウェアのアップデート可能。イベント録画として保存されたファイルは、スマートフォンですぐに確認できます。リアルタイムで映像を視聴、録画ファイルは分類されます。機能設定はスマートフォンで変更でき、簡単便利。用途バイクヘルメット装着型のドライブレコーダー。ボタン1つで簡単操作でき初めてのバイクドラレコにピッタリ。雨天でも安心なIP67の防塵・防水仕様。本体の1つのボタンで全ての操作に対応。本体をマウントに取り付け自動で電源オンで録画開始。本体が3分間の静止で自動スタンバイし移動や振動を検知して録画再開する感応録画。前後FullHDでナンバープレートまで鮮明に記録。連続7.5時間録画の撮影可能。全国LED信号機にも対応。スマホで録画映像を確認。Wi-Fi転送速度が約2倍になり高速化を実現。スマホアプリで設定変更も可能。Super MP4で高品質な映像と音声で決定的瞬間を撮り逃さない、重要な映像は最後まで記録し確実に保存記録ファイル形式Super MP4録画時間7.5時間防水性IP67
DS-503 V-WPシューズ
DAYTONA(デイトナ)¥9,998税込¥10,9981足翌々日出荷歩きやすさとライディングのしやすさを追求したライディングシューズ。雨天でも水の侵入を防ぐ防水仕様。シュータン(ベロ)まで防水フィルム入りで急な雨にも対応します。サイドジップ仕様により、ブーツの脱ぎ履きがスムーズ。わずらわしい着脱の手間を省けます。ソールはデイトナオリジナルのフラット形状で、バイクの操作がしやすい設計。つま先とかかと部分は細かい目地を入れ、ステップやチェンジペダルを滑りにくくしています。くるぶし部分にはパッドを内蔵し、つま先とヒールには内側補強と外側コーティングで足を保護します。足首後ろには前傾姿勢のライディングポジションと歩きやすさを配慮したアンクルカット。さらに、つま先とヒールに反射プリントを配置し、夜間走行時の視認性を高めています。甲高幅広が多い日本人に適した2E相当の幅広設計です。用途サイドジップ仕様により、ブーツの脱ぎ履きがスムーズ。わずらわしい着脱のストレスを軽減。防水仕様で雨天でも水の侵入を防ぎます。シュータン(ベロ)まで防水フィルム入りで急な雨にも対応。デイトナオリジナルのフラットソールは、つま先とかかとに細かい目地を入れステップやチェンジペダルを滑りにくく操作しやすい設計。ライディング姿勢と歩きやすさを考慮したアンクルカット。2E相当の幅広タイプで甲高幅広の日本人向き設計
T型 六角レンチセット7PCSミリサイズ
DAYTONA(デイトナ)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷T型グリップ付きでしっかり握れて、力を入れやすい六角レンチセット。7サイズをそろえたミリ規格タイプで、バイクや自転車の整備に幅広く対応します。作業現場でも持ち運びやすい専用ケース付きで、サイズごとに整理して収納可能。使いたいサイズをすぐに取り出せて、日常のメンテナンスを効率よくサポートします。用途T型グリップ付き 六角レンチセット(ミリ規格)。力をかけやすいT型ハンドルは、握りやすく、固く締まったボルトもスムーズに回せる構造。よく使うサイズをそろえたミリ規格で、バイクや自転車の整備に幅広く対応。専用ケース付きで収納・持ち運びが便利セット内容2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm
GRIPPYGRIP-CLASSIC(CE)
DAYTONA(デイトナ)¥1,398税込¥1,5381セット翌々日出荷から3日以内出荷滑りにくく疲れにくいデイトナのオリジナルグリップ。アクセルを握ったとき滑りにくい表面パターンと、グリップ力に優れる素材を組み合わせて、長時間のライディングでも疲れにくいグリップに仕上げました。70年代ビンテージモーターサイクルの雰囲気を出しながら、握り心地や形状を現代的にアレンジ。仕様Φ22.2ハンドル用グリップ/エンド非貫通全長(mm)130
チェーンブラシ
DAYTONA(デイトナ)¥999税込¥1,0991個翌々日出荷カンタン便利なチェーンクリーニングの必需品。一度に3面洗浄できる3面ブラシで、力を入れやすいストレートタイプ。狭いスペースでも、上からしっかりこすって掃除することが可能です。用途バイクチェーン用清掃ブラシ形状グリップ:縦全長(mm)280(ブラシ部含む)タイプストレート適合サイズチェーン:520-630面数ブラシ:3
Cリングプライヤー 4ピースセット 34359
DAYTONA(デイトナ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷メーカー名:デイトナ。メーカー品番:34359。内容量[数量]:4ピースセットセット内容4ピースセット
GRIPPY GRIP
DAYTONA(デイトナ)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷から4日以内出荷滑りにくく疲れにくいデイトナのオリジナルグリップ。アクセルを握ったとき滑りにくい表面パターンと、グリップ力に優れる素材を組み合わせて、長時間のライディングでも疲れにくいグリップに仕上げました。ベーシックなピラミッドタイプのツバを無くし、クローズドエンド化したクルーザー向けモデル。用途Φ25.4ハンドル用グリップ。グリップ長:125mm。エンド非貫通。滑りにくい表面パターン、握りやすい素材でグリップ力に優れる 。長時間のライディングでも疲れにくい仕様エンド非貫通タイプGG-D-BASEグリップ長さ(mm)125対応Φ25.4(インチバー)ハンドル用
シリコンベルトパッド
DAYTONA(デイトナ)¥799税込¥8791セット翌々日出荷車体の傷つきを防ぐシリコン製のベルトパッド。幅25mm以下の一般的なベルトに対応。ヘンリービギンズのシートバッグに使用されるベルトにも適しています。寸法(mm)87×34×9対応幅25mm以下入数2個入り
サーモシールドテープ(裏面粘着タイプ)
DAYTONA(デイトナ)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷エンジンからの熱を反射して遮断するテープ状の断熱材(主成分:ノンアスベスト系ガラス繊維)です。全長4.5mで好みの長さでカット可能。裏面に接着剤が付いているので巻き付けやすくなっています。材質表面:アルミ製、裏面:粘着タイプ耐熱温度(℃)550幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)38×4.5×1.2
キャリパーピストンリバースツール ハーフ
DAYTONA(デイトナ)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷パッド交換作業時にキャリパーのピストンを押し戻す専用工具。 ハンドルを回転させるだけで簡単にピストンを戻すことができます。