30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
1袋(2個)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブレーキディスクに干渉しにくい角度でエア補充できます。60°、90°の2タイプを用意しました。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
全長(mm)(ホース部)200+(バルブ取付部)20
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

8インチホイールとディスクブレーキの組み合わせ等でエアバルブ位置を変更できるL型タイプのエアバルブセット。チューブレス用。2個セット
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷

タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
1袋(2個)
679 税込747
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイヤに空気を補充する際、ディープリムホイールやディスクローターでバルブにまっすぐアクセスできないときでも、スムーズにタイヤに空気を補充できるバルブアダプターです。取り外し式なので、使用時のみ装着でき、振動やエア漏れのリスクを減らせます。耐久性の高いスチール製だから、繰り返し使えて長持ち。コンパクトサイズなので、ツーリングバッグやツールポーチに入れて持ち運び可能です。
曲げ角度(°)135
1個
699 税込769
翌々日出荷

1個
699 税込769
3日以内出荷

1個
999 税込1,099
3日以内出荷

メーカー名:デイトナ。メーカー品番:63850。・8インチホイールとディスクブレーキの組み合わせ等でエアバルブ位置を変更できるL型タイプのエアバルブセット。2個セット
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

チューブレスホイール用バルブの中でも最も一般的に使用されているバルブです。 L型タイプ(PVR-70) 10個入り
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

チューブレスホイール用バルブの中でも最も一般的に使用されているバルブです。 ストレートタイプ(TR-412) 10個入り
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

1袋(4個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆流を防止するワンウェイバルブ機構を採用したブレーキエア抜きツール。小型アルミ製ボディでバネ式バルブを採用しているため軽量で耐久性に優れています。ニップル差込用に内径Φ5のホースを付属しています。
仕様商品内容ワンウェイバルブ×1ホース(全長150mm、内径Φ5、外径Φ6)×1ホース(全長350mm、内径Φ6、外径Φ8)×1ホースクリップ(Φ7)×2ホースクリップ(Φ8)×2 セット内容ワンウェイバルブ×1ホース(全長150mm、内径Φ5、外径Φ6)×1ホース(全長350mm、内径Φ6、外径Φ8)×1ホースクリップ(Φ7)×2ホースクリップ(Φ8)×2
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

DAYTONA(デイトナ)ドライバッグSTD
テントなどの濡れモノの撤収に便利な防水バッグ。エアバルブ付きで、コンパクトに圧縮したり、別売のホシゾラハイブリットマット(品番:35467 / 46247)のエアポンプとしても使用可能。・材質:210DポリエステルTPUコーティング
用途テントなどの濡れモノの撤収に便利な防水バッグ。エアバルブ付きで、エア抜きやエアポンプとして使用可能 質量(g)約100
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具箱の中でかさばらず、ツーリング時にも収納しやすい小型エアゲージ。リリースバルブ付の本格派。針が計測位置で止まるため読みとりやすい。
測定範囲(kPa)0~400
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

DAYTONA(デイトナ)ドライバッグPRO
テントなどの濡れモノの撤収に便利な防水バッグ。エアバルブ付きで、コンパクトに圧縮したり、別売のホシゾラハイブリットマット(品番:35467 / 46247)のエアポンプとしても使用可能。荷物固定に便利なデイジーチェーン付きで、ヘンリービギンズシートバッグへの固定にも便利です。・サイズ:平置き時寸法 270×610(mm) / 有効サイズ 270×160×410(mm) / 重量:約210g。・容量:17L。・材質:210DナイロンPUコーティング(TPUコンポジット)
用途テントなどの濡れモノの撤収に便利な防水バッグ。エアバルブ付きで、エア抜きやエアポンプとして使用可能。荷物固定に便利なデイジーチェーン付き。ヘンリービギンズシートバッグへの固定に便利 寸法(mm)平置き時寸法 270×610 / 有効サイズ 270×160×410 質量(g)約210 容量(L)17
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

DAYTONA(デイトナ)ドライバッグPRO
テントなどの濡れモノの撤収に便利な防水バッグ。エアバルブ付きで、コンパクトに圧縮したり、別売のホシゾラハイブリットマット(品番:35467 / 46247)のエアポンプとしても使用可能。荷物固定に便利なデイジーチェーン付きで、ヘンリービギンズシートバッグへの固定にも便利です。・材質:210DナイロンPUコーティング(TPUコンポジット)
用途テントなどの濡れモノの撤収に便利な防水バッグ。エアバルブ付きで、エア抜きやエアポンプとして使用可能。荷物固定に便利なデイジーチェーン付き。ヘンリービギンズシートバッグへの固定に便利 寸法(mm)平置き時寸法 340×710 / 有効サイズ 340×220×480 質量(g)約290 容量(L)35
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
セット内容タイヤシール材×5、ラバーセメント(10g)×1、工具(フック、リーマー)×1、カッター×1、エアボンベ×3、バルブジョイント×1、ジョントホース×1、ボンベカバー×1、収納ケース×1 危険物の類別非危険物
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷

ツーリング時にも収納しやすい小型エアゲージ!便利な首ふりタイプ! 工具箱の中でかさばらず、ツーリング時にも収納しやすい。 リリースバルブ付の本格派です。針が計測位置で止まるため読みとりやすくなっています。
測定範囲(kPa)0~400
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

適正空気圧とタイヤ溝が1台で測定可能なエアゲージ。3色分けされた目盛りで高低判断ができるので測定が簡単。ヘッド部とホース根本の2か所が回転可動するので、作業がしやすくなっています。タイヤ溝の深さを測定するデプスゲージ付き。バイクと車のタイヤにお使いいただけます。・サイズ:外径Φ65、厚さ約40mm、ホワイトパネル径:Φ45mm。・測定可能範囲:0-400kPa 。・ホース長:約280mm。・ホース2か所回転可動。・リリースバルブ付き。・米式バルブ専用 。・デプスゲージ測定可能範囲:0ー12mm
用途パネルの3色分けされた範囲から高低判断ができる、測定が簡単なエアゲージ。ヘッドとメッシュホース根本が回転可動し、せまい空間でもエアバルブにヘッドが当てやすい。測定可能範囲:0-400kPa 。サイズ:外径Φ65、厚さ約40mm、ホワイトパネル径Φ45mm、ホース長 約280mm。デプスゲージはバイクから車まで使用可能。測定可能範囲:0ー12mm
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)TRI-FLEC8 エアマット
もう底冷えに悩まない。高断熱構造で、極寒環境でも安定した眠りを支える「TRI-FLEC8(トリフレクエイト)エアマット」。寒冷地や冬キャンプでは、地面からの冷気で寝袋だけでは十分な保温が得られません。このエアマットは、地面との間に断熱の壁をつくり、底冷えを防ぎながら安定した睡眠環境を支えます。約10cm厚のエアクッション構造が凹凸のある地面や小石の上でもしっかり身体を支え、安心して休める寝心地を実現。幅64×長さ193cmのゆとりあるサイズで、寝袋使用時も窮屈さを感じにくい設計です。内部には三層の両面アルミ蒸着フィルムを内蔵し、体温を逃がさず冷気を遮断。国際規格「ASTM F3340-22」に基づく試験では、R値8.5という高い断熱性能を実証。氷点下の雪中キャンプでも使用できます。( [R値の目安] R値2から3:夏から初秋のキャンプ、R値4から5:3シーズン対応、R値6以上:冬キャンプや積雪地にも対応。)。高断熱性能により地面からの湿気や冷気を遮断することで、年間を通して安定した寝心地を保つことができます。収納時はΦ11×33cm、重量約1.0kgと持ち運びやすい設計。収納時の邪魔にならず車中泊にもおすすめです。エアバルブは、全閉・ワンウェイ(逆止弁)・解放の3ポジション構造。空気の注入や排出がスムーズに行え、撤収作業も短時間で完了します。別売のエアピロー+(品番:34251)と連結でき就寝時の枕ズレを防ぎます。
用途地面からの冷気を遮断し、寒冷地でも身体をしっかり温かく保つ高断熱エアマット。厚み約10cmのエアクッションが地面の凹凸を吸収し、どんな場所でも安定した寝心地を実現(使用サイズ:長さ193×幅64×厚み10cm)。R値8.5の断熱性能により、氷点下のキャンプや雪中泊でも熟睡できる環境を提供。地面からの湿気や冷気を遮断し通年を通して使用可能。エアバルブは全閉・ワンウェイ(逆止弁)・解放の3ポジション構造。空気の注入や排出がスムーズに行え、撤収作業も短時間で完了。収納サイズはΦ11×33cm、重量約1.0kgで積載スペースが限られる環境でも扱いやすい軽量・コンパクト仕様 R8.5(ASTM F3340-22 準拠) 質量(kg)1 収納時寸法(cm)Φ11×33 使用時寸法(cm)193×64×1
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

切り離しても使える多機能スリーピングマット。ウレタンマット部分とエアマット部分を切り離せるハイブリッド構造。「通常のマット・ショートマット・座布団」として多機能に使えるアイテムです。寝心地に影響の大きいお尻付近までは、弾力性に優れた厚さ50mmのウレタンクッションを採用。足部分はエアマット化することで、コンパクトさを実現。山岳用マットにも使用される薄型の20Dリップストップナイロンを採用。重量は約880g。必要十分な機能を備えコンパクトに持ち運びできツーリングにはピッタリ。ウレタンマット部分はバルブを開放するだけでクッション材が自動で膨張するので、簡単に膨らみます。息を吹き入れてお好みの硬さに調整可能。逆止弁式により入れた空気が逆流しないため、簡単に空気量の調整ができます。別売りのエアピロー+(品番:34251)とスナップボタンで連結できるため、寝ているときに枕がズレる心配がありません。・本体サイズ:530×1830×50mm。・分離時ウレタン部分のみ:530×1150×50mm。・収納サイズ:270mm×Φ160。・重量:約880g(収納袋含む)。・生地:20Dリップストップナイロン
用途ウレタン+エアのハイブリッド構造マット。切り離して「通常のマット・ショートマット・座布団」として多機能に使える。お尻付近までは厚さ50mmのウレタンクッションを採用し寝心地を重視。足部分はエアマット化することで、コンパクトさを実現。マットサイズ:530×1830×50mm / 収納サイズ:270mm×Φ160、880g フォレストカーキ 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)(本体)53×183×5
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷

EIHIN PEキャブの本体売り。別売りのPEキャブ取付キットと組み合わせる他、従来のボルトオンPEキャブキットのステップUP用や補修用にもどうぞ。
仕様■PE キャブ本体出荷時セッティングタイプ:タイプ6(91847) PE28(ケーブルアジャスターなしのトップキャップが標準)メインジェット:#125スロージェット:#40(エアブリード付き)スロットルバルブ:#2.0マニホールド側外径:Φ34.5エアフィルター側外径:Φ49 タイプタイプ6(91847)PE28 外径(Φ)マニホールド側:34.5、エアフィルター側:49 バルブスロットルバルブ:#2.0
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

KEIHIN PEキャブの本体売り。別売りのPEキャブ取付キットと組み合わせる他、従来のボルトオンPEキャブキットのステップUP用や補修用にもどうぞ。
仕様■PE キャブ本体出荷時セッティングタイプ:タイプ4(91846) PE24(ケーブルアジャスター付きのトップキャップが標準)メインジェット:#120スロージェット:#65(エアブリードなし)スロットルバルブ:#5.0マニホールド側外径:Φ30.5エアフィルター側外径:Φ45 タイプタイプ4(91846)PE24 外径(Φ)マニホールド側:30.5、エアフィルター側:45 バルブスロットルバルブ:#5.0
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

KEIHIN PEキャブの本体売り。別売りのPEキャブ取付キットと組み合わせる他、従来のボルトオンPEキャブキットのステップUP用や補修用にもどうぞ。
仕様■PE キャブ本体出荷時セッティングタイプ:タイプ1(91843) PE20(ケーブルアジャスターなしのトップキャップが標準)メインジェット:#90スロージェット:#65(エアブリード付き)スロットルバルブ:#3.0マニホールド側外径:Φ30.5エアフィルター側外径:Φ45 タイプタイプ1(91843)PE20 外径(Φ)マニホールド側:30.5、エアフィルター側:45 バルブスロットルバルブ:#3.0
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

KEIHIN PEキャブの本体売り。別売りのPEキャブ取付キットと組み合わせる他、従来のボルトオンPEキャブキットのステップUP用や補修用にもどうぞ。
仕様■PE キャブ本体出荷時セッティングタイプ:タイプ2(91844) PE20(ケーブルアジャスターなしのトップキャップが標準)メインジェット:#92スロージェット:#55(エアブリード付き)スロットルバルブ:#4.0マニホールド側外径:Φ30.5エアフィルター側外径:Φ45 タイプタイプ2(91844)PE20 外径(Φ)マニホールド側:30.5、エアフィルター側:45 バルブスロットルバルブ:#4.0
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

DAYTONA(デイトナ)HOSHIZORA HYBRID mat
切り離しても使える多機能スリーピングマット。 ウレタンマット部分とエアマット部分を切り離せるハイブリッド構造。 「通常のマット・ショートマット・座布団」として多機能に使えるアイテムです。 寝心地に影響の大きいお尻付近までは、弾力性に優れた厚さ35mmのウレタンクッションを採用。 足部分はエアマット化することで、コンパクトさを実現。 山岳用マットにも使用される薄型の20Dリップストップナイロンを採用し、わずか630gの軽量設計。 ウレタンマット部分のみなら重量が500mlペットボトル以下になり、さらに軽量コンパクト。 ウレタンマット部分はバルブを開放するだけでクッション材が自動で膨張するので、簡単に膨らみます。 息を吹き入れてお好みの硬さに調整可能。逆止弁式により入れた空気が逆流しないため、簡単に空気量の調整ができます。 別売りのエアピロー+(品番:34251)とスナップボタンで連結できるため、寝ているときに枕がズレる心配がありません。
質量(g)630 本体寸法(mm)550×1830×35 収納時寸法(mm)Φ145×270 生地20d リップストップナイロン
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)neGla JYUKUSUI mat
縦長、幅広サイズで寝心地抜群。 厚さ35mmのウレタンフォームを使用したクッション材は、優れた弾力性を発揮するので寝心地はふかふか快適。 バルブを開放するだけでクッション材が自動で膨張するので、簡単に膨らみます。 息を吹き入れてお好みの硬さに調整可能。逆止弁式により入れた空気が逆流しないため、簡単に空気量の調整ができます。 エアピロー+(品番:34251)とスナップボタンで連結できるため、寝ているときに枕がズレる心配がありません。 収納サイズがコンパクトに抑えられているため、バイクでのキャンプでも持ち運びに便利です。
材質68Dポリエステル、詰め物:ウレタン 質量(g)1000 本体寸法(mm)550×1880×35 収納寸法(mm)300×Φ170
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷

KEIHIN PEキャブの本体売り。別売りのPEキャブ取付キットと組み合わせる他、従来のボルトオンPEキャブキットのステップUP用や補修用にもどうぞ。
仕様■PE キャブ本体出荷時セッティングタイプ:タイプ3(91845) PE24(ケーブルアジャスター付きのトップキャップが標準)メインジェット:#115スロージェット:#65(エアブリードなし)スロットルバルブ:#3.0マニホールド側外径:Φ30.5エアフィルター側外径:Φ45。 タイプタイプ3(91845)PE24 外径(Φ)マニホールド側:30.5、エアフィルター側:45 バルブスロットルバルブ:#3.0
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

KEIHIN PEキャブの本体売り。別売りのPEキャブ取付キットと組み合わせる他、従来のボルトオンPEキャブキットのステップUP用や補修用にもどうぞ。
仕様■PE キャブ本体出荷時セッティングタイプ:タイプ7(91848) PE28(ケーブルアジャスターなしのトップキャップが標準)メインジェット:#125スロージェット:#40(エアブリード付き)スロットルバルブ:#3.0マニホールド側外径:Φ34.5エアフィルター側外径:Φ49 タイプタイプ7(91848)PE28 外径(Φ)マニホールド側:34.5、エアフィルター側:49 バルブスロットルバルブ:#3.0
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷