246件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
全長(mm)(ホース部)200+(バルブ取付部)20
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。 溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。 風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。 大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。 エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。 前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

エアロバイザーのスクリーンとステーがセットになった車種別専用キット。 REBEL250/500(20)専用品。
仕様●スクリーン部:ポリカーボネート製(3mm)●ステー部:スチール製黒塗装●社外ウインカー装着用サービスホールM8付き。 適合REBEL250/500(20) スクリーン:スモーク
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷

エアロバイザーのスクリーンとステーがセットになった車種別専用キット。 REBEL250/500(20)専用品。
仕様●スクリーン部:ポリカーボネート製(3mm)●ステー部:スチール製黒塗装●社外ウインカー装着用サービスホールM8付き。 適合REBEL250/500(20) スクリーン:クリアー
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷

スポーティーなエアロフォルムのウインドシールドセット。 ポリカーボネート(厚さ3mm)を採用。 同厚のアクリルに対し約30倍の強度を持ち、高い透明度と耐久性を両立。 またハードコート処理を施し耐傷性をアップ。 ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付き。 スマホやメーター等が装着可能なオプションバーΦ22.2×58L付属。
仕様スマホやメーター等が装着可能なオプションバーΦ22.2×58L付属。●ステー部:スチール黒塗装 適合CT125(20)〈JA55〉 寸法(mm)シールド寸法:高さ440(センター430)×幅375 材質/仕上ステー部:スチール黒塗装 クリアー サイズ●シールド寸法:高さ440mm(センター430mm)×幅375mm
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷

ロングセラーであるエアロバイザーのスクリーンとステーがセットになった車種別専用キット。
適合REBEL250(17~19) 材質/仕上スクリーン部:ポリカーボネート製(3mm)、ステー部:スチール製黒塗装
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポーティーなエアロフォルムのウインドシールドセット。 ポリカーボネート(厚さ3mm)を採用。 同厚のアクリルに対し約30倍の強度を持ち、高い透明度と耐久性を両立。 またハードコート処理を施し耐傷性をアップ。 ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付き。 スマホやメーター等が装着可能なオプションバーΦ22.2×58L付属。
仕様スマホやメーター等が装着可能なオプションバーΦ22.2×58L付属。●ステー部:スチール黒塗装 適合CT125(20)〈JA55〉 寸法(mm)シールド寸法:高さ370(センター340)×幅355 材質/仕上ステー部:スチール黒塗装 スモーク サイズ●シールド寸法:高さ370mm(センター340mm)×幅355mm●シールド寸法:高さ370mm(センター340mm)×幅355mm
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷

REBEL250/500('20)専用、エアロバイザー(17732、17733)用のスクリーン取付ステー。
適合REBEL250/500(20)
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷

ブレーキディスクに干渉しにくい角度でエア補充できます。60°、90°の2タイプを用意しました。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
1袋(2個)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
当日出荷

ブリーダーへのゴミの侵入を防ぎながら、キャリパー周りにワンポイントカラーを加えて、簡単にイメージチェンジができます。
全長(mm)26 材質ステンレス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具箱の中でかさばらず、ツーリング時にも収納しやすい小型エアゲージ。リリースバルブ付の本格派。針が計測位置で止まるため読みとりやすい。
測定範囲(kPa)0~400
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
付属品ホース(Φ5×Φ8×800mm)、ホースジョイント、ホースクリップ(2個)、メガネレンチ(8/10mm) タンク容量(mL)800 危険物の類別非危険物
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

DAYTONA(デイトナ)neGla エアピロー+
空気注入式でお好みの硬さに調整できるエアピロー。 寝袋に収まるサイズで、寝返りによる枕ズレを防ぎます。 JYUKUSUI mat(品番:32717)とスナップボタンで連結できるため、寝ているときに枕がズレる心配がありません。 空気を抜けばポケットに収まるため、コンパクトに収納可能。
材質ポリエステル/TPU 質量(g)72 本体寸法(mm)420×270 収納寸法(mm)110×170(平置き圧縮時サイズ)
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

仕様●下記の生産終了モデル用補修エアブリーダー ※NISSINラジアルマスターシリンダーにもご使用可能です。キャストラジアル4POTキャリパー(65265/65267/65264/65266)
1個
659 税込725
3日以内出荷

タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
1袋(2個)ほか
679 税込747
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
全長(mm)230
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

モノショック、ツインショックなど、サスペンションの形状を問わずほとんどのリアサスペンションに対応します。付属ベルトでスプリングを傷つけることなく固定し、ハンドルで締め込むだけで簡単かつ安全に取り外しが可能です。2種類のサスブラケット形状(ブラケットタイプ、ループタイプ)に対応するアタッチメントを付属し、本体底面には作業台上での使用を考慮した、傷防止用フットゴムが装備されています。ブラケットタイプ/ループタイプ対応アタッチメント付属。対応サスペンションブラケット寸法。ブラケットタイプ:取付部厚み32mm以下 ピンΦ10(50mm)。ループタイプ:コの字部内寸20mm以上。付属ピンサイズ:Φ10(長さ:約50mm)
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

8インチホイールとディスクブレーキの組み合わせ等でエアバルブ位置を変更できるL型タイプのエアバルブセット。チューブレス用。2個セット
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷

93910 AQUAPROVA コンパクトエアテンプメーター DAYTONA(デイトナ) 動画あり
本体から出ている電源ハーネスの先に、温度センサーが取り付けられている外部センサー式の温度計。イグニションキーに連動して電源のON/OFFが可能。バックライト照明付き.
寸法(縦×横×高さ)(mm)25×42×10.8 防水仕様IPX7相当
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

純正交換タイプの補修用エアフィルター。 純正装着タイプ(乾式・湿式)を問わず取り付けできます。 フィルター部は、三層構造。メンテナンス時にエアガンで清掃しても破れません。
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

フレキシブルホースを組み合わせたペンシルタイプのエアゲージ。ブレーキローターやスポークに邪魔されることなく空気圧を測定でき、フレキシブルホース部は分割できるので、携帯にも便利です。車載工具入れにも収納可能。50kpa単位で数値表記。10kpa単位でドット(点)表記
寸法(mm)ペンシル部/全長140、外径 Φ9.7(最大Φ12.5)、フレキシブルホース部/全長185、外径 Φ10(最大Φ12.5) 測定範囲(kPa)50~350
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

近年は純正でも多く採用されるマットカラーをお手軽な缶スプレーにしました。 つやの無いビンテージクラシック風に仕上がります。2液式ウレタン塗料なので、ガソリンタンクなど、ガソリンがかかる部分にも使用できます。 金属、プラスチック(FRP、ポリカーボネイト、ポリエステル、ポリアミド、フェノール樹脂)および、ラッカー、アクリル塗装面と、ほとんどの塗装面に使用可能。 NET.315mL。1缶で0.6~1.0m2の2度塗りが可能。※各メーカーの純正色ではありません。※マッドブラックと耐ガソリンペイント(半ツヤ)の違いはツヤ消しと半ツヤの違いです。
塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.0(1缶)
1本(315mL)
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フィルターは三層構造となっており、吸気効率と集塵効果を重視したコットン織布、エポキシ樹脂コーティング処理した強化スチールメッシュ、フレームは-30~150℃でも変形しにくい特殊ゴムで構成。
適合YZF-R25/ABS(15-19)、YZF-R3(15-19)、MT25/03(16-19)、GSX-R/S125ABS(18-19)
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

チューブレスホイール用バルブの中でも最も一般的に使用されているバルブです。 ストレートタイプ(TR-412) 10個入り
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

根元から先端にかけ真円から六角形へなだらかに変形するデザインのバーエンド。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。大小2サイズのストッパーを付属することで、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。
セット内容左右セット
1セット
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
全長(mm)(ツール)485
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

二輪車死傷事故の49%が。他車両との「出会い頭」と「右折時」で発生。事故でライダーがバイクから約40cm離れた瞬間に。エアバッグが膨らみ人体への衝撃を緩和します。
主な適合車種バイクとエアバッグ起動ユニットをつなぐケーブル。最長時640mm
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

ツーリング時にも収納しやすい小型エアゲージ!便利な首ふりタイプ! 工具箱の中でかさばらず、ツーリング時にも収納しやすい。 リリースバルブ付の本格派です。針が計測位置で止まるため読みとりやすくなっています。
測定範囲(kPa)0~400
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

チューブレスホイール用バルブの中でも最も一般的に使用されているバルブです。 L型タイプ(PVR-70) 10個入り
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

二輪車死傷事故の49%が。他車両との「出会い頭」と「右折時」で発生。事故でライダーがバイクから約40cm離れた瞬間に。エアバッグが膨らみ人体への衝撃を緩和します。
1セット
799 税込879
翌々日出荷

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

メッシュ+ストレッチ+本革で握りやすさと耐久性を両立させた春夏グローブ。小型プロテクターがフィット感を上げ握りやすさを向上。手の平や各所に本革を多様し安全性を考慮したモデルです。通気性とストレッチ性に優れたメッシュ素材が風を取り込み、真夏のライディングを快適にします。左右の親指と人差し指は、指の側面までスマホタッチに対応。指先にはストレッチ素材やシャーリングを施し、フローティング構造によりグリップが握りやすく快適に操作できます。・素材:ヤギ革(表地)/ポリエステル/ナイロン/ポリウレタン/TPR
用途シーズン:春夏。転倒やグリップとの摩耗を考慮し、手の平や各所に本革を多様し安全性を考慮したモデル。小型のプロテクターがフィット感を上げ握りやすさを向上。通気性の高いメッシュ素材が風を取り込み、真夏のライディンングを快適に。タッチパネル対応 ブラック
1双
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

快適にツーリング&街乗りを。ボルトオンで装着可能なエアロバイザーとスクリーン取付ステーのセット。スクリーンは日本製ポリカーボネート。別売のVELONA タコメーターキット(品番:46252/46246)と同時装着可能。【適合車種】。GB350C(24) [8BL-NC64]
用途適合車種:GB350C(24)。ボルトオンで装着可能なエアロバイザーのスクリーンと取付ステーのセット。高い透明度と強度を両立したポリカーボネート製スクリーン。別売のVELONA タコメーターキット(品番:46252/46246)と同時装着可能 仕様【同時装着】VELONA タコメーターキット(品番:46252/46246) 適合車種GB350C(24) [8BL-NC64]
1キット
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スクリーンとナックルバイザーを一体にした高性能シールド!。スクリーン素材を耐衝撃アクリル製スモーク(厚み2.5mm)に変更。スクリーン本体の仕上げ品質&耐スクラッチ性を高めました。ミラー取付位置が上方に約20mm、外側に約15mmオフセットします。スクリーンを清掃する場合は、水をかけながらやわらかい布(またはスポンジ)でふいてください。乾ぶきや、成分に溶剤が含まれているケミカル類の使用は、クラックや傷などの原因となります。
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

スクーター関連を中心にメッキドレスアップパーツを多数ラインナップ。
主な適合車種フォルツァ(MF08)
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

二輪車死傷事故の49%が。他車両との「出会い頭」と「右折時」で発生。事故でライダーがバイクから約40cm離れた瞬間に。エアバッグが膨らみ人体への衝撃を緩和します。
主な適合車種グローブを装着した状態でも操作が良く、手早く、確実にセットできます。
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

1個
699 税込769
9日以内出荷