こんなお得な商品も!
スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
iPhoneほか、各スマートフォンに対応。※一部対応していない機種もあります。安心の日本製。Φ22~Φ29mmハンドル対応。
仕様左右調節幅(mm):58~68
材質/仕上(クランプ部)バレル仕上げ、(首振り部)バレル仕上げ
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
手の甲側手の平側ともにゴートスキン〈山羊革〉を使用。しなやかなゴートスキンは手になじみ、操作性を高めます。低価格ながら、はじめてバイクに乗る方から、熟練ライダーまで満足していただける操作感です。【スタンダードタイプ】。手の甲側は色々なオートバイにマッチするベーシックなデザン。手の平側はグリップ時のフィット感を高める裁断とプロテクターを配置。裏使いの革により滑り止め効果もあり、操作感を高めます。MEN'S/春/夏/秋
脱着式の中綿入りインナー
カットのみで裾上げ可能な ほつれ止めステッチ入り
プロテクターはSAS-TEC(別売)が使用可能
色ブラック
混率(%)(本体表)牛革100、(本体裏地)ポリエステル100、(脱着インナー)ポリエステル100
機能表面はっ水加工
脱着式のインナーベスト
背中がめくれ上がりにくいパンツジョイント付き
プロテクターはSAS-TEC(別売)が使用可能
色ブラック
混率(%)(本体表)牛革100、(本体裏地)ポリエステル100、(脱着インナー)ポリエステル100
機能表面はっ水加工
プラスネジが多い旧カブ系エンジンの分解時や、ヘックス、ヘックスローブボルトのブレーキディスクの取り外し時にあると安心。保管に便利なメタルケース+中トレイ付き。グリップ部はクロームメッキ。ビットホルダーは3/8インチ差込角で、手持ちのソケットを使用することも可能。。セット内容。+ビット:#1/#2/#3。ロング+ビット:#2/#3。-ビット:8mm。ヘックスローブビット:T40、T45。ヘックスビット:4mm/5mm/6mm/8mm。ビットソケット:3/8インチ(9.5mm)。ビットは差込8mm、ビット全長は、ショート36mm、ロング80mm。※緩めることだけに使用する専用工具です。ボルトが緩んだ後は、手動工具で取り外してください。 。※取り外したボルトは、再使用できなくなることがあります。※必要に応じて潤滑剤等を併用してください。
セット内容ビットホルダー(3/8インチ差込角)、[ビット差込8mm、ショートは36mm、ロングは80mm] +ビット(#1・2・3)、ロング+ビット(#2・3)、-ビット(8mm)、ヘックスローブビット(T40・T45)、ヘックスビット(4mm・5mm・6mm・8mm)、ビットソケット(3/8インチ)
商品構成セット品
純正同等スペックの高精度Oリング。
オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。
仕様※再利用不可。
後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。
溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。
風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。
大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。
エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。
前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。
デリケートなバイクのボディーを傷つけないバイクのことを考えた洗車用品です。
本体重量約230g(74626バイク用ショックドライバーの約1/3の重量)と軽量なショックドライバー。ビット専用でありながら六角ソケットが付属。オートバイでの使用頻度が高いビットが付属ホルダーにセットされています。小型で工具箱の中でも邪魔にならない。グリップ部Φ19、長さ110mm。本体全長140mm。ビ ット内容:+ビット(PH1)、+ビット(PH2)、-ビット(5mm)、ヘックスビット(6mm)、。六角ソケット(6mm)、六角ソケット(8mm)。ビット差込口6.3mm。全長50mm(ソケットビットは36mm)。本体には20mm差し込まれます。
セット内容+ビット(PH1)、+ビット(PH2)、-ビット(5mm)、ヘックスビット(6mm)、六角ソケット(6mm)、六角ソケット(8mm)
長さ(mm)110
全長(mm)140
グリップ径(Φmm)19
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。
・使用状況に合わせて取付方法を選べます。
・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
付属品USBポート2+シガーソケット1ポート
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
【抜群の操作性・スマホの横ボタン対応】
初めにサイズを確認・調節しておけばスマートフォンを挿入するだけでガッチリフィット。3つ爪仕様なので横ボタンがセンタータイプのスマートフォンにも対応。
【安心・安全のロック機構】
独自のロック機構でサイドウイングをガッチリロック。大型のロックレバーで操作性がアップ。
【工具不要でボディ回転可能】
スマートフォンを装着した状態で工具を使用せず360°回転が可能です。
【アルミパーツを採用】
高強度アルミ合金製のスライドアームを採用することで大型スマートフォンに対応。
適合iPhone 11 / Pro / Pro Max / SE(第二世代)対応
調節範囲(mm)上下調節:123~170 / 左右調節:55~85 / 爪高さ調節:6~18
適合ハンドル径(Φmm)Φ22~29対応
LEDユニットを採用した汎用ライセンスランプシリーズ!
主な適合車種汎用品・ZOOMER(キャブ/FI)
1個
特価
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
デイトナ製充電器や、バイク専用電源シリーズに使用されている中間コネクターとターミナルのセットです。
仕様●中間コネクター(オス/メス)各1個、ターミナル(オス/メス)各2個。●適用電線範囲0.5~1.25 AWG20~16●電線被膜外径1.9~3.4●定格電流 MAX10A(AC/DC)●定格電圧 MAX300V(AC/DC)●適応温度範囲-25℃~90℃●接触抵抗 7mΩ以下
セット内容中間コネクター(オス/メス)×各1、ターミナル(オス/メス)×各2
定格電圧(V)MAX300(AC/DC)
定格電流(A)MAX10(AC/DC)
仕様(適合温度範囲℃)-25~90
接触抵抗(mΩ)7以下
電線被覆外径(mm)1.9~3.4
適合電線範囲 AWG(#)0.5~1.25 20~16
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
アクセサリー電源と常時電源を一括管理。3系統のアクセサリー(ACC)電源と、1系統の常時電源をスマートに取り出せる電源ユニット。
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
字が大きいのでコンパクトでも見やすいバイク用クロック。
ELバックライト付。
Φ22.2/Φ25.4用ハンドルクランプ、貼り付け用両面テープ付属。
機能(基本)午前/午後/24時間表示、時、分、秒、西暦、月、日、曜日
使用時間1年(電池容量180mAh使用時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53.8×12.7×31
使用電池ボタン電池1個(CR2032)
防塵防水性能IP67相当
振動数水晶:32768Hz
作動温度(℃)-10~60
バックライトELバックライト
時間精度平均月差±100秒以内
適合ハンドル径(Φmm)22.2、25.4
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。
・使用状況に合わせて取付方法を選べます。
・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
付属品USB1ポート
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
LED対応ウインカーリレー。
CE認証取得。
1分間で85回点滅プログラム。
USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。
・使用状況に合わせて取付方法を選べます。
・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
付属品USB2ポート
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
狭いスキマにUSB!(USB2口 計5V4.8A) 厚さ13.5mmのスリムなUSB電源。ハンドルクランプはΦ22.2/25.4mm対応!
セット内容USB電源ボディ、ゴムスペーサー×2、延長ハーネス、ブレーキスイッチ分岐ハーネス、結線コネクタ、結束バンド×2
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
狭いスキマにUSB!(USB1口 5V2.4A) 厚さ13.5mmのスリムなUSB電源。ハンドルクランプはΦ22.2/25.4mm対応!
セット内容USB電源ボディ、ゴムスペーサー×2、延長ハーネス、ブレーキスイッチ分岐ハーネス、結線コネクタ、結束バンド×2
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!
スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
iPhoneほか、各スマートフォンに対応。※一部対応していない機種もあります。安心の日本製。Φ22~Φ29mmハンドル対応。
仕様左右調節幅(mm):58~68
タイプリジット(IH-400D)
仕上ブラックアルマイト(クランプ部)、バレル(首振り部)
適合ハンドルΦ22~Φ29
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
バイクのM10タイプのミラーに取り付けできるステーです。ステーと取り付けビス4本付属。
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
エンジンやサスペンションなど、手が入りにくい場所の洗車に最適。
ブラシを折り曲げて作業できます。
ブラシ先端には傷防止用カバーがついているので、車体を傷つけず安心です。
仕様エンジンなど手が入りにくい場所の洗車に最適、折り曲げ可能なブラシ、先端に傷防止用カバー付き
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ライディング時のシート滑りを解消!!シートバッグなど荷物のずれ防止にも!!4つのデザインとプレーンタイプの5種類を設定。ちょっとしたシートの破れを補修するときにもピッタリです。
樹脂光沢復活剤(96317)の補修用スポンジ。
程よい大きさと弾力があるため、コーティング剤塗布のほか、細かい部分の掃除等にも最適。
サイズ:50mm×25mm×10mm
仕様樹脂光沢復活剤(96317)の補修用スポンジ、4枚入り
サイズ(mm)50×25×10
危険物の類別非危険物
1セット
¥349
税込¥384
当日出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
取付簡単!!メインキーと連動したUSB電源。電源差し込み口を覆う防水樹脂キャップで急な雨でも安心。
仕様●配線長:+側約180mm、-側約800mm、USB側約500mm●1ポート出力2.4A ●ACC接続端子:187型 ●3Aヒューズ付き●保護機能・USB出力過電流保護・出力ショート保護・入力逆接続防止・過温度保護■無加工簡単取付:(+)はブレーキスイッチ、(-)はフレームボルトに共締めするだけの簡単取付。メインキー連動でバッテリー上がりの心配もありません。■防水設計:防水樹脂キャップを閉めれば本体部分を防水。さらに防水樹脂キャップが差込口の根元を傘のように覆い、急な雨から守ります。■1PORT2.4A高出力設計:1ポートMAX5V/2.4Aの高出力。スマートフォンの急速充電にも対応。
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
取付簡単!!メインキーと連動したUSB電源。電源差し込み口を覆う防水樹脂キャップで急な雨でも安心。
仕様●配線長:+側約180mm、-側約800mm、USB側約500mm●1ポート出力2.4A ●ACC接続端子:187型 ●3Aヒューズ付き●保護機能・USB出力過電流保護・出力ショート保護・入力逆接続防止・過温度保護■無加工簡単取付:(+)はブレーキスイッチ、(-)はフレームボルトに共締めするだけの簡単取付。メインキー連動でバッテリー上がりの心配もありません。■防水設計:防水樹脂キャップを閉めれば本体部分を防水。さらに防水樹脂キャップが差込口の根元を傘のように覆い、急な雨から守ります。■1PORT2.4A高出力設計:1ポートMAX5V/2.4Aの高出力。スマートフォンの急速充電にも対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
バルブフランジ前方に冷却ファンを配置することでフランジ後方を小型化。ハロゲンバルブ同等寸法なので、取付場所や配線の取り回しに悩むことはありません。
仕様・両面計12個のLED素子をコントロール・ドライバー一体型・JIS規格に基づいた安心設計・防塵防水構造電動ファン採用・高輝度LED素子をHi/Low各6個配置(明るさHiビーム1800ルーメン/Lowビーム1600ルーメン)※メーカー測定より
タイプH4
色温度(K)6500
LED色ホワイト
明るさ(Lm)Hiビーム:1800、Lowビーム:1600(※メーカー測定より)
LED使用数(個)Hi/Low各6個
1個
¥6,198
税込¥6,818
欠品中
バルブフランジ前方に冷却ファンを配置することでフランジ後方を小型化。ハロゲンバルブ同等寸法なので、取付場所や配線の取り回しに悩むことはありません。
仕様・両面計12個のLED素子をコントロール・ドライバー一体型・JIS規格に基づいた安心設計・防塵防水構造電動ファン採用・高輝度LED素子をHi/Low各6個配置明るさHiビーム1800ルーメン/Lowビーム1600ルーメン)※メーカー測定より
タイプH4
色温度(K)4500
LED色電球色
明るさ(Lm)Hiビーム:1800、Lowビーム:1600(※メーカー測定より)
LED使用数(個)Hi/Low各6個
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
ゴム素材のベースの上に耐久性の高いナイロン起毛を採用した、バイクの整備・保管に最適なメンテナンスマットです。
ベースのゴム素材はオイルなどを通さないため、サーキットやガレージに敷いておくことで床を汚すことを抑止することができます。
汚れた際には高圧洗浄機などで水洗いも可能です。
純正ライクな見た目で車両の雰囲気を崩さないヘルメットホルダー。
車種専用設計なので、スマートに取り付けができます。
適合CT125(20)〈JA55〉
1セット
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
バイクカバー用耐熱パッド
混率(%)綿100
加工アクリルボンド加工
寸法(cm)35×70
耐熱温度(℃)270
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
スポーティーなエアロフォルムのウインドシールドセット。
ポリカーボネート(厚さ3mm)を採用。
同厚のアクリルに対し約30倍の強度を持ち、高い透明度と耐久性を両立。
またハードコート処理を施し耐傷性をアップ。
ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付き。
スマホやメーター等が装着可能なオプションバーΦ22.2×58L付属。
仕様スマホやメーター等が装着可能なオプションバーΦ22.2×58L付属。●ステー部:スチール黒塗装
適合CT125(20)〈JA55〉
寸法(mm)シールド寸法:高さ440(センター430)×幅375
材質/仕上ステー部:スチール黒塗装
色クリアー
サイズ●シールド寸法:高さ440mm(センター430mm)×幅375mm
1セット
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
寸法(Φ)(ヘルメット1台分)/(スピーカー用)オス45、メス40×2、(マイク用)オス20、メス20×1
1セット
¥529
税込¥582
翌々日出荷
【雨でも安心の防水設計】端子部分を大きく覆うキャップがついているので、使っていないときも端子を濡らさないから安全・安心。【急速充電が可能なUSB Power Delivery対応】
仕様最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)出力可能。■本体Type-Cコネクター→変圧器:約800mm変圧器→プラス線:約180mm(ヒューズケース込)変圧器→マイナス線:約800mm■延長ハーネスプラス線:約1,200mm/マイナス線:約800mm■ブレーキスイッチ:約270mm分岐ハーネス:分岐後約50mm【入力】入力電圧:DC12V/入力電圧範囲:DC12V~16V/最大入力電流(無負荷):5mA以下【出力】出力定格効率:18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
左右にヘルメットフックを装備。
キャリアからタンデムシートのラインをフラットにして積載しやすくしています。
テールランプの照射範囲を確保した保安基準に対応したリアキャリアです。
適合CBR250R(11~16)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
スマートフォンやドリンクホルダーなどの取り付けに便利。
存在を主張しすぎないブラックボディ&ステーを採用。
適合CT125(20)〈JA55〉
材質/仕上パイプ部、ステー:スチール黒塗装、ミラーアダプター部:スチール黒塗装
耐荷重(kg)1
有効長(mm)取付:200
パイプ径(Φmm)22.2
1セット
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
純正ウインカーに対応したLEDライセンスランプ付アルミ製フェンダーレスキット。スリムリフレクター付属。2021年度新基準対応。ライセンスランプもカプラーオン設計。
適合ADV150(20)
材質/仕上メインステー:スチール製黒塗装、ウインカーステー:アルミ製ブラックアルマイト仕上げ
色●メインステー:スチール製黒塗装●ウインカーステー:アルミ製ブラックアルマイト仕上げ
1セット
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ