絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
974件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンセット BIGMAN(ビッグマン)

    ピンセット

    BIGMAN(ビッグマン)
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス
  • 山菜掘ナイフ BIGMAN(ビッグマン)

    山菜掘ナイフ

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    山菜掘りに
    付属品サック寸法(mm)302×45×17質量(g)235刃長(mm)168柄長さ(mm)133
  • 左官ブラシ(赤毛) BIGMAN(ビッグマン)

    左官ブラシ(赤毛)

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    人造壁の洗い出し作業に用いられる。下地を水でしめらせたり、左官道具の水洗いにも使います。
    材質赤毛
  • 金切鋸刃 細目 塩ビ・プラスチック・薄物用 BIGMAN(ビッグマン)

    金切鋸刃 細目 塩ビ・プラスチック・薄物用

    BIGMAN(ビッグマン)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    塩ビ・プラスチック・薄物用ハクソー250ミリ金切フレーム用 折れにくい高周波焼き入れ
    仕様細目・フレックス加工・JISB4751-1適合材質SK-3(ハイカーボンスチール・SK-105)幅(mm)12厚さ(mm)0.64寸法(mm)265×12×0.64全長(mm)250質量(g)15タイプ250mm金切ノコフレーム用枚数3枚山数32山/インチ当り
  • 鎌の口金 薄鎌・中厚鎌用 BIGMAN(ビッグマン)

    鎌の口金 薄鎌・中厚鎌用

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    76税込84
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)21×21×10ブラック質量(g)5内寸(mm)18入数1個
  • ラジオペンチ BIGMAN(ビッグマン)

    ラジオペンチ

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パソコン・AV・通信・精密機器の組み立て・配線・屋内作業に最適。 狭い箇所での配線・切断作業に最適。 独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。 より線から鉄線まで幅広く切断可能。 くわえ部ギザ刃。 セーフティコード対応。 バネ付で連続切断作業も快適。
    仕様くわえ部ギザ付材質特殊鋼先端先細切断能力(鉄線)Φ1.5mm(銅線)Φ2.6mm熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れバネ有り
  • マイクロ六角棒レンチセット BIGMAN(ビッグマン)

    マイクロ六角棒レンチセット

    BIGMAN(ビッグマン)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    セット内容(0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3ミリ)
    付属品専用ケース材質クロームバナジウム鋼寸法(mm)【全体】350×70×8質量(g)【全体】12タイプマイクロサイズ(mm)0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3入数7本組
  • ボールポイント六角棒レンチ BIGMAN(ビッグマン)

    ボールポイント六角棒レンチ

    BIGMAN(ビッグマン)
    179税込197
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    六角穴のボルト・ネジ締めに。斜め締めができるボールポイント
    形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
  • ハツリー BIGMAN(ビッグマン)

    ハツリー

    BIGMAN(ビッグマン)
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    エンジンルームのガスケット・パッキンのハツリ作業に ペンキはがし・サビ落としなどはつり作業に ALCのコーナー仕上げにヘッドが叩ける強力貫通型 滑りにくいグリップ付
    仕様強力貫通型寸法(mm)270×40×40全長(mm)270レッド質量(g)217先端幅(mm)21
  • パイプソー替刃Sタイプ BIGMAN(ビッグマン)

    パイプソー替刃Sタイプ

    BIGMAN(ビッグマン)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    小口径用・狭い箇所での切断が可能
    質量(g)54
  • ナットリベット BIGMAN(ビッグマン)

    ナットリベット

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
  • デスクはさみ BIGMAN(ビッグマン)

    デスクはさみ

    BIGMAN(ビッグマン)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    ステンデスク鋏 2段刃でスムーズな切れ味。使いやすく握りやすいハンドル。水に強い! ・スモウーズな切れ味を実現するなだらかな2段刃仕上げ。どなたにも使いやすい、左右対称ハンドル
    材質刃材質:ハイカーボンステンレス。柄部:ABS樹脂。寸法(mm)165×60×8ブラック質量(g)48刃長(mm)70切刃形状2段刃
  • センターポンチ BIGMAN(ビッグマン)

    センターポンチ

    BIGMAN(ビッグマン)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    穴あけ前のくぼみつけに
  • スナップボタンキットネジ式 BIGMAN(ビッグマン)

    スナップボタンキットネジ式

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    しっかりスナップで、お部屋の間仕切り、車のカーテン止めに便利です。 どんな位置にも打てる。
    セット内容ハンドル・スナップボタンセット(6セット)・受台・穴あけ用下敷材質打具・受台:鉄クロームメッキ、ハンドル:レジン加工、ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ、ポンチ:ハガネ製、穴あけ用下敷:ポリプロピレン樹脂寸法(mm)【全体】225×100×20質量(g)【全体】202タイプ15mm用入数6セット
  • ステンレス縄切鎌 BIGMAN(ビッグマン)

    ステンレス縄切鎌

    BIGMAN(ビッグマン)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    庭の雑草、芝草刈りや稲刈りに。 ロープや段ボールの切断に。
    仕様縄切鎌材質刃:ステンレス、柄:朴材寸法(mm)235×95×23質量(g)64刃幅(mm)約100柄長さ(mm)150
  • スクレーパーS BIGMAN(ビッグマン)

    スクレーパーS

    BIGMAN(ビッグマン)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ガラストップコンロの汚れ シール・サビなどの汚れ落とし
    仕様滑り止め・収納キャップ付き寸法(mm)155×25×12レッド/シルバー質量(g)44タイプS型刃幅(mm)25板厚(mm)1
  • ケーブルカッター BIGMAN(ビッグマン)

    ケーブルカッター

    BIGMAN(ビッグマン)
    959税込1,055
    1個
    4日以内出荷
    電気設備の配線工事に使用するIV線・VCT、VVF(VA線、Fケーブル)、電話線、LANケーブルなどの切断に。
    材質本体(65Mn鋼)、刃先(HRC52-56)、グリップ(PVC)寸法(mm)210×44×10ブラック/シルバー質量(g)259切断能力ケーブル線(銅芯)Φ11mm、IV線38mm2まで
  • クラフトハサミ BIGMAN(ビッグマン)

    クラフトハサミ

    BIGMAN(ビッグマン)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    思わず使ってみたくなる楽しいカラフルなハサミ 使いやすい左右対称ハンドル 刃先がやや長めで機能的に手早くカット可能 剣先タイプ
    寸法(mm)165×70×7オレンジ質量(g)56刃長(mm)60適合材ボール紙◎、厚紙○、ビニール○、※◎:最適/○:使用可能繰り返し・詰め替え対応
  • 仕上鏝 BIGMAN(ビッグマン)

    仕上鏝

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    モルタル・コンクリートの仕上げ塗りに。ステン仕上げコテ
    寸法(mm)180質量(g)122
  • プラスチック角鏝 BIGMAN(ビッグマン)

    プラスチック角鏝

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    材質刃部:プラスチック長さ(mm)【鏝】240幅(mm)【鏝】83寸法(mm)240×83×65質量(g)190タイプ仕上・波消鏝・角鏝板厚(mm)1.5柄長さ(mm)130
  • モルタル鏝 BIGMAN(ビッグマン)

    モルタル鏝

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    抜群の塗り上がり。 柄と首は特殊な接着剤で強力接着。 首は直径5m/5mの鋼をインサート。
    材質本体:樹脂(HIPS)、首部:鋼+樹脂、柄部:木柄幅(mm)【鏝】105タイプモルタル鏝
  • あぜ挽鋸 のこぎり BIGMAN(ビッグマン)

    あぜ挽鋸 のこぎり

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    板の中間に長い溝をつけたり、四角い穴をあけたりするのに便利です。刃形が湾曲しているので、水平にひくのに適しています。
    寸法(mm)410×70×15質量(g)83タイプあぜ挽刃長(mm)約85柄長さ(mm)210
  • 穴あけポンチ BIGMAN(ビッグマン)

    穴あけポンチ

    BIGMAN(ビッグマン)
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    ハトメ・カシメ・シーンズボタン等の下穴あけに便利です。
    適合材皮革・ビニール・ダンボール・レザー
  • SOFT 彫刻刀 BIGMAN(ビッグマン)

    SOFT 彫刻刀

    BIGMAN(ビッグマン)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    ソフトタッチエラストマー樹脂で使い易い 中丸刃 丸溝の線を掘る時やいらない部分をすきとるのに使います。
    寸法(mm)160×15×10ブルー質量(g)22タイプ大丸刀
  • SOFT 彫刻刀 BIGMAN(ビッグマン)

    SOFT 彫刻刀

    BIGMAN(ビッグマン)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    ソフトタッチエラストマー樹脂で使い易い。緩やかな傾斜に彫って、ボカス版画を掘る場合や余分な部分をすきとるのに使います。
    寸法(mm)160×15×10レッド質量(g)22タイプ平刃
  • BXベルト BIGMAN(ビッグマン)

    BXベルト

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    アルミ製スライドバックル。無段階でしっかりと締め込め、緩みにくい造りです。
    用途荷物の緊締・固定・結束作業などに。材質バックル:アルミ合金 / ベルト:ナイロンベルト幅(mm)48
  • 石膏ボード用ホールソーステン6枚刃 BIGMAN(ビッグマン)

    石膏ボード用ホールソーステン6枚刃

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    15mm厚石こうボードの2枚重ねまで貫通穴加工が可能。高周波焼入れで抜群の耐久性。3ポイントワンタッチロック採用。脱着容易で脱落しにくい仕様です。
    用途石こうボード・一般木材用。その他【ブレードロック方式】3ポイントワンタッチ式材質[ブレード] ステンレス刃物鋼(SUS420J2) / [ベース] アルミダイキャスト / [センタードリル] Φ5mm HSSドリル / [シャンク] S45C焼入れ寸法(mm)60×100×60質量(g)245タイプ6枚刃穴あけ能力(mm)32・38・45・50・60・653面取りシャンク加工t30mm刃先処理高周波焼入れブレードサイズ(mm)[厚さ] 0.6 / [幅] 40
  • ツールホルダー EX TR BIGMAN(ビッグマン)

    ツールホルダー EX TR

    BIGMAN(ビッグマン)
    849税込934
    1個
    4日以内出荷
    本体上部をリベットで挟むつくりでベルトの剛性がアップ。工具の抜き差しがスムーズになりました。スナップボタンと面ファスナーを採用。外れにくさが向上しながらも、腰道具の並び替えは簡単に行えます。オフセットアダプターSS ATS-117に接続可能なオリジナル金具を装備。アダプターを装着することでスイングにも対応します。工具の重量で輪が外に広がるのを防止するベルトの重ね方を採用。長く安心してお使い頂けます。
    用途ラチェット・シノなどの携帯に。仕様スナップボタン×2個・面ファスナー付き材質【GI織りベルト材】ポリプロピレン【金具・鋲】スチール全長(mm)160(フック含む)ブラック質量(g)84タイプTR・ラチェット・シノ差しサイズ(mm)【ベルト通し穴】約80差込部内径(1穴あたり)約35×30mm
  • ツールホルダー EX SR BIGMAN(ビッグマン)

    ツールホルダー EX SR

    BIGMAN(ビッグマン)
    829税込912
    1個
    4日以内出荷
    本体上部をリベットで挟むつくりでベルトの剛性がアップ。工具の抜き差しがスムーズになりました。スナップボタンと面ファスナーを採用。外れにくさが向上しながらも、腰道具の並び替えは簡単に行えます。オフセットアダプターSS ATS-117に接続可能なオリジナル金具を装備。アダプターを装着することでスイングにも対応します。工具接地面は滑りやすい素材を使用。抜き差しの際に引っかかりにくい使用です。
    用途バールなどの携帯に。仕様スナップボタン×2個・面ファスナー付き材質【GI織りベルト材】ポリプロピレン【金具・鋲】スチール全長(mm)190(フック含む)ブラック質量(g)76タイプSR・バール差しサイズ(mm)【ベルト通し穴】約80差込部内径約35×25mm
  • ツールホルダー EX TC BIGMAN(ビッグマン)

    ツールホルダー EX TC

    BIGMAN(ビッグマン)
    889税込978
    1個
    4日以内出荷
    本体上部をリベットで挟むつくりでベルトの剛性がアップ。工具の抜き差しがスムーズになりました。スナップボタンと面ファスナーを採用。外れにくさが向上しながらも、腰道具の並び替えは簡単に行えます。オフセットアダプターSS ATS-117に接続可能なオリジナル金具を装備。アダプターを装着することでスイングにも対応します。細ベルトがついており、カラビナが壊れても交換可能。長くお使いいただけます。
    用途工具の携帯・つり下げに。仕様スナップボタン×2個・面ファスナー付き材質【GI織りベルト材】ポリプロピレン【金具・鋲】スチール全長(mm)145(フック含む)ブラック・レッド(カラビナ)質量(g)94タイプTC・工具差し・カラビナ2個仕様サイズ(mm)【ベルト通し穴】約70
  • カラビナホルダー BIGMAN(ビッグマン)

    カラビナホルダー

    BIGMAN(ビッグマン)
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなつくりのカラビナベルトホルダーです。カラビナとベルトの接続に幅ベルトを採用しており、カラビナが壊れても交換ができるようになっています。ベルトの裏面には抵抗のある素材が使われており、カラビナが暴れにくいのが特長です。
    用途工具の携帯に。材質【カラビナ】アルミニウム【ホルダー】ナイロン(600デニール)【D環】スチール質量(kg)【最大使用工具】1ブラック穴幅(mm)【ベルト穴】約80
  • ビットホルダー BIGMAN(ビッグマン)

    ビットホルダー

    BIGMAN(ビッグマン)
    339税込373
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    かさばらないスリムボディ。シックでおしゃれなマット仕様です。差し込むだけで装着・ロックできるワンタッチタイプ。抜くときもスライダーを引くだけの簡単操作で扱いやすいのが特長です。別売のキーアダプター(ATS-78)を連結すれば、鍵や車のキーなども携帯できます。
    用途ビットやソケットの携帯に。電気設備、建築関係、ソーラーパネル施工、空調、足場組立、土木現場など幅広い作業に適しています。材質スリーブ:アルミ、本体:スチール寸法(mm)104×29×16入数(個)1スリーブ径(Φmm)16
  • 建築用シャープペン3連発HB BIGMAN(ビッグマン)

    建築用シャープペン3連発HB

    BIGMAN(ビッグマン)
    419税込461
    1本
    4日以内出荷
    芯は3本まで収納できるので連続使用可能。折れにくい2mm芯シャープペンで、作業着ポケットにしっかり固定できるクリップ位置。芯削り付きノックボタンを採用しており、芯を保護するガイドパイプ付き口金。
    用途建築マーキング用。木材・建材・コンクリート・石材に。※素材によってはマーキングできないものがあります。
  • レザーバッグ拳(KEN) 一段茶 BIGMAN(ビッグマン)

    レザーバッグ拳(KEN) 一段茶

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    柔らかくしなやかな手触りのヌバックレザー製小型バッグ。高品質の革を使った日本製。手を握って出し入れする拳(KEN)シリーズ。
    用途一般的なビスカップフォルムのバッグです。寸法(mm)200×90×120質量(g)100タイプ1段
  • ホビープライヤーベント BIGMAN(ビッグマン)

    ホビープライヤーベント

    BIGMAN(ビッグマン)
    529税込582
    1丁
    欠品中
    ステンレス製で錆びにくい。狭い箇所でもつかんだり曲げたりしやすいスリムな形状。小さな部品をつかみやすいギザ加工。
    用途プラモデルの加工、精密機械等の電線切断に。仕様刃先ギザ加工全長(mm)130質量(g)65タイプステンレス製・ベント
  • モルタルすくい鏝 BIGMAN(ビッグマン)

    モルタルすくい鏝

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,598税込1,758
    1丁
    4日以内出荷
    独自形状がバケツやトロ船の側面にフィット。バケツ・トロ船を傷つけにくい先端丸加工。底面もすくいやすい短い柄。
    用途塗り付け作業やモルタルすくいに。材質鏝板:ステンレス。柄:天然木。鏝首:ステンレス。質量(g)245タイプトロ舟用刃幅(mm)約140刃厚(mm)1柄長さ(mm)110本体サイズ(mm)255×140×105こて部全長(mm)約155
  • ドライブ角アダプター 9.5mm用 BIGMAN(ビッグマン)

    ドライブ角アダプター 9.5mm用

    BIGMAN(ビッグマン)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    ラチェットレンチよりも厚みが薄いので、ラチェットレンチが入らない狭い場所での使用に威力を発揮します。ソケットの脱着はプッシュリリース式なので、勝手にソケットが外れることはありません。クイックリリースボタンを押すと簡単に外せる。スプラインギアレンチ10mm(ATS-102)に装着すると、ラチェットレンチの機能をプラスでき、便利さが増します。
    用途ギアレンチにセットするとソケットが装着できるようになるアダプターです。仕様対応ギアレンチサイズ(mm):13材質Cr-V寸法(mm)15×24×15質量(g)29差込角(mm)9.5
  • 両面ハトメパンチセット 替玉15組入 BIGMAN(ビッグマン)

    両面ハトメパンチセット 替玉15組入

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,198税込2,418
    1セット
    4日以内出荷
    穴あけポンチ・ポンチ用下敷き付き。両面ハトメパンチセット。
    用途ビニールハウスの穴の補強に。ビニールシートの穴の補強に。カーテンの穴の補強に。補修・補強・制作に。付属品両面ハトメ15組入仕様●ハトメサイズ(mm):10(#25)●ハトメ穴サイズ(mm):10●使用可能な厚み:厚さ3mmまで材質アルミ製質量(g)268使用可能材質厚紙・布・皮革・ビニールなど
  • アジャストロックレンチ スパナ付 BIGMAN(ビッグマン)

    アジャストロックレンチ スパナ付

    BIGMAN(ビッグマン)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    ディスクグラインダー先端パーツの脱着に。ピン穴の中心幅が10~30mmまで使用可能となっています。ピン穴4mm以上の各メーカーのディスクグラインダーに対応しています。
    用途ディスクグライダー先端パーツの着・脱用に。付属品12×14スパナ付仕様ピンの長さ(mm):5寸法(mm)190×40×25シルバー/レッド質量(g)195使用範囲ピン径:4Φ●軸間距離:10~30mm
  • 精密ドライバーセット BIGMAN(ビッグマン)

    精密ドライバーセット

    BIGMAN(ビッグマン)
    499税込549
    1セット
    当日出荷
    軸が細く、精密作業に便利なドライバーセットです。 模型製作等のホビー向けによく使われるドライバーをまとめました。 丸みを帯びた独特の形状に滑り止め加工をしているため、スムーズに作業いただけます。磁石付きなのでネジを落としたくない作業に。
    用途精密ネジの締付け、緩め作業にセット内容[6本セット(磁気なし)]+0、+00、-1.2、-1.8、-1.0寸法(mm)100×193×26質量(g)101先端サイズ+0、+00、-1.2、-1.8、-1.0先端形状プラス・マイナス商品構成セット品