カテゴリ
絞り込み
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,322)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,172)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,164)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,401)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,661)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,822)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,984)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
12ページ目: BIGMAN(ビッグマン)のすべての商品

アジャストロックレンチ スパナ付
BIGMAN(ビッグマン)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷ディスクグラインダー先端パーツの脱着に。ピン穴の中心幅が10~30mmまで使用可能となっています。ピン穴4mm以上の各メーカーのディスクグラインダーに対応しています。用途ディスクグライダー先端パーツの着・脱用に。付属品12×14スパナ付仕様ピンの長さ(mm):5寸法(mm)190×40×25色シルバー/レッド質量(g)195使用範囲ピン径:4Φ●軸間距離:10~30mm
精密ドライバーセット
BIGMAN(ビッグマン)¥499税込¥5491セット当日出荷軸が細く、精密作業に便利なドライバーセットです。 模型製作等のホビー向けによく使われるドライバーをまとめました。 丸みを帯びた独特の形状に滑り止め加工をしているため、スムーズに作業いただけます。磁石付きなのでネジを落としたくない作業に。用途精密ネジの締付け、緩め作業にセット内容[6本セット(磁気なし)]+0、+00、-1.2、-1.8、-1.0寸法(mm)100×193×26質量(g)101先端サイズ+0、+00、-1.2、-1.8、-1.0先端形状プラス・マイナス商品構成セット品
ロッキングプライヤー
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷あごの中央が開口していることで、保持している箇所のつなぎ目での溶接等を可能にします。用途鈑金や溶接作業の仮止め。固定や溶着、接合の保持作業等に。材質本体:S45C寸法(mm)225×70×63全長(mm)225質量(g)595タイプ溶接用表面処理ニッケルメッキアゴの深さ(mm)70最大挟み幅(mm)70
コンパクト万能鏝
BIGMAN(ビッグマン)¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷アゴ部を出すことによりバケツの縁に引っ掛けられますので、鏝休め・保管時に便利。刃先を山形にしており角部に鏝先が届くのでトロ舟底の端のすくい、最後のお掃除に便利。用途モルタル(インスタントセメント)を混ぜる・すくう・塗りつけ・すくい上げるなど、1丁で多用途に使える。仕様鏝分類:万能鏝材質鏝面・首部:カーボンスチール●柄部:木材寸法(mm)218×96×65質量(g)150刃長(mm)155刃幅(mm)52
闘牛 段付クサビ
BIGMAN(ビッグマン)¥109税込¥1201個当日出荷ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。用途両口玄翁・トンカチに最適寸法(mm)15×4×10質量(g)6
闘牛 段付クサビ
BIGMAN(ビッグマン)¥119税込¥1311個当日出荷ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。用途金槌(中)に最適寸法(mm)15×3×7質量(g)4
闘牛 段付クサビ
BIGMAN(ビッグマン)¥199税込¥2191個4日以内出荷ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。用途石頭槌・仮枠槌に最適寸法(mm)25×5×12質量(g)14
両口玄能
BIGMAN(ビッグマン)¥999~税込¥1,099~1丁4日以内出荷平面側で釘の 3/4位打ち込み、その後凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込める。用途クギ打ちやノミ叩きなどいろいろな作業に、バランス良く使えます。仕様楔部:鉄クサビ(2割出し)タイプ両口玄能材質(柄部)樫材(油染+ニス仕上)材質(頭)炭素鋼(パーカ仕上)
マジカルサンダー用ナイロン 仕上目 1枚入
BIGMAN(ビッグマン)¥299税込¥3291枚4日以内出荷マジカルサンダー専用の替ナイロンサンダーです。本体にしっかり押し付けてお使いください。用途サビ落としやペンキ落とし、木工仕上仕上塗装の前に使用できます。粒度600寸法(mm)155×55×9質量(g)14タイプ仕上目入数1枚
超硬角面
BIGMAN(ビッグマン)¥989税込¥1,0881本4日以内出荷超硬タイプなので長持ちします。用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)50×26×26質量(g)27.9タイプ45度刃先径(Φmm)26先端形状角面コロ付45度
超硬ストレート
BIGMAN(ビッグマン)¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷調教打込み刃により折れにくい強力タイプ。超硬タイプなので長持ちします。用途木材の加工用に。材質スチール軸径(Φmm)6先端形状ストレート
六角軸鉄工ドリル 3本組
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298~税込¥1,428~1セット当日出荷から4日以内出荷チタンコーティングで5倍の長寿命。充電ドライバーにワンタッチで着脱可能。用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材に使用できます。材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)使用工具電気ドリル・充電式ドリル
金柄ブラシ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷鉄・金属のサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。用途金柄ブラシ。材質線材:鋼線、柄部:鉄寸法(mm)265×35×25質量(g)58タイプワイヤー柄の形状ストレート型ブラシ幅(mm)65
チャンネルブラシ ストレート型
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷チャンネルブラシストレート。用途耐摩耗性・耐久性に優れている。材質線材:PET、柄部:鉄寸法(mm)220×14×25質量(g)51タイプナイロン柄の形状ストレート型ブラシ幅(mm)65
金柄ブラシ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷ステン・アルミのサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。用途金柄ブラシ。材質線材:ステンレス、柄部:鉄寸法(mm)265×35×25質量(g)59タイプステンレス柄の形状ストレート型ブラシ幅(mm)65
デジタルステンノギス
BIGMAN(ビッグマン)¥3,788税込¥4,1671個当日出荷見やすいデジタル表示。最小目盛り0.01の精密測定。ディプスバー付で深さ測定可能。用途外側測定。内側測定。段差測定。深さ測定。比較測定。間接測定。付属品テスト電池仕様繰返し制度(mm):0.01材質本体:ステンレス、表示部:ABS樹脂寸法(mm)178×60×13質量(g)90測定範囲(mm)0.01~100使用温度(℃)5~40精度(mm)外側:±0.03●内側:±0.05最小読取値(mm)0.01使用電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はテスト電池)電池寿命通常使用で約1年保存温度範囲(℃)-10~40保存湿度(%)80以下
WGコンベックス
BIGMAN(ビッグマン)¥699~税込¥769~1個4日以内出荷両面印刷テープでWストッパー付き(ロックボタン+巻き取りスピード調節ボタン)。すべり止めとしてラバーカバーになっており、反射を防止する為につや消しタイプ。デザインの邪魔にならないように黒爪・黒フック仕様。用途耐久性が強く、折れ曲がりにも強い。様々な長さを測るために。色ブラック/イエロータイプ両面印刷・つや消し・ラバーカバー
天然椿油100%
BIGMAN(ビッグマン)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷添加物無しの天然椿油100%。用途100%天然椿油で植物や肌にやさしい。園芸刃物・カミソリ・バリカンのお手入れに最適。成分精製カメリアオイル寸法(mm)153×40×40質量(g)109内容量(mL)100保管環境火気を避け、立てた状態で保管してください。しっかりキャップを締め、直射日光、高温、湿気は避けてください。危険物の類別非危険物
ステン移植鏝補強付細
BIGMAN(ビッグマン)¥539税込¥5931本4日以内出荷目盛り付きのなので土の深さを計測できます。ステンレス製なので水洗いしても錆びにくく、お手入れ簡単。補強付きなので首部が折れにくい。用途植物の植替え、寄植え作業に。材質ステンレス鋼色シルバー
カネカ 中塗鏝半焼240
BIGMAN(ビッグマン)¥2,198税込¥2,4181本4日以内出荷職人手作業のテーパー加工により腰が強く、しなりのある左官鏝。材料が適度にからむ半焼左官鏝。材料がすくいやすい広い鏝幅。用途モルタル等の塗付け、押し広げに。材質(板部)ステンレス製全長(mm)240質量(g)280板厚(mm)0.3材質(柄部)木製
鏡獅子 替刃式カンナ替刃1枚入り42ミリ
BIGMAN(ビッグマン)¥519税込¥5711枚4日以内出荷押え金調整が不要、替刃式カンナ。研ぐ手間なし。刃の交換で切れ味が蘇ります。用途鏡獅子替刃式カンナ用替刃。寸法(mm)42×17×0.8質量(g)4刃幅(mm)42
鏡獅子 替刃式追入のみ合金鋼 替刃
BIGMAN(ビッグマン)¥1,498~税込¥1,648~1枚4日以内出荷交換できる替刃式で作業能率がアップ。刃が交換できる替刃式のみで連続作業やサイズ変更が可能です。超合金を使用し特殊焼入れをしています。刃先が薄いので食い込みが良い。用途鏡獅子替刃式追入のみ用交換替刃です。材質(刃)合金鋼
木工用チゼルのみ24ミリ BY-24
BIGMAN(ビッグマン)¥739税込¥8131丁4日以内出荷叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。仕様(刃部)非貫通寸法(mm)320×66×35刃長(mm)144刃幅(mm)24柄長さ(mm)130材質(柄部)PP+TPR材質(刃)クロームバナジューム
木工用チゼルのみ21ミリ BY-21
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥739税込¥8131丁4日以内出荷叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。仕様(刃部)非貫通寸法(mm)320×66×35刃長(mm)144刃幅(mm)21柄長さ(mm)130材質(柄部)PP+TPR材質(刃)クロームバナジューム
木工用チゼルのみ18ミリ BY-18
BIGMAN(ビッグマン)¥699税込¥7691丁4日以内出荷叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。仕様(刃部)非貫通寸法(mm)320×66×35刃長(mm)144刃幅(mm)18柄長さ(mm)130材質(柄部)PP+TPR材質(刃)クロームバナジューム
木工用チゼルのみ35ミリ BY-35
BIGMAN(ビッグマン)¥889税込¥9781丁4日以内出荷叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。仕様(刃部)非貫通寸法(mm)320×66×35刃長(mm)144刃幅(mm)35柄長さ(mm)130材質(柄部)PP+TPR材質(刃)クロームバナジューム
スリムバー
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298~税込¥1,428~1本4日以内出荷工具用特殊鋼材を使用、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現。くぎ抜きのヘッド部をハンマーでたたけば、手に響くことなく頭のとんだ釘や曲がった釘も抜けます。尾部を薄く、幅広に設計。全体をスリムに仕上げ、軽く作業性がアップ。用途くぎ抜き作業に。タイル、壁材、床材等のはがし作業に。テコとして。
鏡獅子 きり四角刃
BIGMAN(ビッグマン)¥479税込¥5271本当日出荷から4日以内出荷金釘・竹釘・木釘等の釘道を付けるのに適しています。テーパー状の穴あけに最適。 穴あけ作業に。用途金釘・竹釘・木釘等の釘道を付けるのに適しています。テーパー状の穴あけに最適。 穴あけ作業に。タイプ四角刃
精密糸鋸用替刃61山INB-014 6枚入り
BIGMAN(ビッグマン)¥699税込¥7691袋当日出荷金・銀・貴金属用。用途IN-010精密糸鋸用。刃数61山(25mmあたり)全長(mm)130刃厚(mm)0.22入数(本)6
綿水糸8号
BIGMAN(ビッグマン)¥219税込¥2411個4日以内出荷自然が育んだ環境にやさしい綿使用。用途耐久性や吸水性が高いので、荷造り用の紐やアクセサリの材料、ローストビーフやチャーシューを縛る紐としても活用いただけます。材質綿寸法(mm)155×90×20質量(g)79糸の長さ(m)約100糸の太さ(mm)約1.2(8号)
ツールホルダー
BIGMAN(ビッグマン)¥719~税込¥791~1個4日以内出荷ハリとコシがあるバージン材のスポンジに摩擦や破れに強い1000デニールのポリエステル生地を貼り合わせた、ヘタリに強いプロ仕様の腰袋です。エンジ色にグレーの縁取りテープ、メタルパーツにゴールドをあしらっているスタイリッシュなデザインです。 。デザインや機能に影響しにくい、体に当たる裏面は600デニールの黒生地になっています。用途ツールホルダーとして様々な作業道具を収納することができます。材質【生地】ポリエステル100デニール、合皮、【金属部品】鉄リベット、アルミハトメ
腰袋 3段式
BIGMAN(ビッグマン)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷黒を基調とした本体にオレンジの糸でおしゃれに。シリーズでまとめると一体感を生むことができます。用途小型形状で腰回りに収まり易く、区別収納ができる3段式です。材質【本体】ポリエステル600d+EVA、【縁取り】PP、【ハトメ鋲】スチール寸法(mm)209×143×233質量(g)220タイプ3段式
ビスカップ
BIGMAN(ビッグマン)¥789税込¥8681個当日出荷黒を基調とした本体にオレンジの糸でおしゃれに。シリーズでまとめると一体感を生むことができます。用途ビスカップとして使用することができ、ナスカンフックで引っ掛けることもできる。材質【本体】ポリエステル600d+EVA、【縁取り】PP、【ハトメ鋲】スチール寸法(mm)100×100×133質量(g)84
腰袋 2段式
BIGMAN(ビッグマン)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷黒を基調とした本体にオレンジの糸でおしゃれに。シリーズでまとめると一体感を生むことができます。用途小型形状で腰回りに収まり易く、区別収納ができる2段式です。材質【本体】ポリエステル600d+EVA、【縁取り】PP、【ハトメ鋲】スチール寸法(mm)193×115×210質量(g)184タイプ2段式
のこぎり刃先カバー
BIGMAN(ビッグマン)¥869税込¥9561個当日出荷傷つきやすいアイテム保護に。エアホース・電動工具のコード・接着剤や充填剤などの道具や材料を傷つけない。保管に便利な壁掛けフック穴付。用途のこぎりの刃先をカバーする。幅(mm)約30全長(mm)300材質(本体)ABS有効長(mm)刃渡り270材質(面ファスナー)ポリエステル/ナイロン材質(リベット)スチール
ガラス切2A
BIGMAN(ビッグマン)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷ビッグマン硝子切は、良質天然ダイヤモンド原石の使用により、55°~60°位ねかせれば理想的にガラスが切れるように研磨の角度を調整しております。お使いの場合は、ガラスの不要部分を利用して1、2度、角度をさぐりながら切ってみてください。正しく切れている場合「チー」というにごりのない音がします。厚さ、用途に合わせてお選び下さい用途中板硝子3mm~5mm。対象厚板ガラス(5mm以上)
965型トート
BIGMAN(ビッグマン)¥4,398税込¥4,8381袋当日出荷から4日以内出荷シンプルなデザインのトートバッグ。 ノートやファイルなどもすっぽり入ります。普段使いもできるようなシンプルなデザイン。 大きな開口部で開けやすく出し入れにストレスを感じさせません。 プロの職人向けに工具入れとして開発された収納バッグシリーズなので、本体生地はとても丈夫です。 デイリーユースで活躍すること間違いなし。材質1200デニールポリエステル色ブラック
先切金槌
BIGMAN(ビッグマン)¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷【先切型】先端部はカシメ・釘シメ等に使用できる。用途先切型:先端部はカシメ・釘シメ等に使用できる。仕様(鉄クサビ)2割出し材質(柄部)樫柄(油染ニス)材質(頭)炭素工具鋼