カテゴリ
絞り込み
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,828)
- MAZDA(マツダ)(216,677)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,787)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,311)
- スズキ(68,598)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,807)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,434)
- ブランドをもっと見る
16ページ目: BIGMAN(ビッグマン)のすべての商品

木鏝
BIGMAN(ビッグマン)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷木製で、壁材の付着性がよいため、壁材をスムーズに伸ばす事ができます。寸法(mm)300×100×80全長(mm)300質量(g)284タイプ木
プラスチック角鏝
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷材質刃部:プラスチック長さ(mm)【鏝】240幅(mm)【鏝】83寸法(mm)240×83×65質量(g)190タイプ仕上・波消鏝・角鏝板厚(mm)1.5柄長さ(mm)130
角鏝
BIGMAN(ビッグマン)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷土木・建築・モルタル・コンクリート材質刃部:ステンレス長さ(mm)【鏝】270幅(mm)【鏝】90寸法(mm)270×90×70質量(g)241タイプ波消し・角鏝板厚(mm)0.3柄長さ(mm)140
コテレベ水平器付左官鏝
BIGMAN(ビッグマン)¥879税込¥9671個4日以内出荷2方向の水平が測れる。対象材 モルタル、コンクリート、化粧壁、珪藻士材質ポリカーポネイト長さ(mm)【鏝】210幅(mm)【鏝】75寸法(mm)210×75×60色オレンジ質量(g)97精度±2.5mm/m=±0.1432°以内感度0.5mm/m=0.0286°柄長さ(mm)135
コンクリート針
BIGMAN(ビッグマン)¥439税込¥4831本4日以内出荷水糸止め・タイルシートの打ち止め・ケガキ線引きなどに全長(mm)約160寸法(mm)160×6×6質量(g)33タイプ大入数1本入
千枚通し 木柄穴あき
BIGMAN(ビッグマン)¥839税込¥9231本4日以内出荷穴あけ・手芸・補修・ケガキ線引きなどに仕様穴あき寸法(mm)170×18×18質量(g)16タイプ千枚通し木柄柄長さ(mm)90材質(柄部)木針長(mm)80
SOFT 彫刻刀
BIGMAN(ビッグマン)¥519税込¥5711個当日出荷ソフトタッチエラストマー樹脂で使い易い。鋭い線の切り込みを入れるのに使います。その他、削りとる時にも使います。寸法(mm)160×15×10色オレンジ質量(g)22タイプ切出刀
リングカラビナ 2個入
BIGMAN(ビッグマン)¥299税込¥3291袋3日以内出荷「使い方、自由自在」丸型カラビナ。従来のカラビナとは異なりリング形状にすることで、道具の取り付けや持ち運びが驚くほどスムーズに。開口部はフラットではなく、独自の「引っ掛け構造」にする事で強度を向上。用途建築やDIYの現場、アウトドアやレジャー時にも大活躍。普段からキーにつけて置いたり工具箱に入れておくと、いざという時にとても便利。
荷締ベルト
BIGMAN(ビッグマン)¥448~税込¥493~1本4日以内出荷収納時にくるくるとまとめたベルトがほどけません。カラビナ等を取り付け可能なギアループを設置。黒のベルトをバックルに通すことでしっかりと固定することが可能収納も簡単。使用時もスムーズに作業に使用できる。用途アウトドアギアやキャンプ道具、自転車や車での荷物の固定、DIY資材の固定など、多用途に活躍。色オレンジベルト幅(mm)25安全荷重(kg)80最大荷重(kg)280
フレキビット 140mm
BIGMAN(ビッグマン)¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷正回転専用(右回転) 。用途壁際作業や天井作業など手の届きにくい部分の作業に役立ちます。仕様正回転専用(右回転)付属品+2×45mmビット全長(mm)140質量(g)82タイププラスビット
フレキシブルマーカー 白
BIGMAN(ビッグマン)¥179税込¥1971個4日以内出荷柔軟性のある素材でも一度塗りで書けるマーカーです。擦れに強く、くっきりと書くことができます。用途タイヤ、皮製品、フィルムなど柔軟性のある素材への筆記に適したマーカーです。自動車整備、DIY、アート、クラフト、スポーツ用品など様々な場所に適しています。例)タイヤレタリング(タイヤ側面に文字やデザインを書く)/ボールやシューズなどに文字を書く/テントやタープなど屋外で使用する柔軟な素材へのマーキング他材質[本体] PP [キャップ・ホルダー] PP全長(mm)142色ホワイト質量(g)21タイプ中字/丸芯内容量(mL)6主成分溶剤:水性インクインク水性顔料
ビットセット 8pcs
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198税込¥1,3181セット4日以内出荷携行に便利な超コンパクトサイズ。超スリムワンタッチホルダー付き。用途家具などのネジ締めに。セット内容[+] PH1、PH2 [-] 4mm、6mm [ヘックス] 3mm、4mm、5mm、6mm材質[ビット] S2、ニッケルメッキ、アルミカラーリング付き [ワンタッチホルダー] Cr-V鋼、クロームメッキ本体サイズ(mm)90×10×30
SDS短撃150 スクレーパー
BIGMAN(ビッグマン)¥1,398税込¥1,5381本4日以内出荷電動工具の小型化に合わせ、アプローチが短く狙いを外しにくいショートタイプ(150mm)のスクレーパーが誕生しました。軸が短く、打撃力を逃しません。壁や床に干渉しない快適な長さを追求しました。軸が安定する母材15Φを採用。打撃がしっかり刃先に伝わります。HRC52を誇る硬度を持ち、刃先はグラインダーで研げば復活します。安心の小山刃物・MOKUBA製。最終手付は職人による手作業で丁寧に仕上げています。用途タイルやプレート等のハガシ作業に。仕様全身焼入材質SCM440(クロムモリブデン鋼)軸径(Φmm)Φ15全長(mm)150質量(g)160硬度HRC52±1刃幅(mm)32軸SDSプラス仕上ニス仕上げ刃先スクレーパー・片刃適合工具ハンマードリル
石膏ボード用ホールソーステン6枚刃
BIGMAN(ビッグマン)¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷15mm厚石こうボードの2枚重ねまで貫通穴加工が可能。高周波焼入れで抜群の耐久性。3ポイントワンタッチロック採用。脱着容易で脱落しにくい仕様です。用途石こうボード・一般木材用。その他【ブレードロック方式】3ポイントワンタッチ式材質[ブレード] ステンレス刃物鋼(SUS420J2) / [ベース] アルミダイキャスト / [センタードリル] Φ5mm HSSドリル / [シャンク] S45C焼入れ寸法(mm)60×100×60質量(g)245タイプ6枚刃穴あけ能力(mm)32・38・45・50・60・65軸3面取りシャンク加工t30mm刃先処理高周波焼入れブレードサイズ(mm)[厚さ] 0.6 / [幅] 40
切断ライダー 125 10枚
BIGMAN(ビッグマン)¥2,798税込¥3,0781セット4日以内出荷ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。既存の100mmに比べ、深い切り込みに対応。厚みのある金属(厚手の鋼材、肉厚パイプ等)もスムーズに切断可能です。作業効率向上。一度に切断できる面積が上がることで砥石の摩耗も相対的に減少します。これにより長尺な材料の切断や連続して切断する場合にも負荷が少なく、作業効率アップに繋がります。用途ステンレス、一般鋼用粒度#46厚さ(mm)1.3砥材MZ質量(g)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])12229入数(枚)10硬度P最高使用周速度(m/s)80外径(mm)125穴径(mm)22
切断ライダー 125 MZ 46P
BIGMAN(ビッグマン)¥299税込¥3291個4日以内出荷ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。既存の100mmに比べ、深い切り込みに対応。厚みのある金属(厚手の鋼材、肉厚パイプ等)もスムーズに切断可能です。作業効率向上。一度に切断できる面積が上がることで砥石の摩耗も相対的に減少します。これにより長尺な材料の切断や連続して切断する場合にも負荷が少なく、作業効率アップに繋がります。用途ステンレス、一般鋼用粒度#46厚さ(mm)1.3砥材MZ質量(g)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])12229入数(枚)1硬度P最高使用周速度(m/s)80外径(mm)125穴径(mm)22
ツールホルダー EX TL
BIGMAN(ビッグマン)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷本体上部をリベットで挟むつくりでベルトの剛性がアップ。工具の抜き差しがスムーズになりました。スナップボタンと面ファスナーを採用。外れにくさが向上しながらも、腰道具の並び替えは簡単に行えます。オフセットアダプターSS ATS-117に接続可能なオリジナル金具を装備。アダプターを装着することでスイングにも対応します。用途ラチェット・モンキーレンチなどの携帯に。仕様スナップボタン×2個・面ファスナー付き材質【GI織りベルト材】ポリプロピレン【金具・鋲】スチール全長(mm)250(フック含む)色ブラック質量(g)113タイプTL・ラチェット・モンキーレンチ差しサイズ(mm)【ベルト通し穴】約80差込部内径(1穴あたり)約50×20mm
ツールホルダー EX SC
BIGMAN(ビッグマン)¥639税込¥7031個4日以内出荷本体上部をリベットで挟むつくりでベルトの剛性がアップ。工具の抜き差しがスムーズになりました。スナップボタンと面ファスナーを採用。外れにくさが向上しながらも、腰道具の並び替えは簡単に行えます。オフセットアダプターSS ATS-117に接続可能なオリジナル金具を装備。アダプターを装着することでスイングにも対応します。細ベルトがついており、カラビナが壊れても交換可能。長くお使いいただけます。用途工具の携帯・つり下げに。仕様スナップボタン×2個・面ファスナー付き材質【GI織りベルト材】ポリプロピレン【金具・鋲】スチール全長(mm)145(フック含む)色ブラック質量(g)75タイプSC・工具差し・カラビナ1個仕様サイズ(mm)【ベルト通し穴】約70
ツールホルダー EX TC
BIGMAN(ビッグマン)¥889税込¥9781個4日以内出荷本体上部をリベットで挟むつくりでベルトの剛性がアップ。工具の抜き差しがスムーズになりました。スナップボタンと面ファスナーを採用。外れにくさが向上しながらも、腰道具の並び替えは簡単に行えます。オフセットアダプターSS ATS-117に接続可能なオリジナル金具を装備。アダプターを装着することでスイングにも対応します。細ベルトがついており、カラビナが壊れても交換可能。長くお使いいただけます。用途工具の携帯・つり下げに。仕様スナップボタン×2個・面ファスナー付き材質【GI織りベルト材】ポリプロピレン【金具・鋲】スチール全長(mm)145(フック含む)色ブラック・レッド(カラビナ)質量(g)94タイプTC・工具差し・カラビナ2個仕様サイズ(mm)【ベルト通し穴】約70
Liner Lock Saw樹脂・塩ビ用
BIGMAN(ビッグマン)¥3,500税込¥3,8501丁4日以内出荷親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。用途樹脂・塩ビ用。全長(mm)255(カラビナ除く)色ブラック質量(g)160刃長(mm)100材質(柄部)G10
建築用シャープペン3連発HB
BIGMAN(ビッグマン)¥419税込¥4611本4日以内出荷芯は3本まで収納できるので連続使用可能。折れにくい2mm芯シャープペンで、作業着ポケットにしっかり固定できるクリップ位置。芯削り付きノックボタンを採用しており、芯を保護するガイドパイプ付き口金。用途建築マーキング用。木材・建材・コンクリート・石材に。※素材によってはマーキングできないものがあります。
のみ柄 #4
BIGMAN(ビッグマン)¥839税込¥9231本4日以内出荷追込のみに対応した柄。用途追入のみ用柄。材質赤樫寸法(mm)123×25×25質量(g)59タイプのみ柄適合寸法(mm)21~24
レザーバッグ掌(SHO) 四段黒
BIGMAN(ビッグマン)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷柔らかくしなやかな手触りのヌバックレザー製小型バッグ。高品質の革を使った日本製。手を伸ばして出し入れする掌(SHO)シリーズ。用途大型リングを付けた1段式のバッグ。底部はマチがないテーパー上の袋に仕上げてあり、入れたものが暴れにくくなっています。寸法(mm)280×200×80色黒質量(g)160タイプ1段・マチ無し・大型リング付き
レザーバッグ掌(SHO) 五段黒
BIGMAN(ビッグマン)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷柔らかくしなやかな手触りのヌバックレザー製小型バッグ。高品質の革を使った日本製。手を伸ばして出し入れする掌(SHO)シリーズ。用途2段式のバッグ。底部はマチがないテーパー上の袋に仕上げてあり、入れたものが暴れにくくなっています。寸法(mm)200×160×70色黒質量(g)160タイプ2段・マチ無し
レザーバッグ掌(SHO) 五段茶
BIGMAN(ビッグマン)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷柔らかくしなやかな手触りのヌバックレザー製小型バッグ。高品質の革を使った日本製。手を伸ばして出し入れする掌(SHO)シリーズ。用途2段式のバッグ。底部はマチがないテーパー上の袋に仕上げてあり、入れたものが暴れにくくなっています。寸法(mm)280×160×70色茶質量(g)160タイプ2段・マチ無し
レザーバッグ拳(KEN) 二段黒
BIGMAN(ビッグマン)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷柔らかくしなやかな手触りのヌバックレザー製小型バッグ。高品質の革を使った日本製。手を握って出し入れする拳(KEN)シリーズ。用途1段よりも大きいビスカップフォルムのバッグです。手袋をして出し入れできる大きさです。寸法(mm)200×110×130色黒質量(g)130タイプ1段大・ビスカップ
ホビーニッパーキャッチ付
BIGMAN(ビッグマン)¥549税込¥6041丁欠品中切断片をおさえて飛散を防ぐキャッチ付。ステンレス製で切れ味がよく、きれいな切断面。狭い箇所の切断。配線作業に最適。用途プラモデルの加工、精密機械等の電線切断に。仕様キャッチ付全長(mm)110質量(g)58タイプステンレス製切断能力(mm)アルミ線:Φ2.0●軟鉄線:Φ1.0●より線:Φ2.0
切断ライダー
BIGMAN(ビッグマン)¥1,098税込¥1,2081セット(6枚)4日以内出荷ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。50カットしても安定してカットし続けられる耐久性があります。連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。6枚セットタイプ。用途ステンレス、一般鋼用粒度#46厚さ(mm)2.3砥材MZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14558入数(枚)6硬度P適合材ステンレス、一般鋼用最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
ドライブ角アダプター 6.35mm用
BIGMAN(ビッグマン)¥439税込¥4831個4日以内出荷ラチェットレンチよりも厚みが薄いので、ラチェットレンチが入らない狭い場所での使用に威力を発揮します。ソケットの脱着はプッシュリリース式なので、勝手にソケットが外れることはありません。クイックリリースボタンを押すと簡単に外せる。スプラインギアレンチ10mm(ATS-102)に装着すると、ラチェットレンチの機能をプラスでき、便利さが増します。用途ギアレンチにセットするとソケットが装着できるようになるアダプターです。仕様対応ギアレンチサイズ(mm):10材質Cr-V寸法(mm)11×20×11質量(g)18差込角(mm)6.35
両面ハトメパンチセット 替玉5個入り
BIGMAN(ビッグマン)¥2,098税込¥2,3081セット4日以内出荷穴あけポンチ・ポンチ用下敷き付き。両面ハトメパンチセット。用途ビニールハウスの穴の補強に。ビニールシートの穴の補強に。カーテンの穴の補強に。補修・補強・制作に。仕様●ハトメサイズ(mm):15(#30)●ハトメ穴サイズ(mm):15●使用可能な厚み:厚さ4mmまで付属品両面ハトメ5組入材質アルミ製質量(g)276使用可能材質厚紙・布・皮革・ビニールなど
両面ハトメパンチセット 替玉10組入
BIGMAN(ビッグマン)¥2,198税込¥2,4181セット4日以内出荷穴あけポンチ・ポンチ用下敷き付き。両面ハトメパンチセット。用途ビニールハウスの穴の補強に。ビニールシートの穴の補強に。カーテンの穴の補強に。補修・補強・制作に。仕様●ハトメサイズ(mm):12(#28)●ハトメ穴サイズ(mm):12●使用可能な厚み:厚さ3.5mmまで付属品両面ハトメ10組入材質アルミ製質量(g)262使用可能材質厚紙・布・皮革・ビニールなど