カテゴリ
絞り込み
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)
- モノタロウ(5,936)
- ホンダ(546,744)
- MAZDA(マツダ)(216,673)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,339)
- トヨタ(140,179)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,777)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,288)
- スズキ(68,595)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,806)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,834)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,776)
- Panasonic(パナソニック)(32,586)
- ブランドをもっと見る
15ページ目: BIGMAN(ビッグマン)のすべての商品
特価

薄鎌 鋼付
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷柔らかい草の刈り取りに。 播州鎌伝統の技法、カミソリ鎌とも言われ鋭利な素晴らしい切れ味を実現します。タイプ片刃仕上スキ仕上げ
電工押挽鋸 替刃
BIGMAN(ビッグマン)¥579税込¥6371個4日以内出荷電工押挽鋸(NG-120)用替刃材質ブレード:SK-5寸法(mm)165×15×1.3質量(g)18タイプ茨目刃長(mm)120山数10山板厚(mm)1.3適合品番【本体】NG-120
替刃式折込鋸 替刃
BIGMAN(ビッグマン)¥699税込¥7691個4日以内出荷鋸身の面積が広く、薄刃ながら強度もあり、まっすぐに切断できる形状です。仕様折込鋸替刃寸法(mm)235×37×0.6質量(g)38ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.7材質(刃)SK材(無電解ニッケルリンメッキ)刃先処理ハードインパルス(商標登録第1986814号)刃渡り(mm)210
替刃式折込鋸
BIGMAN(ビッグマン)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷ゼットソーIIIの切れ味を折込鋸で再現! タテ挽き、ヨコ挽き、ナナメ挽きとあらゆる方向に切断可能! 折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。 刃の角度を2段階で調整できます。 刃先には衝撃焼入を施し、耐久性に優れ、良い切れ味を永く保ちます。 刃には無電解ニッケルメッキを施し、サビに強くしています。 替刃式なので、経済的です。(ねじ止め式) エストラマー樹脂製(合成ゴム)の柄なので、すべりにくく、扱いやすいです。 柄の後部にはカラビナを取り付けられるので携帯に便利です。仕様折込鋸・替刃式材質グリップ:スチール+TPE樹脂、固定金具:スチール+PP樹脂、ネジ:スチール寸法(mm)445×46×24質量(g)245ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.7材質(刃)SK材(無電解ニッケルメッキ)刃先処理ハードインパルス(商標登録1986814号)刃渡り(mm)210
左官ブラシ(赤毛)
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷人造壁の洗い出し作業に用いられる。下地を水でしめらせたり、左官道具の水洗いにも使います。材質赤毛
工作引回し鋸 替刃
BIGMAN(ビッグマン)¥549税込¥6041個4日以内出荷ベニア・薄板の切り抜きに・円抜きに材質ブレード:SK-5、柄:ABS(エラストマー樹脂)寸法(mm)160×13×1質量(g)15タイプ茨目刃長(mm)120山数20山板厚(mm)1適合品番【本体】NG-121
金切鋸刃 中目 一般金属用
BIGMAN(ビッグマン)¥799税込¥8791個4日以内出荷一般金属用ハクソー250ミリ金切フレーム用仕様中目・JISB4751-1適合材質SK-3(ハイカーボンスチール・SK-105)幅(mm)12厚さ(mm)0.64寸法(mm)265×12×0.64全長(mm)250質量(g)15タイプ250mm金切ノコフレーム用枚数12枚山数24山/インチ当り
金切鋸刃 荒目 塩ビ・プラスチック・厚物用
BIGMAN(ビッグマン)¥279税込¥3071個4日以内出荷塩ビ・プラスチック・厚物用ハクソー250ミリ金切フレーム用 折れにくい高周波焼き入れ材質SK-3炭素工具鋼質量(g)50
丸ギリ
BIGMAN(ビッグマン)¥899税込¥9891個4日以内出荷石膏ボード・波板・スレートの穴あけに 薄鉄板・缶の穴あけに 厚紙の穴あけ・筋入れに トタン・金属板のケガキに アイスピックにもヘッドが叩ける貫通型 グリップ付仕様強力貫通型・滑りにくいグリップ材質軸部:工業用特殊鋼、柄部:二重成型ソフト樹脂軸径(Φmm)6.3寸法(mm)203×32×32全長(mm)203色レッド質量(g)118軸長(mm)100
角ギリ
BIGMAN(ビッグマン)¥899税込¥9891個4日以内出荷石膏ボード・波板・スレートの穴あけに 薄鉄板・缶の穴あけに 厚紙の穴あけ・筋入れに トタン・金属板のケガキに アイスピックにもヘッドが叩ける貫通型 グリップ付軸径(Φmm)8全長(mm)203質量(g)163
ロック式樹脂クランプ
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥369税込¥4061個4日以内出荷接着・のこ挽きなど部材を一握りで簡単にロックして固定最大開口幅50ミリ。寸法(mm)170質量(g)113
ポンドハンマー柄 1.0ポンド用
BIGMAN(ビッグマン)¥519税込¥5711個当日出荷ハンマー用の柄です仕様口楕円材質樫寸法(mm)330×30×21質量(g)137タイプ1ポンド用先端サイズ(mm)24×17
ボールポイント六角棒レンチ
BIGMAN(ビッグマン)¥179~税込¥197~1個当日出荷から4日以内出荷六角穴のボルト・ネジ締めに。斜め締めができるボールポイント形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
ボールP六角棒レンチロング
BIGMAN(ビッグマン)¥999税込¥1,0991個当日出荷ボールポイント六角軸レンチセット。 斜め締めができるボールポイント。 収納ホルダーでコンパクト保管。 セット内容(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)材質クロームバナジウム鋼/ニッケルメッキ形状L型質量(g)372タイプロング先端形状ボールポイント組数9サイズ規格ミリ
ペンチ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷電気工事・土木・建築・機械組み立て修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデル。 軽量強靭で大変使いやすい。 独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。 より線から鉄線まで幅広く切断可能。 くわえ部ギザ刃。材質特殊鋼寸法(mm)200全長(mm)200質量(g)394切断能力(鉄線)Φ3.4mm(銅線)Φ4.0mm仕上パーカー熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
ペンチ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷電気工事・土木・建築・機械組み立て修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデル。 軽量強靭で大変使いやすい。 独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。 より線から鉄線まで幅広く切断可能。材質特殊鋼仕上パーカー熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
ヘラY型ローラー型
BIGMAN(ビッグマン)¥599税込¥6591個4日以内出荷材質刃部:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:PP寸法(mm)200×65×20質量(g)92タイプヘラY型(ローラー型)硬度HRc50°板厚(mm)1.8ヘラ幅(mm)65
ハツリー
BIGMAN(ビッグマン)¥699税込¥7691個4日以内出荷エンジンルームのガスケット・パッキンのハツリ作業に ペンキはがし・サビ落としなどはつり作業に ALCのコーナー仕上げにヘッドが叩ける強力貫通型 滑りにくいグリップ付仕様強力貫通型寸法(mm)270×40×40全長(mm)270色レッド質量(g)217先端幅(mm)21
ステンマルチスニップス
BIGMAN(ビッグマン)¥699税込¥7691個4日以内出荷ギザ刃で逃さずカット! 細かいギザ刃ですべらない。凹で電線をすべらずカット。仕様ストッパ付材質刃部:ステンレス。グリップ部:ポリエチレン樹脂+エラストマー樹脂。寸法(mm)180×55×15質量(g)120切断能力ギザ刃:VVFケーブルΦ1.6mm、凹部:軟鉄線材Φ1.0mm
スクレーパーS
BIGMAN(ビッグマン)¥279税込¥3071個当日出荷ガラストップコンロの汚れ シール・サビなどの汚れ落とし仕様滑り止め・収納キャップ付き寸法(mm)155×25×12色レッド/シルバー質量(g)44タイプS型刃幅(mm)25板厚(mm)1