カテゴリ
絞り込み
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,828)
- MAZDA(マツダ)(216,677)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,787)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,311)
- スズキ(68,598)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,807)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,434)
- ブランドをもっと見る
13ページ目: BIGMAN(ビッグマン)のすべての商品

金柄ブラシ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷ステン・アルミのサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。用途金柄ブラシ。材質線材:ステンレス、柄部:鉄寸法(mm)265×35×25質量(g)59タイプステンレス柄の形状ストレート型ブラシ幅(mm)65
アルミツールフック
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷ハンマー、バールなどの携帯に便利です。また、専用のオフセットアダプター(ATS-117)を使用しスイング仕様にも変更可能。用途ベルトに装着して工具などの取り下げに。材質アルミ色ブラック穴幅(mm)ベルト:62
オフセットアダプターSS
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷ATSシリーズ専用のオフセットアダプター。対象のツールフックをセットすると、ベース板1枚分、約85mm下方向に下がり接続フック部分からスイング仕様になります。用途ATS-112、ATS-113、ATS-114、ATS-115、ATS-116をスイング仕様に変更するアダプター。材質【本体】アルミ合金、【リベット】ステンレス、【フック】K5鋼寸法(mm)98×45×12色ブラック品番【使用可能】ATS-112・ATS-113・ATS-114・ATS115-・ATS-116・ATS-164・ATS-165・ATS-166・ATS-167・ATS-168・ATS-169・ATS-170質量(g)35タイプSS穴幅(mm)ベルト:62最大使用質量(kg)【工具】1
WGコンベックス
BIGMAN(ビッグマン)¥699~税込¥769~1個4日以内出荷両面印刷テープでWストッパー付き(ロックボタン+巻き取りスピード調節ボタン)。すべり止めとしてラバーカバーになっており、反射を防止する為につや消しタイプ。デザインの邪魔にならないように黒爪・黒フック仕様。用途耐久性が強く、折れ曲がりにも強い。様々な長さを測るために。色ブラック/イエロータイプ両面印刷・つや消し・ラバーカバー
シャープ替芯
BIGMAN(ビッグマン)¥259~税込¥285~1パック(3セット)当日出荷から4日以内出荷折れにくい2.0mm替芯。割れにくいケースで携帯に便利なコンパクトサイズ。用途建築資材(建材・木材・コンクリート・石材)の目印やマーキングに最適。寸法(mm)90×2×2質量(g)2径(Φmm)(定芯桿)2入数12本×3PCS繰り返し・詰め替え対応
天然椿油100%
BIGMAN(ビッグマン)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷添加物無しの天然椿油100%。用途100%天然椿油で植物や肌にやさしい。園芸刃物・カミソリ・バリカンのお手入れに最適。成分精製カメリアオイル寸法(mm)153×40×40質量(g)109内容量(mL)100保管環境火気を避け、立てた状態で保管してください。しっかりキャップを締め、直射日光、高温、湿気は避けてください。危険物の類別非危険物
ステン移植鏝補強付太
BIGMAN(ビッグマン)¥599税込¥6591本4日以内出荷目盛り付きのなので土の深さを計測できます。ステンレス製なので水洗いしても錆びにくく、お手入れ簡単。補強付きなので首部が折れにくい。用途植物の植替え、寄植え作業に。材質ステンレス鋼色シルバー
ステン移植鏝補強付細
BIGMAN(ビッグマン)¥539税込¥5931本4日以内出荷目盛り付きのなので土の深さを計測できます。ステンレス製なので水洗いしても錆びにくく、お手入れ簡単。補強付きなので首部が折れにくい。用途植物の植替え、寄植え作業に。材質ステンレス鋼色シルバー
パンチングスコップ石炭型
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷軽量&丈夫で土や雪がくっつきにくい。スマートで保管にも場所を取らない。用途土や雪がくっつきにくく、軽い力で扱うことができる。穴から水が落ちるので、水路のゴミもすくいやすい。寸法(mm)1060質量(g)1300タイプ石炭型
カネカ 中塗鏝半焼240
BIGMAN(ビッグマン)¥2,198税込¥2,4181本4日以内出荷職人手作業のテーパー加工により腰が強く、しなりのある左官鏝。材料が適度にからむ半焼左官鏝。材料がすくいやすい広い鏝幅。用途モルタル等の塗付け、押し広げに。材質(板部)ステンレス製全長(mm)240質量(g)280板厚(mm)0.3材質(柄部)木製
鏡獅子 替刃式カンナ替刃1枚入り42ミリ
BIGMAN(ビッグマン)¥519税込¥5711枚4日以内出荷押え金調整が不要、替刃式カンナ。研ぐ手間なし。刃の交換で切れ味が蘇ります。用途鏡獅子替刃式カンナ用替刃。寸法(mm)42×17×0.8質量(g)4刃幅(mm)42
鏡獅子 替刃式追入のみ合金鋼 替刃
BIGMAN(ビッグマン)¥1,498~税込¥1,648~1枚4日以内出荷交換できる替刃式で作業能率がアップ。刃が交換できる替刃式のみで連続作業やサイズ変更が可能です。超合金を使用し特殊焼入れをしています。刃先が薄いので食い込みが良い。用途鏡獅子替刃式追入のみ用交換替刃です。材質(刃)合金鋼
木工用チゼルのみ21ミリ BY-21
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥739税込¥8131丁4日以内出荷叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。仕様(刃部)非貫通寸法(mm)320×66×35刃長(mm)144刃幅(mm)21柄長さ(mm)130材質(柄部)PP+TPR材質(刃)クロームバナジューム
木工用チゼルのみ15ミリ BY-15
BIGMAN(ビッグマン)¥689税込¥7581丁4日以内出荷叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。仕様(刃部)非貫通寸法(mm)320×66×35刃長(mm)144刃幅(mm)15柄長さ(mm)130材質(柄部)PP+TPR材質(刃)クロームバナジューム
鏡獅子 きり四角刃
BIGMAN(ビッグマン)¥479税込¥5271本4日以内出荷金釘・竹釘・木釘等の釘道を付けるのに適しています。テーパー状の穴あけに最適。 穴あけ作業に。用途金釘・竹釘・木釘等の釘道を付けるのに適しています。テーパー状の穴あけに最適。 穴あけ作業に。タイプ四角刃
精密糸鋸用替刃61山INB-014 6枚入り
BIGMAN(ビッグマン)¥699税込¥7691袋当日出荷金・銀・貴金属用。用途IN-010精密糸鋸用。刃数61山(25mmあたり)全長(mm)130刃厚(mm)0.22入数(本)6
六角軸スピードロックチャック
BIGMAN(ビッグマン)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷スプリング機能で六角軸ブラシの着脱がワンタッチでできる。機能優秀な専用チャックです。用途六角軸先端工具を完全にロックでき、ワンタッチで着脱できる便利なロックチャックです。軸径(Φmm)6.35mm(六角軸)対応正・逆転電動ドリル、電動式ドリルドライバー、充電式ドリルドライバー、インパクトドライバー
綿水糸8号
BIGMAN(ビッグマン)¥219税込¥2411個4日以内出荷自然が育んだ環境にやさしい綿使用。用途耐久性や吸水性が高いので、荷造り用の紐やアクセサリの材料、ローストビーフやチャーシューを縛る紐としても活用いただけます。材質綿寸法(mm)155×90×20質量(g)79糸の長さ(m)約100糸の太さ(mm)約1.2(8号)
ポリエチレン測量水糸
BIGMAN(ビッグマン)¥93~税込¥102~1個当日出荷から4日以内出荷ナイロン糸は強度と伸縮性に優れ糸張り後の垂れが少なく作業効率が向上します。用途レンガやブロックを積む外構工事や、型枠を作る工事、土木工事、測定など。一般計量用に。材質ポリエチレン色イエロー糸の長さ(m)約100
腰袋 2段式
BIGMAN(ビッグマン)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷黒を基調とした本体にオレンジの糸でおしゃれに。シリーズでまとめると一体感を生むことができます。用途小型形状で腰回りに収まり易く、区別収納ができる2段式です。材質【本体】ポリエステル600d+EVA、【縁取り】PP、【ハトメ鋲】スチール寸法(mm)193×115×210質量(g)184タイプ2段式
Liner Lock Saw剪定・生木用
BIGMAN(ビッグマン)¥3,998税込¥4,3981丁4日以内出荷親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 。ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 。カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 。カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 。替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。用途剪定・生木用。付属品カラビナ寸法(mm)255×60×18全長(mm)255(カラビナ除く)質量(g)158タイプライナーロック刃長(mm)100ハンドル強化木(赤)柄長さ(mm)110ブレードサイズ(mm)剪定・生木用100
のこぎり刃先カバー
BIGMAN(ビッグマン)¥869税込¥9561個当日出荷傷つきやすいアイテム保護に。エアホース・電動工具のコード・接着剤や充填剤などの道具や材料を傷つけない。保管に便利な壁掛けフック穴付。用途のこぎりの刃先をカバーする。幅(mm)約30全長(mm)300材質(本体)ABS有効長(mm)刃渡り270材質(面ファスナー)ポリエステル/ナイロン材質(リベット)スチール
965型トート
BIGMAN(ビッグマン)¥4,398税込¥4,8381袋当日出荷から4日以内出荷シンプルなデザインのトートバッグ。 ノートやファイルなどもすっぽり入ります。普段使いもできるようなシンプルなデザイン。 大きな開口部で開けやすく出し入れにストレスを感じさせません。 プロの職人向けに工具入れとして開発された収納バッグシリーズなので、本体生地はとても丈夫です。 デイリーユースで活躍すること間違いなし。材質1200デニールポリエステル色ブラック
替刃式折込鋸 本体一般木材
BIGMAN(ビッグマン)¥1,498税込¥1,6481丁4日以内出荷タテ挽き、ヨコ挽き、ナナメ挽き、あらゆる方向に切断可能。刃の角度を2段階で調整できます。折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。あらゆる方向に切断可能。用途木材の荒切りから庭木の剪定まで。ピッチ(mm)1.75ねじスチール刃長(mm)210板厚(mm)0.7材質(刃)SK材(無電解ニッケルリンメッキ)刃先処理ハードインパルス(商標登録第1986814号)材質(固定金具)スチール+PP樹脂グリップタイプスチール+TPE樹脂
LEDペンライト
BIGMAN(ビッグマン)¥799税込¥8791個当日出荷レジャー、アウトドア、DIY、ご家庭の常備灯、防災用のお備えとして等あらゆるシーンで活躍します。 COB(チップオンボード)LED採用でコンパクトながら180ルーメンの明るさ。 裏面の磁石付クリップで衣服のポケット部に装着したり、金属部へ貼り付けてご使用頂けます。 電源は単4電池×3本で場所を選ばず使用可能です。 ボディカラーは全5色(内、蓄光モデル1種) 展開ですのでお好みや用途に合わせてお選び下さい。 カラーラインナップ/サンドベージュ、オリーブ、ブラック、ホワイト、蓄光用途夜間や暗がりでの作業灯として。乾電池式のため非常時・防災のお備え用ライトとして。材質ABS寸法(mm)170×20×25質量(g)40(電池含まず)切替方式on/offシンプルスイッチ連続使用時間(時間)約4光源SMD LEDチップ3W使用電池単4電池×3本設置場所屋内外兼用ボディーカラーグレイブルー明るさ(Lm)180装着方式マグネット付クリップ電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
NSXオフセット型切断砥石
BIGMAN(ビッグマン)¥519~税込¥571~1個4日以内出荷粘りの強いステンレス材質に対する切断時には、バリが出にくい性能をもっており、切離れに対して性能を発揮します。用途一般鋼材・ステンレスの切断に最適です。(軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、鉄・ステンレスパイプなど)適合材ステンレス
六角軸付砥石ステン用平
BIGMAN(ビッグマン)¥579~税込¥637~1個当日出荷から4日以内出荷金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。用途ステンレス用仕様(最高許容回転数)5000rpm材質WA材形状平型軸(mm)六角軸6.35適合材金属粘度#46
面直し砥石ミニ溝入り
BIGMAN(ビッグマン)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷金剛砂を使用すると、更に修正が早く出来ます。用途砥石の面直しに最適な修正用砥石砥材C質量(g)400番手#60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(砥石)2.7×15.2×5.3
研削砥石3ミリ軸鉄工用
BIGMAN(ビッグマン)¥209~税込¥230~1個4日以内出荷多結晶で適度な硬度と靱性を合わせ持った優秀な砥粒です。電気ドリル、充電ドリル又はフレキシブルシャフトに取りつけてお使い下さい。用途金属加工、金属のバリ取り、溶接ビート取りに。軸(mm)3適合材鉄
面取りカッターPRO鉄工
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷木材・アルミ・鉄材のネジ穴の面取りに。パイプ内径の面取り・穴あけ後のバリ取りに。用途鉄工用(鉄・ステンレス・非鉄金属など)材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)適合材鉄・ステンレス・非鉄金属面取り角度(°)90
アルミツールフック
BIGMAN(ビッグマン)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷上側 / 2重リングや接続コードが通せる5Φ丸穴を左右に配置 下側 / ナスカンフックが自由に動いて、様々な動きに対して安全ロープが邪魔になりにくい大型ゲート スムーズに動いて、作業の邪魔になりにくい折り曲げ角度を15°に設定 横幅40mmのスリムベース板に60mm幅ベルト対応のベルトループ用途軽量、強靭なアルミ製大型カラビナツールフック。材質アルミ
ハイフラットG
BIGMAN(ビッグマン)¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷コイル形状がない為、コード同士がからみ合いません。落下時の衝撃1/3(トップウレタンコード比)、ゴム製のコードが衝撃を吸収します。最大荷重(kg)1
謹製 毛スキ鋏
BIGMAN(ビッグマン)¥1,698税込¥1,8681丁4日以内出荷一般的な散髪用のスキ鋏。ステンレス製の為、さびや腐食に強く、水で湿らせた髪を切ったり、汚れが付着しても切れ味が落ちにくいという特徴があります。 耐久性が高く、メンテナンスもラクです。刃長(mm)70サイズ(mm)165
六角軸下穴テーパードリルショート3p
BIGMAN(ビッグマン)¥1,398税込¥1,5381本4日以内出荷使いやすいショートタイプのため位置決めしやすく、狭い箇所での作業にも適しています。ビスの効きの良い形状・狭い所での作業に。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーチクルボードの下穴あけセット内容六角軸下穴テーパードリルショート:2/3/4【mm】、専用ホルダー材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸全長(mm)83最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下ドリル径(Φmm)2/3/4六角シャンク径(Φmm)6.35
六角軸下穴テーパードリルショート
BIGMAN(ビッグマン)¥429~税込¥472~1本当日出荷使いやすいショートタイプのため位置決めしやすく、狭い箇所での作業にも適しています。ビスの効きの良い形状・狭い所での作業に。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーチクルボードの下穴あけ材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸全長(mm)83最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35
ドリルストッパー2個組
BIGMAN(ビッグマン)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷穴の深さを一定に調節できますので、連続作業等に効果抜群です。用途深さ調節機使用方法1.調節ネジをゆるめ、ドリルを矢印の方向に差し込みます。ドリルがストッパーの中心になるようにドリルを調節します。2.設定したいドリルの深さを決め、調節ネジをしめます。3.電気ドリル・充電ドリルのチャックにしっかりと固定させ、ご使用ください。幅(cm)横:4.85全長(cm)15.38厚さ(cm)3.9
六角軸ハイス下穴テーパードリル3本組
BIGMAN(ビッグマン)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用セット内容【mm】2/3/4材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸寸法(mm)2/3/4適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等
六角軸ハイス下穴テーパードリル3本組
BIGMAN(ビッグマン)¥1,598税込¥1,7581セット4日以内出荷ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用セット内容【mm】3/4/5材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸寸法(mm)3/4/5適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等