カテゴリ
絞り込み
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,522)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,164)
- ミツビシ(138,087)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,971)
- エスコ(70,041)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,824)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,479)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
14ページ目: BIGMAN(ビッグマン)のすべての商品

ドリルストッパー2個組
BIGMAN(ビッグマン)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷穴の深さを一定に調節できますので、連続作業等に効果抜群です。用途深さ調節機使用方法1.調節ネジをゆるめ、ドリルを矢印の方向に差し込みます。ドリルがストッパーの中心になるようにドリルを調節します。2.設定したいドリルの深さを決め、調節ネジをしめます。3.電気ドリル・充電ドリルのチャックにしっかりと固定させ、ご使用ください。幅(cm)横:4.85全長(cm)15.38厚さ(cm)3.9
六角軸ハイス下穴テーパードリル3本組
BIGMAN(ビッグマン)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用セット内容【mm】2/3/4材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸寸法(mm)2/3/4適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等
六角軸ハイス下穴テーパードリル3本組
BIGMAN(ビッグマン)¥1,598税込¥1,7581セット4日以内出荷ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用セット内容【mm】3/4/5材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸寸法(mm)3/4/5適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等
六角軸下穴テーパドリルショート
BIGMAN(ビッグマン)¥489~税込¥538~1本4日以内出荷ビスの効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐磨耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置決めしやすく、狭い箇所の作業にも適しています。用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石膏ボード、パーチクルボードなどの下穴あけ用。材質ドリル刃 HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35
Jビットスリム5P
BIGMAN(ビッグマン)¥679~税込¥747~1セット4日以内出荷ネジとの食いつきがよく、打ち込みバランスのいい刃先設定。 新トーションデザインで回転トルクを吸収しネジに優しい。 一般ビス・コーススレッド・スリムビスなどの締め付け、緩めに。 木工作業向き種類トーション先端サイズ(+)No.2差込角対辺(mm)6.35入数5本六角(mm)13(満位置)両頭機能両頭
RS用サンディングペーパー
BIGMAN(ビッグマン)¥299~税込¥329~1パック(5枚)4日以内出荷ランダムサンダーのラバーパットの中心と吸塵穴を合わせ、全体を強く押し付けてください。用途塗装はがし、金属・木工・プラスチック製品の研磨作業適合機種125mmランダムサンダー用寸法(mm)125
ビス抜きビット
BIGMAN(ビッグマン)¥459税込¥5051本当日出荷ネジ山がつぶれ取れなくなったネジを電動ドライバーで簡単に取り出せるビット用途使い方 逆(左)回転で使用 1: ドリル部分でネジに3-5mmぐらいの穴をあける 2: ビットの向きを入れ替える 3: ネジ部分をネジに差し込み、ゆっくりと回しながら引き抜く適合機種インパクトドライバー・ドリルドライバー軸径(Φmm)6.35(六角)寸法(mm)65×6.35×6.35質量(g)18
フリーロックナットレンチ
BIGMAN(ビッグマン)¥949税込¥1,0441個4日以内出荷ディスクグライダーのロックナットの脱着に用途10~30mm対応の可変式です。材質S45C全長(mm)185表面処理ブラックフィニッシュピン長さ(mm)5色(グリップ)赤
ロックナットパット用マキタ用
BIGMAN(ビッグマン)¥499税込¥5491個当日出荷マキタ用のΦ75mmラバーパット用ロックナットです。用途切断砥石の固定に仕様75mmΦラバーパット用寸法(mm)28×28×8質量(g)14タイプマキタ用適合工具ディスクグラインダー
6角軸カップブラシ
BIGMAN(ビッグマン)¥919~税込¥1,011~1個4日以内出荷冷間圧延により硬度を高めた鋼線を使用し、線材をハトメリングと固定リングで完璧にロック(固定)するリングロック方式で製造していますので、線材の抜け飛びが大幅に減少し、回転バランスの向上も同時に達成しています。用途表面研削、サビ・バリ取り、ペンキはがし、メッキ下地処理などに。
RS用毛バフパッド
BIGMAN(ビッグマン)¥659税込¥7251個4日以内出荷起毛布付き用途車、床、家具などのツヤ出しに仕様起毛布付き適合機種125mmランダムサンダー用材質毛寸法(mm)125×125×10質量(g)13.7
RS用スポンジパッド
BIGMAN(ビッグマン)¥799税込¥8791個当日出荷汚れたときは中性洗剤で洗えます用途車・床・家具などのワックスの掛けに仕様起毛布付き適合機種125mmランダムサンダー用材質スポンジ寸法(mm)125×125×40質量(g)15.4
ドリル用フェルトバフ
BIGMAN(ビッグマン)¥669税込¥7361個4日以内出荷貴金属などの微細なキズをきらう材質に最適。用途研磨・ツヤ出しに最適です。厚さ(mm)15穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)75
ファインカッター
BIGMAN(ビッグマン)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷から4日以内出荷独自の薄型設計により快適な作業性と欠けの少ない美しい切り口を重視したカッターです。用途切断・溝入れ作業に。
ベルトサンダー用ペーパー
BIGMAN(ビッグマン)¥699税込¥7691セット(5枚)4日以内出荷木材・金属・プラスチックの仕上研磨作業に!用途奥まった場所の研磨作業、木材・金属・プラスチックの仕上研磨作業、ペンキ・サビの削り落とし作業、バリ・面取り作業に長さ(mm)330幅(mm)10対応材質木材・金属・プラスチック砥粒A(アルミナ)
神業サーメットチップソー
BIGMAN(ビッグマン)¥2,298~税込¥2,528~1枚4日以内出荷サーメットチップ採用により耐摩耗性に優れ長寿命!用途ステンレス(2.0mm以下)、鉄鋼(4.0mm以下)、アングル鋼、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、各種軽材料・ステンレスの切断タイプステンレス用刃厚(mm)1.6適合材ステンレス(2.0mm以下)、鉄鋼(4.0mm以下)、アングル鋼、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、各種軽材料
神業チップソー板金・ガルバ用
BIGMAN(ビッグマン)¥3,598~税込¥3,958~1枚4日以内出荷板金・薄板用として幅広い切断材に対応!超薄刃設計でバリが少なくすばやい切断。用途金属系サイディング、ガルバ材、角波、波板トタン、波板ガルバ材、塩ビ管、角スパン、軽天材、アルミ材、トタン、ブリキタイプ板金・ガルバ用対応材質金属系サイディング、ガルバ材、角波、波板トタン、波板ガルバ材、塩ビ管、角スパン、軽天材、アルミ材、トタン、ブリキ刃厚(mm)1.2
電着ダイヤカッター
BIGMAN(ビッグマン)¥2,198~税込¥2,418~1枚4日以内出荷丸鋸での波板・アクリル板等の樹脂切断に最適な仕様となっており、丸鋸で快適な切断作業が行えます。用途樹脂製品(波板・アクリル板等)の切断に適合機種ディスクグラインダーセット内容穴径20mm変更リング幅(mm)(電着)4粒度(ダイヤ)80穴径(Φmm)22適合材樹脂製品適合工具充電丸ノコ
木工チップソー隼2
BIGMAN(ビッグマン)¥1,898~税込¥2,088~1枚4日以内出荷チップソーに重要なチップの刃先研磨の徹底と台金の歪みを無くすための腰入れ工程を入念に施しました。用途一般木材・集成材の切断
雨天良好墨汁
BIGMAN(ビッグマン)¥689~税込¥758~1個4日以内出荷雨上がりの濡れ面に墨打ちしても定着しやすく流れにくい仕様になっています。粒子が若干大き目な為、定着性が良く、飛び散りにくい仕様になっています。油脂成分が含まれていることで、水を弾き対象物に定着することが出来ます。用途濡れ面のコンクリートへの墨打ちに向いており、木材・金属にも適しています。仕様建築土木用寸法(mm)160×55×35質量(g)230タイプ無塩タイプ内容量(mL)180適合材鉄・木材・モルタル・コンクリート等
墨汁
BIGMAN(ビッグマン)¥199税込¥2191個4日以内出荷粒子の大きさが一定で大きすぎず細かすぎない為、黒色がクッキリ鮮明に見えます。用途木材用に適しています。(若干塩分が含まれており、鉄材が錆びる恐れがあります。)仕様建築用寸法(mm)160×55×35色黒質量(g)217内容量(mL)180適合材木材・合板等
ツールバケット
BIGMAN(ビッグマン)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷螺旋状のスプリングが内蔵されていてしっかりと自立する円柱状のバケット スプリング内臓でしっかり自立し、底は厚板とゴム足で補強しています。質量(g)880寸法(縦×横×奥行)(mm)300×300×300
スタンピーバッグT2
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷楕円型のスタンピーバッグハンドツールが収まり易いサイズになっています。 型崩れしない開口部に便利な360度ポケット付きで、持ち運びはコンパクトなバッグです。質量(g)420寸法(縦×横×奥行)(mm)230×300×150
ツールバッグWF
BIGMAN(ビッグマン)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷多数ポケット付きで収納機能が充実しているツールバック。 前面は2mmのマチ付の大型ポケット。 ツインファスナーで任意の箇所から開閉できます。 裏面は小物を出し入れしやすいオープンポケットサイズS質量(g)810寸法(縦×横×奥行)(mm)240×320×195
砥石収納マルチケース
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥489税込¥5381個4日以内出荷一般的に使用される粗さで刃物砥石シリーズをラインナップ用途砥石収納可能サイズ200×80×20mm以内で2枚収納可能セット内容ケース・インナートレイ・ゴムカバー材質ケース:ポリプロピレン、ゴムカバー:シリコン樹脂、インナートレイ:ABS質量(g)298寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×65×230収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【インナートレイ無】90×40×220以内、【インナートレイ有】80×20×200いない(下段)/80×20×200以内(上段)
単三乾電池式LED投光器5W
BIGMAN(ビッグマン)¥1,898税込¥2,0881台当日出荷単3電池3本でも6本でも使用可能なマルチ回路を搭載し、単3電池が3本あれば点灯します。明るいCOB-LEDを搭載で2段階の明るさに切替可能です。カメラ用三脚に取付け可能(ネジサイズ1/4-20UNC)。別売オプション『ランタンキャップ OP-15(JANコード4962308006442)』を装着すると、暖色系の光でランタンの様に周囲360度を照らします。用途作業灯、ワークライト、キャンプ、アウトドア、防災用など。別売の『ランタンキャップOP-15』を装着するとランタンの様に周囲を照らすことが可能。スイッチプッシュ式3段階 LOW-HIGH-OFF電源単3型アルカリ電池(3本 or 6本)保護等級IP44光源4W LED-COB最大消費電力(W)5色温度(K)5500明るさ(Lm)HIGH/300、LOW/150使用時間(時間)(電池3本時)HIGH/約5、LOW/約9(電池6本時)HIGH/約9、LOW/約12エコロジー商品省エネ
不織布研磨タワシ専用ハンドル
BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷市販の不織布研磨タワシに取り付けて使用するハンドルです。ハンドルを付けることで力がかけやすく効率よく研磨作業を行えます。研磨タワシ推奨サイズ/縦160×横100×厚さ25mm タワシを適度に曲げ、ハンドル裏側の長いツメの方から差し込みます。タワシの反対側を短いツメに差し込み、タワシを平らにならしてください。材質ABS樹脂内寸(mm)約90×135適応縦160×横100×厚さ25のタワシ
木柄切出小刀
BIGMAN(ビッグマン)¥689税込¥7581個当日出荷日曜大工・接木・模型・竹細工・木彫り・園芸・穴繰り・学校工作などなんでもOK 細部の切り出しに最適安全スライド機能付キャップ材質刃部:刃物鋼(鋼付二層鋼)、柄部:木柄(鞘は樹脂)寸法(mm)170×28×13色ブラウン質量(g)51タイプ2層鋼刃長(mm)40柄長さ(mm)95適合材竹細工・木彫り・接木
木鞘入り木柄剪定鋸
BIGMAN(ビッグマン)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷庭木の枝の剪定や、生木・仮枠・雑木の切断等。材質刃:刃物鋼、柄:天然木寸法(mm)本体:360×70×18、鞘:230×50×17質量(g)【全体】229タイプ剪定鋸刃厚(mm)0.9刃渡り(mm)210
盆栽ピンセット
BIGMAN(ビッグマン)¥799税込¥8791個当日出荷苔押さえや土ならしに 不要芽の除去・摘花作業や葉取り・虫取り・落枝取りにも寸法(mm)215×23×18色シルバー質量(g)45タイプ直