カテゴリ
絞り込み
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
4ページ目: BIGMAN(ビッグマン)のすべての商品
特価

六角軸ドリル収納ケース 10本
BIGMAN(ビッグマン)¥419税込¥4611個当日出荷各種六角軸ドリルの刃先を守る収納ケースです。上段を起こすことができ、取り出しが楽に行えます。全長115mmまで収納可能。蓋もカチッと止まる仕様で、勝手に開く心配がありません。背面フック付き。必要な時には引き出して引っ掛けられます。用途6.35mm六角軸ドリルや刃先が鋭利なビットの収納に。材質ABS色【本体】赤/黒【蓋】半透明深さ(mm)【ホルダー】30収納本数(本)10適合ビット6.35mm六角軸シャンクビット径(mm)【隣接】推奨22以下収納寸法(mm)最大115まで間隔(mm)【ホルダー】芯々11
965型サコッシュ
BIGMAN(ビッグマン)¥879~税込¥967~1個4日以内出荷BIGMAN・965型シリーズから、スリムで丈夫なサコッシュが登場。ストッパーを外すと開口部が大きく開き、出し入れがしやすい。ストラップを付け替えれば縦型・横型に変更可能。表面のゴムバンド・大小にペンやカッターなどを差して持ち歩けます。縦型でも横型でも使える斜めカットの仕切りポケット付き。D環フックは4箇所あるので、カラビナをつけたりストラップの付替えに。ストラップは長さ調整可能。用途梱包作業、工事現場など、様々な作業時の小物携帯に。仕様ゴムテープ・仕切ポケット(斜めカット)その他【D環】4箇所付属品ストラップ(回転フック)材質本体:ポリエステル1200D色ブラック
サビ取り消しゴム
BIGMAN(ビッグマン)¥459税込¥5051個当日出荷弾力性がありソフトな当りで平面だけでなく湾曲した面にもピッタリフィットします。工業用・家庭用・趣味用として金属・木工・ペイントなどのサビ落とし、研磨作業に幅広くお使いいただけます。用途金属のサビ落とし・木工研磨・塗装剥がし・タイルの目地汚れ落とし・包丁、ナイフなどのサビ落とし・流し台・蛇口などのサビ、汚れ落とし・灰皿の汚れ落としなどに。材質天然ゴム・WA砥材寸法(mm)65×25×10適合材金属/木材
コンデンサーブラシロング
BIGMAN(ビッグマン)¥649税込¥7141本当日出荷鉄・ステンより柔軟。用途真鍮・銅・木材のサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。材質線材:真鍮、柄部:鉄寸法(mm)410×19×19質量(g)40タイプ真鍮柄の形状ロングブラシ幅(mm)19Φ
アルミ両口ラチェット
BIGMAN(ビッグマン)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷同メーカーのスチール製両口ラチェットに対して、35%軽量のアルミニウム製両口ラチェットです。アルマイト塗装にゴールドソケットの組み合わせ。軽量アルミ仕様。サイズによって異なるカラーリング。用途足場組みの番線締め付け、穴合わせに最適な曲シノ付。仕様12角サーフェイス材質アルミ寸法(mm)245×50×40全長(mm)245穴径(mm)落下防止穴:5厚さ(cm)5.1ギア数30
神業チップソー多種材用
BIGMAN(ビッグマン)¥1,398~税込¥1,538~1枚当日出荷から4日以内出荷木材・薄鉄板・塩ビ・アルミなど多種材の切断が可能。ホワイトフッ素コーティングを施し木ヤニや接着剤の付着を防止し、軽快な切れ味。樹脂充填レーザースリットにより、低騒音・低振動で快適な作業性。用途樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材適合電動工具防じん丸鋸、集じん丸鋸、丸鋸用タイプ多種材用対応材質樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材刃厚(mm)1.5
石頭ハンマーグラス柄
BIGMAN(ビッグマン)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷グラスファイバーは幾つもの繊維で構成されております。 木柄と違い万一の破損の場合もヘッドが飛んでいくことは無い。用途ハツリ作業全般、コンクリ釘 打ち込み作業、アンカー取付け作業等、杭打ち作業等材質(グリップ)PP TPR材質(頭)45C主な用途打ち込み作業
爪つき 左官道具洗い用ブラシ
BIGMAN(ビッグマン)¥599税込¥6591個当日出荷爪つき 左官道具手洗い材質【ブラシ】ポリ塩化ビニール(PVC)寸法(mm)400×70×50色オレンジ/ホワイト質量(g)180タイプ爪付ブラシ長(mm)65
タイル用ゴム鏝
BIGMAN(ビッグマン)¥899税込¥9891個当日出荷目地材の塗込みに材質柄部:木材、本体:ゴムスポンジ長さ(mm)【鏝】240幅(mm)【鏝】75寸法(mm)240×75×70色【鏝】イエロー質量(g)257適合品番【替ゴム】20208柄長さ(mm)123
ツイストスクレーパー
BIGMAN(ビッグマン)¥359税込¥3951本当日出荷お手持ちのレシプロソーで剥がし作業ができる商品です。刃を90度ツイストしているスクレーパー。ツイストによってしっかりホールドできます。またレシプロソー(セーバーソー)本体を横向きにせずとも使用でき、作業効率も上がります。用途塗装やPタイルの剥がし作業に。タイル壁、クッションフロアー、防水塗装膜の剥がしにも活躍します。材質炭素鋼45c寸法(mm)24×25×160色ブラック質量(g)46刃幅(mm)25刃厚(mm)1.5適合工具レシプロソー電動工具・レシプロソー取付口を持つハンドル
両口ラチェットロング
BIGMAN(ビッグマン)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷シノ形状がストレートに17度曲がっているので、一定の位置に決めやすく番線が巻きやすい。また穴合わせもしやすく、曲がりにより手のひらにフィットし力が入れやすいです。用途ボルトの締め付け、番線の締め付けに。仕様12角サーフェイス材質本体:S45C、ソケット:Cr-v色シルバータイプロング穴径(mm)落下防止穴:5(2穴)ギア数30
カッティングガイド
BIGMAN(ビッグマン)¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷電気丸鋸やジグソーでの大物材料の直線切りに大変便利です。 クランプ部に強力スベリ止めが付いてグリップ力UP。ワンタックランプハンドル付きで簡単セット。用途電気丸鋸やジグソーでの大物材料の直線切りに。使用方法(1)クランプハンドルを上に上げて緩めます(2)切断材料に合わせて下部つまみをスライドさせしっかり当てます(3)クランプハンドルを下に下すと固定できます。ロックロック方法:ハンドルを下に下げるとロック、上げると解除します。
両刃鋸
BIGMAN(ビッグマン)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷・縦挽き目・横挽き目を備えた両刃で切れ味なめらか・きれいな仕上がり! ・柄には手にやさしくフィットする桐材を使用刃長(mm)210材質鋸部:焼入れ鋼材SK-5、柄部:柏寸法(mm)535×78×20質量(g)123タイプ両刃鋸柄長さ(mm)270
スナップボタンセット
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(10個)当日出荷品番PA-24ネジ式スナップボタンキットでご使用下さい。材質ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ寸法(mm)【全体】115×80×15色シルバー質量(g)【全体】57タイプ15mm用入数10セット
アメリカンレーキアルミ柄
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷アルミ柄で使い勝手抜群。 効率アップのロングタイプ。材質柄:アルミ材。金属:スチール。寸法(mm)1580×350×110質量(g)1030刃長(mm)90刃幅(mm)350爪数14本
ワイドモンキー
BIGMAN(ビッグマン)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷ワイドサイズなので幅広いサイズのボルトやナットに対応できるモンキーレンチ。用途口径部を調整することで色々なサイズのボルトやナットなどを回すことが出来るワイドモンキー。 サイズが自由に調整できるので、回したいボルト・ナットのサイズに合うレンチをもっていなかったときや、平行な面が2つある部品(L形コネクタなど)を回すときに使えます。材質本体 CR-V色ブラック
レーザーポインター 防塵・防滴
BIGMAN(ビッグマン)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷PSC消費生活用製品安全法JIS C 6802 クラス3に適合している安全性の高い製品です。用途グリーンレーザーは特に視認性が高く良く見えます。建築現場の作業指示・説明に、離れた所の指示説明に、手を触れる事ができない危険物の説明に、会議・セミナーなどのポイント指示に、各種イベントの指示棒に。適合PSC消費生活用製品安全法適合品材質(本体)アルミニウムタイプ防塵・防滴電源単4アルカリ電池×2本温度(℃)25 ±5本体質量(g)65(電池含む)波長(nm)650~660到達距離(m)約50~70レーザー出力1mW未満電池寿命連続使用で約30時間使用レーザー素子:可視光赤色半導体レーザーレーザー光色レッドビーム径(Φmm)5m先で6~10
965型バッグ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,898税込¥2,0881袋当日出荷コンパクトでシンプルなデザインの収納ケース。 「DOUBLE ZIPPER BAGシリーズ」 ダブルジッパー採用で開けやすく、開口部を開いたままキープできるのが便利なところ。 プロの職人向けに工具入れとして開発された収納バッグですが、シンプルなデザイン、使いやすさはDIYやアウトドアでも活躍すること間違いなし。 02は横長のタイプなのでハンマーや斧などの長めのサイズの収納物に最適。用途ソフトコンテナやハードコンテナの整理用収納ケースとして材質ポリエステル色ブラック質量(g)370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×120×140許容質量(g)1000
六角軸ツイストブラシ鋼線
BIGMAN(ビッグマン)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷電気ドリル、インパクトドライバー対応。線材がバラけにくい平巻線採用。用途筒内研磨、サビ落とし、塗装はがし、狭いところの研磨に。材質鋼材、鋼線軸径(Φmm)6.35(六角軸)
丁番下穴ドリル
BIGMAN(ビッグマン)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷丁番取り付け時の下穴がセンターの位置で穴あけ可能。用途丁番のビス取付穴にガイドがしっかりと密着し、ドリル部分がちょうど真ん中に空けられるように設計されており、仕上がりが綺麗にできます。付属品ドリル交換用六角棒レンチ(HEX2.0mm)1本付き材質鋼軸径(Φmm)6.35/(六角軸)六角シャンク径(Φmm)6.35
倍力ニッパー
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷電気工事、内装工事での電線、鉄線、銅線の切断に最適です。 女性の方やお年寄りでも楽に切断できるので、DIYでの使用にも最適です。 配線、切断作業に最適。 倍力構造により、省力40%OFFの楽々切断。 滑り止め設計のがっしりグリップ。 グリップを握ったまま、指先でロックがはずせる。寸法(mm)175
ステンレス鍛冶屋バール
BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷鍛冶屋バール ミラー仕上げ。内装工事に最適。いつまでも美しい。サビに強い。材質ステンレス(SUS420)硬度本体HRC40±1、頭・尾HRC45±1
カラビナリール
BIGMAN(ビッグマン)¥419税込¥4611個当日出荷軽量ボディでストレスのない付け心地が特徴。装着時の負担を軽減します。マットな手触り。シックな印象を与えます。どこにでも引っ掛けやすいD型のカラビナを採用。角度も自由に変えられて使い勝手もよいです。用途工具や鍵の携帯に。色ブラック質量(g)69ワイヤー径(Φmm)0.8リング内径(Φmm)25材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS304)サイズ(mm)115×15×40最大長(mm)600耐荷重(g)【伸縮】100
SDS短撃150 スケーリングチゼル
BIGMAN(ビッグマン)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷電動工具の小型化に合わせ、アプローチが短く狙いを外しにくいショートタイプ(150mm)のスケーリングチゼルが誕生しました。軸が短く、打撃力を逃しません。壁や床に干渉しない快適な長さを追求しました。軸が安定する母材15Φを採用。打撃がしっかり刃先に伝わります。HRC52を誇る硬度を持ち、刃先はグラインダーで研げば復活します。安心の小山刃物・MOKUBA製。最終手付は職人による手作業で丁寧に仕上げています。用途ALC・ブロック・小規模のコンクリート面等の細かいハツリ作業・筋入れ作業に。仕様全身焼入材質SCM440(クロムモリブデン鋼)軸径(Φmm)Φ15全長(mm)150質量(g)160硬度HRC52±1刃幅(mm)32軸SDSプラス仕上ニス仕上げ刃先スケーリングチゼル・両刃適合工具ハンマードリル
ゼブラ建築用ボールペン
BIGMAN(ビッグマン)¥749~税込¥824~1個ほか4日以内出荷ゼブラ様とBIGMANのコラボ商品が登場。頑丈で壊れにくいメタルボディ採用。落下衝撃に強いボディのため現場でも壊れる心配が少ない。(米国軍事規格(MIL-STD 810G-516.6/新516.7)に準拠した落下試験をクリアしています)。加圧機構搭載。濡れた紙や上向き筆記にも対応します。雨の日にも筆記可能。厚いポケットにもしっかり挟めるメタルクリップ採用。耐水性で公式文書にもご使用いただけます。用途建築現場などでの筆記に。仕様米国軍事規格(MIL-STD 810G-516.6/新516.7)に準拠した落下試験をクリア。寸法(mm)140×14×11質量(g)17方式ノック式芯径(mm)0.7替芯ゼブラ K-0.7芯インク油性ボディーカラーメタル
LEDミニミニポケットライト充電式 EVOヘッドライトアタッチメントセット
BIGMAN(ビッグマン)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷ヘッドライト・首掛けの2WAYで使用可能なライトです。ライトはバンドから取り外して単体でもお使いいただけます。疲れにくい軽量仕様。滑り止めなしのバンドを採用。直接肌に触れたときの摩擦が少ないのが特長です。角度は3段階に調節可能。用途《多様なライティングで様々なシーンで活躍します。》。・夜の散歩・ランニングに。・暗所での作業に。・釣りに。仕様滑り止め無し付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A)材質本体:ABS+ステンレス、アタッチメント:ABS+PC寸法(mm)製品:59×38×41、ゴムバンド:430~720色ブラック質量(g)63保護等級IP66機能電池残量表示・磁石・クリップ電池リチウムポリマー電池/500mA充電時間(時間)約1(電池残量・充電器によって異なります)LED白色・暖色・赤色のコンビネーションCOB明るさ(Lm)白色+暖色:1000、白色:[HI]675[LOW]30、暖色:[HI]600[LOW]30駆動時間(時間)約1~4.5(点灯モードによって異なります)エコロジー商品省エネ
紙ヤスリセット
BIGMAN(ビッグマン)¥189~税込¥208~1セット当日出荷使いやすいサイズにカットされているので、DIYやホビーなど細かい作業に最適。便利な使い切りタイプ。用途使いやすいサイズにカットされているので、DIYやホビーなど細かい作業に最適。便利な使い切りタイプ。寸法(mm)140×76×1質量(g)1タイプ紙ヤスリ入数(枚)12入
チスタガネ ショット
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷から4日以内出荷荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあります。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。用途コンクリートのハツリ作業などに。材質SC材タイプチスタガネ