カテゴリ
絞り込み
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,449)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,159)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,711)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,497)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,365)
- ブランドをもっと見る
10ページ目: BIGMAN(ビッグマン)のすべての商品

ドライバッグ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,398税込¥1,5381袋欠品中水性、密封性に優れた円筒型の防水バッグです。 汚れ、埃、砂と水から荷物を保護することができるのでキャンプや釣りなどのアウトドアにも最適です。また水を入れて、バケツにすることも可能なので災害時の防災用品としても使用ができます。ショルダーベルトを装着することでショルダーバッグにすることが可能。用途水性、密封性に優れた円筒型の防水バッグです。汚れ、埃、砂と水から荷物を保護することができるのでキャンプや釣りなどのアウトドアにも最適です。また水を入れて、バケツにすることも可能なので災害時の防災用品としても使用ができます。付属品ショルダーベルト1本材質500Dタップリン材寸法(mm)300×175×495質量(g)300容量(L)10
両面ハトメパンチセット 替玉10組入
BIGMAN(ビッグマン)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷両面ハトメパンチセット。用途ビニールハウスの穴の補強に。ビニールシートの穴の補強に。カーテンの穴の補強に。補修・補強・制作に。付属品両面ハトメ10組入仕様●ハトメサイズ(mm):12(#28)●ハトメ穴サイズ(mm):12●使用可能な厚み:厚さ3.5mmまで材質アルミ製質量(g)280使用可能材質厚紙・布・皮革・ビニールなど
片面ハトメパンチセット替玉50個入
BIGMAN(ビッグマン)¥899税込¥9891セット当日出荷クリアケースなどの穴の補強に。靴ヒモの穴の補強に。タオルなどの吊り下げ用穴の補強に。補修・補強・制作に。用途書類とじ・文具・バッグ・靴などに。付属品片面ハトメ50個入仕様●ハトメサイズ(mm):4(#5)●ハトメ穴サイズ(mm):4●使用可能な厚み:厚さ2.0mmまで材質薄鉄板+真鍮メッキ質量(g)117使用可能材質厚紙・布・皮革・ビニールなど
ロック式樹脂クランプ
BIGMAN(ビッグマン)¥699税込¥7691個当日出荷接着・のこ挽きなど部材を一握りで簡単にロックして固定。用途ロック式樹脂クランプ。仕様ラチェット機構付材質口金・キャップ:PE、ラチェット・亜鉛合金●グリップ:TPR●本体:レバー・ナイロン●バネ:スチール寸法(mm)245×85×34色ブラック/オレンジ質量(g)240最大開口(mm)70本体サイズ(mm)240
ロッキングプライヤー
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷金属板などをつかんだ状態のままロックできるプライヤーです。作業中にすっと力を込めている必要がないため、作業の簡便化に大きく貢献してくれます。そしてはさむ部分が横に長いため、安定性があります。用途金属板の折り曲げ、圧着、強制に。材質本体:S45C寸法(mm)250×98×70、アゴの深さ:48、アゴの幅:100、はさみ幅:最大60全長(mm)250質量(g)780表面処理ニッケルメッキ
ロッキングプライヤー
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷挟み腕のふところが大きくアングル越しの溶接の位置決めなどに最適です。用途角鉄材のクランプに有効、金工作業、軽天作業に。材質本体:S45CタイプC型表面処理ニッケルメッキ
闘牛 段付クサビ
BIGMAN(ビッグマン)¥109税込¥1201個当日出荷ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。用途両口玄翁・トンカチに最適寸法(mm)15×4×10質量(g)6
闘牛 段付クサビ
BIGMAN(ビッグマン)¥119税込¥1311個当日出荷ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。用途石頭槌・ポンドハンマーに最適寸法(mm)21×4×12質量(g)9
トリマービット 4点セット
BIGMAN(ビッグマン)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷文字・図柄・溝入れに最適なストレートビットだけを集めたセットです。用途文字・図柄・溝入れに。仕様超硬ストレートビットセット内容6mm(2P)×6軸(TREー4)・3mm(1P)×6軸 (TREー22)・4mm(1P)×6軸(TREー23)・10mm(2P)×6軸(TREー27)材質炭素工具鋼+超硬チップ(ブレード部)軸径(Φmm)6質量(g)62
超硬カサ付 面取り
BIGMAN(ビッグマン)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷カサ付のため、コロへの接着剤の流入を防ぎます。 。超硬タイプなので長持ちします。用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)52×17×17質量(g)20.1タイプ60度刃先径(Φmm)20先端形状カサ付面取りコロ付60度
レーザーポインター グリーン光
BIGMAN(ビッグマン)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷PSC消費生活用製品安全法JIS C 6802 クラス2に適合している安全性の高い製品です。用途グリーンレーザーは特に視認性が高く良く見えます。建築現場の作業指示・説明に、離れた所の指示説明に、手を触れる事ができない危険物の説明に、会議・セミナーなどのポイント指示に、各種イベントの指示棒に。適合PSC消費生活用製品安全法適合品材質(本体)アルミニウムタイプグリーン光電源単5アルカリ電池×2本温度(℃)25 ±15本体質量(g)64(電池含む)波長(nm)532到達距離(m)約150~200レーザー出力1mW未満電池寿命連続使用で約2~3時間レーザー素子:可視光赤色半導体レーザーレーザー光色グリーンビーム径(Φmm)5m先で7~10
建築用鉛筆
BIGMAN(ビッグマン)¥269~税込¥296~1セット(6本)ほか4日以内出荷建築用鉛筆。高品質日本製造です。無駄な表面塗装を省きコストを抑えています。用途建築現場でのマーキングに。寸法(mm)177×7×7質量(g)4.1芯径(mm)Φ2主な用途建築用
タイル用スポンジ
BIGMAN(ビッグマン)¥149~税込¥164~1個4日以内出荷道具等の洗に最適。用途壁紙・クロスの枠に残った糊の拭き取りに。余分な目地材の拭き取りに。仕様タイル用スポンジ色ブルータイプソフト
タイル用ゴム鏝スペア240用
BIGMAN(ビッグマン)¥329税込¥3621丁4日以内出荷片面貼りのタイル用ゴム鏝スペアです。金属のコテでは無いので磨耗が激しく、寿命の短いコテですので張替が容易で張替価格が経済的な所が片面タイプの売りです用途240mmゴム鏝用スペアです。材質ゴムスポンジ寸法(mm)75×10×240質量(g)52入数1枚
パンチング側溝ショベル1200
BIGMAN(ビッグマン)¥4,598税込¥5,0581本4日以内出荷軽量&丈夫。ペリカンタイプで穴が開いている為、水等は抜けすくい上げる量が多いので効率的に作業が可能。用途水路の掃除などに。寸法(mm)1200質量(g)1000刃先幅寸法(mm)140
木工用カービングピーラー替刃
BIGMAN(ビッグマン)¥399税込¥4391枚当日出荷野菜の皮むき作業に近い、作業性を実現させるための刃付けがポイントです。小刀やカンナを使用していた作業の一部が、この商品で誰もが簡単に出来ます。押しても引いても使える対称刃は、ローテーションすることで切れ味長持ちします。用途木工用カービングピーラー(BM-WCP)用の替刃。寸法(mm)55×14質量(g)10
木工用チゼルのみ35ミリ BY-35
BIGMAN(ビッグマン)¥889税込¥9781丁4日以内出荷叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。仕様(刃部)非貫通寸法(mm)320×66×35刃長(mm)144刃幅(mm)35柄長さ(mm)130材質(柄部)PP+TPR材質(刃)クロームバナジューム
六角軸スピードロックチャック
BIGMAN(ビッグマン)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷スプリング機能で六角軸ブラシの着脱がワンタッチでできる。機能優秀な専用チャックです。用途六角軸先端工具を完全にロックでき、ワンタッチで着脱できる便利なロックチャックです。軸径(Φmm)6.35mm(六角軸)対応正・逆転電動ドリル、電動式ドリルドライバー、充電式ドリルドライバー、インパクトドライバー
綿水糸15号
BIGMAN(ビッグマン)¥379税込¥4171個4日以内出荷自然が育んだ環境にやさしい綿使用。用途耐久性や吸水性が高いので、荷造り用の紐やアクセサリの材料、ローストビーフやチャーシューを縛る紐としても活用いただけます。材質綿寸法(mm)155×90×30質量(g)88糸の長さ(m)約60糸の太さ(mm)約2(15号)
リール巻ナイロン水糸
BIGMAN(ビッグマン)¥399税込¥4391個当日出荷から4日以内出荷ナイロン糸は強度と伸縮性に優れ糸張り後の垂れが少なく作業効率が向上します。作業現場で目立つため「極太」が人気。用途レンガやブロックを積む外構工事や、型枠を作る工事、土木工事、測定など。材質ナイロン糸の長さ(m)約130糸の太さ(mm)1.2(極太)
綿水糸3号
BIGMAN(ビッグマン)¥109税込¥1201個4日以内出荷自然が育んだ環境にやさしい綿使用。用途耐久性や吸水性が高いので、荷造り用の紐やアクセサリの材料、ローストビーフやチャーシューを縛る紐としても活用いただけます。材質綿寸法(mm)155×90×10質量(g)28糸の長さ(m)約100糸の太さ(mm)約0.7(3号)
綿水糸4号
BIGMAN(ビッグマン)¥119税込¥1311個4日以内出荷自然が育んだ環境にやさしい綿使用。用途耐久性や吸水性が高いので、荷造り用の紐やアクセサリの材料、ローストビーフやチャーシューを縛る紐としても活用いただけます。材質綿寸法(mm)155×90×14質量(g)36糸の長さ(m)約100糸の太さ(mm)約0.8(4号)
カネカ 内装用仕上鏝先丸210
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298税込¥1,4281本4日以内出荷鏝先の丸型形状で鏝先の筋が残りにくい。用途補修塗りや波消しに。仕上げや手直しなど細かな塗付け作業に。角が多い面や真壁の仕上げに。材質(板部)ステンレス製全長(mm)210質量(g)250板厚(mm)0.3材質(柄部)木製
スナップリングプライヤー穴用
BIGMAN(ビッグマン)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷C型止め輪脱着専用工具です。軸用・直爪。握ると閉じるタイプ。用途スナップリングの脱着に。使用範囲(mm)10~25商品タイプスナップリング脱着専用工具
ロッキングプライヤーLB
BIGMAN(ビッグマン)¥1,488税込¥1,6371個4日以内出荷高剛性ロングアームで、しっかり挟んで力をかけられる。挟む部分の角度を変えているので、様々なものを挟む事が出来る縦×横×高さH(mm)55×295×17商品タイプLB
スプラインギアレンチ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298~税込¥1,428~1丁4日以内出荷スプライン形状で5種のナットに対応。左右回転切替レバー付き。用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。材質[本体] CR-MO [ソケットリング] CR-V適合ナットスクエア・トルクス・六角インチ・六角ミリ・スプライン
ヤスリハンドル木柄中
BIGMAN(ビッグマン)¥279税込¥3071個4日以内出荷ヤスリ柄適用サイズ(200mm~250mm)用途ヤスリ柄適用サイズ(200mm~250mm)形状柄のみ寸法(mm)柄の太さ:約23全長(mm)115サイズ中質量(g)33適合サイズ(mm)200-250穴深さ(mm)約38差込穴径(mm)約6柄タイプ(ヤスリ)No.3
鎌砥石両面
BIGMAN(ビッグマン)¥699税込¥7691個当日出荷携帯に便利なひも付き両面鎌砥石。用途鎌の材質に合わせて選ぶことの出来る両面砥石。材質C#150/A#800砥材C/A質量(g)308番手#150/#800寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(砥石)3×19.6×5.7
面取りカッターPRO鉄工
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷木材・アルミ・鉄材のネジ穴の面取りに。パイプ内径の面取り・穴あけ後のバリ取りに。用途鉄工用(鉄・ステンレス・非鉄金属など)材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)適合材鉄・ステンレス・非鉄金属面取り角度(°)90
刈込鋏(長刃)
BIGMAN(ビッグマン)¥2,998税込¥3,2981丁4日以内出荷長刃型の刈込鋏木柄付です。庭木の刈込みに、太い枝(直径15mmまで)が切れるように刃の形状に作られています。刃先ケース付き。用途木の外見を整えるのに最適。全長(mm)680タイプ長刃刃長(mm)約155(有効)使用目的剪定切断対象庭木切断目安(Φmm)15まで
ハイフラットG
BIGMAN(ビッグマン)¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷コイル形状がない為、コード同士がからみ合いません。落下時の衝撃1/3(トップウレタンコード比)、ゴム製のコードが衝撃を吸収します。最大荷重(kg)1
めがねハサミ
BIGMAN(ビッグマン)¥469税込¥5161丁4日以内出荷カジュアルに持ち歩き、ちょっと切りたい時に大活躍。 かわいいけれど、しっかり切れる。 ボールチェーン付。用途紙、布、糸、等の切断に最適。質量(g)15刃長(mm)25繰り返し・詰め替え対応
木工用ドリルミドル
BIGMAN(ビッグマン)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から4日以内出荷小型誘導先ネジにより回転力で木材に食い込み楽に素早い穴あけが行えます。小さいネジ山と細かいネジピッチにより穿孔抵抗を少なくしています。用途木工用適合機種電気ドリル・充電ドライバー・インパクトドライバー先端誘導ねじ付き六角シャンク径(Φmm)6.35
160mm丸鋸
BIGMAN(ビッグマン)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷160mmタイプの国内メーカー丸鋸に取り付けできます。用途160mmタイプの国内メーカー丸鋸に取り付けできます。材質【台金】SK-5許容回転数(min-1[r.p.m])5500仕上クリアニス仕上げ