カテゴリ
絞り込み
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,522)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,164)
- ミツビシ(138,087)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,971)
- エスコ(70,041)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,824)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,479)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る

耐水ヤスリ バンパー用
BIGMAN(ビッグマン)¥309税込¥3401セット当日出荷車のボディやバンパーの下地処理や仕上げに最適な耐水ヤスリセット。#150・#320・#600・#1000の4種のサンドペーパーが入っているので、用途によって使い分けることができる。パット(別売)に取り付けることで、力が均等にかかり綺麗に仕上ることができる。サンドペーパーのサイズが140×76mmなので、手研磨の際も研磨部を広く使えることができる。用途パテ補修の下地処理、ヘッドライト磨きなどに。セット内容#150×2枚・#320×4枚・#600×4枚・#1000×2枚タイプボディ・バンパー用入数(枚)12入ペーパー寸法(mm)140×76危険物の類別非危険物
チスタガネ ショット
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷から4日以内出荷荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあります。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。用途コンクリートのハツリ作業などに。材質SC材タイプチスタガネ
職人手造り切出小刀
BIGMAN(ビッグマン)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷播州三木の鍛冶屋さんが1本1本丁寧に仕上げた手造り小刀です。安来白紙2号鋼ですので、「長切れ」と「研ぎ感覚」が抜群。用途枝を切る、木を削る等の細やかな作業に適しており、削りたい角度や向きを思いのまま削ずる事が出来る、アウトドアやクラフトと相性の良いナイフです。寸法(mm)230×3×50全長(mm)230質量(g)235
ミシンオイル
BIGMAN(ビッグマン)¥319税込¥3511本当日出荷高純度精製で最高の潤滑性能。用途家庭内機器のキシミ・錆止めに。軽荷重・高速回転の軸受け潤滑に。仕様保管方法:火気を避け、立てた状態で保管してください。しっかりキャップを締め、直射日光、高温、湿気は避けてください。成分精製白色スピンドル油寸法(mm)163×40×40容量(mL)100質量(g)103粘度ISO VG 10
マジカルサンダー用ペーパー 細目5枚入
BIGMAN(ビッグマン)¥399税込¥4391セット欠品中マジカルサンダー専用の替サンドペーパーです。マジック式テープですので本体にしっかり押し付けてお使いください。用途サビ落とし・ペンキ落とし・木工仕上げ・塗装前の下処理に。マジカルサンダー専用の替サンドペーパーなので、平面型本体に取り付けて使用できます。粒度240寸法(mm)155×55質量(g)(5枚)34タイプ細目入数5枚
マジカルサンダー用ペーパー 荒目5枚入
BIGMAN(ビッグマン)¥399税込¥4391セット当日出荷マジカルサンダー専用の替サンドペーパーです。マジック式テープですので本体にしっかり押し付けてお使いください。用途サビ落とし・ペンキ落とし・木工仕上げ・塗装前の下処理に。マジカルサンダー専用の替サンドペーパーなので、平面型本体に取り付けて使用できます。粒度80寸法(mm)155×55質量(g)(5枚)34タイプ荒目入数5枚
デジタルレベルBOX
BIGMAN(ビッグマン)¥5,988税込¥6,5871個当日出荷デジタル表示で精密測定。コンパクトで、狭い場所での作業に最適。ホールド機能つき。消し忘れ防止の自動OFF機能つき。用途角度・水平地点を一発測定。磁石付き(底面)で丸鋸にも使える。便利なホールド機能付。付属品テスト電池仕様仕様電池:CR2032×1個、●測定可能角度:180°(▼90°~▲90°)材質アルミ・ABS樹脂寸法(mm)50×50×33質量(g)120精度±0.2°最小目盛0.1°
家庭用万能油
BIGMAN(ビッグマン)¥319税込¥3511本4日以内出荷主に屋内外の金属部品の潤滑、防錆。金属部のきしみ解消、サビよけに、刃物の手入れにもご使用できます。用途主に屋内外の金属部品の潤滑、防錆。成分精製白色スピンドル油寸法(mm)163×40×40質量(g)110内容量(mL)100粘度ISO VG 10保管環境火気を避け、立てた状態で保管してください。しっかりキャップを締め、直射日光、高温、湿気は避けてください。危険物の類別非危険物
パンチング側溝ショベル800
BIGMAN(ビッグマン)¥4,198税込¥4,6181本4日以内出荷軽量&丈夫。ペリカンタイプで穴が開いている為、水等は抜けすくい上げる量が多いので効率的に作業が可能。用途水路の掃除などに。寸法(mm)800質量(g)900刃先幅寸法(mm)140
ガーデニングポーチ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷ガーデニングをするときに道具を持ち運びやすくなる便利なガーデニングポーチ。道具をたくさん収納しても取り出しやすく、ポケットのサイズも多数あり、様々な道具にフィットします。ポーチの4隅にD環があり、ベルトの接続位置に応じて斜め掛や、シザーケース掛、肩掛など様々なベルトの掛け方ができる。ポーチの裏面にはベルトを通せる穴もあるので、ベルトにとおして使うこともできる。用途家庭園芸、家庭栽培の作業を快適にする収納用品。材質ポリエステル600D寸法(mm)225×70×250質量(g)230タイプポーチ
六角軸ツイストブラシナイロン線
BIGMAN(ビッグマン)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から4日以内出荷線材がバラけにくい平巻線を採用平巻きの芯線を採用し、ブラシの飛散が減り安定した作業が可能。用途金属や非鉄金属、樹脂製品のツヤ出しや清掃、及び同材質のパイプ内面研磨や清掃に。材質鋼材、ナイロン線軸径(Φmm)6.35(六角軸)
ビス抜きビットセット
BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)¥899税込¥9891パック(3本)当日出荷ネジ山がつぶれ取れなくなったネジを電動ドライバーで簡単に取り出せるビット用途使い方 逆(左)回転で使用 1: ドリル部分でネジに3-5mmぐらいの穴をあける 2: ビットの向きを入れ替える 3: ネジ部分をネジに差し込み、ゆっくりと回しながら引き抜く適合機種インパクトドライバー・ドリルドライバーセット内容#1:ドリル径(2.8mm)目安ネジ径(M3-5)、#2:ドリル径(3.5mm)目安ネジ径(M4-8)、#3:ドリル径(4.0mm)目安ネジ径(M5-10)軸径(Φmm)6.35(六角)寸法(mm)65×6.35×6.35/本質量(g/本)18入数3本入適応ねじ径M3~M10用
六角軸ソケット85mm
BIGMAN(ビッグマン)¥359~税込¥395~1個当日出荷から4日以内出荷インパクトドライバー対応用途ボルト、ナットの脱着に材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35穴角6角
神業チップソー鉄工用
BIGMAN(ビッグマン)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷鉄工材の切断に最適!!粘りのある超硬チップと最適な刃先処理で軽快・長寿命!用途鉄工材、鉄板、アングル鋼、C型チャンネル鋼、スパイラルダクト、デッキプレート、軽天材、一般軟鋼材付属品刃先カバータイプ鉄工用穴径(Φmm)20適合材鉄工材・鉄板・アングル鋼・C型チャンネル鋼・スパイラルダクト・デッキプレート・軽天材など一般軟鋼材。
1人撮り工事黒板mini交換ボード
BIGMAN(ビッグマン)¥949税込¥1,0441個当日出荷作業ズボンのサイドポケットに入るスマートフォンサイズで携帯に便利です。グリップにはシリコン樹脂カバーを装着し、手触り良く滑り止めにもなり雨にも強いです。ホワイトボードと黒板の2面タイプで必要に応じて使い分けが出来ます。両面マグネット対応なのでテプラなどで作成したマグネットシートも取付が出来ます。用途現場が広域な商業施設やビル・マンションなどでは多量の記録写真を撮る現場が頻発します。施工前・施工後・着工前・着工後など簡単な題目だけの記録写真が撮れます。材質ボード:アクリル・スチール 伸縮棒:ステンレス・シリコン樹脂寸法(mm)ボード:160×80×2
樹脂管カッター替刃
BIGMAN(ビッグマン)¥599税込¥6591個当日出荷ATS-213の替え刃です。用途刃を変えれば再度使用が可能になります。使用方法【刃の反転・交換】1.ネジを緩め、ハンドルを外してください。2.ハンドルと刃を固定しているネジ2本を外して、刃を反転または交換して下さい。材質ステンレス寸法(mm)85×23×1色シルバー質量(g)24適合品番【本体】ATS-213
ハンマータッカーサック付
BIGMAN(ビッグマン)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷肩幅12mmMAXタイプ対応の専用サック付きのハンマータッカーです。用途薄物材料の木材への固定作業全般。外壁防水シート、屋根ルーフィング、断熱材、ラス網、施工作業などに材質スチール・TPR質量(g)420寸法(縦×横×奥行)(mm)275×34×43
六角軸セーフティ研磨ホイール
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷ワイヤーブラシのような飛散や火花発生のない安全性に優れる樹脂ブラシ。セラミック砥粒配合により優れた研磨能力。凹凸面への馴染みがよく目詰まりしにくく、使い終わりまで安定した研磨能力を発揮。用途バリ取り、塗装はがし、サビ落としに仕様セラミック砥粒配合適合機種電動ドリル・インパクトドライバー軸径(Φmm)6.35(6角軸)寸法(mm)65×50×50外径(Φmm)50
倍力ペンチ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷電気工事、内装工事での電線、鉄線、銅線の切断に最適です。 女性の方やお年寄りでも楽に切断できるので、DIYでの使用にも最適です。 配線、切断作業に最適。 倍力構造により、省力40%OFFの楽々切断。 滑り止め設計のがっしりグリップ。 グリップを握ったまま、指先でロックがはずせる。寸法(mm)175先端先細
ロック式樹脂クランプ
BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷接着・のこ挽きなど部材を一握りで簡単にロックして固定最大開口幅40ミリ。寸法(mm)130質量(g)45
モルタル絞り袋
BIGMAN(ビッグマン)¥899税込¥9891個当日出荷使い切りモルタル絞り用 先端をカットして絞り口サイズを自由に作れますやわらかくて丈夫なビニール・ターポリン製材質ターポリン寸法(mm)580×310×5色ブルー質量(g)75入数1枚入
ステンデスク鋏
BIGMAN(ビッグマン)¥619税込¥6811個当日出荷紙・布・糸などをスムーズに裁断 フッ素コートで粘着テープもスッと切れますハイカーボンステンレス二段刃フッ素樹脂コーティング 左右対称ハンドル材質刃部:ハイカーボンステンレス黒フッソコート。柄部:ABS樹脂。寸法(mm)165×60×8色ブラック質量(g)48刃長(mm)70切刃形状2段刃
ワンタッチベース
BIGMAN(ビッグマン)¥6,298税込¥6,9281脚3日以内出荷2秒で開く作業台。ぺケ台ではない、進化した現場の土台となるワンタッチベース。約600kgの耐荷重なので、電動工具を置いての作業にも対応可能。展開時の高さが75cmと、作業効率を重視に考えられた高さ設定。収納時も簡単ワンタッチ作業で、専用の作業袋があるので現場への持ち運びに便利。用途建築現場やDIYだけでなく、飲食店の仕込み作業、移動販売の簡易作業台、展示会・イベント・マルシェなど、限られたスペースでも安定した作業台として使用可能。
ビットホルダーSDS
BIGMAN(ビッグマン)¥509税込¥5601個当日出荷コンクリートドリルなどSDSプラスシャンク専用のホルダーです。シックでおしゃれなマット仕様。スライダーを引くだけの簡単操作で着脱しやすいのが特長です。用途SDSプラスシャンクのコンクリートドリルなどの携帯に。電気設備、建築関係、ソーラーパネル施工、空調、足場組立、土木現場など幅広い作業に適しています。材質スリーブ:アルミ、本体:スチール寸法(mm)115×29×26色ブラックスリーブ径(Φmm)26
建築用シャープペン赤
BIGMAN(ビッグマン)¥319税込¥3511本当日出荷芯削り付きノックボタンを採用しており、作業着ポケットにピッタリサイズ。折れにくい2mm芯シャープペンで、芯を保護するガイドパイプ付き口金。鉛筆に近い六角形状軽量スリムタイプ。用途建築マーキング用。木材・建材・コンクリート・石材に。※素材によってはマーキングできないものがあります。
切断ライダー
BIGMAN(ビッグマン)¥1,098税込¥1,2081セット(8枚)当日出荷ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。50カットしても安定してカットし続けられる耐久性があります。連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。8枚セットタイプ。用途ステンレス、一般鋼用粒度#46厚さ(mm)1.5砥材MZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14558入数(枚)8硬度P適合材ステンレス、一般鋼用最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
チスタガネ ショット
BIGMAN(ビッグマン)¥899~税込¥989~1本当日出荷から4日以内出荷荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあります。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。ロングタイプ。用途コンクリートのハツリ作業などに。材質SC材全長(mm)300タイプロングチスタガネ
平タガネ ショット
BIGMAN(ビッグマン)¥829~税込¥912~1本当日出荷から4日以内出荷荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあるため、切る作業にも使用可能です。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。ロングタイプ。用途コンクリートのハツリ作業、溶接のスパッタ除去などに。材質SC材全長(mm)300タイプロング平タガネ
モルタル鏝 ゴムグリップ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷滑りにくいゴムグリップ製。長年使い込むことによって実現する塗りやすいエッジ角度を、最初から施しています。買ってすぐに使いやすい1本。従来品より溝幅が広い、独自の新形状溝を採用しています。これにより、職人様によって好みの分かれる(溝に詰まったモルタルを残したまま保管)(作業後都度洗って保管)のどちらにも対応できるようになっています。用途モルタル、コンクリート、土壁、防水剤、その他コテ塗り作業に。材質本体:樹脂(HIPS)/首部:鋼+樹脂/柄部:樹脂+ゴム寸法(mm)300×105×73全長(mm)300質量(g)330
シルバーC型クランプ
BIGMAN(ビッグマン)¥199~税込¥219~1個当日出荷から4日以内出荷挟んでからネジで締めつけ材料を固定する仕組みで締めつける力は強力です。用途木材同士を接着剤で圧着する時や、木材同士を強く合わせて固定し同時に丸ノコでカットする時なども安定した保持力を保ちます。色シルバータイプC型クランプ
コンデンサーブラシロング
BIGMAN(ビッグマン)¥489税込¥5381本当日出荷天然素材。柔軟性に優れている。用途洗浄・汚れ落しに。材質線材:豚毛、柄部:鉄寸法(mm)410×19×19質量(g)30タイプ豚毛柄の形状ロングブラシ幅(mm)19Φ
マジカルサンダー平面型
BIGMAN(ビッグマン)¥799税込¥8791個当日出荷軽いボディとマジックペーパーにより幅広い研磨作業が手軽にできる手作業の研磨道具です。ペーパー交換が簡単に付け替えできるマジックタッチ。フラット形状で、面出し・ライン出しに最適です。用途サビ落とし、塗装ハガシ、塗装の下処理、金属の研磨、木工仕上げ、木工の面取りなどに。付属品マジック式ペーパー荒目#80・中目#120・細目#240各1枚寸法(mm)150×50×30質量(g)81.4タイプ平面型ペーパー寸法(mm)55×155適合材木材・金属等