絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,042件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チスタガネ ショット BIGMAN(ビッグマン)

    チスタガネ ショット

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあります。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。
    用途コンクリートのハツリ作業などに。材質SC材タイプチスタガネ
  • 紙ヤスリ BIGMAN(ビッグマン)

    紙ヤスリ

    BIGMAN(ビッグマン)
    80税込88
    1枚
    当日出荷
    黒い点線にヤスリの端を合わせ、白い点線にそって切ると、電動サンダーに合ったサイズにできます。(1/3サイズ)さらに半分に切ると、市販のパッドに巻いて使うのに便利です。(1/6サイズ)
    用途日曜大工や簡易工作などの入門用。大工・工作・ホビーなどの簡易用途に。柔らかい木材などの軽研磨に。(金属には向きません)。細目:ベニヤや白木の表面磨きなどに。寸法(mm)280×230番手#320
  • ミニスライドはさみ BIGMAN(ビッグマン)

    ミニスライドはさみ

    BIGMAN(ビッグマン)
    499税込549
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    カジュアルに持ち歩き、ちょっと切りたい時に大活躍。 かわいいけれど、しっかり切れる。 ボールチェーン付。
    用途紙、布、糸、等の切断に最適。付属品ボールチェーン材質刃部:ステンレス、柄部:ABS樹脂、スライド部:PP樹脂、ボールチェーン:真鍮・NKL寸法(mm)44×16×13(使用時全長サイズ65)質量(g)6.5(チェーンなし)刃渡り(mm)18繰り返し・詰め替え対応
  • 神業チップソー鉄工用 BIGMAN(ビッグマン)

    神業チップソー鉄工用

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    鉄工材の切断に最適!!粘りのある超硬チップと最適な刃先処理で軽快・長寿命!
    用途鉄工材、鉄板、アングル鋼、C型チャンネル鋼、スパイラルダクト、デッキプレート、軽天材、一般軟鋼材付属品刃先カバータイプ鉄工用穴径(Φmm)20適合材鉄工材・鉄板・アングル鋼・C型チャンネル鋼・スパイラルダクト・デッキプレート・軽天材など一般軟鋼材。
  • クリップ&リール BIGMAN(ビッグマン)

    クリップ&リール

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    ホイッスル用アクセサリー。ホイッスルに接続し、巻取リールは約75cm伸ばす事が出来ます。 「クリップ&リール」はヘルメットのアゴヒモや胸ポケットに挟むことが出来ます。
    用途誘導指示・合図、協議審判、災害時の合図に仕様ホイッスル用材質PC寸法(mm)57×32×18質量(g)19タイプクリップ&リール
  • ツールボックスPRO BIGMAN(ビッグマン)

    ツールボックスPRO

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ツールボックスのスタンダードモデルで収納部やカバー等、バリエーション豊富なシリーズです。 中身が取り出しやすい、ハンドル可動モデル、盗難防止に役立つカバー付
    質量(g)1400寸法(縦×横×奥行)(mm)295×330×200
  • ハンマータッカーサック付 BIGMAN(ビッグマン)

    ハンマータッカーサック付

    BIGMAN(ビッグマン)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    肩幅12mmMAXタイプ対応の専用サック付きのハンマータッカーです。
    用途薄物材料の木材への固定作業全般。外壁防水シート、屋根ルーフィング、断熱材、ラス網、施工作業などに材質スチール・TPR質量(g)420寸法(縦×横×奥行)(mm)275×34×43
  • ハンドガードチゼル(チス刃/平刃) BIGMAN(ビッグマン)

    ハンドガードチゼル(チス刃/平刃)

    BIGMAN(ビッグマン)
    839税込923
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    作業時、手がガードされているので、安心してハンマーを振り下ろせる。クロムバナジウム素材で耐久性に優れています。平刃は、両刃仕様を選択。右利き、左利き関係なく使用出来ます。
    用途コンクリートや石材のはつり作業に。付属品刃先カバー材質刃部:クロムバナジウム、グリップ:PP/TPR寸法(mm)210×98×77ブラック/ブラウン対辺(mm)【頭六角部】約19
  • 皮のみ巻 BIGMAN(ビッグマン)

    皮のみ巻

    BIGMAN(ビッグマン)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    使いやすくて便利な収納シリーズ
    材質厚さ(mm)8全長(mm)240グレー質量(g)132横幅(mm)400
  • 大久保鋏 BIGMAN(ビッグマン)

    大久保鋏

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    植木、鉢物、万能タイプ。
    付属品収納ケース寸法(mm)200×110×18ブラック質量(g)219タイプ植木・鉢物・万能タイプ刃長(mm)65
  • ボールP六角棒レンチロング BIGMAN(ビッグマン)

    ボールP六角棒レンチロング

    BIGMAN(ビッグマン)
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状L型タイプロング先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
  • ヘラ BIGMAN(ビッグマン)

    ヘラ

    BIGMAN(ビッグマン)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    材質刃部:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:PP硬度HRc50°板厚(mm)1.8
  • ダイヤモンドハンドポリッシャー BIGMAN(ビッグマン)

    ダイヤモンドハンドポリッシャー

    BIGMAN(ビッグマン)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    鉄・超硬・ガラス・セラミック・陶器などの研磨 刃物・難削材の加工に
    全長(mm)50
  • グリットソー BIGMAN(ビッグマン)

    グリットソー

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ガラス・タイル・大理石・コンクリート・レンガ・鋳物・その他難削材用。 刃のない超硬粒子の鋸刃 BMレンガ切鋸用替刃タングステン・カーバイド粒子。
    材質タングステン・カーバイド粒子寸法(mm)250×20×3全長(mm)250質量(g)37タイプレンガ切鋸用替刃使用可能材質スレート・ブロック・レンガ・コンクリート・ファイバーガラス・ステンレス・鋳物・プラスチック等
  • 木鏝 BIGMAN(ビッグマン)

    木鏝

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    木製で、壁材の付着性がよいため、壁材をスムーズに伸ばす事ができます。主にコンクリート床の表面をならすのに使用します。木ごてでならすと砂利がもぐってモルタル分が浮き仕上がりが良くなります。
    寸法(mm)270×100×80全長(mm)270質量(g)248タイプ
  • アロエ・ロイヤル BIGMAN(ビッグマン)

    アロエ・ロイヤル

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    各種工場における作業後の手の洗浄に使用して下さい。手についたガンコな油汚れや臭いを素早く落とし、さらに、中性でかつ手荒れ防止剤配合のため手が荒れず、さらっとした手触りが残ります。
    商品タイプ本体
  • SOFT 彫刻刀 BIGMAN(ビッグマン)

    SOFT 彫刻刀

    BIGMAN(ビッグマン)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    ソフトタッチエラストマー樹脂で使い易い。丸刃と同じ使い方でV型がいっぺんに彫れます。比較的細い線を掘る時やすきとるのに使います。
    寸法(mm)160×15×10イエロー質量(g)20タイプ三角刀
  • SDS短撃150 スケーリングチゼル BIGMAN(ビッグマン)

    SDS短撃150 スケーリングチゼル

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    電動工具の小型化に合わせ、アプローチが短く狙いを外しにくいショートタイプ(150mm)のスケーリングチゼルが誕生しました。軸が短く、打撃力を逃しません。壁や床に干渉しない快適な長さを追求しました。軸が安定する母材15Φを採用。打撃がしっかり刃先に伝わります。HRC52を誇る硬度を持ち、刃先はグラインダーで研げば復活します。安心の小山刃物・MOKUBA製。最終手付は職人による手作業で丁寧に仕上げています。
    用途ALC・ブロック・小規模のコンクリート面等の細かいハツリ作業・筋入れ作業に。仕様全身焼入材質SCM440(クロムモリブデン鋼)軸径(Φmm)Φ15全長(mm)150質量(g)160硬度HRC52±1刃幅(mm)32SDSプラス仕上ニス仕上げ刃先スケーリングチゼル・両刃適合工具ハンマードリル
  • 1人撮り工事黒板ミニ伸縮棒 BIGMAN(ビッグマン)

    1人撮り工事黒板ミニ伸縮棒

    BIGMAN(ビッグマン)
    629税込692
    1本
    当日出荷
    1人撮り工事黒板の中でも酷使する伸縮棒のみの替えパーツ。お手元のボードは捨てずに済むため、経済的です。
    用途BIGMAN(ビッグマン)1人撮り工事黒板のミニ伸縮棒。棒のみの交換に。適合ビッグマン 1人撮り工事黒板 BSB-160W(本体)、BSB-160WE(ボード)材質シャフト:ステンレス ●クランプ:ABS●グリップ:シリコン●ジョイント:スチール(ネジ・バネ)寸法(mm)290×110×40質量(g)138
  • シルバーC型クランプ BIGMAN(ビッグマン)

    シルバーC型クランプ

    BIGMAN(ビッグマン)
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    挟んでからネジで締めつけ材料を固定する仕組みで締めつける力は強力です。
    用途木材同士を接着剤で圧着する時や、木材同士を強く合わせて固定し同時に丸ノコでカットする時なども安定した保持力を保ちます。シルバータイプC型クランプ
  • ミシンオイル BIGMAN(ビッグマン)

    ミシンオイル

    BIGMAN(ビッグマン)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    高純度精製で最高の潤滑性能。
    用途家庭内機器のキシミ・錆止めに。軽荷重・高速回転の軸受け潤滑に。仕様保管方法:火気を避け、立てた状態で保管してください。しっかりキャップを締め、直射日光、高温、湿気は避けてください。成分精製白色スピンドル油寸法(mm)163×40×40容量(mL)100質量(g)103粘度ISO VG 10
  • 反射アームバンド BIGMAN(ビッグマン)

    反射アームバンド

    BIGMAN(ビッグマン)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    3カ所のマジック式テープで長さ調整が可能。男女兼用で使用できます。伸縮するのでズレ落ちません。
    用途夜間のウォーキング、外出に。仕様伸縮アームバンド材質本体:ポリエステル、反射材:PVC・ガラス粉末、マジック式テープ:ポリエステル寸法(mm)400×40×3イエロー質量(g)18
  • デジタルノギス BIGMAN(ビッグマン)

    デジタルノギス

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    見やすいデジタル表示。カーボンファイバー製なので、軽くて測定物を傷つけにくい。ディプスバー付で深さ測定可能。
    用途外側測定。内側測定。段差測定。深さ測定。比較測定。間接測定。仕様繰返し制度(mm):0.1付属品テスト電池材質本体:カーボンコンポジットプラスチック、表示部:ABS樹脂使用温度(℃)5~40精度(mm)外側:±0.2●内側:±0.5最小読取値(mm)0.1使用電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はテスト電池)電池寿命通常使用で約1年保存温度範囲(℃)-10~40保存湿度(%)80以下
  • 建築用シャープ替芯 BIGMAN(ビッグマン)

    建築用シャープ替芯

    BIGMAN(ビッグマン)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    芯が2Bよりも柔らかく、力を入れなくても書ける。芯を尖らせたり丸くしたり加工がしやすい。太い線が書きやすい。建材へのマーキング時、力を入れずに書けるため、対象物を損傷させにくい。
    用途壁紙や木材などのマーキングや墨付け作業に。寸法(mm)90×2×2ブラック質量(g)2径(Φmm)(定芯桿)2芯硬度4B入数12本繰り返し・詰め替え対応
  • 家庭用万能油 BIGMAN(ビッグマン)

    家庭用万能油

    BIGMAN(ビッグマン)
    319税込351
    1本
    4日以内出荷
    主に屋内外の金属部品の潤滑、防錆。金属部のきしみ解消、サビよけに、刃物の手入れにもご使用できます。
    用途主に屋内外の金属部品の潤滑、防錆。成分精製白色スピンドル油寸法(mm)163×40×40質量(g)110内容量(mL)100粘度ISO VG 10保管環境火気を避け、立てた状態で保管してください。しっかりキャップを締め、直射日光、高温、湿気は避けてください。危険物の類別非危険物
  • ペンギンパワーモルタル鏝土間型 先丸 370ミリ BIGMAN(ビッグマン)

    ペンギンパワーモルタル鏝土間型 先丸 370ミリ

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,498税込1,648
    1丁
    4日以内出荷
    裏面の点線溝により、モルタルのかかりが良く、扱いやすいです。
    用途モルタルの塗布に。形状先丸寸法(mm)364×74×103材質(本体)耐衝撃性ポリスチレン質量(g)308材質(柄部)木材
  • リール巻ナイロン水糸 BIGMAN(ビッグマン)

    リール巻ナイロン水糸

    BIGMAN(ビッグマン)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ナイロン糸は強度と伸縮性に優れ糸張り後の垂れが少なく作業効率が向上します。
    用途レンガやブロックを積む外構工事や、型枠を作る工事、土木工事、測定など。材質ナイロン
  • ガーデニングポーチ BIGMAN(ビッグマン)

    ガーデニングポーチ

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    ガーデニングをするときに道具を持ち運びやすくなる便利なガーデニングポーチ。道具をたくさん収納しても取り出しやすく、ポケットのサイズも多数あり、様々な道具にフィットします。ポーチの4隅にD環があり、ベルトの接続位置に応じて斜め掛や、シザーケース掛、肩掛など様々なベルトの掛け方ができる。ポーチの裏面にはベルトを通せる穴もあるので、ベルトにとおして使うこともできる。
    用途家庭園芸、家庭栽培の作業を快適にする収納用品。材質ポリエステル600D寸法(mm)225×70×250質量(g)230タイプポーチ
  • 965型バッグ BIGMAN(ビッグマン)

    965型バッグ

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋
    当日出荷
    コンパクトでシンプルなデザインの収納ケース。 「DOUBLE ZIPPER BAGシリーズ」 ダブルジッパー採用で開けやすく、開口部を開いたままキープできるのが便利なところ。 プロの職人向けに工具入れとして開発された収納バッグですが、シンプルなデザイン、使いやすさはDIYやアウトドアでも活躍すること間違いなし。 01はCB缶4本が丁度入るくらいのサイズ感です。
    用途ソフトコンテナやハードコンテナの整理用収納ケースとして材質ポリエステルブラック質量(g)285寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×120×140許容質量(g)1000
  • スナップリングプライヤー軸用 BIGMAN(ビッグマン)

    スナップリングプライヤー軸用

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    C型止め輪脱着専用工具です。軸用・直爪。握ると開くタイプ。
    用途スナップリングの脱着に。使用範囲(mm)10~25商品タイプスナップリング脱着専用工具
  • 六角軸ツイストブラシナイロン線 BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸ツイストブラシナイロン線

    BIGMAN(ビッグマン)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    線材がバラけにくい平巻線を採用平巻きの芯線を採用し、ブラシの飛散が減り安定した作業が可能。
    用途金属や非鉄金属、樹脂製品のツヤ出しや清掃、及び同材質のパイプ内面研磨や清掃に。材質鋼材、ナイロン線軸径(Φmm)6.35(六角軸)
  • 六角軸ソケット85mm BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸ソケット85mm

    BIGMAN(ビッグマン)
    359税込395
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    インパクトドライバー対応
    用途ボルト、ナットの脱着に穴角6角軸径(Φmm)6.35材質クロムバナジウム鋼
  • 神業チップソー石膏ボード用 BIGMAN(ビッグマン)

    神業チップソー石膏ボード用

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    石こう・吸音ボード切断に最適!!軽快な作業性ときれいな切り口。
    用途石こうボード、化粧ボード、ラスボード、吸音ボードタイプ石膏ボード用
  • ツールバッグWF BIGMAN(ビッグマン)

    ツールバッグWF

    BIGMAN(ビッグマン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    多数ポケット付きで収納機能が充実しているツールバック。 前面は2タイプのポケットを装備、左側はマチ付&ファスナーのコンビポケット、右側はマチ付&小部屋のコンビポケットを装備。
    サイズL質量(g)1800耐荷重(kg)10寸法(縦×横×奥行)(mm)310×570×330
  • 柄付左官ブラシ(赤毛) BIGMAN(ビッグマン)

    柄付左官ブラシ(赤毛)

    BIGMAN(ビッグマン)
    569税込626
    1個
    4日以内出荷
    蝶ネジの調節でブラシ部分を横向きに変えられます。幅を広く使いたい時に最適です。
    材質赤毛
  • 倍力ペンチ BIGMAN(ビッグマン)

    倍力ペンチ

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    電気工事、内装工事での電線、鉄線、銅線の切断に最適です。 女性の方やお年寄りでも楽に切断できるので、DIYでの使用にも最適です。 配線、切断作業に最適。 倍力構造により、省力40%OFFの楽々切断。 滑り止め設計のがっしりグリップ。 グリップを握ったまま、指先でロックがはずせる。
    寸法(mm)175先端先細
  • 長刃大久保鋏 BIGMAN(ビッグマン)

    長刃大久保鋏

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    付属品収納ケース寸法(mm)200×110×18ブラック質量(g)222タイプ植木・鉢物・万能タイプ刃長(mm)70
  • 段付クサビ BIGMAN(ビッグマン)

    段付クサビ

    BIGMAN(ビッグマン)(3件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    園芸用クサビはスベリ止面を木柄に接するよう図の位置に打ち込んで下さい。
    仕様小鍬用材質
  • 強厚PROベルトロング BIGMAN(ビッグマン)

    強厚PROベルトロング

    BIGMAN(ビッグマン)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    超ロングサイズ。 縦折れに強いGI織3.2ミリ厚ベルト。
    材質PP
  • モルタル絞り袋 BIGMAN(ビッグマン)

    モルタル絞り袋

    BIGMAN(ビッグマン)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    使い切りモルタル絞り用 先端をカットして絞り口サイズを自由に作れますやわらかくて丈夫なビニール・ターポリン製
    材質ターポリン寸法(mm)580×310×5ブルー質量(g)75入数1枚入