カテゴリ
絞り込み
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,150)
- MAZDA(マツダ)(216,700)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,117)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,794)
- ニッサン(87,723)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,314)
- スズキ(68,613)
- BIGM(丸山製作所)(66,103)
- スバル(50,822)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,788)
- Panasonic(パナソニック)(32,590)
- ブランドをもっと見る

面取り下穴ドリル
BIGMAN(ビッグマン)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷アルミサッシなどの軽金属・木工・樹脂などの木ネジの下穴と面取り加工用 金属、木クズが詰まらずに排出されるので連続作業にも適してます。またビスの適正な下穴と、皿面取りが同時に行えるので非常に作業性に優れています。用途ビス下穴と皿面取が同時にできる。適合機種電動ドリル軸径(Φmm)6.35/六角軸全長(mm)85ドリル径(Φmm)2.8六角シャンク径(Φmm)6.35
ドリルシャープナー
BIGMAN(ビッグマン)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷電気ドリルで手軽に研磨用途鉄工ドリルの研磨に寸法(mm)150×70×70色レッド/ブラック質量(g)398適合品番【交換砥石】D-350-1研磨範囲(mm)3~10首径(Φmm)【取付】43
電気カンナ替刃
BIGMAN(ビッグマン)¥2,898~税込¥3,188~1パック(2枚)当日出荷から4日以内出荷電気カンナ替刃になります。用途マキタ用、コバルトハイスを使用、ステンレスなどの難削材に。仕様マキタ用材質SKH入数2枚
電気カンナ替刃
BIGMAN(ビッグマン)¥2,998税込¥3,2981パック(2枚)当日出荷電気カンナ替刃になります。用途日立用、コバルトハイスを使用、ステンレスなどの難削材に。仕様日立用適合機種日立:P20・F-20・F-20A・F-20・FF-20B・FF-20A材質SKH寸法(mm)82×27×3質量(g)40刃幅(mm)82入数2枚
RS用純毛バフパッド
BIGMAN(ビッグマン)¥319税込¥3511個4日以内出荷車・床・家具などのツヤ出しに用途ランダムサンダーのラバーパットの中心に合わせ、全体を強く押し付けてください。仕様起毛布付き適合機種125mmランダムサンダー用材質純毛寸法(mm)125×125×7質量(g)8.1
弾性型溝入オフセット砥石
BIGMAN(ビッグマン)¥449税込¥4941枚4日以内出荷弾性機能によりタッピングと研削騒音への抑制と、溝入加工による作業スピードの向上を備えた、重研削作業者向けの商品です。粒度24厚さ(mm)5穴径(Φmm)15外径(Φmm)105
六角軸回転ヤスリカッター
BIGMAN(ビッグマン)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から4日以内出荷木材・アルミ・樹脂・軽金属用用途文字・模様彫刻・面取り・成形加工・模型・工作用材質炭素工具鋼軸径(Φmm)6.35許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000適合材木材・アルミ・樹脂・軽金属用
六角軸付フェルトバフ
BIGMAN(ビッグマン)¥919税込¥1,0111個欠品中金属の磨きや仕上げに用途金属・石材・樹脂などの鏡面仕上げ・ツヤ出しに適合(面/目安)細目・鏡面、(研磨剤)白棒・青棒材質羊毛(ウール)軸径(Φmm)6.35対応材質金属・石材・樹脂軸六角軸シャンク
スタンピーバッグ
BIGMAN(ビッグマン)¥739税込¥8131個4日以内出荷何かと便利なスタンピーバッグ アバレ止めストラップ付で便利な360度ポケット付きで、持ち運びはコンパクトなバッグです。質量(g)220寸法(縦×横×奥行)(mm)330×170×170
コーナーチゼル90度
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷簡易的な「ほぞ」を容易に組むことが出来ます。用途木材料の90度角とり作業に材質45C、本体:カーボンスチール/グリップ:TPR寸法(mm)180×30×30全長(mm)230色ブラック/ブルー質量(g)140刃長(mm)70グリップ径(Φmm)30刃幅(mm)12×12
ランダムサンダー用ソフトディスク
BIGMAN(ビッグマン)¥629税込¥6921パック(5枚)当日出荷から4日以内出荷三共理化学製『クロッグフリーソフト』を使用。目詰まりしにくく研磨が長続きします。むらなく均一に仕上がり、水問題が生じない乾式研磨です。8穴付で、吸塵対応。用途木材・樹脂・金属の表面研磨に。直径(Φmm)125タイプマジック式適応Φ125mmランダムサンダー
六角棒レンチセット8本組
BIGMAN(ビッグマン)¥279税込¥3071個欠品中セット内容8本セット材質本体:クロームバナジウム鋼、リング・接続金具:スチール寸法(mm)六角:1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6質量(g)【全体】92
洋裁はさみ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷サビにくくステンレス鋼の中で特に硬く、ネバリのある材料を使用しています。 手に優しく使用時の安定感も考慮されたデザインです。 長めでしっかりしたブレードは、事務用として家庭用としても幅広くご利用頂けます。材質ブレード:JIS規格(420-J2)、ハンドル:AB樹脂(アクリルプタジエン)、カシメ鋲:しんちゅうメッキ仕上げ寸法(mm)210×72×10色クリア質量(g)90タイプ家庭用刃長(mm)82
木柄刈込鋏
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷庭木、垣根、芝等の刈込用で、主に細枝切りに使います。 直径6以上の枝を無理して切ると刃コボレします。材質刃部:炭素刃物鋼、柄部:天然木材寸法(mm)500×150×60質量(g)579タイプ小刃長(mm)135柄長さ(mm)300
追入のみ
BIGMAN(ビッグマン)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷鋭い切れ味。高品質で使いやすい。ノミは刃の表、裏を使い分けて掘ります。(刃裏を上)薄く削れる。(刃表を上)切り込みが深い。用途一般木材の切削・通し穴(ホゾ穴)加工作業に。仕様鋼付材質刃:刃物用特殊鋼●柄:一般木材全長(mm)230タイプ追入のみ
大久保鋏差し
BIGMAN(ビッグマン)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷工具の携帯に仕様ベロ付・ペンホルダー・キーホール付・ベルト通し材質600デニールポリエステル・EVAフォーム・ベルポーレン長さ(mm)【ベルトホック】50寸法(mm)250×160×30色ブラック質量(g)102収納幅(mm)約110ベルト通し幅(mm)約55
樹脂製両面ハトメ
BIGMAN(ビッグマン)¥999税込¥1,0991個当日出荷テント・シート・などの補強に内径(Φmm)約12材質PP樹脂寸法(mm)29×29×10色ブルー質量(g)3下穴径(Φmm)14入数10セット適合厚さ(mm)約1.0(使用する素材によって多少異なります)
強力ニッパ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷軟質樹脂(プラスチック)の切断に最適。 切断面がきれいに仕上がりプラモデル・プラスチック成型品のゲート切断に最適。 独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。 セーフティコード対応。 ストレート刃。 刃部鏡面仕上げで軽く美しい切断面。 バネ付で連続切断作業も快適。寸法(mm)150材質特殊鋼全長(mm)150質量(g)190切断能力(樹脂)Φ2.0mm熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
ミラーポイントハンマースチール柄 先切り
BIGMAN(ビッグマン)¥799税込¥8791個当日出荷いつまでも美しいミラー仕上げ ・ゴムハンマーとして使えるグリップエンド 材質:スチール、ミラー仕上げ グリップ、PP仕様ミラー仕上・パイプ柄グリップ付材質スチール(ミラー仕上)、グリップ:PP寸法(mm)270×102×23質量(g)383タイプ先切型頭径(Φmm)21(楕円型)頭部幅(mm)102
マイクロ六角棒レンチセット
BIGMAN(ビッグマン)¥479税込¥5271個当日出荷セット内容(0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3ミリ)付属品専用ケース材質クロームバナジウム鋼寸法(mm)【全体】350×70×8質量(g)【全体】12タイプマイクロサイズ(mm)0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3入数7本組
ホーム鋏
BIGMAN(ビッグマン)¥999税込¥1,0991個当日出荷DIYから手芸、園芸、農作業など多用途で使いやすい軽量タイプの鋏です。寸法(mm)150×73×8色オレンジ質量(g)58タイプ農園用刃長(mm)40切断能力(mm)生木6以下(目安)
スナップボタンキットネジ式
BIGMAN(ビッグマン)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷しっかりスナップで、お部屋の間仕切り、車のカーテン止めに便利です。 どんな位置にも打てる。セット内容ハンドル・スナップボタンセット(6セット)・受台・穴あけ用下敷材質打具・受台:鉄クロームメッキ、ハンドル:レジン加工、ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ、ポンチ:ハガネ製、穴あけ用下敷:ポリプロピレン樹脂寸法(mm)【全体】225×100×20質量(g)【全体】202タイプ15mm用入数6セット
ゴムハンマー
BIGMAN(ビッグマン)¥699税込¥7691個4日以内出荷木材、レンガにキズや打痕を残さない。程よい硬度と反発力。家具・建具の組み立て、レンガブロック積み等に。質量(g)559材質頭:再生ゴム、石膏等、柄:漂白剤樫材寸法(mm)340×100×55タイプ中タイプ頭径(Φmm)55頭部寸法(mm)100×55×55柄長さ(mm)280頭質量(g)約450
クラフトハサミ
BIGMAN(ビッグマン)¥859税込¥9451個当日出荷思わず使ってみたくなる楽しいカラフルなハサミ 使いやすい左右対称ハンドル 刃先がやや長めで機能的に手早くカット可能 剣先タイプ寸法(mm)165×70×7色オレンジ質量(g)56刃長(mm)60適合材ボール紙◎、厚紙○、ビニール○、※◎:最適/○:使用可能繰り返し・詰め替え対応
背金本焼仕上鏝
BIGMAN(ビッグマン)¥999税込¥1,0991個当日出荷土木・建築・設備用・モルタル・コンクリート・珪土藻仕様本焼・厚手厚さ(mm)【鏝】0.5寸法(mm)180×60×55質量(g)118タイプ本職用・仕上鏝刃幅(mm)55柄長さ(mm)100
SOFT 彫刻刀
BIGMAN(ビッグマン)¥479税込¥5271個当日出荷ソフトタッチエラストマー樹脂で使い易い 中丸刃 丸溝の線を掘る時やいらない部分をすきとるのに使います。寸法(mm)160×15×10色グリーン質量(g)21タイプ中丸刀
SOFT 彫刻刀
BIGMAN(ビッグマン)¥549税込¥6041個当日出荷ソフトタッチエラストマー樹脂で使い易い 中丸刃 丸溝の線を掘る時やいらない部分をすきとるのに使います。寸法(mm)160×15×10色ブルー質量(g)22タイプ大丸刀
ワンタッチベース
BIGMAN(ビッグマン)¥6,298税込¥6,9281脚3日以内出荷2秒で開く作業台。ぺケ台ではない、進化した現場の土台となるワンタッチベース。約600kgの耐荷重なので、電動工具を置いての作業にも対応可能。展開時の高さが75cmと、作業効率を重視に考えられた高さ設定。収納時も簡単ワンタッチ作業で、専用の作業袋があるので現場への持ち運びに便利。用途建築現場やDIYだけでなく、飲食店の仕込み作業、移動販売の簡易作業台、展示会・イベント・マルシェなど、限られたスペースでも安定した作業台として使用可能。
マイクロBluetoothスピーカー withライト 充電式
BIGMAN(ビッグマン)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷僅か4cm!手のひらサイズの小型Bluetoothスピーカーです。自分の半径数メートル以内で快適に音楽が聞こえる設計により、騒音影響を最小限に抑えます。Bluetooth接続簡単。ライト付きで手元を照らしながら音を流すことが可能です。二重リング付きなので、お気に入りのカラビナなどに引っ掛けて持ち運び・使用ができます。クリップや磁石がついており様々な場面に対応。電池残量表示で充電量が一目でわかります。雨での使用可能な防水・防塵仕様(IP65)。用途家庭から大工現場、作業現場、アウトドアまで使用範囲は無限大!。作業時のBGM再生やアウトドアでの動物除け超音波の再生等、幅広く活躍します。付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A)材質ABS+ステンレス寸法(mm)40×29.4×40質量(g)34機能電池残量表示/磁石/クリップ充電時間1時間10分(電池残量・充電器によって異なります)電池リチウムポリマー電池/500mAhLED【搭載】白色COB明るさ(Lm)白色[HI] 250 [LOW] 70Bluetooth接続距離(m):10点灯時間[HI] 約2時間 [LOW] 3.5時間再生時間(時間)音楽:約7
六角軸ビットジョイント
BIGMAN(ビッグマン)¥869税込¥9561個4日以内出荷ドリルとビットをクイックチェンジできる商品です。用途ドライバービットを付けたまま、ドリル作業ができます。軸径(Φmm)6.35(六角軸)質量(g)48使用可能機種ドリルドライバー、インパクトドライバー本体サイズ(mm)13×13×55
SDS短撃150 チゼル
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷電動工具の小型化に合わせ、アプローチが短く狙いを外しにくいショートタイプ(150mm)のチゼルが誕生しました。軸が短く、打撃力を逃しません。壁や床に干渉しない快適な長さを追求しました。軸が安定する母材15Φを採用。打撃がしっかり刃先に伝わります。HRC52を誇る硬度を持ち、刃先はグラインダーで研げば復活します。安心の小山刃物・MOKUBA製。最終手付は職人による手作業で丁寧に仕上げています。用途ALC・ブロック・小規模のコンクリート面等の細かいハツリ作業・筋入れ作業に。仕様全身焼入材質SCM440(クロムモリブデン鋼)軸径(Φmm)Φ15全長(mm)150質量(g)155硬度HRC52±1刃幅(mm)20軸SDSプラス仕上ニス仕上げ刃先チゼル・両刃適合工具ハンマードリル