絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,042件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 建築用シャープペンHB BIGMAN(ビッグマン)

    建築用シャープペンHB

    BIGMAN(ビッグマン)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    芯削り付きノックボタンを採用しており、作業着ポケットにピッタリサイズ。折れにくい2mm芯シャープペンで、芯を保護するガイドパイプ付き口金。鉛筆に近い六角形状軽量スリムタイプ。
    用途建築マーキング用。木材・建材・コンクリート・石材に。※素材によってはマーキングできないものがあります。
  • モルタルすくい鏝 BIGMAN(ビッグマン)

    モルタルすくい鏝

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,598税込1,758
    1丁
    4日以内出荷
    独自形状がバケツやトロ船の側面にフィット。バケツ・トロ船を傷つけにくい先端丸加工。底面もすくいやすい短い柄。
    用途塗り付け作業やモルタルすくいに。材質鏝板:ステンレス。柄:天然木。鏝首:ステンレス。質量(g)245タイプトロ舟用刃幅(mm)約140刃厚(mm)1柄長さ(mm)110本体サイズ(mm)255×140×105こて部全長(mm)約155
  • 平タガネ ショット BIGMAN(ビッグマン)

    平タガネ ショット

    BIGMAN(ビッグマン)
    829税込912
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあるため、切る作業にも使用可能です。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。ロングタイプ。
    用途コンクリートのハツリ作業、溶接のスパッタ除去などに。材質SC材全長(mm)300タイプロング平タガネ
  • ヨセポンチ 穴開 BIGMAN(ビッグマン)

    ヨセポンチ 穴開

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ポンチを差し石頭ハンマーなどで叩いて穴合わせが可能。安全通し穴付き。全体熱処理で強力な強度を実現。
    用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用工具として使用でき、重ねあわせた形鋼や鉄板をリベットやボルトで固定する前の穴合わせに使用できます。タイプよせポンチ硬度HRC50±2
  • 両面ハトメパンチセット 替玉10組入 BIGMAN(ビッグマン)

    両面ハトメパンチセット 替玉10組入

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    両面ハトメパンチセット。
    用途ビニールハウスの穴の補強に。ビニールシートの穴の補強に。カーテンの穴の補強に。補修・補強・制作に。仕様●ハトメサイズ(mm):12(#28)●ハトメ穴サイズ(mm):12●使用可能な厚み:厚さ3.5mmまで付属品両面ハトメ10組入材質アルミ製質量(g)280使用可能材質厚紙・布・皮革・ビニールなど
  • 片面ハトメパンチセット替玉50個入 BIGMAN(ビッグマン)

    片面ハトメパンチセット替玉50個入

    BIGMAN(ビッグマン)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    クリアケースなどの穴の補強に。靴ヒモの穴の補強に。タオルなどの吊り下げ用穴の補強に。補修・補強・制作に。
    用途書類とじ・文具・バッグ・靴などに。仕様●ハトメサイズ(mm):4(#5)●ハトメ穴サイズ(mm):4●使用可能な厚み:厚さ2.0mmまで付属品片面ハトメ50個入材質薄鉄板+真鍮メッキ質量(g)117使用可能材質厚紙・布・皮革・ビニールなど
  • ピン&Oリングセット BIGMAN(ビッグマン)

    ピン&Oリングセット

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    199税込219
    1袋
    当日出荷
    インパクトソケット用のピン・0リングセット。
    用途インパクトソケット用。仕様適応製品:差込角12.7mm(1/2”)用
  • 闘牛 段付クサビ BIGMAN(ビッグマン)

    闘牛 段付クサビ

    BIGMAN(ビッグマン)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。
    用途両口玄翁・トンカチに最適寸法(mm)15×4×10質量(g)6
  • 闘牛 段付クサビ BIGMAN(ビッグマン)

    闘牛 段付クサビ

    BIGMAN(ビッグマン)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。
    用途小槌・ヨキに最適寸法(mm)28×5×15質量(g)17
  • ボルト抜き BIGMAN(ビッグマン)

    ボルト抜き

    BIGMAN(ビッグマン)
    289税込318
    1本
    4日以内出荷
    ネジ穴の中で折れたボルトを簡単に抜き取ることができます。
    用途ボルト抜きとして。材質45CF
  • ALクリップ BIGMAN(ビッグマン)

    ALクリップ

    BIGMAN(ビッグマン)
    269税込296
    1個
    4日以内出荷
    使い方はアイデア次第。
    用途第3の手としてコードの裁きに。パイプなどの固定に。メモのクリップに。材質樹脂
  • マジカルサンダー用ペーパー 荒目丸型 5枚入 BIGMAN(ビッグマン)

    マジカルサンダー用ペーパー 荒目丸型 5枚入

    BIGMAN(ビッグマン)
    499税込549
    1セット
    欠品中
    マジカルサンダー専用の替サンドペーパーです。マジック式テープですので本体にしっかり押し付けてお使いください。
    用途サビ落とし・ペンキ落とし・木工仕上げ・塗装前の下処理に。別売本体のマジカルサンダー丸型に付けてご使用ください。粒度80寸法(mm)100×5×100質量(g)(5枚)26タイプ荒目入数5枚
  • マジカルサンダー用ペーパー 中目5枚入 BIGMAN(ビッグマン)

    マジカルサンダー用ペーパー 中目5枚入

    BIGMAN(ビッグマン)
    399税込439
    1セット
    当日出荷
    マジカルサンダー専用の替サンドペーパーです。マジック式テープですので本体にしっかり押し付けてお使いください。
    用途サビ落とし・ペンキ落とし・木工仕上げ・塗装前の下処理に。マジカルサンダー専用の替サンドペーパーなので、平面型本体に取り付けて使用できます。粒度120寸法(mm)155×55質量(g)(5枚)34タイプ中目入数5枚
  • 超硬V溝ビット BIGMAN(ビッグマン)

    超硬V溝ビット

    BIGMAN(ビッグマン)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    超硬タイプなので長持ちします。
    用途木材の加工用に。材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)50×22×22質量(g)35.7タイプ6×90度刃先径(Φmm)27先端形状V溝
  • マジカルサンダー平面型 BIGMAN(ビッグマン)

    マジカルサンダー平面型

    BIGMAN(ビッグマン)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    軽いボディとマジックペーパーにより幅広い研磨作業が手軽にできる手作業の研磨道具です。ペーパー交換が簡単に付け替えできるマジックタッチ。フラット形状で、面出し・ライン出しに最適です。
    用途サビ落とし、塗装ハガシ、塗装の下処理、金属の研磨、木工仕上げ、木工の面取りなどに。付属品マジック式ペーパー荒目#80・中目#120・細目#240各1枚寸法(mm)150×50×30質量(g)81.4タイプ平面型ペーパー寸法(mm)55×155適合材木材・金属等
  • 反射タスキ BIGMAN(ビッグマン)

    反射タスキ

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    319税込351
    1本
    4日以内出荷
    つなじ部はマジック式テープで頭からかけにくい人にも便利です。幅広反射テープを採用。
    用途夜間のウォーキング、外出に。材質本体:ポリエステル、反射材:PVC・ガラス粉末、マジック式テープ:ポリエステル寸法(mm)1400×40×5質量(g)32タイプ反射タスキ幅W×全長(mm)1400×40
  • WGコンベックス BIGMAN(ビッグマン)

    WGコンベックス

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    マグネット付爪。両面印刷テープでWストッパー付き(ロックボタン+巻き取りスピード調節ボタン)。すべり止めとしてラバーカバーになっており、反射を防止する為につや消しタイプ。デザインの邪魔にならないように黒爪・黒フック仕様。
    用途耐久性が強く、折れ曲がりにも強い。様々な長さを測るために。仕様テープサイズ(mm):5500×25、Wストッパー(ロックボタン+巻き取りスピード調節ボタン)ブラック/レッドタイプマグネット付爪・両面印刷・つや消し・ラバーカバー
  • ソフトチョーク5.0替芯 BIGMAN(ビッグマン)

    ソフトチョーク5.0替芯

    BIGMAN(ビッグマン)
    499税込549
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    水性チョークリップ式でソフトな書き味。黒板やガラス面では、書いた後水拭きで消す事ができます。
    用途建築用チョークの替芯。建築現場でのマーキングに。寸法(mm)90×5×5質量(g)2タイプ水性芯径(mm)5耐熱温度(℃)65芯長さ(mm)90入数3本
  • ソーラー温湿度計 BIGMAN(ビッグマン)

    ソーラー温湿度計

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,488税込1,637
    1個
    当日出荷
    マグネット付きでピタっと貼れる。ソーラーパネルで経済的。大きなデジタル顔面表示。温度と湿度を同時表示。温湿度の最高・最低値のメモリー機能付き。
    用途温湿度計。お部屋を快適空間に。温度・湿度を同時表示。仕様ソーラー電池寿命:約3年~4年(ソーラー電池の交換はできません)、●温度測定:精度±1.0℃(-9.9℃~40.0℃)±1.5℃(40.1℃~50.0℃)、●温度測定間隔:8秒、●湿度測定:精度±5%(35%~85%)±10%(1%~34%・86%~99%)材質ABS樹脂寸法(mm)52×92×13質量(g)42
  • レーザーポインター ペン型 BIGMAN(ビッグマン)

    レーザーポインター ペン型

    BIGMAN(ビッグマン)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    PSC消費生活用製品安全法JIS C 6802 クラス4に適合している安全性の高い製品です。
    用途グリーンレーザーは特に視認性が高く良く見えます。建築現場の作業指示・説明に、離れた所の指示説明に、手を触れる事ができない危険物の説明に、会議・セミナーなどのポイント指示に、各種イベントの指示棒に。適合PSC消費生活用製品安全法適合品材質(本体)アルミニウムタイプペン型電源単4アルカリ電池×2本温度(℃)25 ±5本体質量(g)46(電池含む)波長(nm)650~660到達距離(m)約100~150レーザー出力1mW未満電池寿命連続使用で約30時間使用レーザー素子:可視光赤色半導体レーザー光色レッドビーム径(Φmm)5m先で6~10
  • レーザーポインター グリーン光 BIGMAN(ビッグマン)

    レーザーポインター グリーン光

    BIGMAN(ビッグマン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    PSC消費生活用製品安全法JIS C 6802 クラス2に適合している安全性の高い製品です。
    用途グリーンレーザーは特に視認性が高く良く見えます。建築現場の作業指示・説明に、離れた所の指示説明に、手を触れる事ができない危険物の説明に、会議・セミナーなどのポイント指示に、各種イベントの指示棒に。適合PSC消費生活用製品安全法適合品材質(本体)アルミニウムタイプグリーン光電源単5アルカリ電池×2本温度(℃)25 ±15本体質量(g)64(電池含む)波長(nm)532到達距離(m)約150~200レーザー出力1mW未満電池寿命連続使用で約2~3時間レーザー素子:可視光赤色半導体レーザーレーザー光色グリーンビーム径(Φmm)5m先で7~10
  • 水取りスポンジ BIGMAN(ビッグマン)

    水取りスポンジ

    BIGMAN(ビッグマン)
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    道具等の洗に最適。
    用途余分な目地材の拭き取りに。屋外ではアプローチのストーン貼りに、土間作業時に出るたまり水の除去に。外構で使われるストーン(張り)目地の拭取り作業向き。仕様水取り用スポンジピンクタイプハード
  • インパクトソケット BIGMAN(ビッグマン)

    インパクトソケット

    BIGMAN(ビッグマン)
    439税込483
    1個
    4日以内出荷
    動力工具のインパクトレンチは大きなトルクを発生するので、手動用ソケットに比べて外径を厚くし強度を持たせるようにしています。表面はめっきが剥れて飛散しないよう「リン酸皮膜処理」を施しています。工具自体が外れてしまうことのないようピンとリングでレンチのアンビル(ドライブ角)に固定出来るようになっています。
    用途ボルト・ナットの脱着に。エア駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具で一気にボルトやナットを回したり外したりすることができる。自動車のタイヤ交換に使われることが多く、タイヤを固定しなくても外せるメリットがあります。仕様(サイズ&ロゴ)レーザーマーキング材質クロムモリブデン鋼(SCM440)差込角(mm)12.7表面処理リン酸マンガン処理
  • 木工用カービングピーラー替刃 BIGMAN(ビッグマン)

    木工用カービングピーラー替刃

    BIGMAN(ビッグマン)
    399税込439
    1枚
    当日出荷
    野菜の皮むき作業に近い、作業性を実現させるための刃付けがポイントです。小刀やカンナを使用していた作業の一部が、この商品で誰もが簡単に出来ます。押しても引いても使える対称刃は、ローテーションすることで切れ味長持ちします。
    用途木工用カービングピーラー(BM-WCP)用の替刃。寸法(mm)55×14質量(g)10
  • 精密糸鋸用替刃46山INB-012 6枚入り BIGMAN(ビッグマン)

    精密糸鋸用替刃46山INB-012 6枚入り

    BIGMAN(ビッグマン)
    699税込769
    1袋
    当日出荷
    銅・アルミ・貝殻用。
    用途IN-010精密糸鋸用。刃数46山(25mmあたり)全長(mm)130刃厚(mm)0.25入数(本)6
  • 精密糸鋸用替刃33山INB-011 6枚入り BIGMAN(ビッグマン)

    精密糸鋸用替刃33山INB-011 6枚入り

    BIGMAN(ビッグマン)
    499税込549
    1袋
    欠品中
    堅木・樹脂・鉄板用。
    用途IN-010精密糸鋸用。刃数33山(25mmあたり)全長(mm)130刃厚(mm)0.24入数(本)6
  • 綿水糸15号 BIGMAN(ビッグマン)

    綿水糸15号

    BIGMAN(ビッグマン)
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    自然が育んだ環境にやさしい綿使用。
    用途耐久性や吸水性が高いので、荷造り用の紐やアクセサリの材料、ローストビーフやチャーシューを縛る紐としても活用いただけます。材質綿寸法(mm)155×90×30質量(g)88糸の長さ(m)約60糸の太さ(mm)約2(15号)
  • ポリエチレン測量水糸 BIGMAN(ビッグマン)

    ポリエチレン測量水糸

    BIGMAN(ビッグマン)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    伸縮性が少ないため、しっかり張りたい時や短期間の測量糸に最適。
    用途レンガやブロックを積む外構工事や、型枠を作る工事、土木工事、測定など。材質ポリエチレン寸法(mm)80×80×45イエロー糸の長さ(m)約200糸の太さ(mm)約0.8
  • リール巻ナイロン水糸 BIGMAN(ビッグマン)

    リール巻ナイロン水糸

    BIGMAN(ビッグマン)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ナイロン糸は強度と伸縮性に優れ糸張り後の垂れが少なく作業効率が向上します。作業現場で目立つため「極太」が人気。
    用途レンガやブロックを積む外構工事や、型枠を作る工事、土木工事、測定など。材質ナイロン糸の長さ(m)約130糸の太さ(mm)1.2(極太)
  • 綿水糸3号 BIGMAN(ビッグマン)

    綿水糸3号

    BIGMAN(ビッグマン)
    109税込120
    1個
    4日以内出荷
    自然が育んだ環境にやさしい綿使用。
    用途耐久性や吸水性が高いので、荷造り用の紐やアクセサリの材料、ローストビーフやチャーシューを縛る紐としても活用いただけます。材質綿寸法(mm)155×90×10質量(g)28糸の長さ(m)約100糸の太さ(mm)約0.7(3号)
  • 綿水糸6号 BIGMAN(ビッグマン)

    綿水糸6号

    BIGMAN(ビッグマン)
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    自然が育んだ環境にやさしい綿使用。
    用途耐久性や吸水性が高いので、荷造り用の紐やアクセサリの材料、ローストビーフやチャーシューを縛る紐としても活用いただけます。材質綿寸法(mm)155×90×17質量(g)60糸の長さ(m)約100糸の太さ(mm)約1(6号)
  • 綿水糸4号 BIGMAN(ビッグマン)

    綿水糸4号

    BIGMAN(ビッグマン)
    119税込131
    1個
    4日以内出荷
    自然が育んだ環境にやさしい綿使用。
    用途耐久性や吸水性が高いので、荷造り用の紐やアクセサリの材料、ローストビーフやチャーシューを縛る紐としても活用いただけます。材質綿寸法(mm)155×90×14質量(g)36糸の長さ(m)約100糸の太さ(mm)約0.8(4号)
  • ツールケース BIGMAN(ビッグマン)

    ツールケース

    BIGMAN(ビッグマン)
    479税込527
    1個
    4日以内出荷
    工具の形状に馴染むソフト素材を使用しています。
    用途ツールケースとしてドライバーやペンチなどの工具を差すことができる。材質【本体】ポリエステル+EVA、【縁取り】PP、【ハトメ鋲】スチール
  • 腰袋 工具差付 BIGMAN(ビッグマン)

    腰袋 工具差付

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    黒を基調とした本体にオレンジの糸でおしゃれに。シリーズでまとめると一体感を生むことができます。
    用途周囲にはドライバーなどの工具差しポケット付。手が入り易い大口径ポケットと工具差し付腰袋です材質【本体】ポリエステル600d+EVA、【縁取り】PP、【ハトメ鋲】スチール寸法(mm)160×100×190質量(g)127タイプ工具差付
  • カネカ 内装用仕上鏝先丸180 BIGMAN(ビッグマン)

    カネカ 内装用仕上鏝先丸180

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    鏝先の丸型形状で鏝先の筋が残りにくい。
    用途補修塗りや波消しに。仕上げや手直しなど細かな塗付け作業に。角が多い面や真壁の仕上げに。材質(板部)ステンレス製全長(mm)180質量(g)250板厚(mm)0.3材質(柄部)木製
  • ガラス切2A BIGMAN(ビッグマン)

    ガラス切2A

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    ビッグマン硝子切は、良質天然ダイヤモンド原石の使用により、55°~60°位ねかせれば理想的にガラスが切れるように研磨の角度を調整しております。お使いの場合は、ガラスの不要部分を利用して1、2度、角度をさぐりながら切ってみてください。正しく切れている場合「チー」というにごりのない音がします。厚さ、用途に合わせてお選び下さい
    用途中板硝子3mm~5mm。対象厚板ガラス(5mm以上)
  • ヤスリハンドル木柄大 BIGMAN(ビッグマン)

    ヤスリハンドル木柄大

    BIGMAN(ビッグマン)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ヤスリ柄適用サイズ(250mm~300mm)
    用途ヤスリ柄適用サイズ(250mm~300mm)形状柄のみ寸法(mm)柄の太さ:約25全長(mm)120サイズ質量(g)48適合サイズ(mm)250-300穴深さ(mm)約57差込穴径(mm)約8柄タイプ(ヤスリ)No.4
  • 下穴ドリルミニセット BIGMAN(ビッグマン)

    下穴ドリルミニセット

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    469税込516
    1セット
    当日出荷
    ビス効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置が決めやすく、狭い箇所の作業にも適しています。
    用途レールやヒートン金具の取り付け時の下穴に。木材の割れ防止、穴位置のズレ(ブレ)などを防止するガイド用としてのミニサイズ。材質HSS鋼チタンコーティング(ドリル刃)軸径(Φmm)6.35(六角軸)寸法(mm)65×6.35×6.35/本タイプ下穴テーパードリル質量(g/本)10適合材木材・石こうボード・アルミ・波板な・ポリカボネードなど入数3本入最高回転速度(min-1)3000以下
  • 謹製 散髪鋏 BIGMAN(ビッグマン)

    謹製 散髪鋏

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    一般的な散髪用の鋏。ステンレス製の為、さびや腐食に強く、水で湿らせた髪を切ったり、汚れが付着しても切れ味が落ちにくいという特徴があります。 耐久性が高く、メンテナンスもラクです。
    材質ステンレス寸法(mm)170×40×5シルバー質量(g)37刃長(mm)55
  • 面取り下穴ドリル BIGMAN(ビッグマン)

    面取り下穴ドリル

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    アルミサッシなどの軽金属・木工・樹脂などの木ネジの下穴と面取り加工用 金属、木クズが詰まらずに排出されるので連続作業にも適してます。またビスの適正な下穴と、皿面取りが同時に行えるので非常に作業性に優れています。
    用途ビス下穴と皿面取が同時にできる。適合機種電動ドリル軸径(Φmm)6.35/六角軸全長(mm)85ドリル径(Φmm)2.8六角シャンク径(Φmm)6.35