カテゴリ
- 建材・エクステリア(74)
- 医療(3)
絞り込み
ブランド
- アイホン
- モノタロウ(12)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,748)
- 修理(390)
- 三鈴工機(200)
- 村上衡器(108)
- Panasonic(パナソニック)(106)
- 日本光器製作所(NIKKO)(102)
- 岡本工機(63)
- 重松製作所(46)
- TP-LINK(37)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(35)
- 扶桑精機(32)
- ワルター(32)
- 興研(31)
- パナソニックHVAC&CC(31)
- ホンダ(30)
- ノーブランド(21)
- SKC(環境測定)(19)
- 3M(スリーエム)(18)
- ブランドをもっと見る
「koki」の検索結果
特価

ナースコールハンド形子機
アイホン¥11,980税込¥13,1781台当日出荷呼出ボタン押下による親機への呼出/通話(呼出確認灯点灯) 親機からの受話音量切替(3段階)シリーズNBM シリーズ材質樹脂、メタルプラグ形状ハンド形色モダンホワイト質量(g)300消費電流(mA)待受時5mA、最大40mA通話方式拡声同時通話方式
カウンターインターホン子機
アイホン(2件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381台当日出荷受話器を取りあげての親機との呼出/通話 リレーボックス追加により増設ブザー(市販品)鳴動材質ABS樹脂形状据置・壁取付両用型色エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)質量(g)約410電源電圧親機から供給適合ボックスJIS1個用スイッチボックス音色電子発信音(プルプル)通話方式電話型同時通話
親子式インターホン室内子機
アイホン(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷複合式インターホン3・5・10局用 用途に応じて、親子式、相互式、複合式のシステムが組めます。 親機間は音声直接または呼出音で呼び出せ、離れた所で応答できます。 話中表示灯がつく1通話路式です。用途店舗、厨房、事務所等質量(g)約210電源電圧親機から供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×160×51機能内線表示確認、内線手放し応答、内線音声呼出、ドアホン接続可通話方式交互通話式
ハンド型子機用延長コード
アイホン¥4,598税込¥5,0581台当日出荷ナースコールシステムNFXシリーズのハンド型子機(NF-SBA、NF-SBA-TT)用延長コードです。 コード長:約1.1m。用途病院・施設向け適合機器NF-SBA(-TT)
Vi-nurse ハンド型子機
アイホン¥14,980税込¥16,4781個当日出荷仕様抗菌材質自己消火性ABS樹脂形状ハンド型質量(g)約120コード長さ(m)約1.5相対湿度75%未満使用周囲温度(℃)0~40色調本体:スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、呼出ボタン・コード:オレンジ
ドアホン警報表示灯付露出型玄関子機
アイホン(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機通電時、通電表示灯点灯 親機通報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は接続される親機による)材質自己消火性ABS 樹脂形状壁取付型型式戸外表示器型式確認番号:92-SD1-0120色チョコレートブラウン質量(g)約200備考防雨形(JIS C 0920保護等級3相当)電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給消費電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10出力インピーダンス(Ω)600適合ボックスJIS1個用スイッチボックス警報音・音量70dB以上通話方式拡声(同時)通話
インターホン1局用子機
アイホン¥10,980税込¥12,0781台当日出荷仕様(呼出音)親機 電子音(プルルル)材質ABS樹脂形状壁取付・卓上両用。卓上使用の場合はターミナルボックスTDW-1/A(別売品)を使用する。色エッグホワイトとグレーのツートーン質量(g)410備考1局用電源電圧DC12V(PS-12AまたはPS-1225A電源アダプター使用)機能呼出ボタンに押下による親機との呼出/通話。ページングボタン押下による一斉放送(ページング放送)(ページングアダプター(PD-2)が接続されている場合のみ)リレーボックス(TDW-R)追加により増設ブザー(市販品)鳴動消費電流(mA)最大60通信距離(最長親機間)0.9mm線を使用して1200m、(玄関子機-ドアホンアダプター)280m適合ボックスJIS1個用スイッチボックス通話方式電話型同時通話式
モニター付ワイヤレス子機 WS-2WD
アイホン¥21,980税込¥24,1781台当日出荷シンプルを持ち運ぶ ボタン数を最小限にすることで、シンプルでより使いやすくなりました。電源電圧(V)DC2.4通信方式1.9GHz画素数23万モニタ2.4型TFTカラー
子機 JT-2H-T
アイホン(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷モニター付きで映像の確認が可能です。材質難燃性樹脂電源(V)AC100設置方法壁取付型モニタ3.5型TFTカラー
ハンド型子機用中継コード
アイホン¥2,198税込¥2,4181台当日出荷ナースコールシステムNFXシリーズのハンド型子機(NF-SBA、NF-SBA-TT)用中継コードです。90度方向への引っ張りにも対応し、ハンド型子機のコード断線を防止します。用途病院・施設向け仕様脱落可能範囲:上下左右0~90°質量(g)約20適合機器NF-SBA-(TT)
ハンド子機コンセント
アイホン¥2,698税込¥2,9681台当日出荷ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ ハンド型子機(NB-RC/A)用のコンセントです。用途病院・施設向け仕様4Pメタルコンセント材質樹脂形状埋込形(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×42
警報表示付玄関子機
アイホン¥7,898税込¥8,6881台当日出荷埋込型玄関子機。警報表示灯付。点検機能付。 色調:シャイニングシルバー 3個用スイッチボックス(タテ)に取付可能です。用途戸建住宅向け・集合住宅向け仕様1映像路用住戸アダプター(カセット式)必要形状壁埋込型寸法(mm)190×114×52警報の表示呼出ボタン部点滅通話方式拡声(同時)通話
モニタ付ワイヤレス子機セット VJ-RW
アイホン¥29,980税込¥32,9781台当日出荷外出中でもお手持ちのスマートフォン・タブレットで来訪者様の映像確認・通話をすることができます。 外出中にスマートフォン・タブレットで自宅インターホンの呼出・通話が可能電源DC2.4V/700mAh通信方式1.9GHz充電時間(時間)10モニタ2.4型TFTカラー連続待受時間70時間連続通話時間(時間)3
ステンレスシリーズ 埋込型 玄関子機
アイホン¥7,498税込¥8,2481個当日出荷玄関子機は雨のかかるところでも取り付けできる防雨型です。寸法(幅W×高さH)(mm)116×115色調ステンレスヘアライン仕上げ
埋込形子機(呼出握りボタン用
アイホン¥14,980税込¥16,4781台当日出荷ナースコールシステムNFXシリーズ用の子機です。 壁埋込型。緊急呼出ボタン付。復旧ボタン付。用途病院・施設向け仕様緊急ボタン、復旧ボタン、脱落脱線警報停止SW付適合呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、特殊呼出スイッチ形状壁埋込型(JIS4個用スイッチボックス)寸法(mm)120×208×30.5
警報表示灯付埋込型玄関子機
アイホン¥4,398税込¥4,8381台当日出荷呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機通電時、通電表示点灯 親機警報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は接続される親機による)材質難燃性PC/ABS樹脂形状壁埋込型型式戸外表示器型式確認番号:89-SD1-0023色チョコレートブラウン(7YR2.4/0.5近似マンセル値)質量(g)約175備考JIS C 0920 IPX3相当(防雨形)電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給消費電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10出力インピーダンス(Ω)600適合ボックスJIS1個用スイッチボックス警報音・音量70dB以上通話方式拡声(同時)通話
玄関子機(住戸アダプタ内蔵) GB-BA
アイホン¥9,698税込¥10,6681台当日出荷玄関を美しくするコンパクトタイプ形状壁付け質量(g)190電源親機から供給使用周囲温度(℃)-10~60色調クリアブラック
インターホン子機
アイホン¥2,998税込¥3,2981台当日出荷呼出ボタン押下による呼出/通話材質ABS樹脂、鋼板形状篭用組込型色重クロム酸亜鉛メッキ処理質量(g)約240電源電圧親機より供給通話方式拡声同時通話
ハンド子機用アタッチメント
アイホン¥299税込¥3291台当日出荷ナースコールシステムNFXシリーズ用。ハンド型子機(NF-SBA、NF-SBA-TT)に取り付けます。コンセントのハンガー部に引っかけやすく、すべり落ちにくくします。材質:エストラマー。用途病院・施設向け仕様コンセントのハンガー部に引っかけやすく、すべり落ちにくい材質エラストマー寸法(mm)71×Φ46×23
カメラ付住戸玄関子機
アイホン¥29,980税込¥32,9781台当日出荷材質自己消火性PC+PS樹脂形状壁取付型型式戸外表示器型式確認番号:07-SD2-1437色フラネルブラック質量(g)約220備考防雨型(JIS C 0902 IPX3 相当)、逆光補正機能付電源電圧自宅情報盤より供給機能呼出ボタン押下による親機への呼出(逆光補正)/通話。親機通電時、通電表示灯点灯。親機警報発報時、警報音鳴動/警報表示灯点滅。点検スイッチ作動用マグネットを点検スイッチに近づけることにより、住宅内火報設備の点検を行う。(正常時火災警報が鳴動する)照度(Lx)(最低)5、(推奨)100以上電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10撮像素子1/4型カラーCCD画素数25万画素警報音・音量70dB以上/1m通話方式拡声通話
子機(復旧ボタン付)
アイホン¥16,980税込¥18,6781台当日出荷ナースコールシステムVi-nurse 呼出握りボタン(NLR-8など)用の子機です。壁埋込型。マイク・スピーカー・復旧ボタン・ハンガー付。※プレートは別売(市販品)用途病院・施設向け適合呼出ボタン:呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、ハンド型子機、マルチハートコール、無線呼出受信機形状壁埋込型(JIS2個用スイッチボックス)寸法(mm)107×91.5×35電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
警報表示灯玄関子機
アイホン¥6,598税込¥7,2581台当日出荷露出型玄関子機。警報表示灯付。 色調:チョコレートブラウン用途戸建住宅向け材質難燃性樹脂形状壁取付型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)130×98×28.5警報の表示呼出ボタン部点滅
警報付玄関子機ユニット
アイホン¥7,998税込¥8,7981台当日出荷埋込型玄関子機ユニット。パネル組込用。 3個用スイッチボックス(タテ)に取付可能です。用途戸建住宅向け仕様1映像路用住戸アダプター(カセット式)必要材質樹脂形状壁埋込型(JIS3個用スイッチボックス)寸法(mm)150×100×49警報の表示呼出ボタン部点滅
玄関子機(パネル組込形)
アイホン¥7,998税込¥8,7981台当日出荷埋込型玄関子機ユニット。パネル組込用。 映像住戸アダプターは別設置となります。 3個用スイッチボックス(タテ)に取付可能です。用途戸建住宅向け・集合住宅向け形状壁埋込型寸法(mm)153×100×36警報の表示呼出ボタン部点滅通話方式拡声(同時)通話
ワイヤレス子機セット VJS-RW
アイホン¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷外出中でもお手持ちのスマートフォン・タブレットで来訪者様の映像確認・通話をすることができます。 外出中にスマートフォン・タブレットで自宅インターホンの呼出・通話が可能セット内容ワイヤレス基地局/子機/充電台形状壁取付電源電圧(V)100通信方式1.9GHz
モニターなし子機
アイホン¥41,980税込¥46,1781台翌々日出荷無線LAN接続対応モデルのみ接続可能。住宅情報盤より給電。最大1台まで接続できます材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)210×90×41質量(g)約350タイプモニターなし子機電源電圧親機より供給機能住宅情報盤から給電。最大1台のみ接続可。本商品を接続した場合は他の増設機、ワイヤレス基地局の接続はできません。使用周囲温度(℃)0~40色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス警報音・音量70dB以上通話方式拡声自動交互通話
天井埋込型マイク子機
アイホン¥6,298税込¥6,9281台翌々日出荷用途同時通話形ナースコールシステム仕様受話レベル:8mV付属品丸形カバー材質プレート/ステンレス形状天井取付型寸法(mm)Φ105×5質量(g)約100タイプ天井マイク適合ボックスアウトレットボックス丸形ぬりしろカバー付
警報表示灯付玄関子機
アイホン¥9,198税込¥10,1181台翌々日出荷仕様警報表示灯電流:10mA、通電表示灯電流:1mA材質難燃性ABS樹脂形状壁埋込型型式(戸外表示器型式確認番号)97-SD2-0343寸法(mm)190×114×52タイプ警報表示灯付玄関子機出力インピーダンス:600Ω音量警報:70dB電源電圧(V)DC4.5~6(インターホン・電話機から供給)保護等級防雨型(JIS C 0920 IPX3 相当)色調ブラック(N1 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス・縦取付通話方式拡声同時通話
子機接続用アダプター(10局用)
アイホン¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷仕様局数:10局適合機種PP-IF-SGS専用品材質パネル/自己消火性ABS樹脂、シャーシー/普通鋼板形状据置型寸法(mm)230×150×92質量(kg)約1.1タイプ子機接続用アダプター出力(W)送話:最大0.2電源電圧親機から供給色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)接続対象接続機器:カウンターインターホンTC-10M、TC-20M
子機ユニット(セルフガソリンスタンド向け)
アイホン¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷アダプターに音量調節回路を内蔵し、道路のそばの騒音下でも通話できる音量。呼出ボタンを押すだけで親機を呼び出せます。材質自己消火性ABS樹脂+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)92×92×10質量(g)約170備考アダプター(TC-ADIO-SG)とセットで使用タイプ子機ユニット(セルフガソリンスタンド向け)電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9保護等級防雨形(JIS C 0920 IPX3 相当)出力インピーダンス(Ω)600電流(mA)通電表示灯:1色調テムパーブラック(N1 近似マンセル値)通話方式拡声同時通話
子機(コンセント・呼出ボタン付・プレート無)
アイホン¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷マイク・スピーカー、コンセント・ハンガー、呼出ボタン材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)107×91×73.5質量(g)約130備考コンセントプレート別途(Panasonic製 コスモシリーズ、フルカラーシリーズ等に対応)タイプ子機(コンセント・呼出ボタン付・プレート無)電源電圧液晶・集合表示灯またはアダプターより供給プレート2個用使用湿度範囲相対湿度75%未満使用周囲温度(℃)0~40色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS2個用スイッチボックス