カテゴリ

  • 建材・エクステリア(39)
  • 医療(3)
絞り込み
ブランド
  • アイホン
  • モノタロウ(10)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,707)
  • Panasonic(パナソニック)(102)
  • 日本光器製作所(NIKKO)(89)
  • 岡本工機(61)
  • 村上衡器(49)
  • 重松製作所(37)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(35)
  • TP-LINK(33)
  • 扶桑精機(32)
  • ワルター(32)
  • 興研(28)
  • ホンダ(26)
  • ノーブランド(20)
  • SKC(環境測定)(19)
  • サクラクレパス(15)
  • 3M(スリーエム)(13)
  • ヤンマー(11)
  • StarTech.com(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「koki」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチドアホン玄関子機 アイホン

    ワンタッチドアホン玄関子機

    アイホン(16件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    仕様1個用スイッチボックス取付可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×130×28.5
  • 子機用電池 アイホン

    子機用電池

    アイホン(2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    仕様専用ニッケル水素電池適合WK-24A
  • NFXハンド型子機 アイホン

    NFXハンド型子機

    アイホン(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    呼出ボタン押下による親機への呼出 コンセントの緊急呼出ボタン押下 スピーカー、マイクを使い親機との通話 暗所での蓄光部の発行
    材質自己消火性ABS 樹脂形状ハンド型本体:エッグホワイト〈5Y9/0.2近似マンセル値)呼出ボタン、コード:オレンジ質量(g)約200備考受話音量切替スイッチ付き、抗菌仕様
  • ナースコールハンド形子機 アイホン

    ナースコールハンド形子機

    アイホン
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    呼出ボタン押下による親機への呼出/通話(呼出確認灯点灯) 親機からの受話音量切替(3段階)
    シリーズNBM シリーズ材質樹脂、メタルプラグ形状ハンド形モダンホワイト質量(g)300消費電流(mA)待受時5mA、最大40mA通話方式拡声同時通話方式
  • カウンターインターホン子機 アイホン

    カウンターインターホン子機

    アイホン(2件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷
    受話器を取りあげての親機との呼出/通話 リレーボックス追加により増設ブザー(市販品)鳴動
    材質ABS樹脂形状据置・壁取付両用型エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)質量(g)約410電源電圧親機から供給適合ボックスJIS1個用スイッチボックス音色電子発信音(プルプル)通話方式電話型同時通話
  • 親子式インターホン室内子機 アイホン

    親子式インターホン室内子機

    アイホン(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    複合式インターホン3・5・10局用 用途に応じて、親子式、相互式、複合式のシステムが組めます。 親機間は音声直接または呼出音で呼び出せ、離れた所で応答できます。 話中表示灯がつく1通話路式です。
    用途店舗、厨房、事務所等質量(g)約210電源電圧親機から供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×160×51機能内線表示確認、内線手放し応答、内線音声呼出、ドアホン接続可通話方式交互通話式
  • ドアホン警報表示灯付露出型玄関子機 アイホン

    ドアホン警報表示灯付露出型玄関子機

    アイホン(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機通電時、通電表示灯点灯 親機通報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は接続される親機による)
    材質自己消火性ABS 樹脂形状壁取付型型式戸外表示器型式確認番号:92-SD1-0120チョコレートブラウン質量(g)約200備考防雨形(JIS C 0920保護等級3相当)電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給消費電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10出力インピーダンス(Ω)600適合ボックスJIS1個用スイッチボックス警報音・音量70dB以上通話方式拡声(同時)通話
  • Vi-nurse ハンド型子機 アイホン

    Vi-nurse ハンド型子機

    アイホン
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    仕様抗菌材質自己消火性ABS樹脂形状ハンド型質量(g)約120コード長さ(m)約1.5相対湿度75%未満使用周囲温度(℃)0~40色調本体:スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、呼出ボタン・コード:オレンジ
  • 玄関子機 アイホン

    玄関子機

    アイホン
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    シャイニングシルバー埋込型
  • インターホン1局用子機 アイホン

    インターホン1局用子機

    アイホン
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    仕様(呼出音)親機 電子音(プルルル)材質ABS樹脂形状壁取付・卓上両用。卓上使用の場合はターミナルボックスTDW-1/A(別売品)を使用する。エッグホワイトとグレーのツートーン質量(g)410備考1局用電源電圧DC12V(PS-12AまたはPS-1225A電源アダプター使用)機能呼出ボタンに押下による親機との呼出/通話。ページングボタン押下による一斉放送(ページング放送)(ページングアダプター(PD-2)が接続されている場合のみ)リレーボックス(TDW-R)追加により増設ブザー(市販品)鳴動消費電流(mA)最大60通信距離(最長親機間)0.9mm線を使用して1200m、(玄関子機-ドアホンアダプター)280m適合ボックスJIS1個用スイッチボックス通話方式電話型同時通話式
  • モニター付ワイヤレス子機 WS-2WD アイホン

    モニター付ワイヤレス子機 WS-2WD

    アイホン
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    シンプルを持ち運ぶ ボタン数を最小限にすることで、シンプルでより使いやすくなりました。
    電源電圧(V)DC2.4通信方式1.9GHz画素数23万モニタ2.4型TFTカラー
  • 子機 JT-2H-T アイホン

    子機 JT-2H-T

    アイホン(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    モニター付きで映像の確認が可能です。
    材質難燃性樹脂電源(V)AC100設置方法壁取付型モニタ3.5型TFTカラー
  • ステンレスシリーズ 埋込型 玄関子機 アイホン

    ステンレスシリーズ 埋込型 玄関子機

    アイホン
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    玄関子機は雨のかかるところでも取り付けできる防雨型です。
    寸法(幅W×高さH)(mm)116×115色調ステンレスヘアライン仕上げ
  • 警報表示灯付埋込型玄関子機 アイホン

    警報表示灯付埋込型玄関子機

    アイホン
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機通電時、通電表示点灯 親機警報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は接続される親機による)
    材質難燃性PC/ABS樹脂形状壁埋込型型式戸外表示器型式確認番号:89-SD1-0023チョコレートブラウン(7YR2.4/0.5近似マンセル値)質量(g)約175備考JIS C 0920 IPX3相当(防雨形)電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給消費電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10出力インピーダンス(Ω)600適合ボックスJIS1個用スイッチボックス警報音・音量70dB以上通話方式拡声(同時)通話
  • インターホン子機 アイホン

    インターホン子機

    アイホン
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    呼出ボタン押下による呼出/通話
    材質ABS樹脂、鋼板形状篭用組込型重クロム酸亜鉛メッキ処理質量(g)約240電源電圧親機より供給通話方式拡声同時通話
  • カメラ付住戸玄関子機 アイホン

    カメラ付住戸玄関子機

    アイホン
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    材質自己消火性PC+PS樹脂形状壁取付型型式戸外表示器型式確認番号:07-SD2-1437フラネルブラック質量(g)約220備考防雨型(JIS C 0902 IPX3 相当)、逆光補正機能付電源電圧自宅情報盤より供給機能呼出ボタン押下による親機への呼出(逆光補正)/通話。親機通電時、通電表示灯点灯。親機警報発報時、警報音鳴動/警報表示灯点滅。点検スイッチ作動用マグネットを点検スイッチに近づけることにより、住宅内火報設備の点検を行う。(正常時火災警報が鳴動する)照度(Lx)(最低)5、(推奨)100以上電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10撮像素子1/4型カラーCCD画素数25万画素警報音・音量70dB以上/1m通話方式拡声通話
  • モニタ付ワイヤレス子機セット VJ-RW アイホン

    モニタ付ワイヤレス子機セット VJ-RW

    アイホン
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    外出中でもお手持ちのスマートフォン・タブレットで来訪者様の映像確認・通話をすることができます。 外出中にスマートフォン・タブレットで自宅インターホンの呼出・通話が可能
    電源DC2.4V/700mAh通信方式1.9GHz充電時間(時間)10モニタ2.4型TFTカラー連続待受時間70時間連続通話時間(時間)3
  • 玄関子機(住戸アダプタ内蔵) GB-BA アイホン

    玄関子機(住戸アダプタ内蔵) GB-BA

    アイホン
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷
    玄関を美しくするコンパクトタイプ
    形状壁付け質量(g)190電源親機から供給使用周囲温度(℃)-10~60色調クリアブラック
  • 子機 JT-2S-T アイホン

    子機 JT-2S-T

    アイホン
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
    材質難燃性樹脂電源(V)AC100設置方法壁取付型
  • ワイヤレス子機セット VJS-RW アイホン

    ワイヤレス子機セット VJS-RW

    アイホン
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    外出中でもお手持ちのスマートフォン・タブレットで来訪者様の映像確認・通話をすることができます。 外出中にスマートフォン・タブレットで自宅インターホンの呼出・通話が可能
    セット内容ワイヤレス基地局/子機/充電台形状壁取付電源電圧(V)100通信方式1.9GHz
  • モニターなし子機 アイホン

    モニターなし子機

    アイホン
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷
    無線LAN接続対応モデルのみ接続可能。住宅情報盤より給電。最大1台まで接続できます
    材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)210×90×41質量(g)約350タイプモニターなし子機電源電圧親機より供給機能住宅情報盤から給電。最大1台のみ接続可。本商品を接続した場合は他の増設機、ワイヤレス基地局の接続はできません。使用周囲温度(℃)0~40色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス警報音・音量70dB以上通話方式拡声自動交互通話
  • 天井埋込型マイク子機 アイホン

    天井埋込型マイク子機

    アイホン
    6,298税込6,928
    1台
    翌々日出荷
    用途同時通話形ナースコールシステム仕様受話レベル:8mV付属品丸形カバー材質プレート/ステンレス形状天井取付型寸法(mm)Φ105×5質量(g)約100タイプ天井マイク適合ボックスアウトレットボックス丸形ぬりしろカバー付
  • 警報表示灯付玄関子機 アイホン

    警報表示灯付玄関子機

    アイホン
    9,198税込10,118
    1台
    翌々日出荷
    仕様警報表示灯電流:10mA、通電表示灯電流:1mA材質難燃性ABS樹脂形状壁埋込型型式(戸外表示器型式確認番号)97-SD2-0343寸法(mm)190×114×52タイプ警報表示灯付玄関子機出力インピーダンス:600Ω音量警報:70dB電源電圧(V)DC4.5~6(インターホン・電話機から供給)保護等級防雨型(JIS C 0920 IPX3 相当)色調ブラック(N1 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス・縦取付通話方式拡声同時通話
  • 子機接続用アダプター(10局用) アイホン

    子機接続用アダプター(10局用)

    アイホン
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様局数:10局適合機種PP-IF-SGS専用品材質パネル/自己消火性ABS樹脂、シャーシー/普通鋼板形状据置型寸法(mm)230×150×92質量(kg)約1.1タイプ子機接続用アダプター出力(W)送話:最大0.2電源電圧親機から供給色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)接続対象接続機器:カウンターインターホンTC-10M、TC-20M
  • 子機ユニット(セルフガソリンスタンド向け) アイホン

    子機ユニット(セルフガソリンスタンド向け)

    アイホン
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    アダプターに音量調節回路を内蔵し、道路のそばの騒音下でも通話できる音量。呼出ボタンを押すだけで親機を呼び出せます。
    材質自己消火性ABS樹脂+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)92×92×10質量(g)約170備考アダプター(TC-ADIO-SG)とセットで使用タイプ子機ユニット(セルフガソリンスタンド向け)電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9保護等級防雨形(JIS C 0920 IPX3 相当)出力インピーダンス(Ω)600電流(mA)通電表示灯:1色調テムパーブラック(N1 近似マンセル値)通話方式拡声同時通話
  • 子機(コンセント・呼出ボタン付・プレート無) アイホン

    子機(コンセント・呼出ボタン付・プレート無)

    アイホン
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    マイク・スピーカー、コンセント・ハンガー、呼出ボタン
    材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)107×91×73.5質量(g)約130備考コンセントプレート別途(Panasonic製 コスモシリーズ、フルカラーシリーズ等に対応)タイプ子機(コンセント・呼出ボタン付・プレート無)電源電圧液晶・集合表示灯またはアダプターより供給プレート2個用使用湿度範囲相対湿度75%未満使用周囲温度(℃)0~40色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS2個用スイッチボックス
  • カメラ付玄関子機 アイホン

    カメラ付玄関子機

    アイホン
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    ・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 ・親機通電時、夜間表示灯点灯(青) ・夜間照明用LEDの点灯(夜間の呼出ボタン押下、親機のモニター時) ・警報発報時、警報音鳴動/警報LED点滅(ただし、汎用警報は親機の施工者設定による)
    電源タイプ電源コード式材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁取付型クリアブラック質量(g)約220使用温度範囲(℃)-10~+60電源電圧親機から供給防塵防水性能JIS C 0920 IP54相当(防塵・防まつ型)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス通話方式自動交互通話最低被写体照度(Lux)約5画角-7°/0°/+7°/+17°カメラ仕様1/4型カラーCMOS
  • 拡声型子機 アイホン

    拡声型子機

    アイホン
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    材質ABS樹脂形状壁埋め込み型防水非防水型ボタン仕様呼出握りボタン
  • スピーカー子機 NB-LBG アイホン

    スピーカー子機 NB-LBG

    アイホン
    6,698税込7,368
    1台
    3日以内出荷
    形状天井埋め込み対応ナースコールシステム材質(ホルダー)ナイロン材質(パネル)ABS樹脂
  • ROCOワイド カメラ無玄関子機 アイホン

    ROCOワイド カメラ無玄関子機

    アイホン
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷
    ・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 ・親機通電時夜間表示灯点灯
    材質自己消火性ABS樹脂+PC樹脂形状壁取付型チョコレートブラウン(10YR2/2近似マンセル値)質量(g)約200使用温度範囲(℃)-10~+60電源電圧モニター付き親機から供給適合ボックスJIS1個用スイッチボックス防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)通話方式拡声自動交互通話方式
  • 拡声式インターホンNIM埋込型子機 アイホン

    拡声式インターホンNIM埋込型子機

    アイホン
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    騒音環境下での呼出・通話に最適 大きな音量で一斉または選局放送
    用途騒音環境下や広い施設材質パネル:ステンレス、本体:難燃性+自己消火性樹脂形状壁埋込型保護等級外部衝撃保護等級 IK07 相当防塵防水性能防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)音圧レベル(dB)84spl(60cmにて)、90spl(30cmにて)適合ボックスJIS中型四角アウトレットボックス深型(カバー付)通話方式拡声自動交互通話
  • 外部受付カメラ付ドアホン子機 JP-CAR アイホン

    外部受付カメラ付ドアホン子機 JP-CAR

    アイホン
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    大画面モニターで来客者が見やすい よりきれいな画質
    性能防塵、防まつ形材質ステンレス形状壁埋め込み型
  • 遠隔試験機能付玄関子機パネルナシ アイホン

    遠隔試験機能付玄関子機パネルナシ

    アイホン
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機警報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は、接続される親機による) 遠隔試験終了信号(感知器作動信号)の親機への送出
    材質PC+ABS樹脂形状壁埋込型型式日本消防検定協会検定合格品:中第9~108号、戸外表示器型式確認番号:各パネルユニット毎に申請が必要フラネルブラック(N2近似マンセル値)質量(g)約190備考遠隔試験機能付中継器内蔵一体形、防雨形(JIS C 0920保護等級3相当)電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給消費電流(mA)(通話表示灯)1、(警報表示灯)10出力インピーダンス(Ω)600使用周囲温度(℃)-10~+60適合ボックスJIS3個用スイッチボックス(縦取付)警報音・音量70dB以上通話方式拡声(同時)通話
  • 拡声式インターホンNIM露出型子機 アイホン

    拡声式インターホンNIM露出型子機

    アイホン
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    騒音環境下での呼出・通話に最適 大きな音量で一斉または選局放送
    用途騒音環境下や広い施設材質自己消火性樹脂形状据置・壁取付両用型音圧レベル(dB)90spl(60cmにて)、96spl(30cmにて)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス通話方式拡声自動交互通話
  • 玄関子機(住戸アダプタ内臓) GB-BAS アイホン

    玄関子機(住戸アダプタ内臓) GB-BAS

    アイホン
    9,698税込10,668
    1台
    3日以内出荷
    玄関を美しくするコンパクトタイプ
    仕様内蔵:住宅アダプター寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×24スイッチ数1
  • モニター付き子機(据置・壁取付両用型) アイホン

    モニター付き子機(据置・壁取付両用型)

    アイホン
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    材質本体:自己消火性樹脂、アクリルパネル部:難燃性樹脂形状据置・壁取付両用型(卓上使用の場合、卓上スタンド(JPW-S)を使用する)電源電圧(V)DC24(電源アダプターより供給)モニタ7型TFTカラー液晶通話方式拡声自動交互通話/受話器:電話型同時通話
  • 露出型カメラ付きドアホン子機 アイホン

    露出型カメラ付きドアホン子機

    アイホン
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    材質自己消火性樹脂形状壁取付型電源電圧モニター付親機または映像長距離・監視カメラ接続アダプターから供給防塵防水性能防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス通話方式自動交互通話カメラ仕様1/4型カラーCMOS
  • 露出型カメラ付きドアホン子機(接点入力付) アイホン

    露出型カメラ付きドアホン子機(接点入力付)

    アイホン
    34,980税込38,478
    1個
    8日以内出荷
    材質パネル:アルミダイキャスト、本体:自己消火性樹脂形状壁取付型電源電圧モニター付親機または映像長距離・監視カメラ接続アダプターから供給防塵防水性能防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)通話方式拡声自動交互通話カメラ仕様1/4型カラーCMOS
  • ハンド型子機 アイホン

    ハンド型子機

    アイホン
    11,980税込13,178
    1台
    20日以内出荷
    仕様受話レベル(V):1.0rms、送話レベル:25mVrms 9dB材質抗菌自己消火性ABS樹脂形状ハンド形質量(g)約320備考受話音量切替スイッチ付構造プラグ:ねじ込み式、プレート子機破損防止機構付外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×56×29色調本体/ホワイト(モダンホワイト)、呼出ボタン/グリーン消費電流待受時5mA 最大20mA
  • 玄関子機用パネル アイホン

    玄関子機用パネル

    アイホン
    5,198税込5,718
    1台
    20日以内出荷