521件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリエチレン細管 アラム

    ポリエチレン細管

    アラム
    969税込1,066
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    軟質ポリエチレン製の細管です。広範囲な用途に対応します。
    材質PE長さ(m)5耐熱温度(℃)60以下
  • ホースクリップ アラム

    ホースクリップ

    アラム
    639税込703
    1個(1個)
    3日以内出荷
    取付けやすく、高強度のホースクリップです。ホース外皮を傷めない構造になっています。器具の振動などで緩むことがありません。
    材質ステンレスSUS304強度
  • フッ素ゴム栓(バイトン栓) アラム

    フッ素ゴム栓(バイトン栓)

    アラム
    1,398税込1,538
    1個(1個)
    3日以内出荷
    耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-40~250入数(個)1
  • ピッペ アラム

    ピッペ

    アラム
    4,298税込4,728
    1個(1個)
    翌日出荷
    安全ピペッターを簡単にしたもので、ゴム球を圧縮した後、通気孔やバルブを押したり離したりすることで、ピペット操作を正確・安全に行うことができます。
    吸入口外径(Φmm)ピペット:6~9最大容量(mL)50
  • チェックバルブ アラム

    チェックバルブ

    アラム
    4,698税込5,168
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    液体用のダックビル式チェックバルブです。金属を使用しておりませんので腐食が発生しません。
    材質本体/ポリプロピレン 弁/シリコンゴム使用圧力範囲5~200kPa入数(個)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス異径ソケット アラム

    ステンレス異径ソケット

    アラム
    979税込1,077
    1個(1個)
    当日出荷
    材質ステンレスSUS304L28mmD122mmD216mmPT3/8-1/8
  • ゴムアダプタ アラム

    ゴムアダプタ

    アラム
    1,598税込1,758
    1組(6個)
    翌日出荷
    6種類のゴムリングのセットで、口径が16~56mmΦのフラスコや瓶などにセットできる便利なアダプタです。ロートや温度計などの保持に便利です。シリコンゴム製は耐熱性(250℃)に優れています。
    セット内容アダプタ6種寸法(mm)(アダプタ#1)上径:15×21 下径:13×7 高さ:15、(アダプタ#2)上径:29×21 下径:19×11 高さ:19、(アダプタ#3)上径:36×29 下径:25×16 高さ:25、(アダプタ#4)上径:45×36 下径:29×20 高さ:32、(アダプタ#5)上径:53×45 下径:36×27 高さ:33、(アダプタ#6)上径:60×53 下径:43×34 高さ:35
  • エアーチェックバルブ(2個組) アラム

    エアーチェックバルブ(2個組)

    アラム
    1,398税込1,538
    1組(2個)
    3日以内出荷
    エアー・ガスの逆流防止に優れた効果を発揮します。
    仕様常用圧力:1.5kgf/cm2材質本体/ナイロン 弁/シリコンゴム全長(mm)41適合チューブ内径(Φmm)5~7入数2
  • エコノミーステンレスバンド アラム

    エコノミーステンレスバンド

    アラム
    299税込329
    1個(1個)
    3日以内出荷
    あらゆる分野において、幅広く採用されている信頼性の高いバンドです。
    材質ステンレスSUS304バンド幅(mm)9
  • PFAジャー アラム

    PFAジャー

    アラム
    2,498税込2,748
    1個(1個)
    3日以内出荷
    継ぎ目のない一体成型で、蓋は二重シール構造です。
    材質PFAオートクレーブの可否滅菌可
  • MPFシリコンスクレイパー(MPフーズ(R)) アラム

    MPFシリコンスクレイパー(MPフーズ(R))

    アラム
    6,398税込7,038
    1個(1個)
    3日以内出荷
    食品衛生試験に適合した、食品製造業向けのシリコンヘラです。芯材にも金属検出機に反応可能なプラスチックを使用しています。
    材質シリコン(芯材/高強度ナイロン)形状平坦使用温度範囲(℃)~180柄幅(mm)25
  • PFAビーカー アラム

    PFAビーカー

    アラム
    1,798税込1,978
    1個(1個)
    3日以内出荷
    継ぎ目がなく、半透明の丈夫なビーカーです。
    材質PFA耐熱温度(℃)260
  • MPF金検クロスハンガー(ゴミ箱)MPF-KXH30-BL アラム

    MPF金検クロスハンガー(ゴミ箱)MPF-KXH30-BL

    アラム
    21,980税込24,178
    1台(30L)
    6日以内出荷
    使用するポリ袋のサイズに合わせて30L用、45L用、70L用.90Lの4種類のサイズ展開です。また内掛け装着でお使いの場合はワンサイズ大きめの袋が装着できます。※ポリ袋は付属していません。別途ご用意してください。
    材質ステンレス質量(kg)約2.2対応袋サイズ30L使用時寸法(mm)外掛け使用時:幅320×奥行420×高さ685折りたたみ寸法(mm)幅320×奥行130×高さ780
  • MPF金検クロスハンガー(ゴミ箱)MPF-KXH70-BL アラム

    MPF金検クロスハンガー(ゴミ箱)MPF-KXH70-BL

    アラム
    27,980税込30,778
    1台(70L)
    6日以内出荷
    使用するポリ袋のサイズに合わせて30L用、45L用、70L用.90Lの4種類のサイズ展開です。また内掛け装着でお使いの場合はワンサイズ大きめの袋が装着できます。※ポリ袋は付属していません。別途ご用意してください。
    材質ステンレス質量(kg)約2.8対応袋サイズ70L使用時寸法(mm)外掛け使用時:幅470×奥行550×高さ900折りたたみ寸法(mm)幅470×奥行130×高さ1030
  • MPF金検クロスハンガー(ゴミ箱)MPF-KXH45-BL アラム

    MPF金検クロスハンガー(ゴミ箱)MPF-KXH45-BL

    アラム
    24,980税込27,478
    1台(45L)
    6日以内出荷
    使用するポリ袋のサイズに合わせて30L用、45L用、70L用.90Lの4種類のサイズ展開です。また内掛け装着でお使いの場合はワンサイズ大きめの袋が装着できます。※ポリ袋は付属していません。別途ご用意してください。
    材質ステンレス質量(kg)約2.5対応袋サイズ45L使用時寸法(mm)外掛け使用時:幅410×奥行450×高さ810折りたたみ寸法(mm)幅410×奥行130×高さ900
  • ARAMECFUチューブ アラム

    ARAMECFUチューブ

    アラム
    6,824税込7,506
    1巻
    当日出荷
    柔軟性、耐薬品性に優れた3層チューブです。内層がフッ素樹脂(ETFE)、中間層がポリアミド樹脂(PA)、外層がウレタン樹脂(TPU)で一体化しております。撥水性に優れており、摩擦抵抗も小さくなっています。
    用途インクや溶剤系の配管用。トラスコ品番818-6712材質フッ素樹脂(ETFE)、ポリアミド樹脂(PA)、ウレタン樹脂(TPU)透明内径(Φmm)2全長(m)20使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)12適合流体インク、溶剤、塗料から食品など特性柔軟性、耐薬品性、撥水性
  • ソフトフレキシブルチューブ アラム

    ソフトフレキシブルチューブ

    アラム
    159税込175
    1個(1m)
    8日以内出荷から13日以内出荷
    柔軟性・耐薬品性・耐寒性に優れています。
    材質軟質PVC長さ(m)1脆化温度(℃)-50耐冷温度(℃)-40最高使用温度(℃)60
  • Nジョイナー S型 10個入 NJSシリーズ アラム

    Nジョイナー S型 10個入 NJSシリーズ

    アラム
    159税込175
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    従来のアラムジョイナーより小型になって、コンパクトな形状に生まれ変わりました。一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。材質がポリプロピレンの為、耐熱・耐薬品性に優れております。
  • Nジョイナー PVDF 10個入り NJYシリーズ アラム

    Nジョイナー PVDF 10個入り NJYシリーズ

    アラム
    1,570税込1,727
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。材質がPVDF製の為、従来のポリプロピレン製と比較しても、より耐薬品性や耐熱性が必要な場面に適した継手です。REACH SVHC調査対応可能、RoHs10物質の意図的添加無し
  • Nジョイナー PVDF 10個入り NJTシリーズ アラム

    Nジョイナー PVDF 10個入り NJTシリーズ

    アラム
    1,390税込1,529
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。材質がPVDF製の為、従来のポリプロピレン製と比較しても、より耐薬品性や耐熱性が必要な場面に適した継手です。REACH SVHC調査対応可能、RoHs10物質の意図的添加無し
  • Nジョイナー PVDF 10個入り NJSシリーズ アラム

    Nジョイナー PVDF 10個入り NJSシリーズ

    アラム
    899税込989
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。材質がPVDF製の為、従来のポリプロピレン製と比較しても、より耐薬品性や耐熱性が必要な場面に適した継手です。REACH SVHC調査対応可能、RoHs10物質の意図的添加無し
  • Nジョイナー PVDF 10個入り NJLシリーズ アラム

    Nジョイナー PVDF 10個入り NJLシリーズ

    アラム
    1,140税込1,254
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。材質がPVDF製の為、従来のポリプロピレン製と比較しても、より耐薬品性や耐熱性が必要な場面に適した継手です。REACH SVHC調査対応可能、RoHs10物質の意図的添加無し
  • Nジョイナー PVDF 10個入り NJEシリーズ アラム

    Nジョイナー PVDF 10個入り NJEシリーズ

    アラム
    999税込1,099
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。材質がPVDF製の為、従来のポリプロピレン製と比較しても、より耐薬品性や耐熱性が必要な場面に適した継手です。REACH SVHC調査対応可能、RoHs10物質の意図的添加無し
  • Nジョイナー L型 10個入 NJLシリーズ アラム

    Nジョイナー L型 10個入 NJLシリーズ

    アラム
    209税込230
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    従来のアラムジョイナーより小型になって、コンパクトな形状に生まれ変わりました。一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。材質がポリプロピレンの為、耐熱・耐薬品性に優れております。
  • エクセレントニトリル(アオ)NBR-2700 2000マイ L アラム

    エクセレントニトリル(アオ)NBR-2700 2000マイ L

    アラム
    19,980税込21,978
    1箱
    3日以内出荷
    ・柔軟で手にしっかりフィットする為、素手感覚でお使いいただけ、長時間使用しても疲れにくいです。
    用途・指先に滑り止め化工を施しグリップに優れ細かな作業にも最適です。材質ニトリルゴム幅(mm)掌部:107厚さ(mm)指先:0.1全長(mm)230サイズL入数(枚)2000表面指先滑り止め加工RoHS指令(10物質対応)対応粉有無
  • エクセレントニトリル(アオ)NBR-2700 2000マイ XL アラム

    エクセレントニトリル(アオ)NBR-2700 2000マイ XL

    アラム
    19,980税込21,978
    1箱
    3日以内出荷
    ・柔軟で手にしっかりフィットする為、素手感覚でお使いいただけ、長時間使用しても疲れにくいです。
    用途・指先に滑り止め化工を施しグリップに優れ細かな作業にも最適です。材質ニトリルゴム幅(mm)掌部:115厚さ(mm)指先:0.1全長(mm)230サイズXL入数(枚)2000表面指先滑り止め加工RoHS指令(10物質対応)対応粉有無
  • エクセレントニトリル(ホワイト)NBR-2600 2001マイ S アラム

    エクセレントニトリル(ホワイト)NBR-2600 2001マイ S

    アラム
    19,980税込21,978
    1箱
    3日以内出荷
    ・柔軟で手にしっかりフィットする為、素手感覚でお使いいただけ、長時間使用しても疲れにくいです。
    用途・指先に滑り止め化工を施しグリップに優れ細かな作業にも最適です。材質ニトリルゴム幅(mm)掌部:86厚さ(mm)指先:0.1全長(mm)230サイズS入数(枚)2000表面指先滑り止め加工RoHS指令(10物質対応)対応粉有無
  • エクセレントニトリル(ホワイト)NBR-2600 2003マイ L アラム

    エクセレントニトリル(ホワイト)NBR-2600 2003マイ L

    アラム
    19,980税込21,978
    1箱
    3日以内出荷
    ・柔軟で手にしっかりフィットする為、素手感覚でお使いいただけ、長時間使用しても疲れにくいです。
    用途・指先に滑り止め化工を施しグリップに優れ細かな作業にも最適です。材質ニトリルゴム幅(mm)掌部:107厚さ(mm)指先:0.1全長(mm)230サイズL入数(枚)2000表面指先滑り止め加工RoHS指令(10物質対応)対応粉有無
  • エクセレントニトリル(アオ)NBR-2700 2000マイ S アラム

    エクセレントニトリル(アオ)NBR-2700 2000マイ S

    アラム
    19,980税込21,978
    1箱
    3日以内出荷
    ・柔軟で手にしっかりフィットする為、素手感覚でお使いいただけ、長時間使用しても疲れにくいです。
    用途・指先に滑り止め化工を施しグリップに優れ細かな作業にも最適です。材質ニトリルゴム幅(mm)掌部:86厚さ(mm)指先:0.1全長(mm)230サイズS入数(枚)2000表面指先滑り止め加工RoHS指令(10物質対応)対応粉有無
  • エクセレントニトリル(アオ)NBR-2700 2000マイ SS アラム

    エクセレントニトリル(アオ)NBR-2700 2000マイ SS

    アラム
    19,980税込21,978
    1箱
    3日以内出荷
    ・柔軟で手にしっかりフィットする為、素手感覚でお使いいただけ、長時間使用しても疲れにくいです。
    用途・指先に滑り止め化工を施しグリップに優れ細かな作業にも最適です。材質ニトリルゴム幅(mm)掌部:76厚さ(mm)指先:0.1全長(mm)230サイズSS入数(枚)2000表面指先滑り止め加工RoHS指令(10物質対応)対応粉有無
  • エクセレントニトリル(ホワイト)NBR-2600 2002マイ M アラム

    エクセレントニトリル(ホワイト)NBR-2600 2002マイ M

    アラム
    19,980税込21,978
    1箱
    3日以内出荷
    ・柔軟で手にしっかりフィットする為、素手感覚でお使いいただけ、長時間使用しても疲れにくいです。
    用途・指先に滑り止め化工を施しグリップに優れ細かな作業にも最適です。材質ニトリルゴム幅(mm)掌部:98厚さ(mm)指先:0.1全長(mm)230サイズM入数(枚)2000表面指先滑り止め加工RoHS指令(10物質対応)対応粉有無
  • エクセレントニトリル(ホワイト)NBR-2600 2000マイ SS アラム

    エクセレントニトリル(ホワイト)NBR-2600 2000マイ SS

    アラム
    19,980税込21,978
    1箱
    3日以内出荷
    ・柔軟で手にしっかりフィットする為、素手感覚でお使いいただけ、長時間使用しても疲れにくいです。
    用途・指先に滑り止め化工を施しグリップに優れ細かな作業にも最適です。材質ニトリルゴム幅(mm)掌部:76厚さ(mm)指先:0.1全長(mm)230サイズSS入数(枚)2000表面指先滑り止め加工RoHS指令(10物質対応)対応粉有無
  • エクセレントニトリル(アオ)NBR-2700 2000マイM アラム

    エクセレントニトリル(アオ)NBR-2700 2000マイM

    アラム
    19,980税込21,978
    1箱
    3日以内出荷
    ・柔軟で手にしっかりフィットする為、素手感覚でお使いいただけ、長時間使用しても疲れにくいです。
    用途・指先に滑り止め化工を施しグリップに優れ細かな作業にも最適です。材質ニトリルゴム幅(mm)掌部:98厚さ(mm)指先:0.1全長(mm)230サイズM入数(枚)2000表面指先滑り止め加工RoHS指令(10物質対応)対応粉有無
  • アラムミニハーフエルボ L型 10個入 MHL16シリーズ アラム

    アラムミニハーフエルボ L型 10個入 MHL16シリーズ

    アラム
    269税込296
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    アラムミニコネクターにインチサイズチューブに対応。日本製フィッティングです。装置装置内の配管、実験用で使用できます。
  • アラムミニコネクター 10個入 MCシリーズ アラム

    アラムミニコネクター 10個入 MCシリーズ

    アラム
    319税込351
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    アラムミニコネクターにインチサイズチューブに対応。日本製フィッティングです。装置装置内の配管、実験用で使用できます。
  • MPFシリコーンロングスクレイパー アラム

    MPFシリコーンロングスクレイパー

    アラム
    15,600税込17,160
    1本
    17日以内出荷
    MPFシリコーンスクレイパー太短タイプ赤色(3-5470-02)にステンレス(SUS)製パイプを取り付けたロングタイプのスクレーパーです。スクレイパーとパイプの取り付けにはボルトとナットを使用しています。※パイプ、ボルト、ナット単体での販売はしていません。
  • フラスコレシーブ 2701シリーズ アラム

    フラスコレシーブ 2701シリーズ

    アラム
    699税込769
    1個
    当日出荷
    サイズに合わせて上下逆さまに使用していただくと、様々な大きさのフラスコに対応することが出来ます。、柔らかい材質を使用しており、フラスコ設置面にある上下それぞれ8本の凸型節目は表面状態を問わずフラスコを安定させます。
  • アラメック高引裂グレード シリコンチューブ アラム

    アラメック高引裂グレード シリコンチューブ

    アラム
    17,730税込19,503
    1箱
    8日以内出荷から11日以内出荷
    非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。、-40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。、従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。、チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。、ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。
  • ざるカゴ MPフーズ(R) MP-ZKシリーズ アラム

    ざるカゴ MPフーズ(R) MP-ZKシリーズ

    アラム
    8,190税込9,009
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    金属検知器で検知可能な樹脂素材を使用しています。 金属製と比較して重量が軽く、作業者の負担を軽減できます。
    材質ポリプロピレン
  • 樹脂製コネクター ”Nジョイナー” アラム

    樹脂製コネクター ”Nジョイナー”

    アラム
    899税込989
    1袋
    当日出荷
    一般的な樹脂製コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインアップしています。
    用途軟質チューブ接続用。材質ポリフッ化ビニリデン(PVDF)RoHS指令(10物質対応)対応継手種類タケノコ