カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アラム
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(546,812)
- MAZDA(マツダ)(216,675)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,781)
- ニッサン(87,721)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,296)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,806)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,584)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- アラム
- 9ページ目
9ページ目: アラムのすべての商品

アラムミニハーフコネクターMHS15M6 10ケイリ
アラム¥329税込¥3621袋欠品中・大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。・食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生省告示第340号)に適合、及びポジティブリスト制度(厚労省告示第196号の別表第一)に収載の材料を使用しています。・Mネジ規格をご使用の際はOリングまたはパッキンでネジをシールしてください。用途・小口径のチューブに対応した片側がオネジのPP製チューブコネクターですその他接着剤、難燃剤不使用 / 食品衛生法対応材質PP備考本製品はGHS分類区分に該当しません。ねじ規格M6並目最小内径(Φmm)0.8適合流体液体、気体拡大/縮小【チューブ内径拡大率】153%使用温度常温域先端径(Φmm)1.5
アラムミニハーフコネクターMHS120R38 10ケイリ
アラム¥569税込¥6261袋6日以内出荷・大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。・食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生省告示第340号)に適合、及びポジティブリスト制度(厚労省告示第196号の別表第一)に収載の材料を使用しています。・Mネジ規格をご使用の際はOリングまたはパッキンでネジをシールしてください。用途・小口径のチューブに対応した片側がオネジのPP製チューブコネクターですその他接着剤、難燃剤不使用 / 食品衛生法対応材質PP備考本製品はGHS分類区分に該当しません。ねじ規格M14細目最小内径(Φmm)9.8適合流体液体、気体拡大/縮小【チューブ内径拡大率】115%使用温度常温域
アラムミニハーフコネクターMHS120M14 10ケイリ
アラム¥449税込¥4941袋6日以内出荷・大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。・食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生省告示第340号)に適合、及びポジティブリスト制度(厚労省告示第196号の別表第一)に収載の材料を使用しています。・Mネジ規格をご使用の際はOリングまたはパッキンでネジをシールしてください。用途・小口径のチューブに対応した片側がオネジのPP製チューブコネクターですその他接着剤、難燃剤不使用 / 食品衛生法対応材質PP備考本製品はGHS分類区分に該当しません。ねじ規格M14細目最小内径(Φmm)9.5適合流体液体、気体拡大/縮小【チューブ内径拡大率】115%使用温度常温域先端径(Φmm)12
アラムミニハーフコネクターMHS100M13 10ケイリ
アラム¥429税込¥4721袋6日以内出荷・大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。・食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生省告示第340号)に適合、及びポジティブリスト制度(厚労省告示第196号の別表第一)に収載の材料を使用しています。・Mネジ規格をご使用の際はOリングまたはパッキンでネジをシールしてください。用途・小口径のチューブに対応した片側がオネジのPP製チューブコネクターですその他接着剤、難燃剤不使用 / 食品衛生法対応材質PP備考本製品はGHS分類区分に該当しません。ねじ規格M12細目最小内径(Φmm)8適合流体液体、気体拡大/縮小【チューブ内径拡大率】119%使用温度常温域先端径(Φmm)10
アラムストレーナーPVC STR-VRC14PEF-FKM
アラム¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイフ°(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイフ°があり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・対応流体:液体、気体。・想定使用温度:常温域。・推定使用範囲(参考値):タケノコタイプ…0.6MPa以下/めねじタイプ…0.75MPa以下。・メッシュフィルターの目開き/気孔径:M40メッシュ(線径0.25Φ/目開き385μm),M80メッシュ(線径0.14Φ/目開き178μm),多孔質フィルター(気孔径70Φ/気孔率35~40%)。・接着剤不使用。・使用要項。・全ての部品を正確に組み立ててからご使用ください。・定期的に使用環境に即したメンテナンスを行ってください。・手荒にボウルを開閉させると本体やフィルターから異物を発生させる場合があります。丁寧に作業を行ってください。・注意点。・目詰まりした状態で使用を続けないでください。・適宜使用環境に即して交換を行ってください。・落下させたり衝撃を与えると損傷する恐れがあります。・製造上のバラツキにより本体およびボウルの色調にわずかな差(黄色味等)が生じる場合がありますが品質や性能上に問題はございません。用途・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイプ(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイプがあり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・含有化学物質の調査:意図的使用について以下の調査結果を提供予定。RoHs10物質、REACH SVHC、chemSHERPA。ほか材質証明書、該非判定書、EAR判定書(日本製=EAR非該当)の書類を提供予定。※その他調査は要相談。材質フィルター材質:多孔質フィルター(焼結HDPE) / 本体材質:PVC / パッキン材質:二元系FKM(黒)継手めねじ(PT1/4)
アラムストレーナーPVC STR-V09PEF-FKM
アラム¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイフ°(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイフ°があり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・対応流体:液体、気体。・想定使用温度:常温域。・推定使用範囲(参考値):タケノコタイプ…0.6MPa以下/めねじタイプ…0.75MPa以下。・メッシュフィルターの目開き/気孔径:M40メッシュ(線径0.25Φ/目開き385μm),M80メッシュ(線径0.14Φ/目開き178μm),多孔質フィルター(気孔径70Φ/気孔率35~40%)。・接着剤不使用。・使用要項。・全ての部品を正確に組み立ててからご使用ください。・定期的に使用環境に即したメンテナンスを行ってください。・手荒にボウルを開閉させると本体やフィルターから異物を発生させる場合があります。丁寧に作業を行ってください。・注意点。・目詰まりした状態で使用を続けないでください。・適宜使用環境に即して交換を行ってください。・落下させたり衝撃を与えると損傷する恐れがあります。・製造上のバラツキにより本体およびボウルの色調にわずかな差(黄色味等)が生じる場合がありますが品質や性能上に問題はございません。用途・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイプ(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイプがあり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・含有化学物質の調査:意図的使用について以下の調査結果を提供予定。RoHs10物質、REACH SVHC、chemSHERPA。ほか材質証明書、該非判定書、EAR判定書(日本製=EAR非該当)の書類を提供予定。※その他調査は要相談。材質フィルター材質:多孔質フィルター(焼結HDPE) / 本体材質:PVC / パッキン材質:二元系FKM(黒)継手タケノコ(適用チューブ内径9Φ)
アラムストレーナーPVC STR-V06PEF-FKM
アラム¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイフ°(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイフ°があり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・対応流体:液体、気体。・想定使用温度:常温域。・推定使用範囲(参考値):タケノコタイプ…0.6MPa以下/めねじタイプ…0.75MPa以下。・メッシュフィルターの目開き/気孔径:M40メッシュ(線径0.25Φ/目開き385μm),M80メッシュ(線径0.14Φ/目開き178μm),多孔質フィルター(気孔径70Φ/気孔率35~40%)。・接着剤不使用。・使用要項。・全ての部品を正確に組み立ててからご使用ください。・定期的に使用環境に即したメンテナンスを行ってください。・手荒にボウルを開閉させると本体やフィルターから異物を発生させる場合があります。丁寧に作業を行ってください。・注意点。・目詰まりした状態で使用を続けないでください。・適宜使用環境に即して交換を行ってください。・落下させたり衝撃を与えると損傷する恐れがあります。・製造上のバラツキにより本体およびボウルの色調にわずかな差(黄色味等)が生じる場合がありますが品質や性能上に問題はございません。用途・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイプ(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイプがあり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・含有化学物質の調査:意図的使用について以下の調査結果を提供予定。RoHs10物質、REACH SVHC、chemSHERPA。ほか材質証明書、該非判定書、EAR判定書(日本製=EAR非該当)の書類を提供予定。※その他調査は要相談。材質フィルター材質:多孔質フィルター(焼結HDPE) / 本体材質:PVC / パッキン材質:二元系FKM(黒)継手タケノコ(適用チューブ内径6Φ)
アラムストレーナーPVC STR-V12PEF-FKM
アラム¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイフ°(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイフ°があり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・対応流体:液体、気体。・想定使用温度:常温域。・推定使用範囲(参考値):タケノコタイプ…0.6MPa以下/めねじタイプ…0.75MPa以下。・メッシュフィルターの目開き/気孔径:M40メッシュ(線径0.25Φ/目開き385μm),M80メッシュ(線径0.14Φ/目開き178μm),多孔質フィルター(気孔径70Φ/気孔率35~40%)。・接着剤不使用。・使用要項。・全ての部品を正確に組み立ててからご使用ください。・定期的に使用環境に即したメンテナンスを行ってください。・手荒にボウルを開閉させると本体やフィルターから異物を発生させる場合があります。丁寧に作業を行ってください。・注意点。・目詰まりした状態で使用を続けないでください。・適宜使用環境に即して交換を行ってください。・落下させたり衝撃を与えると損傷する恐れがあります。・製造上のバラツキにより本体およびボウルの色調にわずかな差(黄色味等)が生じる場合がありますが品質や性能上に問題はございません。用途・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイプ(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイプがあり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・含有化学物質の調査:意図的使用について以下の調査結果を提供予定。RoHs10物質、REACH SVHC、chemSHERPA。ほか材質証明書、該非判定書、EAR判定書(日本製=EAR非該当)の書類を提供予定。※その他調査は要相談。材質フィルター材質:多孔質フィルター(焼結HDPE) / 本体材質:PVC / パッキン材質:二元系FKM(黒)継手タケノコ(適用チューブ内径12Φ)
ストレーナーRFメッシュ STR-RFM80
アラム¥499税込¥5491個6日以内出荷パッキン及びフィルターは必要に応じて交換してください。(各1ヶで販売。)材質メッシュ:SUS304、フレーム:HDPE線径(Φmm)0.14目開き(μm)178
アラムストレーナーPVC STR-V09PEF-FKM
アラム¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイフ°(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイフ°があり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・対応流体:液体、気体。・想定使用温度:常温域。・推定使用範囲(参考値):タケノコタイプ…0.6MPa以下/めねじタイプ…0.75MPa以下。・メッシュフィルターの目開き/気孔径:M40メッシュ(線径0.25Φ/目開き385μm),M80メッシュ(線径0.14Φ/目開き178μm),多孔質フィルター(気孔径70Φ/気孔率35~40%)。・接着剤不使用。・使用要項。・全ての部品を正確に組み立ててからご使用ください。・定期的に使用環境に即したメンテナンスを行ってください。・手荒にボウルを開閉させると本体やフィルターから異物を発生させる場合があります。丁寧に作業を行ってください。・注意点。・目詰まりした状態で使用を続けないでください。・適宜使用環境に即して交換を行ってください。・落下させたり衝撃を与えると損傷する恐れがあります。・製造上のバラツキにより本体およびボウルの色調にわずかな差(黄色味等)が生じる場合がありますが品質や性能上に問題はございません。材質フィルター材質:多孔質フィルター(焼結HDPE)、本体材質:PVC、パッキン材質:二元系FKM(黒)継手タケノコ(適用チューブ内径Φ9)
アラムストレーナーPVC STR-V12PEF-FKM
アラム¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイフ°(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイフ°があり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・対応流体:液体、気体。・想定使用温度:常温域。・推定使用範囲(参考値):タケノコタイプ…0.6MPa以下/めねじタイプ…0.75MPa以下。・メッシュフィルターの目開き/気孔径:M40メッシュ(線径0.25Φ/目開き385μm),M80メッシュ(線径0.14Φ/目開き178μm),多孔質フィルター(気孔径70Φ/気孔率35~40%)。・接着剤不使用。・使用要項。・全ての部品を正確に組み立ててからご使用ください。・定期的に使用環境に即したメンテナンスを行ってください。・手荒にボウルを開閉させると本体やフィルターから異物を発生させる場合があります。丁寧に作業を行ってください。・注意点。・目詰まりした状態で使用を続けないでください。・適宜使用環境に即して交換を行ってください。・落下させたり衝撃を与えると損傷する恐れがあります。・製造上のバラツキにより本体およびボウルの色調にわずかな差(黄色味等)が生じる場合がありますが品質や性能上に問題はございません。材質フィルター材質:多孔質フィルター(焼結HDPE)、本体材質:PVC、パッキン材質:二元系FKM(黒)継手タケノコ(適用チューブ内径Φ12)
アラムストレーナーPVC STR-V06PEF-FKM
アラム¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイフ°(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイフ°があり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・対応流体:液体、気体。・想定使用温度:常温域。・推定使用範囲(参考値):タケノコタイプ…0.6MPa以下/めねじタイプ…0.75MPa以下。・メッシュフィルターの目開き/気孔径:M40メッシュ(線径0.25Φ/目開き385μm),M80メッシュ(線径0.14Φ/目開き178μm),多孔質フィルター(気孔径70Φ/気孔率35~40%)。・接着剤不使用。・使用要項。・全ての部品を正確に組み立ててからご使用ください。・定期的に使用環境に即したメンテナンスを行ってください。・手荒にボウルを開閉させると本体やフィルターから異物を発生させる場合があります。丁寧に作業を行ってください。・注意点。・目詰まりした状態で使用を続けないでください。・適宜使用環境に即して交換を行ってください。・落下させたり衝撃を与えると損傷する恐れがあります。・製造上のバラツキにより本体およびボウルの色調にわずかな差(黄色味等)が生じる場合がありますが品質や性能上に問題はございません。材質フィルター材質:多孔質フィルター(焼結HDPE)、本体材質:PVC、パッキン材質:二元系FKM(黒)継手タケノコ(適用チューブ内径Φ6)
アラムストレーナーPVC STR-VRC14PEF-FKM
アラム¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイフ°(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイフ°があり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・対応流体:液体、気体。・想定使用温度:常温域。・推定使用範囲(参考値):タケノコタイプ…0.6MPa以下/めねじタイプ…0.75MPa以下。・メッシュフィルターの目開き/気孔径:M40メッシュ(線径0.25Φ/目開き385μm),M80メッシュ(線径0.14Φ/目開き178μm),多孔質フィルター(気孔径70Φ/気孔率35~40%)。・接着剤不使用。・使用要項。・全ての部品を正確に組み立ててからご使用ください。・定期的に使用環境に即したメンテナンスを行ってください。・手荒にボウルを開閉させると本体やフィルターから異物を発生させる場合があります。丁寧に作業を行ってください。・注意点。・目詰まりした状態で使用を続けないでください。・適宜使用環境に即して交換を行ってください。・落下させたり衝撃を与えると損傷する恐れがあります。・製造上のバラツキにより本体およびボウルの色調にわずかな差(黄色味等)が生じる場合がありますが品質や性能上に問題はございません。材質フィルター材質:多孔質フィルター(焼結HDPE)、本体材質:PVC、パッキン材質:二元系FKM(黒)継手めねじ(PT1/4)
ストレーナー 多孔質 フィルター STR-PEF
アラム¥599税込¥6591個6日以内出荷パッキン及びフィルターは必要に応じて交換してください。(各1ヶで販売。)材質焼結HDPE気孔率(%)35~40孔径(Φμm)気孔径:70
ストレーナーRFメッシュ STR-RFM40
アラム¥499税込¥5491個6日以内出荷パッキン及びフィルターは必要に応じて交換してください。(各1ヶで販売。)材質メッシュ:SUS304、フレーム:HDPE線径(Φmm)0.25目開き(μm)385
ストレーナーRFメッシュ STRL-RFM40
アラム¥699税込¥7691個6日以内出荷パッキン及びフィルターは必要に応じて交換してください。(各1ヶで販売。)材質メッシュ:SUS304、フレーム:HDPE線径(Φmm)0.25目開き(μm)385
MPFドレッジ 小タイプ MP-DNS-BL
アラム¥1,898税込¥2,0881袋(3枚)6日以内出荷用途に合わせて使用いただけるドレッジタイプのヘラです。100℃までの環境でご使用ください。食品衛生法の規格試験に適合、及びポジティブリスト制度にも適合しています。一袋単位での販売です。(タイプによって1袋の入数が異なりますのでご注意ください。)用途ボウルにフィットし原材料の取り残しを防ぐことが出来ます。材質ナイロン
MPFドレッジ ソフトタイプ MP-DS-BL
アラム¥999税込¥1,0991枚(1枚)6日以内出荷用途に合わせて使用いただけるドレッジタイプのヘラです。100℃までの環境でご使用ください。食品衛生法の規格試験に適合、及びポジティブリスト制度にも適合しています。一袋単位での販売です。(タイプによって1袋の入数が異なりますのでご注意ください。)※MPFドレッジソフトタイプは食品衛生試験の内蒸発残留物(へプタン)を除いて適合しています。油脂関係での御使用はおやめください。有機溶剤の御使用はお控えください。用途ボウルにフィットし原材料の取り残しを防ぐことが出来ます。材質エラストマー
バイオ向けクイックカップリング
アラム¥169,800税込¥186,7801袋(25個)62日以内出荷・オス、メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。・直感的な3ステップの接続方法(画像参照)で作業者による誤接続のリスクを軽減。・作業者の操作ミスを軽減する使いやすさで、性能や信頼性、安全面の懸念を軽減。・「CPCクリック」という接続完了を音で知らせる仕組み。・オートクレーブやガンマ線などの減菌に対応。仕様バイオ向け無菌接続対応カップリング使用温度範囲(℃)1~40滅菌<ガンマ線>最大50kGy、<オートクレーブ>最高130℃で60分間Cv値:0.04-0.27圧力(kPa)0.4MPa以下
バイオ向けクイックカップリング
アラム¥189,800税込¥208,7801袋(25個)62日以内出荷・無菌のシングルユース接続技術:1/16のチューブで無菌溶液を常に確実に移送する唯一の無菌媒体移送方法。・超低温と化学薬品の適合性:液体窒素相温度(-190℃)まで冷凍可能。流路は化学薬品への適合性が高く、劣化しないPPSU製。ジメチルスルホキド(DMSO)等の強力な化学薬品に対応可能。・操作ミスやそれに伴う性能、信頼性、安全性の懸念のリスクを軽減。・引っ張る、「カチッ」、引っ張る:直感的な3ステップの接続プロセスで作業者の操作ミスを軽減。・オス、メスの区別なし:両側を1つの部品番号にすることで、シングルユース・システムの仕様を平易化。・CPCクリック:組み立てられたことを音で確認。(ハードウェアの追加不要)。・冷凍カセットに収まる最少のコンパクトサイズ。・低ホールドアップボリューム:移動中に失われる液体量を最小化。仕様バイオ向け無菌接続対応カップリング材質本体:ポリカ-ボネート(ホワイト)ポリフェニルスルホン(オフホワイト色)保護カバー:ポリカーボネート(ゴールド色)シール:シリコーン(透明)プラチナ処理メンブレン:疎水性ポリエーテルスルフォン使用温度範囲(℃)1~40滅菌<ガンマ線>最大50kGy、<オートクレーブ>1サイクル60分間130℃までCv値:0.03-0.06圧力(kPa)最大200kPa,2bar
バイオ向けクイックカップリング
アラム¥179,800税込¥197,7801袋(25個)62日以内出荷・オス、メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。・直感的な3ステップの接続方法(画像参照)で作業者による誤接続のリスクを軽減。・作業者の操作ミスを軽減する使いやすさで、性能や信頼性、安全面の懸念を軽減。・「CPCクリック」という接続完了を音で知らせる仕組み。・オートクレーブやガンマ線などの減菌に対応。・気化した液体窒素温度温度(-190℃)まで凍結可能、及び強力な化学薬品への高い適合性。・すべてのPVCチューブとの完全な互換性。・冷凍カセットに収まるコンパクトサイズ仕様バイオ向け無菌接続対応カップリング材質本体:ポリカ-ボネートUSPクラスⅥ,ADCF(ホワイト)ポリフェニルスルホン(オフホワイト色)保護カバー:ポリカーボネート(ゴールド色)シール:シリコーンゴムプラチナ処理USPクラスVI,ADCF(透明)保護膜:疎水性ポリエチルサルホンUSPクラスVI使用温度範囲(℃)1~40滅菌<ガンマ線>最大50kGy、<オートクレーブ>最高121℃で30分間Cv値:0.04-0.27接続チューブ内径:1.6mm 1/16インチタケノコ圧力(kPa)最大300kPa,3bar
カラ-柔軟フッ素チューブ
アラム¥14,980~税込¥16,478~1巻(10m)ほか12日以内出荷食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合。仕様負圧/ー0.1MPa材質PTFE耐熱温度(℃)-40~+260(凍結不可)![”ARAMEC[[R上]]FUチューブ” アラム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19705221-250527-02.jpg)
”ARAMEC[[R上]]FUチューブ”
アラム¥33,980~税込¥37,378~1巻3日以内出荷柔軟性、耐薬品性に優れた3層チューブです。内層がフッ素樹脂(ETFE)、中間層がポリアミド樹脂(PA)、外層がウレタン樹脂(TPU)で一体化しております。撥水性に優れており、摩擦抵抗も小さくなっています。用途インクや溶剤系の配管用。材質フッ素樹脂(ETFE)、ポリアミド樹脂(PA)、ウレタン樹脂(TPU)全長(m)100適合流体インク、溶剤、塗料から食品など
ユニオンジョイント(ポリプロピレン製)
アラム¥509税込¥5601個(1個)6日以内出荷ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締め付けるだけで簡単にチューブを取付けることができます。本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。軟質チューブをご使用の場合は、インナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締め付けてご利用下さい。材質PPタイプフレヤードユニオン寸法L(mm)37寸法C(mm)8チューブ外径(Φmm)6寸法B2(mm)17寸法B1(mm)17使用条件温度0~80℃ 最大圧力0.78MPa
ユニオンジョイント(ポリプロピレン製)
アラム¥1,198~税込¥1,318~1組(10個)5日以内出荷から6日以内出荷ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締め付けるだけで簡単にチューブを取付けることができます。本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。軟質チューブをご使用の場合は、インナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締め付けてご利用下さい。材質PPタイプインナーチューブ使用条件温度0~80℃ 最大圧力0.78MPa入数(個)10
ホースクリップ
アラム¥639~税込¥703~1個(1個)3日以内出荷取付けやすく、高強度のホースクリップです。ホース外皮を傷めない構造になっています。器具の振動などで緩むことがありません。材質ステンレスSUS304強度高
ピッペ
アラム¥4,298税込¥4,7281個(1個)翌日出荷安全ピペッターを簡単にしたもので、ゴム球を圧縮した後、通気孔やバルブを押したり離したりすることで、ピペット操作を正確・安全に行うことができます。吸入口外径(Φmm)ピペット:6~9最大容量(mL)50
チェックバルブ
アラム¥4,698~税込¥5,168~1袋(10個)3日以内出荷液体用のダックビル式チェックバルブです。金属を使用しておりませんので腐食が発生しません。材質本体/ポリプロピレン 弁/シリコンゴム使用圧力範囲5~200kPa入数(個)10RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムアダプタ
アラム¥1,598税込¥1,7581組(6個)翌々日出荷6種類のゴムリングのセットで、口径が16~56mmΦのフラスコや瓶などにセットできる便利なアダプタです。ロートや温度計などの保持に便利です。シリコンゴム製は耐熱性(250℃)に優れています。セット内容アダプタ6種寸法(mm)(アダプタ#1)上径:15×21 下径:13×7 高さ:15、(アダプタ#2)上径:29×21 下径:19×11 高さ:19、(アダプタ#3)上径:36×29 下径:25×16 高さ:25、(アダプタ#4)上径:45×36 下径:29×20 高さ:32、(アダプタ#5)上径:53×45 下径:36×27 高さ:33、(アダプタ#6)上径:60×53 下径:43×34 高さ:35
エアーチェックバルブ(2個組)
アラム¥1,398税込¥1,5381組(2個)3日以内出荷エアー・ガスの逆流防止に優れた効果を発揮します。仕様常用圧力:1.5kgf/cm2材質本体/ナイロン 弁/シリコンゴム全長(mm)41適合チューブ内径(Φmm)5~7入数2
MPFシリコンスクレイパー(MPフーズ(R))
アラム¥6,398~税込¥7,038~1個(1個)3日以内出荷食品衛生試験に適合した、食品製造業向けのシリコンヘラです。芯材にも金属検出機に反応可能なプラスチックを使用しています。材質シリコン(芯材/高強度ナイロン)形状平坦色黒使用温度範囲(℃)~180柄幅(mm)25
























![”ARAMEC[[R上]]FUチューブ” アラム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19705221-250527-02.jpg)