カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アラム
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(545,912)
- MAZDA(マツダ)(216,608)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,254)
- トヨタ(140,134)
- ミツビシ(138,059)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,642)
- エスコ(69,785)
- スズキ(67,773)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,618)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,720)
- Panasonic(パナソニック)(29,485)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- アラム
- 6ページ目
6ページ目: アラムのすべての商品

MPFシリコーンクリーンヘラ 中
アラム¥5,998税込¥6,5981個当日出荷金属検知機で反応可能な素材(芯材含め)を使用しており異物混入リスクを軽減します。用途製菓でクリームを扱う際に。トラスコ品番818-6789材質シリコーンゴム(芯材:高強度ナイロン)幅(mm)【すくい部】54全長(mm)253色青色系耐熱温度(℃)180
アラムミニコネクター 10個入 MCSPシリーズ
アラム¥339~税込¥373~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷アラムミニコネクターにインチサイズチューブに対応。日本製フィッティングです。装置装置内の配管、実験用で使用できます。
ミニコネクター MC-10Y(Y型)10個入 MCYシリーズ
アラム¥539~税込¥593~1袋(10個)当日出荷から11日以内出荷大幅なコストダウンを実現した日本製のフィッティングです。型番の数字はチューブの接続部先端径を表しています。
食品機械対応潤滑油 ペネローフスプレーEX(480ML)
アラム¥1,998税込¥2,1981本当日出荷・無味、無臭で食品に影響を与えにくい。・酸化安定性に優れていて、食品の匂い・色調・味、または機械や容器等に与える影響が少なく、安心してお使いいただけます。・凝固点、粘度が低く進展性がよい。・表面張力が小さいので、浸透性、分散性、溶解性に優れています。・ノズル式によりスポット噴射で狙った所に必要な量だけ噴射できるので、無駄がありません。・用途例:潤滑油…あらゆる食品機械の潤滑油として安心してお使い頂けます。・用途例:離型油…和菓子、洋菓子、パン、魚肉練り製品、ばんじゅう、米飯、おにぎり成形、キャンディー等の離型油としてご使用ください。・用途例:刃物油…食品用スライサー、カッター等の防錆にも効果を発揮します。・採用装置例…食品機械類:食品搬送機、食品包装機、飲料品充填機、精米麦機、製粉機、餅つき機、製パン機、製菓機、牛乳加工機、飲料製造機、肉類加工機、各種厨房機器など。・農業機械類:田植機、稲刈機、茶摘機、野菜移植機、野菜収穫機、野菜洗機、野菜皮むき機、野菜選別機、野菜包装機、野菜結束機(テープナー)、果実ブラシ機、里芋根切機、つる切機など。・酪農機械類:飼料製造機、飼料給餌機、モーア、ロールベーラ、フォーレージハーベスタ、ベールラッピングマシンなど。・水産機械類:魚洗機、魚体選別機、魚解体機、貝類選別機、ホタテ加工機械、すり身機、かまぼこ加工機、竹輪製造装置、天ぷら成型機、海苔製造装置、海苔摘機など危険物の類別非危険物
ストレーナー
アラム¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷から4日以内出荷配管内を流れる異物やゴミを簡単に分離排除できるストレーナーです。 本体上部に固定部を設けていますので、装置内への取付が容易です。材質本体・ボウル/PVC メッシュ/ステンレス(SUS304)、パッキン/EPDM使用圧力(kPa)600以下
PPハーフエルボ
アラム¥649~税込¥714~1組(10個)4日以内出荷材質は食品規格に適合したPP製で、RoHS・REACH規制に適合しています。材質PP適合規格RoHS規制・REACH規制RoHS指令(10物質対応)対応
MPF三角ナイロンヘラ
アラム¥4,298税込¥4,7281袋(10本)翌日出荷金属検知機で反応可能な素材を使用しており異物混入リスクを軽減します。 1つのヘラで、フラットな部分も端部も清掃ができるようにしています。 頑固な糠などの付着物に対しても、鋭利な部分で力を入れて作業することができます。用途精米工場のダクトや各種機器の内部に固着した付着物の除去にトラスコ品番226-1735材質ナイロン幅(mm)55(すくい部)全長(mm)225色青質量(g)270
MPFシリコーンクリーンヘラ
アラム¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から4日以内出荷金属検知機で反応可能な素材(芯材含め)を使用しており異物混入リスクを軽減します。用途製菓でクリームを扱う際に材質シリコーンゴム(芯材:高強度ナイロン)色灰色系
MPFナイロンヘラ
アラム¥4,998~税込¥5,498~1袋(5個)当日出荷金属検知機で反応可能な素材を使用しており異物混入リスクを軽減します ポリヘラと比べて耐摩耗性が優れています用途ライン上のカスを削り落とす際に。100℃までの食材のかくはん。
MP-SPR-10用 EPDMゴムヘッド
アラム¥1,498税込¥1,6481個当日出荷1本で2種類の作業ができる、樹脂とゴムのコンビハンマーです ハンマーに使用している替えヘッドは、金属検知機に反応する材料を使用しています。 金属部分はステンレス製なので耐食性に優れ、錆びずに衛生的です。 替えヘッドは、ご使用されている方にて交換する事が可能です。アズワン品番64-3279-83
ブラシ(MPフーズ) ショートブラシ
アラム¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から5日以内出荷金属探知機及びX線異物検知器に検出可能な素材を使用しています。 検出器の設定等により検出できる破片の大きさにはばらつきがあります。 食品衛生試験に適合した、食品製造業向けのブラシです。材質柄/PP(ポリプロピレン)、ブラシ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)幅(mm)73高さ(mm)240毛丈(mm)40毛の細さ(mm)0.5繰り返し・詰め替え対応
アラムホースコネクターPVC
アラム(1件のレビュー)¥509~税込¥560~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷耐薬品性に優れた塩ビ(PVC)を使用しています。耐酸性、耐候性に優れています。 塩ビ食品衛生協議会が定める、塩化ビニル樹脂製食品容器包装等に関わる自主規格(JHP規制)に適合した材料を使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。用途幅広いサイズのホースに対応したリーズナブルな塩ビ製の継ぎ手です。材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
フレヤードエルボユニオン
アラム¥439~税込¥483~1個当日出荷から5日以内出荷ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。 軟質チューブをご使用の場合はインナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締めつけてご利用下さい。材質PP
FUチューブ
アラム¥6,998~税込¥7,698~1巻5日以内出荷極めて柔軟性に優れ、しかも軽量です。 内層がETFEですので、耐溶剤性や耐薬品性に優れています。(流体への直接浸漬や長期間の接触は層間剥離の恐れがあります。)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~80規格RoHS指令適合、厚生省告示第370号の合成樹脂器具・容器包装規格試験に適合RoHS指令(10物質対応)対応
アラメックLAチューブ
アラム¥952~税込¥1,047~1巻(20m)5日以内出荷から7日以内出荷原材料は柔軟性と耐薬品性に優れたPVC(塩ビ)を使用しています。 滅菌済み輸血セット基準に適合しています。(医療基準には適合していますが、医療用として使用しないでください。) 研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用することができます。 ローラポンプへの利用も可能です。長さ(m)20材質PVC適合規格滅菌済み輸血セット基準適合。(医療基準には適合していますが、医療用として使用しないでください。)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオンティ
アラム¥3,980~税込¥4,378~1個当日出荷から8日以内出荷溝切カッター(別売)でチューブに溝を作ってフェルール・本体を付け、ナットを締めるだけで確実に接続できます。材質PFA(フッ素樹脂)
アラムホースコネクターS型
アラム¥359~税込¥395~1袋(10個)5日以内出荷内径9mmから25mmまで、幅広いサイズのホースやチューブに対応したコネクターです。 材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。 RoHS規制、REACH規制に対応しています。材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
ローラーポンプ用シリコーンチューブ
アラム¥4,198~税込¥4,618~1巻(10m)ほか5日以内出荷高精度のシリコーンチューブで、ローラーポンプ専用のチューブです。使用圧力(MPa)9.80材質シリコーンゴム伸び(%)630引張強度(MPa)9.80硬度(JIS A)55RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4
アラムストレーナー PVC STRL-VRC14S40-EP
アラム¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイプ(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイプがあり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・対応流体:液体、気体。・想定使用温度:常温域。・推定使用範囲(参考値):タケノコタイプ…0.6MPa以下/めねじタイプ…0.75MPa以下。・メッシュフィルターの目開き/気孔径:M40メッシュ(線径0.25Φ/目開き385μm),M80メッシュ(線径0.14Φ/目開き178μm)。・接着剤不使用。・使用要項:・全ての部品を正確に組み立ててからご使用ください。 ・定期的に使用環境に即したメンテナンスを行ってください。 ・手荒にボウルを開閉させると本体やフィルターから異物を発生させる場合があります。丁寧に作業を行ってください。・注意点。 ・目詰まりした状態で使用を続けないでください。 ・適宜使用環境に即して交換を行ってください。 。 ・落下させたり衝撃を与えると損傷する恐れがあります。 ・製造上のバラツキにより本体およびボウルの色調にわずかな差(黄色味等)が生じる場合があります 。 が品質や性能上に問題はございません。用途・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイフ°(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイフ°があり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・含有化学物質の調査:意図的使用について以下の調査結果を提供予定。RoHs10物質、REACH SVHC、chemSHERPA。ほか材質証明書、該非判定書、EAR判定書(日本製=EAR非該当)の書類を提供予定。※その他調査は要相談。材質フィルター材質:SUS304(メッシュ)/HDPE(フレーム) / 本体材質:PVC / パッキン材質:EPDM(黒)継手めねじ(PT1/4)
ミニハーフエルボMHL30M6 10ケイリ
アラム¥419税込¥4611袋6日以内出荷・大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。・食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生省告示第340号)に適合、及びポジティブリスト制度(厚労省告示第196号の別表第一)に収載の材料を使用しています。・Mネジ規格をご使用の際はOリングまたはパッキンでネジをシールしてください。用途・小口径のチューブに対応した片側がオネジのPP製チューブコネクターですその他接着剤、難燃剤不使用 / 食品衛生法対応材質PP備考本製品はGHS分類区分に該当しません。ねじ規格M6並目最小内径(Φmm)1.8適合流体液体、気体拡大/縮小【チューブ内径拡大率】143%使用温度常温域
ストレーナーRFメッシュ STRL-RFM40
アラム¥699税込¥7691個6日以内出荷パッキン及びフィルターは必要に応じて交換してください。(各1ヶで販売。)材質メッシュ:SUS304、フレーム:HDPE線径(Φmm)0.25目開き(μm)385
ストレーナーRFメッシュ STR-RFM80
アラム¥499税込¥5491個6日以内出荷パッキン及びフィルターは必要に応じて交換してください。(各1ヶで販売。)材質メッシュ:SUS304、フレーム:HDPE線径(Φmm)0.14目開き(μm)178
ストレーナーRFメッシュ STR-RFM40
アラム¥499税込¥5491個6日以内出荷パッキン及びフィルターは必要に応じて交換してください。(各1ヶで販売。)材質メッシュ:SUS304、フレーム:HDPE線径(Φmm)0.25目開き(μm)385
ストレーナー 多孔質 フィルター STR-PEF
アラム¥599税込¥6591個6日以内出荷パッキン及びフィルターは必要に応じて交換してください。(各1ヶで販売。)仕様気孔径:70μ、気孔率:35~40%材質焼結HDPE
アラムミニハーフコネクターMHS80R38 10ケイリ
アラム¥539税込¥5931袋6日以内出荷・大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。・食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生省告示第340号)に適合、及びポジティブリスト制度(厚労省告示第196号の別表第一)に収載の材料を使用しています。・Mネジ規格をご使用の際はOリングまたはパッキンでネジをシールしてください。用途・小口径のチューブに対応した片側がオネジのPP製チューブコネクターですその他接着剤、難燃剤不使用 / 食品衛生法対応材質PP備考本製品はGHS分類区分に該当しません。ねじ規格R3/8最小内径(Φmm)6適合流体液体、気体拡大/縮小【チューブ内径拡大率】124%使用温度常温域
アラムミニハーフコネクターMHS50M8 10ケイリ
アラム¥349税込¥3841袋6日以内出荷・大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。・食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生省告示第340号)に適合、及びポジティブリスト制度(厚労省告示第196号の別表第一)に収載の材料を使用しています。・Mネジ規格をご使用の際はOリングまたはパッキンでネジをシールしてください。用途・小口径のチューブに対応した片側がオネジのPP製チューブコネクターですその他接着剤、難燃剤不使用 / 食品衛生法対応材質PP備考本製品はGHS分類区分に該当しません。ねじ規格M8並目最小内径(Φmm)3.2適合流体液体、気体拡大/縮小【チューブ内径拡大率】132%使用温度常温域先端径(Φmm)5
アラムミニハーフコネクターMHS100R38 10ケイリ
アラム¥549税込¥6041袋6日以内出荷・大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。・食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生省告示第340号)に適合、及びポジティブリスト制度(厚労省告示第196号の別表第一)に収載の材料を使用しています。・Mネジ規格をご使用の際はOリングまたはパッキンでネジをシールしてください。用途・小口径のチューブに対応した片側がオネジのPP製チューブコネクターですその他接着剤、難燃剤不使用 / 食品衛生法対応材質PP備考本製品はGHS分類区分に該当しません。ねじ規格R3/8最小内径(Φmm)8適合流体液体、気体拡大/縮小【チューブ内径拡大率】119%使用温度常温域
MPFドレッジ 大タイプ MP-DNL-BL
アラム¥1,198税込¥1,3181枚(1枚)6日以内出荷用途に合わせて使用いただけるドレッジタイプのヘラです。100℃までの環境でご使用ください。食品衛生法の規格試験に適合、及びポジティブリスト制度にも適合しています。一袋単位での販売です。(タイプによって1袋の入数が異なりますのでご注意ください。)用途柄付きタイプの樹脂ヘラより幅広の為、ニーダーやミキサーなど広範囲に残った原材料や処理量の多い原材料の掻き出しに好適です。材質ナイロン
MPFしゃもじMP-SYM-L-BL
アラム¥2,898税込¥3,1881本(1本)6日以内出荷大タイプは連続炊飯器で炊きあがったご飯をばんじゅうに移す際の均す作業に好適です。先端直線部を長めにデザインしておりヘラやフライ返しとしても使用いただけます。食品衛生法の規格試験に適合、及びポジティブリスト制度にも適合しています。使用可能温度:100℃まで用途混ぜる、均す作業等製造現場でかつやくします!材質ポリプロピレン質量(g)200
MPFドレッジ 小タイプ MP-DNS-BL
アラム¥1,898税込¥2,0881袋(3枚)6日以内出荷用途に合わせて使用いただけるドレッジタイプのヘラです。100℃までの環境でご使用ください。食品衛生法の規格試験に適合、及びポジティブリスト制度にも適合しています。一袋単位での販売です。(タイプによって1袋の入数が異なりますのでご注意ください。)用途ボウルにフィットし原材料の取り残しを防ぐことが出来ます。材質ナイロン
バイオ向けクイックカップリング
アラム¥179,800税込¥197,7801袋(25個)62日以内出荷・オス、メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。・直感的な3ステップの接続方法(画像参照)で作業者による誤接続のリスクを軽減。・作業者の操作ミスを軽減する使いやすさで、性能や信頼性、安全面の懸念を軽減。・「CPCクリック」という接続完了を音で知らせる仕組み。・オートクレーブやガンマ線などの厳禁に対応。・気化した液体窒素温度温度(-190℃)まで凍結可能、及び強力な化学薬品への高い適合性。・すべてのPVCチューブとの完全な互換性。・冷凍カセットに収まるコンパクトサイズ仕様バイオ向け無菌接続対応カップリング材質本体:ポリカ-ボネートUSPクラスⅥ,ADCF(ホワイト)ポリフェニルスルホン(オフホワイト色)保護カバー:ポリカーボネート(ゴールド色)シール:シリコーンゴムプラチナ処理USPクラスVI,ADCF(透明)保護膜:疎水性ポリエチルサルホンUSPクラスVI使用温度範囲(℃)1~40滅菌<ガンマ線>最大50kGy、<オートクレーブ>最高121℃で30分間Cv値:0.04-0.27圧力(kPa)最大300kPa,3bar
スポイト中栓
アラム¥2,398~税込¥2,638~1式(10個)3日以内出荷から4日以内出荷試薬瓶の口にはめ込み、中央の穴に駒込ピペットを挿入して使用できます。材質シリコンキャップ外径30mm 内径16mm
シリコンピペッター
アラム¥3,198税込¥3,5181個(1個)4日以内出荷シリコンゴム製の安全ピペッターで耐薬品性に優れています。上部と下部を切りはなし洗浄することができます。シリコンゴム製で弾力があり丈夫です。オートクレーブ滅菌ができます。容量(mL)5口径(mm)接続口内径5