特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
512件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Nジョイナー T型 10個入 NJTシリーズ アラム

    Nジョイナー T型 10個入 NJTシリーズ

    アラム
    309税込340
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    従来のアラムジョイナーより小型になって、コンパクトな形状に生まれ変わりました。一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。材質がポリプロピレンの為、耐熱・耐薬品性に優れております。
  • Nジョイナー E型 10個入 NJEシリーズ アラム

    Nジョイナー E型 10個入 NJEシリーズ

    アラム
    179税込197
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    従来のアラムジョイナーより小型になって、コンパクトな形状に生まれ変わりました。一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。材質がポリプロピレンの為、耐熱・耐薬品性に優れております。
  • MPFシリコーンロングスクレイパー LS-H-BLアシリーズ アラム

    MPFシリコーンロングスクレイパー LS-H-BLアシリーズ

    アラム
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    MPFシリコーンスクレイパー太短タイプ青色(2-4228-02)にステンレス(SUS)製パイプを取り付けたロングタイプのスクレーパーです。スクレイパーとパイプの取り付けにはボルトとナットを使用しています。※パイプ、ボルト、ナット単体での販売はしていません。
  • シリコーンロングスクレイパー MPフーズ(R) 青 LS-H-BLシリーズ アラム

    シリコーンロングスクレイパー MPフーズ(R) 青 LS-H-BLシリーズ

    アラム
    14,300税込15,730
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    SUS製パイプを取り付けたロングタイプです。 金属探知機、X線異物検知器で検出できます。 ※検出器や設定等により検出できる破片の大きさにバラツキがあります。
  • バイオ向けクイックカップリング アラム

    バイオ向けクイックカップリング

    アラム
    11,980税込13,178
    1袋(25個)
    当日出荷から62日以内出荷
    ・MPCシリーズは特殊な液体を使用する場合において、使いやすさと安全性が加えられたカプリングです。・内径3.2mmから9.5mmのチューブに対応しシーリングキャップとプラグを含め、様々なコネクタ―と形状が選べます。 。・MPCカップリングは、予期せぬ切断を防止するためのロック機能が付いているタイプもあります。・人間工学に基づいたラッチ。・接続時にカチッと聞こえます。・肉薄のテーパーがついたタケノコ部。・手袋をはめたままでも簡単に操作できます。・USPクラスVIに適合。・オートクレーブ、EtO、ビーム、ガンマ線での滅菌が可能。・接続後カップリングの片方が回転します。・確実に接続出来たことが確認できます。・広範囲の用途に対応出来ます。・再利用でき、使い捨てとしても経済的です。・チューブのねじれを減らします。・液だまりを減らし、乱流を最小にします。
    圧力(kPa)真空~0.41MPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • バイオ向けクイックカップリング アラム

    バイオ向けクイックカップリング

    アラム
    32,980税込36,278
    1袋(25個)
    62日以内出荷
    ・MPXシリーズカップリングは、慎重な取り扱いを求められる流体の使用において使いやすさと安全性を発揮します。・内径が9.5mmと12.7mmのチューブに対応し、シーリングキャップとプラグを含めたさまざまなコネクターと形状が選べます。・MPXカップリングには、意図しない切り離しを防止するため、ロック機能がついた製品があります。・さらに、接続したチューブのねじれを減少させるため、カップリングに回転機能を持たせています。・人間工学に基づいたラッチ。・USPクラスⅥに適合。・オートクレーブ、EtO、Eビーム、ガンマ線での滅菌が可能。・パーティングラインのないタケノコ部。・手袋をはめたままでも簡単操作。・生物学的要件に適合。・再利用でき、使い捨てとしても経済的。・漏れを最小限にします
    圧力(kPa)真空~0.41MPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • アラムロック アラム

    アラムロック

    アラム
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    PTFEやPFAチューブ等の硬質チューブを接続するPFA製のチューブジョイントです。専用溝切カッターでチューブに溝を作り、そこにフェルールをはめ、アラムロック本体にセットし、ナットで締め付けるだけで、確実な接続ができます。台形ネジを採用していますので、ネジ山をまたぐことはなく、しっかりと締め付けることができます。またナットは六角形上にローレット加工を施してありますので、手で絞めやすく、レンチを使用して締めることもできます。
    用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。本体がPFA、その他装着部品もフッ素樹脂を使用している為、耐薬品性が抜群で、取り付けも簡単です!材質PFA/PTFE(本体/フェルール)RoHS指令(10物質対応)対応
  • MPフーズ SUSハサミ MP-DSA-210L   左手用 アラム

    MPフーズ SUSハサミ MP-DSA-210L 左手用

    アラム
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    持ち手の樹脂が金属検知機で検知できて、切れ味もこだわったハサミです。 ステンレス単体のハサミより安価なため、買い換えをしていただくことで研ぎ直しの手間や品質のばらつきによる管理にかかる手間を軽減できます。 柄部に金属検知機に反応する素材を使用しています。 樹脂部があることで、作業中の手の負担が軽減されます。 ステンレス単体のハサミより軽量です。
    全長(mm)210質量(g)102タイプ金検タイプ刃長(mm)85包装形態ビニールケース材質(ハンドル)ポリプロピレン材質(ブレード)ステンレス刃物鋼材質(ビス)ステンレスカシメビス
  • アラム シリコーンハケ ハケ部 アラム

    アラム シリコーンハケ ハケ部

    アラム
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    金属検知機に反応する材料を使用しています。 異物混入対策品です。 ハケは一体成型されており、抜け毛の心配がありません。 ハケの先端は球状になっており、広がりがスムーズであたりがソフトです。
    材質シリコーンゴム全長(mm)60奥行(mm)13毛丈(mm)33耐熱温度(℃)-20~180
  • 高引裂グレード シリコンチューブ アラム

    高引裂グレード シリコンチューブ

    アラム
    14,980税込16,478
    1箱(100m)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。 オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。 -40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。 従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。 チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。 ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。
    用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ材質シリコン半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬さ(タイプA)57使用圧力(MPa)9.2伸度(%)445引張強度(MPa)9.2RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)38.2最低使用温度(℃)-40
  • NBRゴムシート アラム

    NBRゴムシート

    アラム
    2,198税込2,418
    1枚
    5日以内出荷
    材質ニトリル(NBR)寸法(mm)500×500
  • MPフーズOリング アラム

    MPフーズOリング

    アラム
    119税込131
    1個ほか
    3日以内出荷
  • MPFシリコーンクリーンヘラ アラム

    MPFシリコーンクリーンヘラ

    アラム
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    金属検知機で反応可能な素材(芯材含め)を使用しており異物混入リスクを軽減します
    用途製菓でクリームを扱う際に。
  • MPFハンドブラシ アラム

    MPFハンドブラシ

    アラム
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    金属検知機で反応し、異物混入リスクを軽減します 毛は熱に強く耐久性に優れます
    用途食品工場内の清掃に。粉体の食材を掃きたいときに。
  • ホースコネクター(PP製)L型 アラム

    ホースコネクター(PP製)L型

    アラム
    529税込582
    1袋(10個)
    当日出荷
    幅広いサイズのホースに対応した継手です
    用途軟質ホース接続用。
  • MPフーズ SUSソフトハンマー アラム

    MPフーズ SUSソフトハンマー

    アラム
    35,980税込39,578
    1本
    5日以内出荷
    1本で2種類の作業ができる、樹脂とゴムのコンビハンマーです ハンマーに使用している替えヘッドは、金属検知機に反応する材料を使用しています。 金属部分はステンレス製なので耐食性に優れ、錆びずに衛生的です。 替えヘッドは、ご使用されている方にて交換する事が可能です。
    アズワン品番64-3279-81
  • FUコネクターティ ポリプロピレン(白) アラム

    FUコネクターティ ポリプロピレン(白)

    アラム
    359税込395
    1個
    当日出荷
    FUチューブを確実に接続します。
    材質ポリプロピレン(白)
  • SRアダプター   60   白 アラム

    SRアダプター 60 白

    アラム
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    吸引濾過のロートに使用します。6個の組み合わせでできており、相手側のサイズに合わせることができます。
  • ウレタン前掛 アラム

    ウレタン前掛

    アラム
    4,198税込4,618
    1枚
    3日以内出荷
    油に強く、汚れにくい前掛です。
  • ガスバック 片口(アメ色) アラム

    ガスバック 片口(アメ色)

    アラム
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    材質天然ゴム
  • ハーフユニオン アラム

    ハーフユニオン

    アラム
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。 軟質チューブをご使用の場合はインナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締めつけてご利用下さい。
    材質PP使用条件温度:0~80℃、最大圧力0.78MPa
  • エルボユニオン アラム

    エルボユニオン

    アラム
    489税込538
    1個
    5日以内出荷
    ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。 軟質チューブをご使用の場合はインナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締めつけてご利用下さい。
    材質PP使用条件温度:0~80℃、最大圧力0.78MPa
  • LAチューブ アラム

    LAチューブ

    アラム
    959税込1,055
    1巻
    5日以内出荷から7日以内出荷
    柔軟性と耐薬品性に優れています。 ローラーポンプへの利用も可能です。
    材質塩化ビニル長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラーポンプ用シリコンチューブ アラム

    ローラーポンプ用シリコンチューブ

    アラム
    4,298税込4,728
    1巻
    5日以内出荷
    高精度のシリコンチューブで、ローラーポンプ専用のチューブです。
    タイプ通常RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンスポンジ アラム

    シリコンスポンジ

    アラム
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    弾力性に優れ、切断も簡単にでき、滅菌缶の底に敷けばピペット等の器物の破損を防げます。 耐熱性に優れているので、乾熱滅菌も可能です。
    材質シリコン・スポンジ(独立気泡・通気性がない)紅ガラ色耐熱温度(℃)最高250
  • ユニオンティ アラム

    ユニオンティ

    アラム
    3,980税込4,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    溝切カッター(別売)でチューブに溝を作ってフェルール・本体を付け、ナットを締めるだけで確実に接続できます。
    材質PFA(フッ素樹脂)
  • アスピレーター(水流ポンプ) アラム

    アスピレーター(水流ポンプ)

    アラム(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    高真空度と大排気量を誇るアスピレーターです。
    仕様PTFE(フッ素樹脂)材質PTFE上部外径(Φmm)上部14/下部10/側面部10アズワン品番1-689-04
  • アラムホースコネクターY型 アラム

    アラムホースコネクターY型

    アラム
    889税込978
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    内径9mmから25mmまで、幅広いサイズのホースやチューブに対応したコネクターです。 材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。 RoHS規制、REACH規制に対応しています。
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • アラムミニコネクターI型 アラム

    アラムミニコネクターI型

    アラム
    519税込571
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。 柔らかい材質のチューブの場合、表示使用チューブ内径より小さな内径のチューブが使用できます。
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • アラムミニコネクター6P型 アラム

    アラムミニコネクター6P型

    アラム
    639税込703
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合した材質を使用しています。。
    材質ポリプロピレンタイプ同径RoHS指令(10物質対応)対応
  • アラメックFUチューブ アラム

    アラメックFUチューブ

    アラム
    6,900税込7,590
    1巻(20m)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)、中間層がポリアミド樹脂(PA)、外装がウレタン樹脂(TPU)の一体化した3層チューブです。 極めて柔軟性に優れ、しかも軽量です。 内層がETFEですので太陽財政や耐薬品性に優れています。
    用途インク、溶剤、食品用配管材質ETFE(内層)、PA(中間層)、TPU(外層)使用温度範囲(℃)-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応
  • MPフーズOリング EPDM AS568-227(0615-45) アラム

    MPフーズOリング EPDM AS568-227(0615-45)

    アラム
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    MPフーズシリーズのOリングです。幅広いサイズに対応しています。
    トラスコ品番682-6763
  • アラムジョイナー E-4x6 10個入り アラム

    アラムジョイナー E-4x6 10個入り

    アラム
    698税込768
    1袋
    6日以内出荷
    ・アラムジョイナーは、一般的な樹脂コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。・内径3mmから19mmまでの幅広いチューブに対応しています。・食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生省告示第340号)に適合・およびポジティブリスト制度(厚労省告示第196号の別表第一)に収載の材料を使用しています。・1袋10個入りで、1袋単位での販売です。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)24×15適合チューブ内径(Φmm)3-4~5
  • アラムジョイナーY-6 10個入り アラム

    アラムジョイナーY-6 10個入り

    アラム
    798税込878
    1袋
    6日以内出荷
    ・アラムジョイナーは、一般的な樹脂コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。・内径3mmから19mmまでの幅広いチューブに対応しています。・食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生省告示第340号)に適合・およびポジティブリスト制度(厚労省告示第196号の別表第一)に収載の材料を使用しています。・1袋10個入りで、1袋単位での販売です。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)23×35適合チューブ内径(Φmm)4~5
  • アラムジョイナー E-8x10 10個入り アラム

    アラムジョイナー E-8x10 10個入り

    アラム
    698税込768
    1袋
    6日以内出荷
    ・アラムジョイナーは、一般的な樹脂コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。・内径3mmから19mmまでの幅広いチューブに対応しています。・食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生省告示第340号)に適合・およびポジティブリスト制度(厚労省告示第196号の別表第一)に収載の材料を使用しています。・1袋10個入りで、1袋単位での販売です。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)39×22適合チューブ内径(Φmm)6~7-8~9
  • アラムジョイナー E-8x12 10個入り アラム

    アラムジョイナー E-8x12 10個入り

    アラム
    698税込768
    1袋
    6日以内出荷
    ・アラムジョイナーは、一般的な樹脂コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。・内径3mmから19mmまでの幅広いチューブに対応しています。・食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生省告示第340号)に適合・およびポジティブリスト制度(厚労省告示第196号の別表第一)に収載の材料を使用しています。・1袋10個入りで、1袋単位での販売です。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)42×25適合チューブ内径(Φmm)6~7-10~11
  • アラムジョイナー E-6x8 10個入り アラム

    アラムジョイナー E-6x8 10個入り

    アラム
    698税込768
    1袋
    6日以内出荷
    ・アラムジョイナーは、一般的な樹脂コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。・内径3mmから19mmまでの幅広いチューブに対応しています。・食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生省告示第340号)に適合・およびポジティブリスト制度(厚労省告示第196号の別表第一)に収載の材料を使用しています。・1袋10個入りで、1袋単位での販売です。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)32×19適合チューブ内径(Φmm)4~5-6~7
  • アラムジョイナーL-4 10個入り アラム

    アラムジョイナーL-4 10個入り

    アラム
    648税込713
    1袋
    6日以内出荷
    ・アラムジョイナーは、一般的な樹脂コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。・内径3mmから19mmまでの幅広いチューブに対応しています。・食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生省告示第340号)に適合・およびポジティブリスト制度(厚労省告示第196号の別表第一)に収載の材料を使用しています。・1袋10個入りで、1袋単位での販売です。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)14×14適合チューブ内径(Φmm)3
  • アラムジョイナー E-10x16 10個入り アラム

    アラムジョイナー E-10x16 10個入り

    アラム
    798税込878
    1袋
    6日以内出荷
    ・アラムジョイナーは、一般的な樹脂コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。・内径3mmから19mmまでの幅広いチューブに対応しています。・食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生省告示第340号)に適合・およびポジティブリスト制度(厚労省告示第196号の別表第一)に収載の材料を使用しています。・1袋10個入りで、5袋単位での販売です。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)60×40適合チューブ内径(Φmm)8~9-14~15
  • アラムジョイナー E-8x14 10個入り アラム

    アラムジョイナー E-8x14 10個入り

    アラム
    698税込768
    1袋
    6日以内出荷
    ・アラムジョイナーは、一般的な樹脂コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。・内径3mmから19mmまでの幅広いチューブに対応しています。・食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生省告示第340号)に適合・およびポジティブリスト制度(厚労省告示第196号の別表第一)に収載の材料を使用しています。・1袋10個入りで、2袋単位での販売です。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)45×28適合チューブ内径(Φmm)6~7-12~13