絞り込み
ブランド
- アラム
- モノタロウ(143)
- Panasonic(パナソニック)(18,179)
- 三菱電機(10,103)
- SAMTEC(4,678)
- エスコ(3,371)
- 未来工業(2,454)
- RS PRO(2,450)
- ネグロス電工(2,227)
- WURTH ELEKTRONIK(1,946)
- ODELIC(オーデリック)(1,937)
- 東芝ライテック(1,669)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,504)
- 岩崎電気(1,455)
- コイズミ照明(1,451)
- オーム電機(1,430)
- イチネンTASCO(1,415)
- 神保電器(1,353)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,297)
- ELPA(1,256)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,147)
- ブランドをもっと見る
特価

MPFリピートタイ
アラム¥10,980~税込¥12,078~1袋(100本)当日出荷金属検知機で検出できる樹脂素材を使用した、手で取り外しができ、再結束が可能な結束バンドです。 ニッパーや刃物を使用することなく、片手で外すことができます。手袋をはめた状態でも外しやすい構造デザインになっています。用途輪ゴム代替として食品原料結束に最適材質66ナイロン色黒色使用温度範囲(℃)-45~85ループ引張強度最小値(N[kgf])150使用場所屋内
MPフーズ 金検 バンド
アラム¥2,598~税込¥2,858~1袋(100本)当日出荷金属検出機で検出できる素材を使用した結束バンドです。 食品工場などの異物混入対策に最適です。 改正前食品衛生試験適合品 破片サイズによる検知漏れを減らすため150mmも他サイズと同じ幅広にしております。 (MPF結束バンド専用のニッパーも、0679-01もご検討ください。切断面の角部を丸く仕上げ、ケガなどのリスクを軽減することができます)用途食品工場の異物混入を防止するのに最適な製品になります。材質66ナイロン色ブルー使用温度範囲(℃)-40~85寸法A(mm)5寸法D(mm)8寸法B(mm)8.2寸法T(mm)1.1ループ引張強度最小値(N[kgf])250
MPフーズX 検バンド
アラム¥3,998~税込¥4,398~1袋(100本)5日以内出荷X線検査機での検出に特化し、より細かい破片で検知可能な素材を使用した結束バンドです。 X線検査機で異物を検査される食品工場などの異物混入対策に最適です。 破片サイズによる検知漏れを減らすため150mmも他サイズと同じ幅広にしております。 (MPF結束バンド専用のニッパー0679-01Aもご検討ください。切断面の角部を丸く仕上げ、ケガなどのリスクを軽減することができます) 改正前食品衛生試験適合品用途食品工場の異物混入を防止するのに最適な製品になります。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85寸法A(mm)5寸法D(mm)8寸法B(mm)8.2寸法T(mm)1.1ループ引張強度最小値(N[kgf])230